ニューマティック系の動体潤滑シール用の稠度280のシリコーングリースです。
色白
商品タイプシリコングリース
使用温度範囲(℃)-50-160
主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸
稠度280
ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。
有効長l(mm)10
全長L(mm)85
タイプSHタイプ(セット品)
使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
差込口はホコリの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。
恐ろしいコンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しました。
安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。
RoHS指令に対応した製品です。
接続した機器を記入できるネームタグ付きです。
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
プラグ形状スイング(絶縁キャップ付き)
鉄骨・柱・丸セバ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。
糸の長さ(m)4.5
下げ振り質量(g)50~800
仕様自在ストップ・自動巻き取り機能付
寸法(mm)82×22×95
質量(g)190
吸着力マグネット/0.18KN
糸の太さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。マグネット吸着力18kg。自在ストップ自動巻き取り機能付き。糸の距離:側面より25mmと50mm。
糸の長さ(m)4.5
適合下げ振り質量(g)100~750
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番229-8244
質量(g)190
縦(mm)95
横(mm)82
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
液体膨張式の温度調節器。高温でも高精度な温度コンロトールが行えます。外装への放熱が少ない堅牢設計です。 。サンドバスとしても使用できます。
温度範囲(℃)(室温+5)~250
ヒーター(W)900
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×288×25
材質(プレート)アルミニウム 硬質アルマイト仕上げ
質量(kg)7.8
電源AC100V 50/60Hz 9A
温度精度±5℃(プレート中央250℃、室温23℃、無負荷時)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442×355×165
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
高圧力油圧配管継手用として、開発されました。
優れた性能と安全性を実証しました。
用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他
ソケットorプラグソケット
材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)
バルブ構造両路開閉型
適合流体作動油
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
寸法L(mm)450
質量(g)1700
寸法D(Φmm)36
1本
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含めたセットです一般工具を厳選。産業機械の整備に適したセットです。
セット商品数53
差込角(mm)12.7
質量(kg)17.7
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
こんなお得な商品も!

スピンナハンドル
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法d(mm)12.5
高圧力油圧配管継手として適しています。
用途MC機の加工治具に最適なプレート
材質FC300
仕上研削仕上
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用
材質S-50C
ほこり防止、トラッキング火災予防機能が付いた火災予防安全タップシリーズ。ほこりの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。トラッキング対策適用範囲拡大対応の(耐トラッキング性試験)絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。絶縁キャップ付きスイングプラグは、熱硬化性樹脂(グロワイヤー燃焼試験)を使用しており、熱に対して、より安全なプラグを使用しています。タップ本体もコンパクト設計で、シャープな作りに仕上げておりますので、様々なところでお使い頂けます。。。。。。。。。。。
規格PSE適合
定格125V/15A
コンセント形状2P/ノーマル
機能ホコリ防止シャッター、二重被覆、スイングプラグ、絶縁キャップ付き
プラグ形状スイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
額緑部の幅を狭くし、シャープな仕上がりを実現しました。
内枠(ドア部)は脱着自在です。
ベルト、ラウンドスリングにワンタッチ接続が可能です。
強靭な鍛造ラッチを使用しています。
余計な肉をそぎ落としたスケルトン構造を採用しています。
使用荷重が一目で分かるように、フックを色分けしています。
用途ベルトスリングを取り付け、重量物の仕上げに使用
仕様鍛造ラッチ付
トラスコ品番125-8576
材質G85+スチール
質量(kg)3.3
色茶
寸法H(mm)35
基本使用荷重(t)6
寸法A(mm)130
寸法B2(mm)60
寸法B1(mm)49
寸法G(mm)31
寸法K(mm)180
安全率5倍以上
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
ゴム部品の多様化で低周波から高周波の振動、騒音対策に活躍します。
ゴムブーツの装着により金属バネの防錆効果と耐食硬貨の長寿命な防振材です(TSH-90H~TSH-300)
標準品のハンガー金具は全て同じ外形寸法で、小型かつ軽量品で施工が容易です。
形状吊形
接続方式その他
材質(キャップ)SS400
材質(プレート)SS400
材質(カバー)合成ゴム
材質(防振ゴム)合成天然ゴム
材質(バネ)硬鋼線
特性耐食性
適合用途防振
材質(ハンガー)SS400
ほこり防止、トラッキング火災予防機能が付いた火災予防安全タップシリーズ。ほこりの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。トラッキング対策適用範囲拡大対応の(耐トラッキング性試験)絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。絶縁キャップ付きスイングプラグは、熱硬化性樹脂(グロワイヤー燃焼試験)を使用しており、熱に対して、より安全なプラグを使用しています。タップ本体もコンパクト設計で、シャープな作りに仕上げておりますので、様々なところでお使い頂けます。。。。。。。。。。
規格PSE適合
定格125V/15A
コンセント形状2P/ノーマル
機能ホコリ防止シャッター、二重被覆、スイングプラグ、絶縁キャップ付き
プラグ形状スイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
アズワン品番64-9595-14
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
仕様完成品
付属品棚板2枚
適合ベース:TSB-4560H
トラスコ品番462-1417
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)28.1
高さ(mm)900
ピッチ(mm)棚板調整:26(両開き・引戸・オープン・ガラス引戸・片開き)
奥行(mm)500
間口(mm)450
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)40
1台
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
ハンドソケット用のナットスピンナーハンドルです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドソケット用のナットスピンナーハンドルです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
差込角(mm)19
全長(mm)450
質量(g)1715
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ポリカ中空板は、ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。
ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の耐衝撃強度で割れにくく、燃えにくい。さらに、従来のポリカーボネートに比べ、超軽量(同厚比で約1/5)で施工が簡単な上、中空構造により挟み込んだ空気層のために優れた断熱性、保温性を発揮します。
用途ディスプレイ用、間仕切り等。
色クリア
板厚(mm)4.5
食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。本体は自然界では珍しいブルー色のため、万一、食品などに混入しても発見しやすいです。マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
高さ(mm)17
材質(本体)シリコーンゴム(Q)
種類標準タイプ
使用環境防錆|ハイジェニック
色(本体)ブルー
幅W(mm)6.6
セット内容(各1個)。・ワークポジショニング用器具 WP-45DS-1BK。・電工キャンバスハイポーチ ND-860。・キャンバスホルダー(ペンチ親子吊) ND-944。・キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊) ND-952。・ベルトフッカー(ハンマー1本吊) DF-301-O
仕様D環1個
セット内容ワークポジショニング用器具 WP-45DS-1BK・電工キャンバスハイポーチ ND-860・キャンバスホルダー(ペンチ親子吊) ND-944・キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊) ND-952・ベルトフッカー(ハンマー1本吊) DF-301-O
バックルスチールスライドバックル
補助ベルト(mm)幅85
関連資料(2.97MB)
1セット(5点)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
仕様(天板)ソフトエッジ巻
性能アジャスター付
高さ(mm)950
材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装
材質(天板)メラミン化粧板
グリーン購入法適合
半径(Φmm)604
ビットの食い付きが良く、屋根の上でもビスが倒れにくいです
用途新設鋼板屋根+既設の平板スレート瓦+木下地を下穴無しで簡単施工
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ