「sh8d×14」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SH型オープンヘッド 東日製作所

    SH型オープンヘッド

    東日製作所(8件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所(6件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    QLのヘッド交換式。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 CL25N~280Nは樹脂グリップ付。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
    用途組み立て、量産用
  • プレセット形トルクレンチ 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ

    東日製作所(19件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。
    用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
  • SH型オープンヘッド(インチサイズ) 東日製作所

    SH型オープンヘッド(インチサイズ)

    東日製作所
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    SH型のスパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
  • トルクレンチ プレセット型 モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型

    モノタロウ(536件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷
    24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数24T種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右
  • トルクレンチ交換ヘッド  QH型ラチェットヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド QH型ラチェットヘッド

    東日製作所(8件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷
    QH型ラチェットヘッドは狭い場所で、締め付け振幅が小さく楽な作業ができます。
  • トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド

    東日製作所(6件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
  • プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ) 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)

    東日製作所(12件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
    用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。精度(%)±3種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形主な用途過酷な作業現場負荷方向右
  • トルクレンチ プレセット型 プロ用 モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型 プロ用

    モノタロウ(88件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1本
    当日出荷
    トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右販売区分業務用
  • トルクレンチ プレセット型 セット モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型 セット

    モノタロウ(488件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット
    当日出荷
    プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース全長(mm)470質量(kg)2.34種類プレセット型差込角(mm)12.7精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)28~210主な用途締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向右
  • クロウフットレンチ(差込角9.5mm) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    クロウフットレンチ(差込角9.5mm)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(22件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1台
    当日出荷
    自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。 ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。 軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。 信頼の校正証明書付。
    用途車両整備や各種機械トルク調整範囲(N・m)40~140差込角(mm)12.7精度(%)±4付属品信頼の校正証明書付全長(mm)533質量(kg)1.72種類プレセット形高さH(mm)33.0寸法B(mm)47寸法T(mm)16.3ヘッド形状ラチェット形最小目盛(N・m)1校正証明書付き
  • トルクレンチセット EMERSON(エマーソン)

    トルクレンチセット

    EMERSON(エマーソン)(90件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!。プリセットタイプ。本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。
    トルク調整範囲(N・m)40~200差込角(mm[inch])12.7[1/2]付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース幅(mm)45全長(mm)465質量(kg)2.3高さ(mm)35種類プレセット形パッケージサイズ(mm)500×83×73ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)103[10.5]負荷方向右
  • 極薄スパナ SK11

    極薄スパナ

    SK11(38件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1本
    当日出荷
    狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。厚さ(mm)3商品構成単品
  • トルクレンチビットソケット セット モノタロウ

    トルクレンチビットソケット セット

    モノタロウ(58件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1セット(17点)
    当日出荷
    トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなどセット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar歯数24T全長(mm)263種類単能形差込角(mm)6.35精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)1~25主な用途車両整備や各種機械
  • モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個ほか
    当日出荷
    前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。校正証明書付です。
    用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。精度(%)±4種類デジタル形ヘッド形状モンキ形主な用途冷媒機器負荷方向右校正証明書付き
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    PQLのヘッド交換形。 目盛付きでも、トルク設定には工具が必要なプリロック形。 トルク誤設定による締付ミスを防止。
    精度(%)±3付属品六角棒レンチ(トルク調整用)仕様ISO6789適合ISO6789種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形主な用途組み立て、量産における多種ねじの締付け負荷方向右
  • AH型 アジャスタブル交換ヘッド 東日製作所

    AH型 アジャスタブル交換ヘッド

    東日製作所(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷
    AH型アジャスタブル交換ヘッドは口幅が調整できるので複数のスパナヘッドを持たなくて済みます。
    用途メンテナンス作業に最適です。
  • トルクレンチ BIKEHAND

    トルクレンチ

    BIKEHAND(11件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    当日出荷
    3/4/5/6/8/10/T20/T25/T30/5mmロング
    トルク測定範囲(N・m)2~24差込角(inch)1/4長さ(mm)225幅(mm)75高さ(mm)55材質(本体)鉄、プラスチックトルク調整範囲1目盛(Nm)2ヘッド形状ラチェット形
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所(2件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    締付作業用トルクレンチの基本形。 大きなトルク目盛のQL5、従来より約2割軽い大型機種QLE2。