寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×22×73
出力点数8
入力点数8
コネクタフラットケーブル
1個
¥11,880
税込¥13,068
10日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×22×73
出力点数8
入力点数8
コネクタフラットケーブル
1個
¥11,880
税込¥13,068
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×22×73
出力点数8
入力点数8
コネクタフラットケーブル
1個
¥11,880
税込¥13,068
10日以内出荷
SiOを収納するボックスでDINレール付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×132×101
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
SiOを収納するボックスでDINレール付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×132×101
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
SiO専用のバネ式端子台で、省スペース設計DINレール取付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×78.8×46
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタ、配線用品など必要なものを全てご用意。
お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。
セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(e-CON式)[SUC-162]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、24V分岐ケーブル(e-CON式)[SUC-207]、ソフトウエアCD、USBケーブル [SUC-121]
1セット
¥20,980
税込¥23,078
9日以内出荷
電源AC100V(ACアダプタ使用)e-CONコネクタ端子台を付属したキットです。
セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(e-CON式)[SUC-162]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、24V分岐ケーブル(e-CON式)[SUC-207]
1セット
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
17日以内出荷
仕様SiOを格納する収納ボックスでDINレール付き、GFに簡単に取り付けられるキット。
セット内容六角穴付ボルト(M5×18)×4、平ワッシャーM5(小型丸)×4、Lスロットコネクタピース×2
材質ボルト:ステンレス、ワッシャー:ステンレス、Lスロットコネクタピース:アルミ押出材
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
仕様手動パルサ/INC同期エンコーダ用インタフェース、外部指令信号/切替え信号用インタフェース、フェライトコア付き(内蔵I/FコネクタセットはモーションCPUユニットに同梱していません)
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
SiO-Cからe-CON端子台(SiO-Te1)への電源供給で使用します。
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
SiO-XとRS-232C通信する際に使用するケーブルです。
ケーブル長(m)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,720
税込¥5,192
当日出荷
SiO-XとRS-232C通信する際に使用するケーブルです。
ケーブル長(m)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,074
税込¥3,381
10日以内出荷
厚さ(mm)最大メディア:20、カット可能:3
寸法(mm)カッティング範囲:305×305
質量(kg)10.8
消費電力(W)23
対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)611×504.5×238.6
機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整
本数装着可能なペン:2本
インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth
使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと)
定格電源AC Adapter 24 VDC (2A)
関連資料(0.28MB)
最大速度(mm/sec)100
1台
¥70,618
税込¥77,680
4日以内出荷
最大20W出力で、iPhone 15 / 15 Proを急速充電可能です。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます。一辺約27mmの超コンパクトサイズで、重さは単3電池 約1本分のわずか30g。小型軽量デザインに高出力を搭載しました。例えば、わずか15分充電するだけで、最大3.5時間の動画視聴が可能になります。効率的な充電で待ち時間を短縮しましょう。
寸法(mm)約45×27×27 (プラグ部を含む)
質量(g)約30
出力5V=3A / 9V=2.22A
対応機種USB Power Delivery対応 / 20W出力 / USB-C充電器 / 一辺約27mmの超コンパクトサイズ / 単3電池約1本分の質量 / PowerIQ 3.0 (Gen2)搭載スマートフォン:iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他、- Galaxy S10 / Pixel 5 / iPadなどのタブレット端末 / Apple Watchなど / 他
入力100-240V 0.6A 50-60Hz
1個
¥1,618
税込¥1,780
当日出荷
SiO専用のe-CON端子台で、省スペース設計DINレール取付
1個
¥4,298
税込¥4,728
10日以内出荷
2点ある楕円の焦点の一方の焦点を通る光線は楕円面で反射され、もう一方の焦点を通ります。この原理を利用して、光源を一方の焦点に置くことで、もう一方の焦点に光を集めることができます。
点光源からの発散光を平行光に変換する曲面鏡です。曲面を放物面にすることで、球面凹面鏡よりも効率的に平行光が取り出せます。
仕様エキゾーストシステム
適合車種Moto Guzzi V 35 Custom (1982-1994) V 35 Gt (1982-1994) V 35 Lario (1982-1994) V 35 SP (1982-1994) V 35 Tt (1982-1994)
1個
¥69,980
税込¥76,978
36日以内出荷
仕様エキゾーストシステム
適合車種Moto Guzzi V 65 Custom (1982-1994) V 65 Gt (1982-1994) V 65 Lario (1982-1994) V 65 SP (1982-1994) V 65 Tt (1982-1994)
1個
¥69,980
税込¥76,978
36日以内出荷
仕様エキゾーストシステム
適合車種Moto Guzzi V 65 Custom (1982-1994) V 65 Gt (1982-1994) V 65 Lario (1982-1994) V 65 SP (1982-1994) V 65 Tt (1982-1994)
1個
¥86,980
税込¥95,678
36日以内出荷
仕様エキゾーストシステム
適合車種Moto Guzzi V 35 Custom (1982-1994) V 35 Gt (1982-1994) V 35 Lario (1982-1994) V 35 SP (1982-1994) V 35 Tt (1982-1994)
1個
¥86,980
税込¥95,678
36日以内出荷
仕様エキゾーストシステム
適合車種Moto Guzzi V 65 Custom (1982-1994) V 65 Gt (1982-1994) V 65 Lario (1982-1994) V 65 SP (1982-1994) V 65 Tt (1982-1994)
1個
¥89,980
税込¥98,978
36日以内出荷
仕様エキゾーストシステム
適合車種Moto Guzzi V 35 Custom (1982-1994) V 35 Gt (1982-1994) V 35 Lario (1982-1994) V 35 SP (1982-1994) V 35 Tt (1982-1994)
1個
¥109,800
税込¥120,780
36日以内出荷
仕様エキゾーストシステム
適合車種Moto Guzzi V 65 Custom (1982-1994) V 65 Gt (1982-1994) V 65 Lario (1982-1994) V 65 SP (1982-1994) V 65 Tt (1982-1994)
1個
¥109,800
税込¥120,780
36日以内出荷
仕様エキゾーストシステム
適合車種Moto Guzzi V 35 Custom (1982-1994) V 35 Gt (1982-1994) V 35 Lario (1982-1994) V 35 SP (1982-1994) V 35 Tt (1982-1994)
1個
¥89,980
税込¥98,978
36日以内出荷
Description。The Si7021 is a low-cost, easy-to-use, highly accurate, digital humidity and temperature sensor. This sensor is ideal for environmental sensing and data logging and perfect for build a weather stations or humidor control system. All you need are two lines for I2C communication, and you'll have relative humidity readings and very accurate temperature readings as a bonus!。There are only four pins that need to be hooked up in order to start using this sensor in a project. One for VCC, one for GND, and two data lines for I2C communication. This breakout board has built-in 4.7KΩ pullup resistors for I2C communications. If you're hooking up multiple I2C devices on the same bus, you may want to disable these resistors.。Features。0.6"×0.6"
アズワン品番67-0430-34
1個
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
関連キーワード