ブラスの「カチ・カチ」というサウンドは、小魚の捕食者と同質という学説もあります。音がバスの喰いを左右するときに使用するスーパーウェポン。テキサスリグやキャロライナリグに使用してください。
用途釣り・ルアー
タイプ小物アクセサリー
号数BLACK
1枚
¥199
税込¥219
7日以内出荷
強力把握、フレ精度5μの秘訣は8°テーパのコレットにあります。
エンドミル・ドリル・センタドリル・タップ・リーマ等に最適です。
収納に便利なメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
ライン形状の棚です
メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
掛けているだけで作業効率がアップしたり、センス良く配置したりと使い勝手が向上します
眼鏡や財布・時計など、目に見える所に置いておくだけで紛失の確率がダウンします
材質(Oリング)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ハンドルスピンナー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
ハンドルの操作がラクチンになります。太さ直径30~35mmの車種に適合します
質量(g)172
付属品ボルト、ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。
使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
軸長(mm)30
材質(軸)スチール
懐かしのアイテムがリバイバル!
実用的にも介護の現場等イロイロな所にお使い頂けます。
用途乗車降車時の補助に、アクセサリーとしても
材質強化プラスティック
幅(mm)106(吊り輪部)
寸法(mm)(ベルト取り付け位置から、つり輪が掛かるまでの距離)150
全長(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。
タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。
専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に
材質スチール(SWCH)
ステンレス製ですので、錆びにくいです。10Lのポリタンク、ヘンペイ瓶を置くことができます。シンプルな構造ですので、実験台、作業机の下においても邪魔になりません。
材質SUS304
間口(mm)399
段数1
全高(mm)118
キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー2個付き)
代表対象商品新日軽>天窓特殊窓/アルプラ70用
地震からテレビを守る免震吸盤
設置工事不要の簡単取り付け
テレビを持ち上げずに取り付け可能
震度7クラスに対応
種別耐震マット
寸法(mm)83×158×43
セット内容免震吸盤×2個、高さ調整スポンジ×2個、ビス・ナット×2セット、補助版×2枚
直径(mm)(吸盤)78
1セット(2個)
¥3,989
税込¥4,388
翌々日出荷
アルロックで、不意の衝撃による中身の飛び出しを防止します。
大切に使ってほしいから、軽く、丈夫に、心をこめて
登下校のランドセルの中や不意の衝撃にる中身の飛び出しを防止。
授業のことを考えた、鉛筆が6本収納できるペンホルダー。
軽さの追求。本体は最軽量クラス、約160g。
大容量、小学校の標準的な筆入の中身の持ち物リストに対応。
材質本体=ABS・PE・PU
寸法(mm)95×240×36
主要材質本体=ABS・PE・PU
薄型設計のシンプルデザインです。限られた玄関スペースが有効に活用できます。集合住宅などに最適です。
色アイボリー
SK-101H~118H型はBL商品ではありません。※公共住宅標準詳細設計図集 E-356-2-SH・公団住宅標準詳細設計図集 jE-401/AE-811・東京都営住宅共通詳細図集 S-42
材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm
寸法D(mm)300
エアコン排水ホースの固定材。適度な傾斜と内部空間を設けた、排水しやすく漏水しにくい形状です。NSパス蓋付、NSパス共通で使用できるようになりました。
材質ポリスチレン
世界で初めて家庭用全自動エスプレッソマシンを販売したソリスが提案する、コーヒーの美味しさにとことんこだわったフィルター式コーヒーメーカーです。
香り高いコーヒーを抽出するアロマ抽出機能を搭載、少ない分量のコーヒー粉でも香り豊かなコーヒーを抽出できます。また均一にお湯を注ぐシャワーヘッドを採用、芳醇なアロマを抽出します。
24時間対応のタイマー機能付きで飲みたい時間にセットすれば、いつでも淹れたてのコーヒーをスタンバイできます。
18杯を一度に抽出できる大容量のタンクとガラス容器。オフィスのコーヒーブレイクにもおススメです。
オプション品として環境に優しいメタルフィルターもございます。
付属品マグネット計量スプーン(本体に貼り付け可能)
材質本体:SUS430、PP/ガラス容器:ガラス/ハンドル部:SUS430、PP
質量(kg)約2.85
容量(L)1.8(コーヒー約18杯分)
消費電力(W)950
電源AC100V50/60Hz
ケーブル長(m)1
機能タイマー、アロマ抽出、30分保温、水垢除去お知らせ、LED省エネモード、しずく漏れ防止
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×370×275
電源供給方式交流式
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
見やすい目盛 本体の軽量化で軽くて持ちやすい 環境に配慮した材質(非有害物質)。
用途濃度測定。
軽い操作性と低騒音(40dBクリア)を実現した台車。静かで滑らかな動きの微音キャスターを採用。動作の軽さは30%アップ(メーカー従来比)。驚くほど静か(環境庁騒音環境基準値AA地区 夜間40dBクリア)。力の弱い女性の方でも作業が楽々
用途荷物運びに。 キャリー 台車 キャリーカート キャリーワゴン ワゴン キャスター ホームキャリー ワゴン 軽量 台車 プラスティック プラスチック 運搬 運送 荷受け 物流 キャスター付き 業務用台車 低騒音 静か
材質床板:PP、ハンドル:スチール、キャスター:ゴム
質量(kg)9.3
タイプブレーキなし
積載荷重(kg)150
ハンドル固定
寸法(cm)積載面:71.5×46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)71.5×46×86
高さ(cm)ハンドル:86、積載面:14.6
滑り止め効果5ヶ所
車輪サイズ(cm)10
1台
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
P級コレットはドリル用で全シリーズ対応できます。 P級コレットは口元はもちろん先端(4D)でも3ミクロンのフレ精度を保証しております。
タイプドリル用[3μ保証]
シリーズSK
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.292mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
登下校のランドセルの中や不意の衝撃にる中身の飛び出しを防止。
授業のことを考えた、鉛筆が6本収納できるペンホルダー。
軽さの追求。本体は最軽量クラス、約160g。
大容量、小学校の標準的な筆入の中身の持ち物リストに対応。
色ブルー
材質ABS・PE・PU
寸法(mm)95×240×36
主要材質ABS・PE・PU
機能ロック機能
アズワン品番64-8823-68
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
強力粘着でピタッと止まる!ノンスリップシート。折り曲げればスマホやタブレットスタンドに!。両面粘着ゲルで小物を置いてもすべらない!。汚れたら水洗いOK!
セット内容ベース×1、スタンドアーム×2、取扱説明書×1
種別ノンスリップ シート
材質シリコーンゴム
幅(mm)約178(組立時)
色ブラック
高さ(mm)42(組立時)
質量(g)約88(組立時)
奥行(mm)109(組立時)
1個
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ