19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

替刃式鋸の替刃です。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。 鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。 刃渡り(mm)260 適合機種SK11替刃式鋸(EBS-260G・260T・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)、SK11替刃式鋸(S-260-OR・S-270-OR) 刃厚(mm)0.6
1枚ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATフルード及び一部CVTフルードに使用可能なフルード。日本車のパワーステアリングフルードにも適用可能。
用途ATフルード 種類ATF ベースオイル部分合成油 適合トヨタ/オートフルードタイプT・T-III・T-IV、オートフルードD-II・D-III・オートフルードWS・TC、日産/マチックフルードJ・D・S、ATオイルスペシャル(ピノ用)、N.CVTフルード、CVTフルードNS-1/NS-2、ホンダ/ウルトラATF-II/ATFZ-1、ウルトラHMMF、マツダ/マツダATFD-II・M-III・M-V・F-1、JWS3317、MobilCVTF3320、三菱/ダイヤクイーンATFSP・SP-IIM、ダイヤクイーンATFSP-II、ダイヤクイーンATFSP-III(AT用/CVT用)、ダイヤクイーンATFII・SK・J-2、ダイヤクイーンATFAW、ダイヤクイーンATF-J3、ダイヤクイーンCVTフルード-J1、スバル/スバルATF・ATF3A・T・ATF5A・T、スバルECVT・i-CVTフルード、スバルi-CVTフルードFG、スズキ/スズキATオイル、スズキATオイルスペシャル、スズキATF5D06・2384K、スズキATF3314・3317、スズキCVTオイル・SCVT、スズキCVTフルードグリーン1(1V)、CVTフルード3320、ダイハツ/アミックスATFD-IIIマルチ、アミックスATFD-3SP、アミックスCVTフルードDC、いすゞ/ベスコATF-II・III、その他/DEXRONII・III・MERCON 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
翌日出荷

ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1セット
4,498 税込4,948
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。刃が長いので太い材料も楽に切れます。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。 鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。 刃渡り(mm)300 ピッチ(mm)2.14 タイプ本藤巻柄 刃厚(mm)0.7 適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS) 目数14枚
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用アスファルト用センサ トラスコ品番805-1037 適合本体SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

佐藤計量器製作所防水型センサ/8250-74
JIS C 0920 IPX7 準拠の防水タイプ
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用センサ。 仕様防水タイプ(JIS C 0920 IPX7準拠) 適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II 材質(センサ)SUS430、(コード)テフロン 使用温度範囲(℃)-50~200 コード長さ(m)3 センサー寸法(mm)Φ5×20 センサ精度クラス2
1本
特価
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のがんタイプのこりぎです。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。 刃渡り(mm)260 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)0.6 適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面貼付用センサ。 仕様静止表面貼付用センサ 付属品耐熱コード3m 適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II トラスコ品番779-5866 使用温度範囲(℃)0~300 コード長さ(m)3 センサー寸法(mm)17×14×0.6 センサ精度クラス2
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃1枚付のお買い得セットです。替刃防錆処理済で錆にくいです。袋入替刃で使用時まで錆びません。根強い人気の本籐巻きグリップです。
用途一般木材・集成材・合板・硬木の切断作業。 仕様日本製ブレード 刃厚(mm)0.6 適合替刃SK11替刃式のこぎり260替刃(EBSB-260)・SK11替刃式のこぎり250八寸目替刃(EBSB-250)、SK11替刃式のこぎり260縦横斜め替刃(EBSB-260II)、SK11替刃式のこぎり250塩ビパイプ用替刃(EBSB-250GP)・SK11替刃式のこぎり240竹挽用替刃(EBSB-240GB) 刃渡り(mm)265
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。目が細かく、薄板・ベニヤ細工用に最適です。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。 刃渡り(mm)250 仕様8寸目 タイプ本藤巻柄 刃厚(mm)0.5 適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 耐圧、水温測定用センサ。 醸造、水産用 仕様耐圧、水温測定用センサ(醸造、水産用) 適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II トラスコ品番779-5874 使用温度範囲(℃)-30~100 コード長さ(m)10 センサー寸法(mm)Φ17×123 センサ精度クラス2
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷

用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 一般空気用センサ。 仕様一般空気用分離センサ 適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II 材質(コード)ビニール 使用温度範囲(℃)-20~60 コード長さ(m)3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×51.3×10.3 センサ精度クラス2
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 デュープレックスワイヤーセンサ。 仕様デュプレックスワイヤーセンサ (ステンレスシールド付) 適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II トラスコ品番779-5858 使用温度範囲(℃)-100~300 コード長さ(m)0.3 センサー寸法(mm)Φ0.65×10 センサ精度クラス2
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷

切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式鋸の替刃です。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。 鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。刃が長いので太い材料も楽に切れます。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。 刃渡り(mm)300 適合機種SK11替刃式鋸(EBS-260G・260T・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS) 刃厚(mm)0.7
1枚
778 税込856
当日出荷

切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。軍手をはいても滑りにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。 共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。刃の取替が簡単にできます。
用途一般木材の切断作業。 刃渡り(mm)260 刃厚(mm)0.6 適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-(260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS))
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。 刃渡り(mm)260 タイプ本藤巻柄 刃厚(mm)0.6 適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷