1個
¥2,700
税込¥2,970
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステッカー剥がし トレーサー ギア型
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
角が多くステッカーやラインを効率よく削り取ります!!
低速ドリル等で使用出来ます。
仕様6Φアダプター付き
適合機種MPT38660
厚さ(mm)27
直径(Φmm)100
ねじ寸法5/16-24
許容回転数(min-1[r.p.m])3500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステッカー剥がし トレーサー
モノタロウ
¥959
税込¥1,055
用途ドリルに付けてステッカーを剥ぎます
軸径(Φmm)6
軸長(mm)19
本体寸法(mm)Φ90
RoHS指令(10物質対応)対応
ステッカーはがし・サビとり・塗装はがし!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500
セット内容本体×1、ワイヤーブラシ11mm(細目)×1、ワイヤーブラシ23mm(細目)×1、ワイヤーブラシ11mm(粗目)×1、ワイヤーブラシ23mm(粗目)×1、ラバーイレイサー×1、水性ペイント用イレイサー×1、23mm用アダプター、11mm用アダプター、ナイロンブラシ・シングル×6、ナイロンブラシ・アダプター(シングル用)×1、ナイロンブラシ・アダプター(ダブル用)×1
全長(mm)272
質量(kg)1.2
空気圧力(MPa)0.62(推奨)
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
パワフルなエアーモーターとギア型の新型イレーサーパッドでステッカーやラインを効率よく削り取ります!!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800
空気消費量(m3/min)0.41
仕様ギア型イレイサーパッド付き
全長(mm)195
質量(kg)1.13
寸法(パッドネジ)5/16-24
穴径(Φmm)(推奨エアーホース)9.5
使用空気圧力(MPa)0.62
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
金属部分用ハード仕様。ドリルに装着して使用します。
金属面に付着した両面テープやシール、塩ビフィルムなどのはがし跡を、糊残りなくはがす事が出来ます。【黒】白に比べ固くその分減りが少ないですが、熱がかかります。【白】初心者用:黒に比べ軟らかいですが、その分減りが早くなります。
用途ボディーに付着した両面テープやブチルテープや、ステッカー・シール等塩ビフィルム剥がし用。
軸穴径(mm)6
外径(Φmm)70
1セット
¥61,700
税込¥67,870
翌日出荷
エアードリルなどの低回転工具に取り付けて使用するステッカー剥がしです。
回転して消しゴムの様にステッカーを削る事が出来ます。
スクレーパーでは傷がついてしまう塗装面やプラスチック部品に貼られたステッカーを剥がす時に便利です。
ギヤ形で角が多いので効率よく作業する事が出来ます。
用途塗装作業や車のステッカー剥がしに
仕様6Φアダプター付き
材質ギアのゴム部:NBR(ニトリルゴム)、金属軸:S45C(表:電気ニッケルメッキ)
厚さ(mm)27
直径(Φmm)100
ねじ寸法5/16-24
許容回転数(min-1[r.p.m])3500
材質(ソケット)S45C(表:黒染)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステッカー剥がし トレーサー
モノタロウ
¥959
税込¥1,055
低速ドリル等で使用出るフラットなイレーサーパッドです。
仕様6Φアダプター付き
適合機種MPT38660
厚さ(mm)15
直径(Φmm)88
ねじ寸法5/16-24
許容回転数(min-1[r.p.m])4000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
エアードリルなどの低回転工具に取り付けて使用するステッカー剥がしです。
回転して消しゴムの様にステッカーを削る事が出来ます。
スクレーパーでは傷がついてしまう塗装面やプラスチック部品に貼られたステッカーを剥がす時に便利です。
用途塗装作業や車のステッカー剥がしに
仕様6Φアダプター付き
厚さ(mm)15
直径(Φmm)88
ねじ寸法5/16-24
許容回転数(min-1[r.p.m])4000
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮
パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少
プロライダーも実戦で扱う高い信頼
国内メーカーによるジャパンメイド
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
品番379972
部品名称ギヤ.ピニオンセット
形状図番28
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
ENEツーリングハブにディスク用ハブが登場!。アルミ冷間鍛造ラージフランジシェル。シマノ用カセット対応。10段、11段対応(10段は付属のスペーサーを装着して下さい)。シールドベアリング。32Hのみ
用途ディスク用
セット内容フロント 100mm(PCD:58mm、フランジ間隔:62.5mm、オフセット:7.8mm)
色シルバー
質量(g)177
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
ENEツーリングハブにディスク用ハブが登場!。アルミ冷間鍛造ラージフランジシェル。シマノ用カセット対応。10段、11段対応(10段は付属のスペーサーを装着して下さい)。シールドベアリング。32Hのみ
用途ディスク用
セット内容リア 135mm(PCD:58mm、フランジ間隔:56.4mm、オフセット:7.5mm)
色シルバー
質量(g)408
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
部品名称コンデンサ(SSS)を除く
形状図番34A
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
1個
¥53,980
税込¥59,378
欠品中
高温度でも高い強度を保てるため、チップとびが少なく安全に作業ができます。ダイヤモンド砥粒の切れ味が充分生きる瞬間接合により、優れた切れ味を発揮します。
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材などの切断に。
外径(Φmm)358
刃厚(mm)2.7
穴径(Φmm)22
仕様乾式
トラスコ品番123-9546
質量(kg)2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5400
チップ幅(mm)7.5
付属リング穴径(Φmm)-
適合被削材種硬質コンクリート、コンクリート2次製品、石材(御影・大理石)、ブロック、レンガ、スレート、瓦など
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ベベルディスク ブラック
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。
金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。
凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。
ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。
飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。
目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。
作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm)90
穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済
適合ツールΦ100電動ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
過負荷耐力が約17%アップ!
最大出力1,160Wのハイパワー
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ
全長(mm)270
最大出力(W)1160
コード長さ(m)2心・2.5
スイッチ形状スライドスイッチ
材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂
胴径(Φmm)56
関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥849
税込¥934
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。10598は、主に長くストレートなカッティングに適し、紙などの薄く堅めな素材を切る作業に最適です。ブレード無しというコンセプトのため、安全性は勿論のこと、新聞紙やセロファン紙、包装資材を刃無しでカッティング可能です。エルゴデザイン構造で、左右両利き対応です。ソフトタッチ・ライナーを持ち手に取り入れ、心地良いグリップで作業効率をサポートします。切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。
用途カッター
寸法(mm)139.3×68.04×15.2
材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン、ステンレススティール304&GCr15
質量(g)68
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
扱いやすさを追求!
軽くて小さいコードレス
過負荷耐久力が約1.6倍アップ!
G18DSL比
再起動防止機能付き
電池残量表示機能付き
コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ
XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等
質量(kg)2.0(蓄電池装着時)
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(Φmm)穴径15
使用電池リチウムイオン電池18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
全長×全高(mm)303×(ギヤカバー)60
ノート・デスクトップパソコンのセキュリティスロットに簡単に取り付けできます。
ディスクシリンダータイプなので、ピッキングでは簡単に開錠できません。
別途マスターキーを購入することで、複数のパソコンを1つの鍵で管理できます。
セキュリティスロットに取り付けた状態できつい場合は、本体付属のスペーサーを取り外して隙間を調節できます。
本体にはあらかじめスペーサーが取り付けてあります。
ワイヤー長さ(m)2
ワイヤー径(Φmm)5.2
適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど
セット内容本体×1鍵×2スペーサー×1
色(ワイヤー)ブラック
アズワン品番64-0865-80
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ショッピングモデル(20型)業界最軽量※!小柄な方も使いやすい小径モデル。駐輪ラックにも軽々乗せられる。軽量フレームとカーボンチップ配合バスケットを採用。日々のちょっとした持ち上げをもっと快適に。
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満
全長(mm)1580
質量(kg)バッテリー:約1.7
形式充電器:スタンド型
電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)580
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレームU形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)965~1000
許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)86
照明装置バッテリー式前照灯
Whワット時定格量:202
バッテリーリチウムイオンバッテリー
スタンド両立スタンド
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)8(14cells)
バッテリー電圧(V)25.2
車体質量(kg)19.5(バッテリーを含む)
タイヤサイズ20×1.75HE
充電器質量(kg)約1.0
充電時間(時間)約3.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)136以上
サドルの高さ(mm)670~780
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1050
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)充電1回(標準パターン):約30(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリアリア:標準装備(クラス18)
変速段数内装3段シフト
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)105.5
水に強いステンレス台車。高品質ステンレス(#304)をハンドル・銘板・荷台に使用しております。(折畳み金具の部分はメッキ部品、ステンレスキャスターはオプションです。)
種別折畳み片袖
材質折りたたみ式・ステンレス台車
車輪径(Φmm)100
材質(本体)ステンレス
材質(車輪)グレーゴム
キャスター自在×2個、固定×2個
荷台寸法(幅)(mm)450
最大積載荷重(kg)150
ハンドル高さ(mm)829
外装SUS304
キャスター金具スチール
荷台寸法(奥行)(mm)710
材質(荷台)ステンレス
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥29,980
税込¥32,978
20日以内出荷
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
用途重研削用
塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落としに等に
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15.9
厚さ(mm)1.0
砥材C(炭化けい素)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
接着剤R/R(レジンボンド)
穴の形状切り込み(SL)※ファイバーが厚いため機械への取付易さに配慮し切り込み付となっています
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ