安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など
材質バネケース:CAC406
型式揚程式
材質(本体)CAC-SCS
タイプ揚程式
種類汎用品(メタルシート形)
キャップタイプ密閉レバー付
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)150以下(225以下)
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SCS
材質(弁座)SCS
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa
サービス分類オーダー・加工
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など
材質バネケース:CAC406
型式揚程式
材質(本体)SCS
タイプ揚程式
種類ソフトシール形
キャップタイプ密閉レバー付
接続方式ねじ込み式
使用流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)120以下
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SCS(ディスク:FKM)
材質(弁座)SCS
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa
サービス分類オーダー・加工
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など
適合水道法性能基準適合品
材質バネケース:CAC406
型式揚程式
材質(本体)SCS
タイプ揚程式
種類ソフトシール形
キャップタイプ密閉レバー付
接続方式ねじ込み式
使用流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)120以下
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SCS(ディスク:FKM)
材質(弁座)SCS
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa
サービス分類オーダー・加工
セキュリティスロットに取り付けて、パソコンや液晶モニタなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。
ノートPCやタブレットに対応。90度の首振りと、360度のヘッド部回転機能で取り回しが良く、取り付けに便利です。
また、パソコンの設置場所を選ばず、パソコン使用時にもワイヤーが気になりません。
デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。
キー紛失の心配がない4桁のダイヤル式ロックです。
ダイヤル番号は自由に設定可能です。(出荷時は「0000」)
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー長さ(m)1.8
ワイヤー太さ(mm)4.5
その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
適合3×7mmスロット(縦横式)
セット内容ダイヤル錠付きワイヤー(パッド付)
材質ヘッド部:亜鉛合金
色【ワイヤー】シルバー
質量(g)約136
タイプ通常
種類ダイヤル錠一体型セキュリティワイヤー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:54.5×17×17
シリンダー径(Φmm)17
材質(ワイヤー部)スチール+PVCコーティング
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!
バイメタルホールソー ストレートシャンク
モノタロウ
¥869~
税込¥956~
独自のコバルトバイメタル刃を使用。
排出用スプリング付。
ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。
不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等
型SL
有効切断能力(mm)金属3.2
被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。
使用工具電気ドリル、ボール盤
ドリル径(Φmm)6
全面反射なので、夜間でも効果抜群です!
北海道のみ木枠仕様がございます。
材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:封入レンズ反射(白色)
サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等
材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51
有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)
使用工具電気ドリル、ボール盤
セキュリティスロットにセットすることによりノートパソコン、液晶モニタ、ハードディスク、NASなどPC周辺機器を盗難から守ります。
キー紛失の心配がないダイヤル式
ワイヤー本体はカバーに巻かれ、デスク等にキズが付きません
自在に動くスリムヘッドを採用していますので、ワイヤーの取り回しがよく、取り付けに便利です。
パソコンの設置場所を選ばず、パソコン使用時にもワイヤーが気になりません。
キー紛失の心配がない4桁のダイヤル式ロック。
ダイヤル番号は自由に設定可能です。(出荷時は「0000」)
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー長さ(m)1.7
ワイヤー太さ(mm)3.8
その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
適合3×7mmスロット(縦横式)
セット内容ダイヤル錠付きワイヤー(パッド付)
材質ヘッド部:亜鉛合金
色【ワイヤー】シルバー
質量(g)約98.5
タイプ通常
種類ダイヤル錠一体型セキュリティワイヤー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:54.5×18.3×21
シリンダー径(Φmm)21
材質(ワイヤー部)スチール+PUコーティング
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
刃数2
ねじれ角直刀
公差(mm)0~-0.03
最大7000lmの高照度ライトを搭載したLED防犯ライト。
AC200V駆動、防犯灯/威嚇ライトがこの一台で!
効率の良い明るい増設ライト
「チップオンボード型LED」で、広範囲をムラなく照射できます。
明るさは、最大照度7,000lmの高照度設計です。(水銀灯300W相当)
AC200V駆動が可能
電源仕様はAC200Vにも対応しています。
(AC100V/AC200V(単相兼用))
点灯接点入出力を装備
ライトは、点灯接点入力で点灯します。さらに、点灯接点出力を装備して、複数台の連動が可能です。
点灯接点入力:入力中は照度設定(0%~100%)の照度で点灯
(フラッシング可)
点灯接点出力:入力に同期(複数台の連動が可能)
使用例)
⇒LED人感ライト(LCL-37)の増設ライト
⇒人感スイッチなどのセンサーと組み合せての使用
防犯灯や常夜灯に省電力で使用が可能
調光機能(昼夜判別機能付き)で、防犯灯や便利灯として使用できます。
しかもLEDなので省電力です。
調光点灯は、照度0%~100%の設定が可能
材質ライト部:アルミダイキャスト、本体:樹脂
質量(g)約1900
消費電力(W)60
電源電圧(V)AC100/200兼用(単相専用)
保護等級IP55
出力接点点灯:無電圧リレー接点(a接点)、AC/DC30V 0.5A(点灯接点入力時出力)
使用周囲温度(℃)-20~40(結露・氷結なきこと)
設置場所屋外・屋内
接点入力方式点灯:無電圧a接点(1回路)
配線方式電源:端子式、接点入力:端子式、接点出力:端子式
明るさ(Lm)点灯:最大7000
調整機能<点灯モード>点灯/フラッシング、<動作モード>約5lx~∞lx(昼夜判別)、<照度設定>0~100%(ボリュームにて調整)、<調光設定>0~100%(ボリュームにて調整)、<動作モード制御>EE連動/EE非連動(EE:昼夜判別制御)、<ループ接続>あり/なし
点灯時間点灯接点入力中、点灯/フラッシング
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途規制標識
取付方式スタンド式
タイプ反射型板面、鉄枠付き
板面(縦×横)(mm)1400×550
従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ深夜のPC作業や、公共施設などに最適ですスタンダードな日本語109A配列のキーボードです
キー数109キー
キー配列日本語
インターフェースUSB
コネクタ形状USB Aコネクタ
キー方式薄型メンブレン
キーピッチ(mm)18
キーストローク(mm)3.2
動作力60±10g
印刷方式レーザー印刷
ケーブル長(m)1.5
セット内容取扱説明書、キーボード
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種
対応OSWindows11, 10, 8.1, 8, 7
接続方式有線
タイプスリム
サイズスタンダート(キーボード)
仕様USBハブ:なし、防水防塵規格:なし、テンキー:あり、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:なし、抗菌加工:なし
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ロングセラーのSL立看板にプリズム高輝度反射仕様が追加されました!
北海道のみ木枠仕様がございます。
材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:プリズム高輝度反射シート(白色・黄色)
サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
工事看板下部に御社名を入力できます。書体や色もご相談ください。※WEB注文限定
用途工事・建築現場用立看板として。
材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:白反射
質量(kg)6
取付方式地面設置
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×1550×25
サービス分類名入れ
効果的な色使いとデザイン。全面反射で夜間もはっきりと見えます!
材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)封入レンズ反射
サイズ(mm)(取付枠)横550×縦1550×□25・□19、(標示板)横550×縦1400
形状スリーブ
関連資料(4.68MB)
ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途道路工事での規制表示に、工事現場周辺の安全確保に
仕様反射型板面
間口W×奥行D×高さH(mm)612×50×1685
板面(縦×横)(mm)1400×550
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
温度(℃)-196~450
接続方式UJR継手
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
仕様コンタクト数 = 37取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 175 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61動作温度 Min = -40℃
1個
¥28,840
税込¥31,724
5日以内出荷
適用品番SL-M37
サイズ23/24号針
適合SL-M37(廃番)・M137
材質軟鋼線材
幅(mm)11.5
針長(mm)24
1箱(600本)
¥779
税込¥857
当日出荷
適用品番:SL-M34・M37・M134
サイズ23/13号針
幅(mm)11.5
適合SL-M34(廃番)・M37(廃番)・M134・M137
材質軟鋼線材
針長(mm)13
1箱(1000本)
¥499
税込¥549
当日出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。
先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
材質アルミサッシ
表面処理側板・フレーム・パネル:ヘアライン処理、固定金具:三価クロメート+アルマイト
材質(フレーム)アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304)
材質(天板)鋼板SPCC t1.0(底板)
色(天板)(天・底板)ブラック
塗装天板:ブラック塗装(レザートン)、底板:ブラック塗装
材質(ゴム足)合成ゴム
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材A6063S-T5
シャーシ高さ(mm)29(有効寸法)
材質(側板)アルミ押出材 A6063S-T5
材質(パネル)アルミ板A1050P・A1100P t1.5
非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。
故障が少ない(仕事が中断しない)。
少々、木に挟まれても修正が可能。
先端突っ込み切りが可能。
チェンの張りが緩んでも外れ難い。
グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
用途剪定作業用
◇対応メーカー: 三菱 MITSUBISHI
◇純正部品番号:M20-CM4-526 ( M20CM4526 M20 CM4 526 )
◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:MR-C34A MR-C34ES MR-C34ET MR-C34EW MR-C34EX MR-C34EY MR-C34EZ MR-C34R MR-C34S MR-C34SL MR-C34T MR-C34TL MR-C34W MR-C34WL MR-C34X MR-C34XL MR-C34Y MR-C34YL MR-C34Z MR-C34ZL MR-C37A MR-C37ES MR-C37ET MR-C37EW MR-C37EX MR-C37EY MR-C37EZ MR-C37R MR-C37RL MR-C37S MR-C37SL MR-C37T MR-C37TL MR-C37W MR-C37WL MR-C37X MR-C37XL MR-C37Y MR-C37YL MR-C37Z MR-C37ZL MR-CL38M MR-CL38ML MR-CL38N MR-CL38NF MR-CL38NFL MR-CL38NL MR-CL38P MR-CL38PL MR-CM38NF MR-CM38NFL MR-CU33J MR-CU33JL MR-CU33M MR-CU33ML MR-CU33N MR-CU33NF MR-CU33NFL MR-CU33P MR-CU33PL MR-CU37J MR-CU37JL MR-CU37M MR-CU37ML MR-CU37N MR-CU37NF MR-CU37NFL MR-CU37NL MR-CU37P MR-CU37PL MR-CX33A MR-CX33AL MR-CX33EA MR-CX37A MR-CX37EA MR-F40R MR-F40S MR-F40T MR-K406T MR-K407T MR-K40J MR-K40JL MR-K40NF MR-K40NFL MR-T40AS MR-T40J MR-T40JL MR-T40M MR-T40N MR-T47J MR-T47JL MR-TE40J MR-TE40JL MR-TE40M MR-TE40N MR-TE47J MR-TE47JL MR-TF40P MR-TJ38M MR-TJ38ML MR-TJ38N MR-TJ38NL MR-TK40R
※この商品は M20-KY6-526 MRPR-51FT と同等品になります。
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
◇対応メーカー: 三菱 MITSUBISHI
◇純正部品番号:M20-Y40-526 ( M20 Y40 526 M20Y40526 )
◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:MR-C40SA MR-C40SAL MR-C45SA MR-C45SAL MR-C50GA MR-G50A MR-JK37S MR-JK37SL MR-JK44SL MR-M37S MR-M37SL MR-M38EG2 MR-M38EG2L MR-M38EG3 MR-M38EG3L MR-M38T MR-M38TL MR-M38X MR-M38XD MR-M38XDL MR-M38XL MR-M44EG MR-M44S MR-M44SL MR-M45EG2 MR-M45EG2L MR-M45EG3 MR-M45EG3L MR-M45T MR-M45TL MR-M45X MR-M45XD MR-M45XL MR-M48S MR-M48T MR-M48X MR-S33JS MR-S33RJ MR-S33RJL MR-S37MSL MR-S37RJL MR-S38MT MR-S38MTL MR-S38MX MR-S38MXL MR-S40A MR-S40AL MR-S40B MR-S40BL MR-S40EG4 MR-S40EG4L MR-S44MS MR-S44MSL MR-S45A MR-S45AL MR-S45EG4 MR-S45EG4L MR-S45MT MR-S45MTL MR-S45MX MR-S45MXL MR-S46B MR-S468L MR-S48MS MR-S48MT MR-S48MX MR-ZS401 MR-ZS401L
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
セット内容ビット37点、スロットビット(SL) 3mm・4mm・5mm×2本・6mm×2本、スクリュービット(S) S0・S1・S2・S3、ポジドライブビット(PZ) PZ1・PZ2、トルクビット(T) T10・T15・T20・T25・T27・T30、ヘックスビット(H) H2・H3・H4×2本・H5×3本・H6×2本、プラスビット(PH) PH0×2本・PH1×2本・PH2×5本・PH3、1/4"ラチェットドライバー ハンドル
材質プラスチックボックス/TPR、ハンドル/PP、ビット/CRV
質量(g)407
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185× 96× 33
1セット
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
電源:リチウムイオン充電池(V)。バッテリー容量:mAh。充電時間:約間。使用時間:約時間。最高明るさ:約400lm。色:昼光色。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途充電式。 点灯モード5種類。 角度調整可能
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
ラムダッシュ専用の外刃です。
適合機種ES-CLT2、ES-CLT7E1、ES-ERT26E23枚刃、ES-GA21、ES-GA25J、ES-LC20、ES-LT22、ES-LT20、ES-LT30E7、ES-LT50、ES-LT52、ES-RT173枚刃、ES-LT70、ES-RL133枚刃、ES-LT72、ES-LT70E7、ES-RL323枚刃、ES-RT263枚刃、ES-RT363枚刃、ES-RT463枚刃、ES-SL21、ES-SL41V、ES-ST21-K77(黒)4547441924039、ES-ST21、ES-ST23、ES-ST27、ES-ST25、ES-ST29、ES-ST37、ES-ST39、ES8111、ES8111P-K(黒)、ES8111P、ES8115、ES8115P、ES8119、ES8119P、ES8119PR、ES8954P、ES-ST2N、ES-TSTFN、ES-ST6N
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×24×15
コード42826651
アズワン品番65-0416-93
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ