29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリングマット用座金ゴムブッシュ 倉敷化工 動画あり
1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

SMB完成マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別完成マイタ 材質S45C 付属品止めねじ 減速比1 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度48~53HRC 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転するスイングハンドルを採用、ボルト・ナットにソケットを入れたままハンドルが回転するので、狭い箇所での早締め・仮締め作業に威力を発揮します。 ソケットが貫通タイプなので長く突き出たボルトにも対応可能です。 またコンパクト設計なので携帯にも便利です。 各サイズによって楽器、エンジンチェーンソーや刈払機のプラグ交換、スポーツ用品、日曜大工、レジャー等に最適です。 仕上げは高級感あふれるサテンフィニッシュを採用しました。
用途楽器、エンジンチェーンソーや刈払機のプラグ交換、スポーツ用品、日曜大工、レジャー、各種設備・メンテナンス等でのボルト・ナットの締付けに。 材質カーボンスチール、サテンフィニッシュ仕上げ 全長(mm)80
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

完成マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)完成マイタ
追加工せずに使用できる完成品です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下座金ゴムブッシュ
RoHS
ROHS対応品です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スーパーマルチビット SMBタイプ 神王工業 動画あり
【重なった複合材の穴あけに最適! 多用途、多目的ドリルビット】。鉄・モルタル・木材・プラスチック・磁器タイルなど、この一本で様々な材への穿孔が可能。異なる穿孔対象への作業の際にもビットを交換する必要がなく、高い作業効率を実現。
用途鉄板 / アルミ / ブロック / レンガ / モルタル / 木材 / 陶器タイル / 石膏ボード / ALC / プラスチック 適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)6.35
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

市販の南京錠で施錠できます。
投函タイプ前入れ前出し 仕様前入前出 材質丁番・掛金物/ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304)
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界初!CBN素材のマイクロボールエンドミル。 微細切削加工の分野に、新たな可能性を拓きます。 RサイズR0.01より標準化を実現。 CBN素材の特長を最大限に生かしたシャープエッジを実現。 調質鋼から高硬度材(60HRC以上)まで、長時間の加工が可能。
首角γ(°)15 ねじれ角(°)左20
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スパイラルマイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。 材質機械構造用合金鋼 歯数20 表面処理 圧力角(°)20 ねじれ角35° 熱処理全面浸炭焼入 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度HRC55 ~ 60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


ヒットマンルアーズジグ
厚みのあるボディと全体が緩やかな凹曲綿構造、3D造形ジグがさらなる釣果を生む。
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ヒットマンルアーズジグ
中心位置にボルテックスホールを配置、バランス良くホールする事に成功。特にタチウオや根魚などに威力を発揮。
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヒットマンルアーズジグ
ボルテックスホールを後方に配置し、重心位置を前方にしました。潮が早い時威力を発揮します。
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
翌々日出荷


・ダイナミックチェーンエンゲージメント+
歯数34T ブラック ガードチェーンガードなし パッケージバルクパッケージ
1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷

モダンデザインの12スピードドライブユニット用チェーンリング チェーン装置対応
仕様ギアスピード:1、対応リアスピード:12、チェーンリング歯:36T、チェーンリング取り付けロックナット:ドライブユニットに含まれる、スパイダー/ギアアーム:4 ブラック タイプチェーンガードタイプ:チェーンガードなし シリーズSHIMANO STEPS E7000 シリーズ チェーン長(mm)53 寸法P.C.D.(mm)104 適合チェーンCN-M9100 CN-M8100 CN-M7100 CN-M6100
1枚
5,898 税込6,488
9日以内出荷

1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
特価
29,900 税込32,890
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)



材質ケース・テーパー管/PC(ポリカーボネート) 寸法(mm)42×90×150 電源DC0~24V MAX0.2A コード長さ(m)2 機能警報接点付 測定対象 最高圧力0.5MPa(G) 流量精度±5% at FS 流れ方向下→上
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バランスのとれた強磁力により、水溶液なら20Lまでの撹拌が可能なスターラーです。 強力ACモーターの電子制御方式で回転が安定しており、特にオイルバスの撹拌に定評があります。
回転数(min-1[r.p.m])70~1400 材質(プレート)アルミ天板 付属品40mm撹拌子1個 寸法(mm)255×250×147 質量(kg)4.2 電源AC100V・50/60Hz・1A 制御方式位相制御・電磁ブレーキ併用 プレート寸法(mm)224×245 モーターインダクション 撹拌容量(mL)100~20000
1個
87,980 税込96,778
翌日出荷

電力量計収納用のステンレス屋内・屋外兼用キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。材質にはステンレス(SUS304)を使用しています。表面はヘアーライン仕上げの上にクリアー塗装が施してあります。検針窓の色彩はキャビネットに調和するオリーブ色です。また、ネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5 塗装色ヘアーライン仕上・クリアー塗装(背面は塗装なし) 材質ステンレス(SUS304) ハンドルステンレス製封印付キーハンドル ハンドル(H-28) 保護等級IP44 設置場所屋内・屋外兼用 扉形式片扉 取付基板木製基板25mm
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1リール(1000個)
119,800 税込131,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1台
209,800 税込230,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)