カテゴリ
- パソコン/周辺機器(10)
- 店舗什器・備品(8)
- 作業服(4)
- 学童・教育用品(3)
- 日用品(2)
- 家電(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ロゴス(8)
- 山佐時計計器(5)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- スケーター(2)
- TP-LINK(2)
- ATEN(2)
- Enjoy Family(2)
- パナソニックEWネットワークス(2)
- 日本製紙クレシア(1)
- NETGEAR(1)
- SPARKFUN(1)
- Advantech(アドバンテック)(1)
- ライオンペット(1)
エコロジープロダクト
「snoop」の検索結果

NETGEAR GS108E-400JPS 8ポートギガビットイーサネットEasy Smart Managed Switch
NETGEAR¥9,998税込¥10,9981台当日出荷NETGEAR GS108Eスイッチは、プラグアンドプレイのギガビットイーサネット接続に加えて、 VLAN、 QoS、 igmp snooping、レート制限、トラフィック監視などの基本的なネットワーク機能を提供します。企業に優れた価値をもたらすNETGEARのスマートプラススイッチは、アンマネージスイッチよりも高機能で、ネットワークにインテリジェンスを追加できます。仕様バッファーサイズ:192KB、LAG数とメンバー数:LAG×2、LAGあたり最大4メンバー、10ギガビットポート:なし、VLAN (対応数):64、電磁適合性:B、ポートミラーリング:7、最大MACエントリー:4K付属品電源アダプター/壁掛けキット/インストールガイド/ユーザー登録について(ハードウェア製品保証規定を含む)適合マルチキャストグループ:128材質金属質量(kg)0.5ポート数8電源外部電源入力 : 12V/1.5A接続方式10/100/1000Mbpsギガビットイーサネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×101×29最大消費電力(W)最大3.7動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)2463431
Raspberry Pi Zero Case
SPARKFUN¥2,298税込¥2,5281個当日出荷Description。The Raspberry Pi Zero Case has been designed to fit both the Pi Zero and the Pi Zero W. These official cases consist of several parts and protect the Raspberry Pi Zero from things like rogue wires that might short it out while still allowing full access to the board. Simply snap the RPi into the bottom half of the enclosure, then snap on a desired top. No tools required!。Each case has a standard base featuring a cut-out to allow access to the GPIO, and a choice of three lids:a standard lid, a GPIO lid(allowing access to the GPIO pins from above)and a camera lid(which, when used with the short camera cable supplied, allows the Raspberry Pi camera to be fitted neatly inside it). Additionally, each case includes a 4cm long CSI cable and four rubber feet.。Note:This case does。NOT。include a Raspberry Pi or Camera Module.アズワン品番67-0425-31
ZEQUO 5410DL
パナソニックEWネットワークス¥479,800税込¥527,7801台翌日出荷All 10Giga L3。電源冗長対応。スタック2台。100/1000/10GBASE-T×4ポート。SFP+ ×12スロット。VLAN、Static Routing、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、RSPAN、SDカードブート、ループ検知・遮断機能、RIP、STP、MSTP、IGMP/MLD Snooping 搭載。仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:32000件●SNMP機能:あり SNMPv1/v2c/v3●VLAN機能:あり タグVLAN,ポートVLAN,MACアドレスベースVLAN,サブネットベースVLAN,プライベートVLAN, プロトコルベースVLAN●その他環境及び安全規格:VCCI クラスA●スタッカブル機能:あり●ラックマウントキット:標準添付●冷却ファン:あり●手動速度切替:あり●最大ポート数:16●本体サイズ(D):312mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●本体色:グリーン、シルバー●標準ポート数:16●環境自己主張マーク:なし●筐体材質:金属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源コード●電気通信事業法備考:通信回線等に使用しないため●電波法備考:電波を使用しないため本体質量(g)4600最大消費電力(W)47.2マグネットなし通信速度100/1000M/10GRoHS指令(10物質対応)対応拡張スロット数12
XG-M8TPoE+
パナソニックEWネットワークス¥269,800税込¥296,7801台翌日出荷アップリンクが10Gigaに対応。10/100/1000BASE-T。SFP/SFP+2ポート。10GBASE-T2ポート。配線誘導雷サージ耐性10kV。光ポートモニタリング機能、ポートグルーピング機能、VLAN、リンクアグリゲーション機能、リングプロトコル、MSTP、QoS、SNMP、IGMP snooping機能、IGMPクエリア機能、ループ検知・遮断機能搭載、省電力モード、ループヒストリー機能、日本語WEB管理・E-mail通知機能 搭載。PoE Plus対応。802.3atサポート。仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:16000件●SNMP機能:あり SNMPv1/v2c/v3●VLAN機能:あり タグVLAN/ポートベースVLAN/ダイナミックVLAN/ゲストVLAN●その他環境及び安全規格:VCCI クラスA●冷却ファン:あり●本体サイズ(D):250mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):330mm●本体色:グリーン、ブラック●標準ポート数:10●環境自己主張マーク:なし●筐体材質:金属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源コード●電気通信事業法備考:通信回線等に使用しないため●電波法備考:電波を使用しないため本体質量(g)3100最大消費電力(W)171通信速度10/100/1000M/10GRoHS指令(10物質対応)対応拡張スロット数2
16ポート PoE給電スイッチングハブ XG-M16TPoE+
Panasonic(パナソニック)¥339,800税込¥373,7801台翌日出荷アップリンク10Giga対応。オールギガ16ポート。SFP/SFP+2ポート。10GBASE-T2ポート。配線誘導雷サージ耐性10kV。光ポートモニタリング機能、ポートグルーピング機能、VLAN、リンクアグリゲーション機能、リングプロトコル、MSTP、QoS、SNMP、IGMP snooping機能、IGMPクエリア機能、ループ検知・遮断機能搭載、省電力モード、ループヒストリー機能、日本語WEB管理・E-mail通知機能 搭載。PoE Plus対応。802.3atサポート。
24ポート PoE給電スイッチングハブ XG-M24TPoE+
Panasonic(パナソニック)¥389,800税込¥428,7801台翌日出荷アップリンク10Giga対応。オールギガ24ポート。SFP/SFP+2ポート。10GBASE-T2ポート。配線誘導雷サージ耐性10kV。光ポートモニタリング機能、ポートグルーピング機能、VLAN、リンクアグリゲーション機能、リングプロトコル、MSTP、QoS、SNMP、IGMP snooping機能、IGMPクエリア機能、ループ検知・遮断機能搭載、省電力モード、ループヒストリー機能、日本語WEB管理・E-mail通知機能 搭載。PoE Plus対応。802.3atサポート。
16ポート ギガビット デスクトップ/ラックマウント スイッチ(PoE+対応ポート8つ搭載)
TP-LINK¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷16-Port Gigabit Desktop/Rackmount PoE+ Easy Smart Switch、16 Gigabit RJ45 ports including 8 PoE+ ports、110W PoE Power supply、PoE Managment、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping、Steel caseポート数16
16ポート ギガビット イージースマートスイッチ
TP-LINK¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷16-Port Gigabit Easy Smart Switch、16 10/100/1000Mbps RJ45 ports、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping、1U 13-inch rack-mountable steel case
スヌーピー 本革 お財布付きスマホショルダー 長財布 カード入れ
山佐時計計器(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から6日以内出荷お金・カード・スマホもこれ1つに収納!スヌーピーのお財布つきショルダーバッグ。スヌーピー本牛革財布機能付スマホショルダー。お金・カード・スマホもこれ1つに収納。大人でも違和感なく使える可愛さ。カード入れ×4、札入れ×2、オープンポケット×2、ファスナー式小銭入れ×1、ホック式スマホ入れ×1用途お買い物に、ちょっとしたお出かけに。 スヌーピー SNOOPY ウッドストック WOODSTOCK 本革 牛革 おしゃれ かわいい 高級感 大人 プレゼント お財布 財布付きバッグ 携帯ケース 携帯バッグ 長財布 スマートフォンケース スマホバッグ スマホポシェット 斜め掛け財布 型押し スマホケース ショルダーバッグ 財布 ウォレットバッグ ショルダーウォレット お財布バッグ ショルダーストラップ材質外側:牛革 / 内部:合成皮革、ポリエステル / ショルダー紐:合成皮革種類長財布長さ(cm)ショルダー:70~125本体寸法(cm)縦17.5×横10.5×マチ4
54ポート L2+ GbEマネージドスイッチ
ATEN¥439,800税込¥483,7801台3日以内出荷54ポート L2+ GbEマネージドスイッチ ES0154は、ATEN KVM over IP製品のセットアップに理想的な機能を提供する多用途のネットワークスイッチ・ソリューションです。完全なL2+機能、L3スタティックルート、DHCPサーバー、IPv6対応、LLDPなど、ネットワーク環境の効率性・管理性・信頼性の最適化に役立つ幅広い機能を備えるとともに、ATEN over IPデバイスの自動検出にも対応しており、セットアップのプロセスを簡素化することができます。とりわけ、企業のOTインフラなど、接続デバイスがネットワーク運用において重要な役割を果たすアプリケーションにおいて、そのメリットを発揮できます。ATEN over IPデバイスを自動検出。IGMP Snooping Fast Leave(IGMPスヌーピング高速脱退)対応。フロー制御対応。IGMP Snooping v1/v2/v3およびIGMP v1/v2 Querier対応。48ポートのギガビットイーサネットポートと6ポートのSFP28アップリンクポート(最大25Gbps)を搭載。スイッチング容量396Gbpsの高性能ギガビットイーサネットL2+アクセススイッチ - システムのレスポンスとファイル転送回数を大幅に改良。IEEE 802.1w 高速スパニングツリープロトコル対応 - リンクエラーから速やかに回復し、ネットワークの安定性と信頼性を全体的に強化。広範囲なQoS - ネットワーク全体で最大4つのトラフィックタイプのマーキング、分類、スケジューリングが可能。強化されたセキュリティー - ポートセキュリティー機能でスイッチポートを使用するデバイスの総数を制限し、MACフラッディング攻撃を防止。IPv4およびIPv6をサポート。プラグアンドプレイ対応。※この機器は、複数台のES0154を使って1台の仮想スイッチを構築する機能はありません。 各スイッチそれぞれにコンフィグ(設定ファイル)をバックアップする必要があります。※KEデバイスは、同じネットワークセグメントで通信することを前提に設計されています。(※一部モデルを除く)。 KEデバイスと組み合わせて使用する場合、ルーターを超えた別セグメントへの接続はできません。※VE8900/VE8950/VE8952と組み合わせて利用する場合は、あらかじめES本体の設定にてJumbo Frameを有効に設定してからご利用ください。付属品AC電源ケーブル×1、RJ45 to DB9 シリアルコンソールケーブル×1、接地線×1、ポートダストカバー×6、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1性能【スイッチング容量】396Gbps【フォワーディングレート】295Mpps【フラッシュメモリ】256MB【DRAM】1GB【MACアドレステーブルサイズ】32K【ジャンボフレーム】10KB【オートネゴシエーション】あり質量(kg)4.68(10.32lb)サイズ【ラックスペース】 19インチ消費電力54W (MAX) 177BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】442×420×43.6材質(ケース)メタル定格入力電力AC 100~240V、50~60HzコネクタRJ-45 10/100/1000ポート: 48、SFP28アップリンクポート: 6、コンソールポート: RJ-45×1、リモートコンソール: RJ-45×1、USBポート: 1使用環境条件【動作温度】-5~45℃【保管温度】-40~70℃【湿度】5~95%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
54ポート L2+ GbEマネージドスイッチ(PoE対応)
ATEN¥539,800税込¥593,7801台3日以内出荷54ポート L2+ GbEマネージドスイッチ ES0154Pは、ATEN KVM over IP製品のセットアップに理想的な機能を提供する多用途のネットワークスイッチ・ソリューションです。完全なL2+機能、L3スタティックルート、DHCPサーバー、IPv6対応、LLDPなど、ネットワーク環境の効率性・管理性・信頼性の最適化に役立つ幅広い機能を備えるとともに、ATEN over IPデバイスの自動検出にも対応しており、セットアップのプロセスを簡素化することができます。とりわけ、企業のOTインフラなど、接続デバイスがネットワーク運用において重要な役割を果たすアプリケーションにおいて、そのメリットを発揮できます。ATEN over IPデバイスを自動検出。IGMP Snooping Fast Leave(IGMPスヌーピング高速脱退)対応。フロー制御対応。IGMP Snooping v1/v2/v3およびIGMP v1/v2 Querier対応。48ポートのギガビットイーサネットポートと6ポートのSFP28アップリンクポート(最大25Gbps)を搭載。スイッチング容量396Gbpsの高性能ギガビットイーサネットL2+アクセススイッチ - システムのレスポンスとファイル転送回数を大幅に改良。IEEE 802.1w 高速スパニングツリープロトコル対応 - リンクエラーから速やかに回復し、ネットワークの安定性と信頼性を全体的に強化。広範囲なQoS - ネットワーク全体で最大4つのトラフィックタイプのマーキング、分類、スケジューリングが可能。強化されたセキュリティー - ポートセキュリティー機能でスイッチポートを使用するデバイスの総数を制限し、MACフラッディング攻撃を防止。IPv4およびIPv6をサポート。802.3af PoE / 802.3at PoE+ / 802.3bt PoE++(41~48ポートのみ)ポートの設定とスケジューリング。プラグアンドプレイ対応。※この機器は、複数台のES0154Pを使って1台の仮想スイッチを構築する機能はありません。 各スイッチそれぞれにコンフィグ(設定ファイル)をバックアップする必要があります。※KEデバイスは、同じネットワークセグメントで通信することを前提に設計されています。(※一部モデルを除く)。 KEデバイスと組み合わせて使用する場合、ルーターを超えた別セグメントへの接続はできません。※VE8900/VE8950/VE8952と組み合わせて利用する場合は、あらかじめES本体の設定にてJumbo Frameを有効に設定してからご利用ください。その他【Power over Ethernet(PoE)】規格準拠: 802.3af PoE / 802.3at PoE+ / 802.3bt PoE++(41~48ポートのみ)、PoE/PoE+対応ポート数: 48ポート、総PoEパワーバジェット: 740W、最大ポートあたりのPoEパワーバジェット: PoE:15.4W/ PoE+:30W/ PoE++:90W(41~48ポートのみ)付属品AC電源ケーブル×1、RJ45 to DB9 シリアルコンソールケーブル×1、接地線×1、ポートダストカバー×6、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1性能【スイッチング容量】396Gbps【フォワーディングレート】295Mpps【フラッシュメモリ】256MB【DRAM】1GB【MACアドレステーブルサイズ】32K【ジャンボフレーム】10KB【オートネゴシエーション】あり質量(kg)5.42 kg ( 11.94 lb )サイズ【ラックスペース】 19インチ消費電力835W (MAX) 2BTU/h、849BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】442×420×43.6材質(ケース)メタル定格入力電力AC 100~240V、50~60HzコネクタRJ-45 10/100/1000ポート: 48、SFP28アップリンクポート: 6、コンソールポート: RJ-45×1、リモートコンソール: RJ-45×1、USBポート: 1使用環境条件【動作温度】-5~45℃【保管温度】-40~70℃【湿度】5%~95%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
アロマで消臭ペットシート
ライオンペット¥1,398税込¥1,5381袋(31枚)ほか4日以内出荷小型犬のオシッコをすばやく吸収。天然アロマオイル配合のフローラルラベンダーの香りでしっかり消臭し、香り長続き。ワンちゃんが好むリーフの香り入り。かわいいSNOOPYのデザインシートで、敷いているとき、交換するとき、ハッピーな気分に。材質表面材:ポリオレフィン不織布、吸収材:綿状パルプ、吸収紙、高分子吸収材、防水材:ポリエチレンフィルム、結合材:ホットメルト粘着材、その他:香料
スヌーピー 本革 手帳型スマホケース カード3枚収納 スライド式マルチタイプ
山佐時計計器¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から6日以内出荷マルチタイプで使いやすい!スヌーピーの手帳型スマホカバー。取り付けは粘着プレートにスマホを貼り付けるだけ。簡単スライド式でシャッターチャンスを逃さない。マグネット式開閉。カードポケット×3、オープンポケット×1、スライド式粘着プレート用途カード付きスマホケースでキャッシュレス派に。 スヌーピー SNOOPY ウッドストック WOODSTOCK 本革 牛革 おしゃれ かわいい 高級感 大人 プレゼント スマホケース カードケース スマホカバー 携帯カバー 携帯ケース スマートフォンケース ストラップ付 カードポケット キャッシュレス 型押し 手帳型 マグネット付材質外側:牛革/内部:ポリエステルタイプ手帳型対応機種汎用ストラップ長さ(cm)16(金具含む)特性ポケット付、マグネット付寸法(縦×横)(cm)16.5×8.5マチ(cm)2
SNOOPY スヌーピー スコッティ エリエール 詰め合わせ
日本製紙クレシア¥4,498税込¥4,9481セット4日以内出荷幅広い年代に愛されているスヌーピーデザイン!。クリネックス、スコッティ製品のスヌーピーパッケージ詰め合わせです。用途ご自分用、プレゼントにも。ティッシュ ティシュー ポケットティッシュ 洗って使えるペーパータオル スヌーピー プレゼント ギフトセット内容クリネックス ティシュー ローション 180組×1箱・クリネックス ティシュー 80組×1箱・スコッティファイン 洗って使えるペーパータオル 55カット×1ロール・スコッティ ティシュー 3箱パック×1パック・クリネックス ティシュー ローション ポケット 4コパック×1パック・スコッティ ウェットティシュー 除菌 アルコールタイプ 30枚×2個・スコッティ ウェットティシュー 除菌 ノンアルコールタイプ 30枚×2個シリーズスコッティ/エリエール保湿成分配合
SNOOPY ソーラーQ-TOPフルシェード
ロゴス¥17,000税込¥18,7001個4日以内出荷コミック「PEANUTS」の誕生75周年を記念したシリーズが登場。1950年代初頭のアートを使用したヴィンテージ感溢れるデザインが特長のサンシェード。Q-TOP SYSTEM採用により約30秒で組立てられる。UV-CUT率99.9%以上、遮光率100%のソーラーブロック加工を施した生地を採用。広めの開口部で出入りしやすく、着替えや授乳の際はフルクローズで使うことができて便利。四隅には風飛び防止の砂袋が付いていて、砂を入れて重りがわりにすれば、風で飛ばされるのを防ぎます。公園をはじめとするフィールドやビーチ、プールなど、様々なシーンで活躍します。用途UV-CUT率99.9%、遮光率100%。設営約30秒のワンタッチ日よけテント。仕様[フライシート]UV-CUT加工、PU加工、ソーラーブロック加工(UV-CUT率99.9%以上、遮光率100%)セット内容本体、ペグ、収納袋、小物袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)155×155×110主材質[フレーム]グラスファイバー、[フライシート]ポリタフタ、[フロアシート]PEラミネートクロスデザインSNOOPY収納時寸法(cm)(約)Φ10×80総質量(kg)(約)2.2
SNOOPY やわらかあったかシュラフ
ロゴス¥11,637税込¥12,8011枚4日以内出荷スヌーピーやウッドストックたちが自然の中で冒険し、アウトドアを楽しんでいるようなデザインを描いた新シリーズ「CAMP with SNOOPY」から、ふかふかで気持ちいい肌ざわりのやわらかフランネル生地と、総柄デザイン生地を組み合わせたリバーシブルシュラフが登場。中綿には軽さと保温性を兼ね備えたダイナチューブファイバーを使用し、適正温度0℃まで対応。洗濯機で丸洗いができるのでお手入れもしやすい。同一シュラフで連結してWサイズにすれば親子で添い寝もできる。用途やわらか&さらさら肌ざわり!丸洗い可能なリバーシブルシュラフ。付属品収納袋長さL×幅W(cm)(約)190×80主材質[表面素材]やわらかフランネル、[肌面素材]サーマブレスクロス、[中綿]ダイナチューブファイバーデザインSNOOPY適応胸囲(cm)(約)96収納時寸法(cm)(約)縦60×横60×高さ20適正温度(℃)0まで総質量(kg)(約)2
スヌーピー 本革 がま口ポシェット スマホケース お財布
山佐時計計器¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷から6日以内出荷お金・カード・スマホもこれ1つに収納!スマホも入るがま口ポシェット。スマホも入るからお出掛けはこれひとつでOK。内側にもスヌーピーの柄生地を使用。口金式ポケット×1(スマホ収納可能)、カード入れ×6、札入れ×2、オープンポケット×2、ファスナー小銭入れポケット用途お買い物に、ちょっとしたお出かけに。 スヌーピー SNOOPY ウッドストック WOODSTOCK 本革 牛革 おしゃれ かわいい 高級感 大人 プレゼント お財布 財布付き携帯ケース 携帯バッグ 長財布 スマートフォンケース スマホバッグ スマホポシェット 斜め掛け財布 型押し スマホケース ショルダーバッグ 財布 ウォレットバッグ ショルダーウォレット お財布バッグ ショルダーストラップ材質外側:牛革 / 内部:合成皮革、ポリエステル本体寸法(cm)縦10×横19×横5
スヌーピー 本革 多機能長財布 スマホケース カード36枚収納
山佐時計計器(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷スマホも入って便利!スヌーピーの多機能長財布。がばっと開いて中身が一目瞭然。カード入れ×36、札入れ×2、オープンポケット×3、小銭入れポケット(仕分け4室)、外ポケット×1用途お財布にスマホもIN。 スヌーピー SNOOPY ウッドストック WOODSTOCK 本革 牛革 おしゃれ かわいい 高級感 大人 プレゼント お財布 長財布 スマートフォンケース コインケース 札入れ ウォレット スマホが入る ウッドストック 型押し 収納力材質外側:牛革 / 内部:合成皮革、ポリエステル種類長財布本体寸法(cm)縦11×横21×マチ3
SNOOPY ミニバドミントンセット2本組
Enjoy Family¥1,698税込¥1,8681組6日以内出荷スヌーピーと一緒にスポーツを楽しもう。ラケット2本・シャトル2個付属だから到着後すぐにご使用頂けます。ガット張り上げ済・カバー付きです。材質ラケット:スチール、カバー:PVC、シャトル:ポリエチレン色イエロー/ブルー質量(g)約330長さ(cm)約46
SNOOPY バケットチェア
ロゴス¥9,000税込¥9,9001脚6日以内出荷スヌーピーやウッドストックたちが自然の中で冒険する様子を描いた「CAMP with SNOOPY」シリーズから、上質感のあるキャンバス風生地を採用したバケットタイプのチェアが登場。コンパクトに折りたためる仕様で持ち運びや収納も楽らく。指かけベルト付きでスムーズに組み立てられます。ワイドサイズの座面で長時間座っていても疲れにくく、側面は通気性に優れたメッシュ製で快適。おうちやキャンプ、アウトドアシーンでも、スヌーピーたちをデザインしたチェアでゆったりくつろげます。耐荷重約150kgと頑丈なので安心して使えるのも◎。用途ハンモックのような座り心地!コンパクト収納で持ち運びも楽々。付属品収納バッグサイズ(cm)(約)高さ71×幅58×奥行58耐荷重(kg)(約)150主材質[フレーム]スチール●[生地]ポリエステル(PVCコーティング)デザインSNOOPY座面高(cm)(約)41総質量(kg)(約)2.2
SNOOPY KIDS テント
ロゴス¥10,728税込¥11,8011個6日以内出荷おうちで楽しむキャンプ気分!とんがり屋根が可愛いKIDS テント。「CAMP with SNOOPY」は、スヌーピーやウッドストックたちが自然の中で冒険し、アウトドアを楽しんでいるようなデザインを描いた新シリーズです。遊びたいときにすぐ組み立てられ、インテリアにも馴染むデザインで、床を傷つけにくいポール構造だから室内でも安心して使えます。フルクローズできるので、おうちキャンプやお昼寝にもぴったり。小窓付きで開放感があり、お子さまが遊んでいる姿を見守れるので安心です。用途組立て簡単!とんがり屋根のSNOOPY KIDSテント。仕様ポール構造・フルクローズ可能サイズ(cm)(約)幅122×奥行122×高さ120構成本体、ペグ、収納袋、小物袋主材質[フレーム]グラスファイバー●[シート]ポリエステルデザインSNOOPY収納時寸法(cm)(約)縦10×横53×高さ10総質量(kg)(約)1.5
SNOOPY キルティングシート
ロゴス¥4,500税込¥4,9501枚6日以内出荷コミック「PEANUTS」の誕生75周年を記念したシリーズが登場。クッション性のあるキルティングシートに、1950年代初頭のアートを使用したヴィンテージ感溢れるデザインを施しました。軽量かつコンパクトに収納ができるので、持ち運びもらくらく。さらっとしたポリエステル生地で、砂や草が付いても手で払えてお手入れ簡単です。裏面は防水仕様のアルミ蒸着生地を使用し、地面からの冷気や熱の伝わりを抑えてくれるうえ、湿った地面でも快適。ピクニックや運動会などのイベントで活躍します。用途クッション性のあるキルティング素材で、ふんわりやさしい座り心地。質量(g)(約)550主材質ポリエステル(アルミ蒸着加工)デザインSNOOPY寸法(縦×横)(cm)(約)140×150収納時寸法(cm)(約)縦20×横34×高さ10
SNOOPY バドミントンセット2本組
Enjoy Family¥1,798税込¥1,9781組6日以内出荷スヌーピーと一緒にスポーツを楽しもう。ラケット2本・シャトル2個付属だから到着後すぐにご使用頂けます。ガット張り上げ済・カバー付きです。材質ラケット:スチール、カバー:PVC、シャトル:ポリエチレン色イエロー/ブルー質量(g)約360長さ(cm)約65
SNOOPY パワーチャージLEDランタン
ロゴス¥8,000税込¥8,8001個6日以内出荷ロウソクのようにやわらかく揺らめく灯りを楽しめるLEDランタン。炎のゆらめきをイメージした「ゆらめきモード」を搭載し、灯りをともすとライトに、ピーナッツの仲間たちが夜空を見上げる後ろ姿が浮かび上がります。あたたかな暖色の光は無段階調光に対応しており、読書やリラックスタイム、アウトドアなどシーンに合わせて心地よい明るさを演出。USB蓄電式 で、スマートフォンなら約1台分充電できます。「CAMP with SNOOPY」は、スヌーピーやウッドストックたちが自然の中で冒険し、アウトドアを楽しんでいるようなデザインを描いた新シリーズです。用途電池不要&スマホ充電可能!竹素材を使ったクラシカルなランタン。付属品蓄電用ケーブル質量(g)(約)425出力電圧(V)5入力電圧(V)5出力電流(A)1点灯方式ゆらめき/無段階調光寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)12.7×13.5×22.5入力電流(A)1バッテリー容量(mAh)2600充電方式USB(TypeC)蓄電主材質ABS、竹集成材、スチール明るさ(Lm)[LED球値](約)200、[ロゴス基準値](約)155光色暖色デザインSNOOPY充電個数[スマホ](約)1台蓄電時間(時間)(約)5.5点灯時間(時間)(約)強5/弱260
スヌーピー 本革 カードケース 最大32枚収納 ジャバラ式 札入れ 小銭入れポケット付き
山佐時計計器¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷32枚のカードを収納!ジャバラ開きで中身が見やすいスヌーピーのカードケース。ジャバラ開きで中身が一目瞭然。お札も小銭も入るからお財布としても使える。カード入れ×32、オープンポケット×3、ファスナーポケット×1用途カードの収納に、お財布としても。 スヌーピー SNOOPY ウッドストック WOODSTOCK 本革 牛革 おしゃれ かわいい 高級感 大人 プレゼント お財布 カードケース ウォレット コインケース 型押し 蛇腹 じゃばら開き 収納力材質本体:牛革 / 内生地:ポリエステル本体寸法(cm)縦10.5×横14×マチ3
まくら
ロゴス¥2,619税込¥2,8811個6日以内出荷LOGOSオリジナルデザインを取り入れたセルフインフレートまくらは、バルブをゆるめるだけで自動で空気が入り、使わないときは圧縮しながら丸めてコンパクトに収納可能。両面デザインのリバーシブル仕様で、その日の気分やシーンに合わせて使い分け可能。さらに収納袋付きなので、キャンプや車中泊など、持ち運びにも便利です。「CAMP with SNOOPY」は、スヌーピーやウッドストックたちが自然の中で冒険し、アウトドアを楽しんでいるようなデザインを描いた新シリーズです。用途バルブをひねると自動で膨らむ! 快適リバーシブルまくら。仕様リバーシブル質量(g)(約)235構成本体、収納袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)40×30×7~12主材質ポリエステル、ポリウレタンフォームデザインSNOOPY収納時寸法(cm)(約)直径8.5×長さ30
ホットサンドパン
ロゴス¥4,500税込¥4,9501個6日以内出荷食パン1枚でホットサンドが作れる、ハーフサイズのホットサンドパン。スヌーピーの焼印がアクセントに。好きな具材をはさんで火にかけるだけでホットサンドが完成します。ちょうどいい食べきりサイズで、女性やお子様にもおすすめ。ハンドルは着脱できて軽量コンパクトだから、荷物を減らしたいソロキャンプやハイキングなどにも最適。ガスコンロはもちろん、たき火でも焼けるので、おうちでもアウトドアでも手軽に作れます。また、上下に分離することができるため、つなぎ目も洗いやすくお手入れも簡単です。用途SNOOPYの焼印入り! 楽しく作れるホットサンドメーカー。仕様着脱可能ハンドル・コンパクト収納・たき火OK質量(g)(約)320タイプハーフ寸法(cm)(約)全長28×幅12.8×高さ3.5主材質アルミ、スチールデザインSNOOPY内寸(cm)サンドパン:(約)幅12.5×奥行6.5収納時寸法(cm)(約)縦10×横19×高さ4.5
ALHOC1 アルミ製ホットケーキメーカー SNOOPY23
スケーター¥4,298税込¥4,7281個13日以内出荷材質本体=アルミニウム合金ハンドル=フェノール樹脂・ステンレス寸法(mm)145×360×39(多少誤差あり)質量(g)455
ALHOS1 アルミ製ホットサンドメーカー SNOOPY23
スケーター¥4,988税込¥5,4871個13日以内出荷材質本体=アルミニウム合金(【表面加工】外側・内側=フッ素樹脂塗装加工)、ハンドル=フェノール樹脂・ステンレス寸法(mm)140×357×35(多少誤差あり)質量(g)525
管理型・産業用イーサネットスイッチEKI-5700シリーズ(IXM機能搭載)
Advantech(アドバンテック)¥179,800~税込¥197,780~1個42日以内出荷から92日以内出荷Advantechのエントリーレベルマネージドスイッチシリーズは、。高いコストパフォーマンスで安定したEthernet接続を実現します。IEEE 802.1Q VLAN、ポートミラーリング、冗長化(Redundancy)、ストーム制御、IPマルチキャストなど、。主要なネットワーク管理機能に対応。さらに、SNMP v1/v2c、Web GUI、標準MIBおよびプライベートMIBにより、。多様な管理・監視環境に柔軟に対応します。-----------------------------------------------。また、Advantech独自のIXM機能により、迅速かつ容易な導入が可能です。EKI-7700シリーズのマネージドスイッチとの互換性も備えています。本シリーズは、産業用ネットワークの迅速かつ効率的な拡張を実現し、。堅牢な工業用設計により高い信頼性と安定性を提供します。-----------------------------------------------。 特長。管理型産業用イーサネットスイッチ(エントリーレベル)。Fast Ethernet(FE)ポート対応。IEEE 802.1Q VLAN、QoS、IGMP Snooping対応。SNMP v1/v2c、Web GUIによるリモート管理。Modbus/TCPを標準搭載。X-Ringにより20ms未満の高速復旧を実現。Advantech独自のIXM機能により設定の一括コピー・自動同期が可能。8.4~52.8 VDCの広範な電源入力に対応。C1D2およびATEX認証(危険場所対応)。-------------------------------------------------------------------。例:(一般版/MB版の区別)。EKI-5728シリーズ。├─ EKI-5728I :一般モデル。└─ EKI-5728I-MB :Modbus対応モデル(本製品)。-------------------------------------------------------------------取付方式DINレール/壁動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応