曜日別特売

SNOOPY キルティングシート

SNOOPY キルティングシート - ロゴスSNOOPY キルティングシート - ロゴスSNOOPY キルティングシート - ロゴスSNOOPY キルティングシート - ロゴスSNOOPY キルティングシート - ロゴスSNOOPY キルティングシート - ロゴスSNOOPY キルティングシート - ロゴスSNOOPY キルティングシート - ロゴス

コミック「PEANUTS」の誕生75周年を記念したシリーズが登場。
クッション性のあるキルティングシートに、1950年代初頭のアートを使用したヴィンテージ感溢れるデザインを施しました。
軽量かつコンパクトに収納ができるので、持ち運びもらくらく。
さらっとしたポリエステル生地で、砂や草が付いても手で払えてお手入れ簡単です。
裏面は防水仕様のアルミ蒸着生地を使用し、地面からの冷気や熱の伝わりを抑えてくれるうえ、湿った地面でも快適。
ピクニックや運動会などのイベントで活躍します。

用途
クッション性のあるキルティング素材で、ふんわりやさしい座り心地。
質量(g)
(約)550
主材質
ポリエステル(アルミ蒸着加工)
デザイン
SNOOPY
寸法(縦×横)(cm)
(約)140×150
収納時寸法(cm)
(約)縦20×横34×高さ10
内容量
1枚
注意
※製品によって多少デザインパターンが異なります。
※監修中につきデザイン変更の可能性があります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0269953786001140
¥4,500
¥4,950(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする