SNOOPY KIDS テント
おうちで楽しむキャンプ気分!とんがり屋根が可愛いKIDS テント。
「CAMP with SNOOPY」は、スヌーピーやウッドストックたちが自然の中で冒険し、アウトドアを楽しんでいるようなデザインを描いた新シリーズです。
遊びたいときにすぐ組み立てられ、インテリアにも馴染むデザインで、床を傷つけにくいポール構造だから室内でも安心して使えます。
フルクローズできるので、おうちキャンプやお昼寝にもぴったり。
小窓付きで開放感があり、お子さまが遊んでいる姿を見守れるので安心です。
- 用途
- 組立て簡単!とんがり屋根のSNOOPY KIDSテント。
- 仕様
- ポール構造・フルクローズ可能
- サイズ(cm)
- (約)幅122×奥行122×高さ120
- 構成
- 本体、ペグ、収納袋、小物袋
- 主材質
- [フレーム]グラスファイバー●[シート]ポリエステル
- デザイン
- SNOOPY
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦10×横53×高さ10
- 総質量(kg)
- (約)1.5
- 内容量
- 1個
注意
※監修中につきデザイン変更の可能性があります。※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
テント/タープ の新着商品
カテゴリ


































