SNOOPY パワーチャージLEDランタン
ロウソクのようにやわらかく揺らめく灯りを楽しめるLEDランタン。
炎のゆらめきをイメージした「ゆらめきモード」を搭載し、灯りをともすとライトに、ピーナッツの仲間たちが夜空を見上げる後ろ姿が浮かび上がります。
あたたかな暖色の光は無段階調光に対応しており、読書やリラックスタイム、アウトドアなどシーンに合わせて心地よい明るさを演出。
USB蓄電式 で、スマートフォンなら約1台分充電できます。
「CAMP with SNOOPY」は、スヌーピーやウッドストックたちが自然の中で冒険し、アウトドアを楽しんでいるようなデザインを描いた新シリーズです。
- 用途
- 電池不要&スマホ充電可能!竹素材を使ったクラシカルなランタン。
- 付属品
- 蓄電用ケーブル
- 出力電圧(V)
- 5
- 入力電圧(V)
- 5
- 出力電流(A)
- 1
- 点灯方式
- ゆらめき/無段階調光
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)12.7×13.5×22.5
- 入力電流(A)
- 1
- バッテリー容量(mAh)
- 2600
- 充電方式
- USB(TypeC)蓄電
- 主材質
- ABS、竹集成材、スチール
- 全質量(g)
- (約)425
- 明るさ(Lm)
- [LED球値](約)200、[ロゴス基準値](約)155
- 光色
- 暖色
- デザイン
- SNOOPY
- 充電個数
- [スマホ](約)1台
- 蓄電時間(時間)
- (約)5.5
- 点灯時間(時間)
- (約)強5/弱260
- 内容量
- 1個
注意
※監修中につきデザイン変更の可能性があります。※本品は自然素材を使用しています。その風合いや色差、ロゴの濃淡、傷や凹みなどは、自然素材特有の個体差であるため、ご理解とご了承をお願いいたします。
※表記の点灯時間、蓄電時間は目安です。実際の各時間は目安を上回る場合や下回る場合があります。
※点灯時間は消灯までの目安時間です。製品の仕様により突然消灯するものと徐々に照度が低下して消灯するものがあります。
※充電能力はスマートフォン2000mAhとして算出した理論値です。目安とお考えください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
アウトドア・行楽用品 の新着商品
ナチュラルバイシクル アウトドア チェア N×Nウッドスツール CAMO 椅子 イス チェア NaturalbicycleNaturalbicycle(ナチュラルバイシクル)税込¥5,498¥4,998
ナチュラルバイシクル アウトドア チェア N×Nウッドローチェア CAMO 椅子 イス チェア NaturalbicycleNaturalbicycle(ナチュラルバイシクル)税込¥13,178¥11,980
ナチュラルバイシクル アウトドア テーブル N×Nウッドデッキストレージ CAMO テーブル ロールテーブル ストレージ NaturalbicycleNaturalbicycle(ナチュラルバイシクル)税込¥8,798¥7,998カテゴリ




























