曜日別特売

まくら

まくら - ロゴスまくら - ロゴスまくら - ロゴスまくら - ロゴスまくら - ロゴスまくら - ロゴスまくら - ロゴス

LOGOSオリジナルデザインを取り入れたセルフインフレートまくらは、バルブをゆるめるだけで自動で空気が入り、使わないときは圧縮しながら丸めてコンパクトに収納可能。
両面デザインのリバーシブル仕様で、その日の気分やシーンに合わせて使い分け可能。
さらに収納袋付きなので、キャンプや車中泊など、持ち運びにも便利です。
「CAMP with SNOOPY」は、スヌーピーやウッドストックたちが自然の中で冒険し、アウトドアを楽しんでいるようなデザインを描いた新シリーズです。

用途
バルブをひねると自動で膨らむ! 快適リバーシブルまくら。
仕様
リバーシブル
質量(g)
(約)235
構成
本体、収納袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)40×30×7~12
主材質
ポリエステル、ポリウレタンフォーム
デザイン
SNOOPY
収納時寸法(cm)
(約)直径8.5×長さ30
内容量
1個
注意
※監修中につきデザイン変更の可能性があります。
※サイズは空気の入れ具合により大きく変わります。
※サイズ表記は縁部分を含みます。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270156786001144
¥2,619
¥2,881(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする