ホットサンドパン
食パン1枚でホットサンドが作れる、ハーフサイズのホットサンドパン。
スヌーピーの焼印がアクセントに。
好きな具材をはさんで火にかけるだけでホットサンドが完成します。
ちょうどいい食べきりサイズで、女性やお子様にもおすすめ。
ハンドルは着脱できて軽量コンパクトだから、荷物を減らしたいソロキャンプやハイキングなどにも最適。
ガスコンロはもちろん、たき火でも焼けるので、おうちでもアウトドアでも手軽に作れます。
また、上下に分離することができるため、つなぎ目も洗いやすくお手入れも簡単です。
- 用途
- SNOOPYの焼印入り! 楽しく作れるホットサンドメーカー。
- 仕様
- 着脱可能ハンドル・コンパクト収納・たき火OK
- タイプ
- ハーフ
- 寸法(cm)
- (約)全長28×幅12.8×高さ3.5
- 主材質
- アルミ、スチール
- 全質量(g)
- (約)320
- デザイン
- SNOOPY
- 内寸(cm)
- サンドパン:(約)幅12.5×奥行6.5
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦10×横19×高さ4.5
- 内容量
- 1個
注意
※監修中につきデザイン変更の可能性があります。※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
クッキング&テーブルウェア の新着商品
カテゴリ


































