30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスティーティーゾルベストグリース
往復動でのかじりやフレッティングコロージョン防止。 微粒子粉末状のままでは使用時に作業周辺を汚し、また潤滑必要面へも塗布しにくいため油で湿らした製品です。 固体潤滑剤の含有比率が高く、その特徴と性能をいかした製品となっております。 低速高荷重下でのあらゆる摺動部、組立、ならし、金属加工やねじの焼付き防止など広範囲な用途を持っています。
用途ねじ、ボルト、ワッシャーのかじり・焼き付き防止。 機械の組立、分解時の作業性向上とトラブル防止。 コンビナートや鉄製、製紙、ゴムなどの大型装置のねじ、ボルト、各種摺動部分のかじり防止。 ドアヒジン、シートリクライニング機構部品の低速往復動、高荷重部の潤滑に。 ドラムブレーキの鳴き音を防止。 高温化のバルブ、フランジ用のパッキングシール性向上と潤滑に。 温度範囲(℃)-20~130 外観灰黒色 危険物の類別非危険物 潤滑剤MoS2合成油+特殊固体潤滑成分
1缶(1kg)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部・摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にします。 複雑な面や広い面への塗布に便利です 。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。クレーンの摺動部に。Oリングの摩耗の防止に。ネジやボルトの焼付・がじり防止に。送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。 成分鉱油、二硫化モリブデン、シクロヘキサン、プロパン、ブタン 使用温度範囲(℃)350以下 基油鉱油 固体潤滑剤他二硫化モリブデン、グラファイト 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量143mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

エスコ品番EA920AF-22 危険物の類別非危険物 商品タイプシリコングリース
1個
2,520 税込2,772
当日出荷

スプレーで簡単に二硫化モリブデンの潤滑乾燥皮膜を作るので、塗布後にベトツキがなく、速乾性である。異音発生防止にも効果を発揮します。
用途油脂類を嫌う無給油装置、ヒーター、クーラーユニット部、ボルト、ナット、ベルト、ブレード、スロットバルブ部、ブレーキライニングの鳴き止め。 黒色 使用温度範囲(℃)-60~450 機能噴霧ボタン +スチールノズル付 主成分二硫化モリブデン 危険物の類別非危険物 特性乾性被膜潤滑
1本(300mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

常温硬化タイプの乾性被膜です。 吹き付け後、すぐに乾いた被膜を形成します。 ディッピング及びスプレーで処理します。 耐久性、耐荷重性を発揮します。
用途冷間鍛造、他乾性被膜の補修用、焼付防止用、機器のなじみ用 灰黒色 硬化条件常温硬化型 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(223mL)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルク管理、ネジ用焼付防止。
用途タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。
1本(300mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

科学的に安定なパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増稠した特殊潤滑剤で、過酷な条件、長期間の使用に耐える。 耐熱・耐寒性、耐荷重性、不燃性、低蒸気圧性、耐油・耐溶剤性、耐薬品性、耐酸化性 ゴム、プラスチック親和性
用途高温腐蝕雰囲気下の各種ベアリング 塗装ライン、電気部品 高真空、クリーンルーム等の運送機ロボット ファンクラッチベアリング 複写機のヒートローラーの軸受 熱風乾燥機モーターの軸受 コンベアーチェーンの軸受 ポリエステルフィルム製造ライン 段ボール製造ライン 自動車タイヤ加硫機 化学薬品蒸留装置 タイプフッ素樹脂増稠グリース 使用温度範囲(℃)-20~250 主成分パーフロロポリエーテル、PTFE 混和ちょう度280 ちょう度280 増ちょう剤PTFE 基油パーフロロポリエーテル 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性の高い無機系結合剤に二硫化モリブデンとグラファイトを配合した乾性被膜潤滑剤です。広い温度範囲(使用温度範囲:450℃以下)で使用でき、低摩擦で高荷重に良く耐えます。特に耐久性および均一塗布性に優れています。
用途機械の初期なじみ潤滑にボルトなどの焼付防止に金属塑性加工に高温/高荷重下の摺動部に トラスコ品番384-9864 灰黒色 使用温度範囲(℃)450以下 主成分二硫化モリブデン、グラファイト、樹脂、溶剤(1-ブタノール、酢酸ブチルを含む) 指触乾燥時間(分)5~6 硬化条件常温乾燥 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.076L 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

配電盤内の既設端子カバーなどに装着し、高温状態を検出することにより、異常を早急に発見し、火災等の事故を防止することができます 電線の加工をせず、既存端子カバーの上から装着可 結束バンドで締め付けるので脱落の心配なし 発熱履歴が残る 機器の発熱を目視でチェック!
1箱(15個)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性に優れています。 アウトガスの発生が極めて少なく、蒸気圧が低いタイプです。 ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解、反応しません。 ほとんどのゴム、プラスチックに影響を与えません。
用途クリーンルーム、真空半導体製造装置、真空ポンプの他、高真空条件で使用するシールなどのゴム部品や軸受。 ちょう度265~295 トラスコ品番324-1432 質量(g)94 使用温度範囲-35~260℃ アズワン品番1-9879-02 危険物の類別非危険物
1本(75g)
22,980 税込25,278
当日出荷

スプレーするだけで抜群の潤滑効果を発揮します。 スプレーした後サッと乾いてベタつきが残らないのでホコリなどが付きにくく、また紙や木製部分に使用してもシミになりません。 金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙など、どんな素材にも手軽に安心して使用できます。
用途障子や襖、スライドドア、カーテンレール、アルミサッシ、門や玄関扉の蝶つがい、家具・調度品の引き出し、イスやスーツケースなどのキャスターなど、家庭内のあらゆる可動部の潤滑に。 使用温度範囲(℃)-20~70 容器スプレー缶 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蒸気圧が低く、高真空下でもオイルの蒸発が極めて少ないフッ素グリースです。 BARRIERTA SUPER IS/Vは、特にアウトガスの発生量が少ない。
用途半導体製造装置、真空装置、真空ポンプ、クリーンルームなどの軸受、摺動部。 オイルシール、Oリングなどの各種シール部。 タイプ高真空用 使用温度範囲(℃)-65~200 ちょう度2号 増ちょう剤PTFE 基油フッ素油 危険物の類別非危険物
1本(75g)ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モリブデングリーススプレー モノタロウ 動画あり
二硫化モリブデンをリチウムグリースに配合した高性能グリーススプレーです。極圧製、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、すべり軸受、摺動部などに幅広く使用できます。
用途自動車の車検、修理に。工場設備の手差し給油箇所に。手の届きにくい、複雑な形状の箇所に。 グリス種類モリブデングリース 成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、プロパン、ブタン 灰黒色 使用温度範囲(℃)-15~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量160mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
599 税込659
当日出荷

障害物を避けて斜め使用が出来るタイプで作業性も良い鉄ハンドルT型六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパーヘッド サイズ規格ミリ 形状T型 材質(ハンドル) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高温による焼付やキシミ、カジリを防止する乾性被膜スプレー。超微粒子の二硫化モリブデンを高濃度に配合したドライフィルムの潤滑スプレー。
用途切削工具・ボルトナット・金型等のコーティング用・焼付き防止用や塑性加工用として。 仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂) 成分二硫化モリブデン、樹脂 トラスコ品番121-0327 灰黒色 使用温度範囲-50~450℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,198 税込3,518
当日出荷

フッ素樹脂(PTFE)を主剤とした乾性被膜潤滑剤です。本製品は環境負荷物質であるフッ素化合物(PFOA)を含まないフッ素系潤滑剤です。
用途紡績機械、食品機械、印刷機械、木工機械、自動車、家具、写真機などの軽荷重潤滑部の摩擦低減。プラスチック、ゴムなどの離型剤。 トラスコ品番429-9817 質量(g)390 使用温度範囲250℃以下 容器スプレー 主成分フッ素樹脂(PTFE)、溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.022L 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(240mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

耐熱/耐水性/耐酸性を有します。 高温域や極圧および耐薬品性にも優れます。
用途チェーン、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、極圧部分、粉砕器、射出成型機、密封軸受、建設機械、圧延機、長時間給油できない箇所のグリースアップ、高温度域での潤滑。 容器スプレー缶 使用温度範囲(℃)-20~180 主成分グリース、石油系溶剤、二硫化モリブデン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 グリス種類モリブデングリース 危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発熱体(CPU等)と放熱体(ヒートシンク等)の間に挟んで使用します。特有の磁場向技術により炭素繊維の持つ高い熱伝導率を余すところなく利用し、ポリマーの持つ柔軟性や密着性などの維持を両立した放熱シートです。CPUやGPU、エネルギー密度の高いLEDなど、高発熱部位の冷却を可能とします。低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えておりますので、スイッチ等の接点付近でも使用可能です。
寸法(mm)30×30×厚さ0.5 使用温度範囲(℃)-40~150 硬さ30 JIS Type E 難燃性V-0 UL94 体積抵抗値≧1×10の10乗Ω・cm
1個
879 税込967
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締め付けに威力を発揮します。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20度)で特に効果を発揮します。
用途六角穴付ボルト類の締結用 全長(mm)500 仕様ハンガー付 形状T型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)10 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

Festo Monostable Solenoid Valve, 5/2, G 1/8 - VUVG Series - VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3 Combining a compact build with high performance and durability, this Festo solenoid valve suits high-flow systems that need to be scaled。Its 5/2 configuration means the
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Monostable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●ボディ材質:鍛造アルミ合金●最大流量率:780L/min●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●最高使用圧力:8バール●ネジ規格:G●コード番号:202-1512 アズワン品番65-8031-04
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

Festo Flange - SNCB Series - SNCB-100-R3 To prevent bearing failure due to side-loading, choose this swivel flange from Festo。Its designed for straight-line force-transfer applications and can be mounted on the cap end of the cylinder。Thanks to its wide operating temperature range of -40℃ to +90℃, this unit is suitable for tough industrial settings。The aluminium die-cast housing ensures its lightweight yet strong, making it a durable and versatile choice for your factory automation systems。Its commonly used to reduce compression stresses in a cylinder. Copper-free construction for corrosion-resistance Suitable for use with ISO (International Organisation for Standardisation) cylinders to ensure compatibility with modular systems Galvanised spring-steel lock for secure fastening Application Information Assembly lines Construction equipment Food processing machineryFesto スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 40 で、プラスチック製のベアリングが使用されています。 Is this unit corrosion-resistant 周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 151 gThis swivel flange is built to endure high levels of corrosion as it has a protective coating and screws made of a high-alloy steel material。It can withstand direct contact with common industrial substances, such as solvents and cleaning agents。How should swivel flanges be mounted This flange should ideally be attached to a machine support member to avoid flexing or bending stress on the flange.
仕様●メーカーシリーズ:SNCB●内径サイズに合わせる:100mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2597 アズワン品番65-8031-54
1個
23,980 税込26,378
欠品中

1台
53,980 税込59,378
8日以内出荷

1台
53,980 税込59,378
8日以内出荷

仕様ろ過面積、cm2:40、サンプル処理量目安、mL(mL):10 (min.) to 300 (max.)、直径、cm (インチ):11、高さ、cm (インチ):16.5 (6.5)、構成材質:Top and ベース plate - 316L ステンレス; シリンダーr - ボロシリケートガラス; stirring bar - PTFE; O-リング - fluorocarbon; pressure tube - nylon; filtrate tube - シリコン rubber; ファネル - HDPE、主要アプリケーション:Protein Purification;Protein Concentration、概要(mm):限外ろ過 攪拌式セル, 76 、最大入圧、kPa (psi):621 (90) 品名攪拌式セル(撹拌式セル) フィルター直径(Φmm)76 アズワン品番61-0213-52
1個
549,800 税込604,780
15日以内出荷

仕様ろ過面積、cm2:15、サンプル処理量目安、mL(mL):2.5 (min.) to 75 (max.)、直径、cm (インチ):8、高さ、cm (インチ):12.2 (4.8)、構成材質:Top and ベース plate - 316L ステンレス; シリンダーr - ボロシリケートガラス; stirring bar - PTFE; O-リング - fluorocarbon; pressure tube - nylon; filtrate tube - シリコン rubber; ファネル - HDPE、主要アプリケーション:Protein Purification;Protein Concentration、概要(mm):限外ろ過 攪拌式セル, 47 、最大入圧、kPa (psi):621 (90) 品名攪拌式セル(撹拌式セル) フィルター直径(Φmm)47 アズワン品番61-0213-14
1個
449,800 税込494,780
5日以内出荷


RS PRO Black Rubber Sheet, 600 mm x 600 mm x 3 mmWhen you need a highly durable material for engines, gaskets or tubing, this black fluorocarbon rubber sheet from the trusted RS PRO range is a reliable option. The sheet measures 600 mm long by 600 mm wide and has a 3 mm thickness. Its fluorocarbon construction means it can withstand contact with substances such as dilute acids and alkalis, ethylene glycol and non-polar solvents, including chlorinated and high-aromatic types. You can also use it at temperatures as low as -18℃ and as high as +204℃ with intermittent temperatures up to +315℃. This rubber sheet is suitable for use in a variety of industrial applications, particularly those involving aggressive solvents or unstable fuels. Its commonly used for oil and gas applications, automotive or aviation engines and pipes or tubing for the transportation of chemicals.Features and Benefits. Rubber sheet . Made of fluorocarbon . Black in colour . Length of 600 mm . Width of 600 mm . Thickness of 3 mm . Minimum operating temperature of -18℃ . Maximum operating temperature of +204℃ (with a maximum intermittent temperature of +315℃) . Elongation of 165% . Hardness of 70° (+/- 5°) . Tensile strength of 100 kg/cm2RS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材料 = フッ化炭素カラー = 黒密度 = 1.9g/cm3裏面粘着 = なしmm厚さ = 3mm動作温度 Max = 204℃動作温度 Min = -18℃伸長 = 165% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷

ブラシ研磨、豚毛ブラシRB-ZB 25 MM セラミック粒子を組み込んだ柔軟性のあるプラスチック製の個々のディスクから成る非常に汎用性の高いブラシ。内部パイプ表面を含むクリーニング及びバリ取り作業に優れています。 目詰まりなし、ワイヤブラシのような危険なワイヤ部品なし 最大速度30,000 rpm用 粒度に従って色分け ブラシは、必要な幅に応じて1つから4つのディスクから構築可能 1つのブラシセグメントの寸法: W x O (mm): 0.7 x 25、内径3.2 mm セット内容: 24ブラシセグメント及び1つのクランピングマンドレル、O 2.4 mm Unique Construction The unique construction of the Scotch-Brite disc is made up of bristles, which are extruded Consisting of individual discs that can be built up to meet the needs of the subject, the abrasive makes it great for quick preparation and cleaning surfaces The bristles of these discs allow easy access to details, grooves, patterns and intricate areas Flexibility The Scotch Brite disc allows for easy adaptation to a profiled surface These have been designed to last longer than wire brushes and other abrasive discs The abrasive standards are kept constant throughout its lifespan This is because of the abrasive build up is throughout the whole product, so no matter how many times you use it, you will get a consist quality performance Working Safely The BB-ZS bristle disc is safer to use than traditional discs, such as wire brushes where wire strands could cause a safety risk Removing the risk of using solvent or chemical substances and using the Scotch Brite bristle discs reduces the risk of serious injuries Features and Benefits 3M Ceramic Abrasive Grain provides aggressive cutting and consistent finish quality throughout the life of the disc Convenient spindle mounting attachment offers quick and easy disc changes for multi-step finishing processes Can build up discs to meet your needs Ideal for cleaning and light deburring applications Consistent performance throughout the discs lifetime Work harder and faster than traditional abrasives without sacrifice to the finish quality Typical Applications The bristle disc is capable of: Removing paint, rust, harden adhesives, light scratches and weld burns and more It's great for smoothing, polishing and cleaning most metals FAQ's What type of machine can you use these discs on The shank can be connected to can fit into power drills, angle grinders, air grinders and other power tools Will this damage the subject to be worked on These are mainly used for working on metals, so the innovative design of the soft bristles won't remove any metal and just remove layers of paint, adhesives, rust etc.
仕様●研磨材:酸化アルミニウム、セラミック●グリットサイズ:80●グレード:ミディアム●ボアサイズ:0.12 in, 25 mm●パック数:24●最大安全速度:35000rpm●モデル:Scotch-Brite●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:470-8685 アズワン品番68-4150-89
1袋(24個)
13,100 税込14,410
7日以内出荷

RS PRO Black Rubber Sheet, 600mm x 600mm x 1.5mmThis black fluorocarbon rubber sheet is essential if youre working with unstable fuels or other aggressive solvents. Use it to make pipes or tubing to transport chemicals, or to construct a gasket or other sealing device. The sheet has good resistance to mineral oils and other fuels, as well as non-polar solvents, including high aromatic and chlorinated types. For versatility and reliability, it can operate safely within a wide temperature range of -18℃ to +204℃ . or even intermittently at up to +315℃. Like all RS PRO products, this fluorocarbon rubber sheet has been extensively tested to meet our standards of quality and safety. Its an ideal solution for industrial applications, particularly in the oil and gas sectors, and its equally suited to making parts for automotive or aviation engines.Features and Benefits. Rubber sheet . Made of fluorocarbon . Black in colour . Length of 600 mm . Width of 600 mm . Thickness of 1.5 mm . Operating temperature range of -18℃ to +204℃ (max intermittent temperature of +315℃) . Elongation of 165% . Hardness of 70° (+ / -5°) . Durometer tensile strength of 100 kg/cm2RS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材料 = フッ化炭素カラー = 黒密度 = 1.9g/cm3幅 = 600mm厚さ = 1.5mm動作温度 Max = 204℃動作温度 Min = -18℃伸長 = 165% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷