衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用した丈夫な台車です。固定ハンドルが前後についており、出し入れや移動もラクにできます。ストッパー付キャスター仕様により、保管も安心です。耐久性を高めるため、キャスター取付金具はステンレス304製に拘っています。また、エスレンコンテナを置く天板部分は前後左右を板を折り返すことで、落下防止だけでなく、強度を高めています。
用途エスレンコンテナを床面に直に置かず、衛生的かつラクに移動・保管が出来る専用台車です。HACCP基準である床面から30cm(HACCPER300の場合)・60cm(HACCPER600の場合)をクリアしているので、HACCP対策に繋がるだけでなく、高さがあるだけに、作業効率アップ・作業負担軽減にも繋がります。
材質SUS304
材質(取付金具)SUS304
適合容器エスレンコンテナSP-15D
取手固定
キャスタータイプΦ75、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
ロングライフ。▼エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックで、その強度の良さは抜群です。▼そして耐久性に優れていることも、エスレンコンテナにこの材質が選ばれた大きな理由です。▼このポリプロピレンにがっちりと包まれたエスレンコンテナは、数年単位の御使用にもビクともしないロングライフ商品です。軽さと作業性。▼エスレンコンテナは、作業性の良さを重視してデザインされています。▼コンパクトな寸法と軽さは、女性にも楽に扱うことができます。衛生的&グッドデザイン。▼ポリスチレン樹脂・ポリエチレン樹脂・ポリプロピレン樹脂は食品などに多く使われている樹脂で食品衛生上全く問題はありません。▼さらに接着剤を一切使用しない設計ですから、安心して食品関係に御使用いただけます。▼エスレンコンテナは機能性を追求したシンプルデザイン商品です。▼エレスコンテナは、強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。主な用途:ごはん(3升入)、寿司しゃり。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ●▼外寸:483×373×H187mm●▼内寸:371×302×H137mm●重量:約2130g●耐熱温度:0~80℃●容量:15L●材質:PP+断熱材●カラー:ブルー●コード番号:AF6548
アズワン品番67-2477-57
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
VIZ300関連パーツ
用途※外径約130mmのエアロタイプシートピラーにも取付け可能
適合パイプ径(Φmm)Φ21.5~32
1個
¥659
税込¥725
22日以内出荷
ピストン式ポンプのため高圧で噴霧が可能です。
付属噴口が3種類付属するため用途別に使い分けができます。
用途圃場・畑の畝間
型式背負式
質量(kg)4.7
容量(L)15
寸法(幅W×高さH)(mm)355×575
最高圧力(MPa)0.7
ポンプ半自動式(加圧式)
噴口防除用(樹脂縦型2頭口)、除草用(グラッパー25(人力用)/広角除草剤噴口W型(3色付))
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
仕様●測定物:長さ、角度、R測定●測定範囲:±10mm●1DIV:0.1mm●コード番号:119-0170808
アズワン品番67-4848-37
1個
¥1,540
税込¥1,694
8日以内出荷
仕様●測定物:長さ測定●測定範囲:±15mm(No1983)、±10mm(No1975)●1DIV:0.1mm●コード番号:119-0170807
アズワン品番67-4848-36
1個
¥1,540
税込¥1,694
13日以内出荷
ピストン式ポンプで高圧噴霧が可能です。防除用ノズルと除草剤用ノズルが付属するため、用途によって使い分け可能です。
用途【樹脂縦型2頭口】。コーンタイプの柔らかい霧で細かくムラなく散布できます。【Zノズル(人力用)】。多量散布除草剤用。発泡ノズルで撒きムラ、重複散布、風等による飛散を防止します。
質量(kg)4.7
最高圧力(MPa)0.7
液量(L)溶液:15
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。
バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
材質/仕上ステンレス ヘアライン
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1枚
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角70°。15タイプ
仕様調整式ポケットZ_ADJ:2
寸法L(mm)63
加工径ΦD(mm)200
径D(Φmm)60
最大径(Φmm)214
最大切込深さ(mm)6.5
刃数Z12
フランジ径D(Φmm)134
1個
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角70°。15タイプ
最大切込深さ(mm)6.5
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角90°。12タイプ
最大切込深さ(mm)8
油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
内径(Φmm)15.9
外径(Φmm)27
最高使用圧力(MPa)1
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム
適合流体一般作動油
流体温度範囲(℃)-30~120
推奨雰囲気温度(℃)-30~80
適合金具1001・1002・1004・1005
内径(Φインチ)5/8
補強層1Y/B
最小破壊圧力(MPa)3.9
1個
¥509
税込¥560
31日以内出荷
1個
¥5,398
税込¥5,938
32日以内出荷
光の変化でゲーム環境を彩るヘッドセットスタンド。様々なサイズのヘッドフォンやヘッドセットを掛けることができます。スタンドとアームにLEDを搭載。時間の経過とともに光の濃淡を含めて変化する色鮮やかなゲーム空間を演出します。
セット内容本体(組み立て)、電源ケーブル
材質ABS、アクリル
寸法(mm)幅110×奥行110×高さ235
質量(g)約205
使用温度(℃)0~45(結露無き事)
入力最大:DC5V/1A(microUSB)
最大出力DC5V1A(USB-A)
入力電源USB電源 /microUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
取り付けることで、万が一のアクシデントの際には路面との接地をスライドさせ、衝撃を逃がし、 ダメージを最小限にとどめます。
日立純正品SP-15Cの同等商品となります。
用途日立製掃除機用紙パック
適合機種CV-PS10/11/11B/11ES/12B/12ES、CV-95HS/96H/96HS/96HB/96HES/G1/G2/G3/G95KNL/G95K
1パック(10枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
32日以内出荷
部品名称集じんアダプタセット
形状図番620A
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入
硬度(使用母材)Hv300以下
寸法h(mm)1.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
31日以内出荷
フロアの水拭き掃除に。取り替え糸。
材質モップ糸:ポリエステル・綿・その他(縫製品重量:約150g)
幅(mm)約330
寸法(mm)210×170
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1セット
¥589
税込¥648
翌々日出荷
穴制度を左右する振れ精度・リップハイト差を2μ以内に抑えた高仕様・高精度ドリルです。
米国の国家規格(ANSI)の試験に則り、製品に表示された最高回転数を確認する破壊試験を実施した商品です。中速、高速回転対応スプリングによりワイヤーへの負荷を軽減し飛散を減少しました。
用途タービンのフィンのカーボン除去研磨メンテナンスに。エンジンのオーバーホール作業、コーナー部溶接後の研磨に。スケールとスラグの除去に。凹部、管内部のクリーニングに。ゴムとプラスチックのバリ取りに。
仕様最高使用回転数(rpm):12000
トラスコ品番433-9550
材質ブラシ材質:SUS(ステンレスワイヤー)
軸径(Φmm)6
全長(mm)80
軸長(mm)20
毛丈(mm)30
毛材ステンレス
外径(mm)15
線径(mm)0.3
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
約21~25cm幅のモップヘッドに適合するスペア。スペア番号33番。スペアのみ・本体は別売りです。スペア番号33番が取り付け可能な水拭きモップであれば共通で取り付け可能です。水含みがよく、丈夫な糸で広い面を水拭きできます。業務用におすすめです。
仕様スペア番号33番
材質ポリエステル、レーヨン、綿
質量(g)約130
長さ(cm)約18
適合ヘッド幅約21~25cm
拭き幅(cm)約21
1個
¥949
税込¥1,044
欠品中
1個
¥269
税込¥296
31日以内出荷
1個
¥129,800
税込¥142,780
31日以内出荷
厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。
付属品MC-YN015SPのみ受座十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)
材質(ヨーク)ステンレス鋼(特殊材)、(蓋)ステンレス鋼(SUS304)、(磁石)ネオジム、(受座)ステンレス鋼(特殊材)
高さ(mm)12
材質(本体)ステンレス鋼(特殊材)
種類標準タイプ
吸着力(N)22.5
仕上(ヨーク)バレル研磨、(蓋)素地、(磁石)エポキシ樹脂コーティング、(受座)バレル研磨
使用環境防錆
吸着力(N[kgf])22.5(2.3)
推奨ねじ皿小ねじM3または、皿木ねじ呼び3.1
アイコム 6910018940。イヤホンEH-15、SP-16等の交換用 耳ゴム ブラック 大サイズ
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ