79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
飛来物・液体飛沫防止用です。
用途工場見学者用として最適 形状一眼型 仕様メガネ併用可、つる角度調整可、UVカット 質量(g)50 規格EN規格認定 材質(フレーム)セルロースプロピオネート 材質(レンズ)ポリカーボネート 紫外線遮断率(%)90%以上(280~380nm) アズワン品番8-1069-01
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X形シンニング
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

天井や壁貫通施工において、ハリやたて胴縁などの障害物により、ダクトの延長線上に貫通穴が設けられない場合などに最適です。
用途天井・壁からの配管取り出し部用化粧カバー 種類シーリングキャップ 材質ABS
1個
969 税込1,066
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


ラチェパクト エス・ピー・エアー 動画あり
エス・ピー・エアーラチェパクト
ラチェットレンチの常識を超えたインパクト機構内蔵のラチェットレンチ、反動が少なくハイパワーです。通常のラチェットより回転が2倍速く作業性に優れています。レギュレーター内蔵です。
用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。 使用空気圧力(MPa)0.62 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘッド部が変形しない・オイルが飛び散らない。狭い空間でも手元でも左右切り替え可能。ボールロック式。握りやすい樹脂グリップ。排気口360°回転式。シールドフラットラチェットヘッドで強度アップ
用途自動車整備、板金作業など、奥まった箇所のボルト脱着作業に最適 付属品ホース継手 トラスコ品番428-5916 材質ボデー:アルミニウム、ラチェットハウジング:炭素鋼
1箱
22,980 税込25,278
翌々日出荷

エス・ピー・エアーK-1ラチェットレンチ9.5mm角
耐久性が高いです。 ラチェットアンビルをがっちりと固定します。
用途車体の内外装作業、小型車やオートバイのエンジン修理、ロングソケットを使えばバンパーなどの長いボルトのナット締緩作業も可能 最大締付トルク(N・m)25 無負荷回転数(min-1[r.p.m])220 仕様エアーレギュレーター内蔵・排気方向360°回転式リアー排気 トラスコ品番541-5276 全長(mm)195 質量(kg)0.64 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.2 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口NPT1/4 推奨ホース内径(Φmm)6.35
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。 裏面両面テープ付きです。 シンプルなピクトサインです。
用途用途や場所の案内標示に。 取付方式裏面両面テープ貼 材質アルミ複合板 質量(g)約100 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)150×150×3
1枚
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

充電マルチツール専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の荒研磨ができます。
用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。 適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
1パック(3枚)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED LENSERC3R/P3R/M3R 充電池
エコ商品
トラスコ品番706-9992 適合機種C3R/P3R/M3R 幅(mm)10 全長(mm)45 外径(mm)10 グリーン購入法適合
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

充電マルチツール専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の中研磨ができます。
用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。 適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
1パック(3枚)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電マルチツール専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の仕上げ研磨ができます。
用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。 適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
1パック(3枚)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正のドアバイザーでは補えないヨコ方向からの吹きつけなどにも対応する大型ドアバイザー。 大型ボディにも合うスタイリッシュなデザインと、高い耐久性、耐候性を備えたハイクオリティ大型バイザー。 強烈な日射しと紫外線をカットし、雨天時の窓開けも快適になるドアバイザー。OXバイザーシリーズはすべて日本国内で生産しています。高分子密度が高く耐候性・透明性に優れた 純正アクリルに、耐衝撃性とUVカットをプラスし国内最高級のハイグレードな材料を使用しています。
用途自動車用バイザー
1セット
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

ハイドアップ(HIDEUP)HUミノー77SP
<通称「たまらんばいミノー」にダウンサイジングモデルが登場!>たまらんばい永野プロデュース。強波動系ミノーHU-MINNOW111SPが77mmにダウンサイジングして登場。ベイトフィッシュの変化・小型化に・フィールドのクリアアップに対応させて開発された77mmのボディ。ボディサイズを小さくしたことにより、より水面に近いレンジ、そしてクリアな水に対応させました。111SP・111Fと合わせて使うことでフィールド・バスにしっかりアジャストさせることを重視。 HU-MINNOWの一番の特徴であるフラットサイズボディーとサイドスリットによる「強い水押し」を引き継ぎ、ただ巻きで使えば水を噛みながら泳ぎ、トゥイッチ・ジャークではボディを振りながら水を受けてしっかりと止まります。特に移動距離を抑えた連続水中ドッグウォークは「点」の釣りであり、小さなスポットから小さなボディを駆使してバスを誘い出すような使い方が可能です。内蔵のマグネット式重心移動も健在で、小柄ながらも飛距離は抜群。特にPEラインをセットしたスピニングタックルとの相性は非常に良く、遠距離アプローチを可能にしました。111で獲れなかったバスを77で獲る。かつてない強波動系スモールミノーの誕生です。潜行角度が浅いためショートキャストではシャロー攻略も可能になっています。
用途<Recommend tackle>*6~7.2フィートまでのライト~ミディアムライトアクションスピニングロッド。 *ベイトフィネスタックル。 仕様潜行深度:50-80cm 長さ(mm)(ボディのみ)77 全長(mm)85 質量(g)約5 タイプSP フックサイズ標準(前・後):#8・#8
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

最大締付トルク(N・m)40 無負荷回転数(min-1[r.p.m])380 トラスコ品番102-8422 全長(mm)172 質量(kg)0.6 空気消費量(m3/min)0.2 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷

グレーチング本体と受枠はリンク構造により連結されており、180度グレーチングを開閉できますから、清掃が簡単・安全に行えます。また、盗難防止にも役立ちます
材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、連結金具:SS400/電気亜鉛めっき、リベット:SV330/電気亜鉛めっき、スプリングピン:S60CM、受枠:SS400/樹脂系塗装 種類ますぶた
1組
79,980 税込87,978
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷

1台
9,900 税込10,890
10日以内出荷

最大伝送距離 = 21m。ピーク感度波長 = 940nm。実装タイプ = 表面実装。寸法 = 6.8 x 3.0 x 3.2mm。半値角 = ±50 °
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷

1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイドアップ(HIDEUP)HUミノー77SPソルトカラー
ソルト(海水)では絶妙な浮力を活かしたライザーテクニックで爆発的な釣果続出! 特にシーバスの釣果は圧倒的でクチコミで広まっています。
用途HU-MINNOW77SPにソルトカラー登場 仕様潜行深度:50-80cm 長さ(mm)(ボディのみ)77 全長(mm)85 質量(g)約5 タイプSP フックサイズ標準(前・後):#8・#8
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。
ストローク(mm)10 形状 角度(°)45 シャットハイト(mm)60 パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付 オープンハイト(mm)70 最大圧力(ton)1.3
1セット
19,980 税込21,978
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (501種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷

RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。日常生活での目の保護に最適な、軽量かつスタイリッシュなアクティブライフスタイル用サングラスです。最先端のレンズテクノロジーと細部までこだわった色あせないデザインを融合しました。フレームの原料にはアルケマ社が開発した高性能でサステイナブルな植物由来のポリアミド樹脂リルサンを使用しています。
幅(mm)ブリッジ:16 寸法(mm)テンプル:135 高さ(mm)47 質量(g)25 レンズ幅(mm)58
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。
形状 シャットハイト(mm)68 オープンハイト(mm)80 関連資料寸法図 カム角(°)45 最大加圧力(t)1.3 有効ストローク(mm)12
1セット
18,980 税込20,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (501種類の商品があります)

材質(本体)アルミ 質量(g)920 使用温度範囲(℃)-20~+40 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 2次無負荷電圧(V)250 口出線(mm)入力側650、出力側220 適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上 耐雷サージ15kV(コモンモード) 二次側長さ(m)50以下
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:12401-43。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XS400/SE 78-81/80-82。ヤマハ[YAMAHA] RD250 78-80。ヤマハ[YAMAHA] XS250/SP 77-85。ヤマハ[YAMAHA] RD400 78-80。ヤマハ[YAMAHA] XS360 77
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

1セット
2,198 税込2,418
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

メーカー名:アファム。メーカー品番:12401-39。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XS400/SE 78-81/80-82。ヤマハ[YAMAHA] RD250 78-80。ヤマハ[YAMAHA] XS250/SP 77-85。ヤマハ[YAMAHA] RD400 78-80。ヤマハ[YAMAHA] XS360 77。取り付け穴径:12.5。歯数[丁数]:39。チェーンサイズ:530。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:110mm。取付穴数:4穴
材質スチール(C45鋼) 歯数39T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数4穴 取付穴径(mm)12.5 寸法PCD(mm)110 チェーンサイズ530
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:12401-36。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XS400/SE 78-81/80-82。ヤマハ[YAMAHA] RD250 78-80。ヤマハ[YAMAHA] XS250/SP 77-85。ヤマハ[YAMAHA] RD400 78-80。ヤマハ[YAMAHA] XS360 77。取り付け穴径:12.5。歯数[丁数]:36。チェーンサイズ:530。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:110mm。取付穴数:4穴
材質スチール(C45鋼) 歯数36T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数4穴 取付穴径(mm)12.5 寸法PCD(mm)110 チェーンサイズ530
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ワックスを手軽に塗れるシートタイプ。
用途スペアのみ・柄は別売りです。ワックス塗布用の使い捨てシートです。フローリング・Pタイル・クッションフロアなどの床面に。 材質レーヨン・ポリエステル 寸法(mm)約幅270×200 質量(g)12 タイプウェット 入数(枚)3
1個
409 税込450
11日以内出荷


1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

関連キーワード