150件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ラテックスフリー 種別交換用ゴム袋 材質ゴム袋/TPU(熱可塑性ポリウレタン)・PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)130×240 アズワン品番8-3519-12
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

ステージ用の取付穴変換スペーサーです。
仕様【<50×50mm変換スペーサー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
1個
1,498 税込1,648
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X形シンニング
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

用途ICパッケージ変換 種類両面 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)1 仕上処理スルホール、金メッキ、レジスト ランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

リード線付きで取付けに便利
用途電装品、電装回路の保護に。 材質ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



FSK(エフエスケー)SP軸付砥石ピンクA
粒度が細かく小径で金型の修正・研磨で使用できます
用途金型 形状A 砥粒SP(ピンク) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼
1箱(10本)
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。
用途金型の研磨に、精密バリ取りに 厚さ(mm)1
1本
特価
549 税込604
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


精密スチールパラレル(平行台)は機械加工作業でバイスの中に敷いて加工する材料の高さを調節する作業工具です。研削盤、フライス盤、プレス機械等幅広く使用でき、高精度な仕上りが可能です。完全焼入品。
直角度(mm)±0.02 平行度(mm)±0.005/100 高さ精度(mm)±0.01
1セット(5組)
49,980 税込54,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽い・割れない・腐らない 耐久性に優れた再生プラスチック製埋設標示杭
材質(本体)再生ポリエチレン樹脂 外形寸法(mm)70×70×450 材質(キャップ)ポリエチレン樹脂 関連資料(0.66MB) 材質(表示部)ABS系樹脂
1セット(5本)
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

原着ナイロンを使用したベーシックラインのニューアイテム。
仕様第一種適合品、原着糸、ナイロン6,6、防汚加工、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品 材質カーペットタイル(ループパイル) 厚さ(mm)6.5 寸法(mm)500×500 ケース質量(kg)17.3 JIS規格QT0606001 JIS L 4406 パイル長(mm)3.5 素材パイル:原着ナイロンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング) パイル密度1/10ゲージ×10.5ステッチ
1箱(16枚)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

HotaluX(ホタルクス)光触媒除菌脱臭機
RoHS
汚れた空気を内部で除菌・脱臭し、きれいな空気だけを放出します。 ホタルクスエアーの光触媒シートは、特に反応効率の高い酸化チタン光触媒を採用。 紫色光(可視光)を作用させることで、光触媒シートの表面に、酸化分解力の高いOラジカルとOHラジカルを発生、菌やウィルス・ニオイの原因物質を瞬時に分解します。 浮遊菌・浮遊ウイルス(菌・ウイルス・カビ菌)を除去、ニオイ成分(たばこ臭・汗臭・ペット臭・生ゴミ臭など)を強力分解。約30分で強いにおいを気にならないレベルまで軽減します。 3段階風量調整ボタン:HI(強)食事・会話シーン、特に臭いが強い時/MID(中) 外出時/LO(弱) 就寝時 傾き調整スタンド:きれいな空気の風向きを調整できます。 フィルター交換不要!フィルター等、定期的に交換が必要な部品はありません。※定期的にお手入れが必要なパーツがございます。 持ち運びも便利なコンパクトタイプ。
用途狭い個室、パーソナルスペース、会話や食事をする場所・人が集まりやすい場所、デスク・テーブル・棚・カウンターの上に 質量(kg)本体:約0.56、ACアダプター:約0.15 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)HI(強):17.8、MID(中):17.3、LO(弱):16.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×80×145(スタンド含まず) 風量調整HI(強)/MID(中)/LO(弱) RoHS指令(10物質対応)対応 1時間あたりの電気代目安(円)HI(強):約0.48、MID(中):約0.47、LO(弱):約0.45 脱臭機能
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラッグシップ・エルフ共通使用可能オプションプロテクターシリーズ、素材やディティールにこだわり開発されてたライダーにとって必要不可欠である安全装備を提案しています。品番:FSP-102(通年モデル)。商品特徴。ストレッチメッシュ生地とソフトメッシュプロテクターで構成された非常に軽量なインナープロテクター。[肩][肘][背中][胸部]の確認中プロテクターは、外付け仕様とした事で非常に良い着け心地を実現。用途に応じて別売のハードタイププロテクターやお手持ちのプロテクター等にも入れ替え可能な汎用性が魅力。
用途素材:[表地]ポリエステルメッシュ[裏地]ポリエステルメッシュ。[肩][肘][背][胸]プロテクター標準装備。その他の仕様:ストレッチ/通気性/立体裁断 Black
1着
9,998 税込10,998
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自分の身長に合わせて10段階調節可能。柔らかいTPR樹脂グリップなので、地面からの衝撃を吸収し手首や腕の負担を和らげます。安心・安全なSGマーク認定製品。
適合杖先ゴム対象:RQS-GM1、RQS-GM3 材質グリップ:TPR樹脂+ポリプロピレン、本体:アルミ、足ゴム:合成ゴム、ストラップ:ナイロン ブラック シャフト径(Φmm)19 本体質量(kg)0.35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×147×760~990
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。 裏面両面テープ付きです。 シンプルなピクトサインです。
用途用途や場所の案内標示に。 取付方式裏面両面テープ貼 材質アルミ複合板 質量(g)約100 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)150×150×3
1枚
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

大菱計器製作所縦横兼用偏心検査器
RoHS
標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
使用センターMT#1 センター高(mm)110 平行度(μm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798,000 税込1,977,800
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

紫外線に強い生地でさりげなく目かくしが出来ます。手すりやフェンスに付属の取付バンドで、しっかりと固定して下さい。
保証期間5年 紫外線遮断率(%)約85 紫外線カット約85 高さ(m)約1
1枚
特価
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

原着ナイロンを使用したスタンダードラインの新定番
仕様●材質区分:カーペットタイル(ループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:6.5(厚さ)×500×500mm●パイル長:3.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×10.5ステッチ
1ケース(16枚)
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

公共の乗り物のつり革、エレベーターボタン、ドアハンドル、ATMキーボード、引き出しハンドル、公共設備など、さまざまな環境での使用に適しています。 感染症が流行る時期、直接、ドアノブなどをさわらずに開閉できる使えるアイディアツールです。 ポケットに入れることができ、携帯に便利。軽量かつコンパクト。 手でさわらずに操作できるので、安心。会社でもお使いいただけます。
用途ドアの開閉・エレベーター等の各種ボタン操作・鍵の開閉・袋の持ち手・ATMのタッチパネル操作・電車やバスのつり革・エスカレーターの手すり・カバン掛け 材質アルミ 厚さ(mm)4 表面処理白アルマイト処理
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

スパナ類への落下防止具の取付に
仕様線形状:丸 材質スチール(防食コーティング) 直径(Φmm)30 内径(Φmm)25 線径(Φmm)2.5 アズワン品番64-7984-58
1個
310 税込341
翌日出荷

1セット
1,290 税込1,419
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

ナカバヤシ樹脂製写真額 六ツ切
RoHS
Vカットマット台紙が写真を引き立てます。
仕様Vカットマット台紙(薄手/1.0mm厚)1枚、吊りヒモ・吊り金具付(2L判のみスタンド付)、底箱+透明袋入り 材質フレーム:樹脂製、透明板:ガラス(2.0mm厚) ナチュラル 収納サイズ六ツ切 寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム外形寸法:271×321×10 サイズ(mm)最大収納:237×287、マット窓:181×231 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コード91743 4
1枚
1,798 税込1,978
5日以内出荷

CLOVER(クローバ)キャノンエコセット
構成部品アジャスター、トップキャップ、ベースパッド、3.5×16皿タッピングねじ×2
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 着脱回数が約20万回まで緩み防止機能が働きます
材質【ロングロック】ポリアミド 材質(本体)四三酸化鉄被膜 形式LHSSB 耐熱温度(℃)80
1個
879 税込967
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)


耐水・耐塩・耐薬品に優れたポリプロピレン製台車です。 強度と軽量化も同時に兼ね備えています。 積載面には、交差ストライブライン、スベリ止めゴムを入れ、荷スベリを防止、安全性も高めました。
材質樹脂 材質(車輪)ゴム タイプ固定ハンドル・無音台車 キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個 材質(車輪・金具)ゴム・樹脂 材質(ハンドル)スチール 特性軽量 騒音対策あり 材質(荷台)樹脂
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。
形式HSSB
1個
340 税込374
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

純正のドアバイザーでは補えないヨコ方向からの吹きつけなどにも対応する大型ドアバイザー。 大型ボディにも合うスタイリッシュなデザインと、高い耐久性、耐候性を備えたハイクオリティ大型バイザー。 強烈な日射しと紫外線をカットし、雨天時の窓開けも快適になるドアバイザー。OXバイザーシリーズはすべて日本国内で生産しています。高分子密度が高く耐候性・透明性に優れた 純正アクリルに、耐衝撃性とUVカットをプラスし国内最高級のハイグレードな材料を使用しています。
用途自動車用バイザー
1セット
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)


定格平均オン電流 = 25A。サイリスタタイプ = SCRモジュール。パッケージタイプ = PACE-PAK。繰返しピーク逆方向電圧 = 600V。サージ電流レーティング = 0.375kA。実装タイプ = スクリュー マウント。最大ゲートトリガー電流 = 60mA。最大ゲートトリガー電圧 = 2V。最大保持電流 = 130mA。ピン数 = 6。寸法 = 63.5 x 32.5 x 15.5mm。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V。P100 シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷


1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:100A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
適合SP1000-124インバーター RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
6日以内出荷

自分の身長に合わせて10段階調節可能。柔らかいTPR樹脂グリップなので、地面からの衝撃を吸収し手首や腕の負担を和らげます。安心・安全なSGマーク認定製品。<ご使用上の注意>。つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
材質グリップ/TPR樹脂+ポリプロピレン、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン 質量(kg)0.35 ブルー シャフト径(Φmm)19 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×147×760~990 対象【メーカー杖先ゴム】RQS-GM、RQS-GM3
1本
3,988 税込4,387
5日以内出荷