こんなお得な商品も!
取替用スポンジヘッド タイヤワックススポンジ用
モノタロウ
¥199
税込¥219
タイヤの隅まで塗り残しなし。経済的な取替用。
用途タイヤのワックスがけに。アーチ型で端までしっかり塗れます。手が汚れない柄付ワックススポンジの取り替え用です。
適合用途タイヤワックス
寸法(mm)約115×70×195
質量(g)約33
タイプ取替用
材質(頭)PE・PU
危険物の類別非危険物
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
持ちやすくあつかいやすいハンディタイプの洗車ブラシです!タイヤ・ホイルが洗いやすいショートタイプ。キズをつけにくいソフトな先割れ繊維を使用しています。
種類柄付きタイプ
材質(柄)ポリプロピレン(毛)PP先割
寸法(mm)約80×90×245
質量(g)約120
危険物の類別非危険物
ブラシ寸法(mm)約65×75×9.5
適合用途洗車
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!
タイヤワックス用スポンジ ヘッド交換可能タイプ
モノタロウ
¥569
税込¥626
タイヤの隅まで塗り残しなし。疲れにくく手を汚さずワックスがけができる柄付タイプ。取替ヘッドで経済的。
用途タイヤのワックスがけに。アーチ型で端までしっかり塗れます。
適合用途タイヤワックス
寸法(mm)約325×115×125
質量(g)約134
材質(柄部)ABS・PP
材質(頭)PE・PU
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
キズをつけにくくコシが強い。
用途下周りに最適。車やバイクの下まわり・ホイルの洗浄用。ホースを直接つなぐタイプです。(コネクターは不可)
種類柄付きタイプ
寸法(mm)約125×410×100
質量(g)約148
材質(柄部)ポリエチレン
材質(毛)PP先割
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
こんなお得な商品も!
ホイールブラシ PP
モノタロウ
¥299
税込¥329
ホイル・細部洗い用、最適サイズ。
使いやすい先割毛のホイルブラシ。
適合用途ホイール洗浄
材質(柄)ポリエチレン、(毛)ポリプロピレン
寸法(mm)約35×250×60
質量(g)約56
種類柄付きタイプ
危険物の類別非危険物
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
汚れを取り込む新素材を使用した洗車スポンジです。
柄部も使いやすくて丈夫です。
一つ一つの気泡を一般的な洗車スポンジの約2/3のサイズにしました。
気泡の薄膜を取り除き、汚れをすばやく内部に取り込む構造にしました。
スポンジの伸びを従来品に比べ2倍以上にUP。柔らかく丈夫になりました。
適合用途洗車
寸法(mm)約118×95×405
質量(g)約146
材質(頭)ポリウレタンフォーム、(柄)ポリプロピレン、(台座)ABS樹脂
危険物の類別非危険物
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
用途ベルト伝導による変速に。
寸法W(mm)20
種類ブッシングプーリー
溝数1
適合ベルトA、SPA
汚れを取り込む新素材を使用した柄付洗車スポンジの取替えヘッドです。
一つ一つの気泡を一般的な洗車スポンジの約2/3のサイズにしました。
気泡の薄膜を取り除き、汚れをすばやく内部に取り込む構造にしました。
スポンジの伸びを従来品に比べ2倍以上にUP。柔らかく丈夫になりました。
用途CS-63取替用
適合用途洗車
材質(頭)ポリウレタンフォーム、(台座)ABS樹脂
寸法(mm)120×250×80
危険物の類別非危険物
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
クリーミーな泡でなめらか洗い
用途コーティング施工車、濃色車などに。
適合用途洗車(コーティング施工車対応)
寸法(mm)約110×370×78
材質(柄部)PS
材質(頭)ポリウレタンフォーム
危険物の類別非危険物
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
水洗いだけでボディの汚れをしっかり落とします。
スポンジの水洗いでは落ちにくかった汚れもマイクロファイバーの吸着力でしっかり落とします。
従来の柄付スポンジでは洗いにくかった、ドアパネル等の側面も洗いやすい形状です。
すべりにくくて持ちやすいグリップ付き。
モップ部のみの取り替え用もあり、経済的です。
用途ポリマー車のメンテに。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×225×95
質量(g)約245
材質(グリップ)(台座部)PP、(グリップ部)TPO
材質(モップ)(毛部)ポリエステル100%、(メッシュ生地)ポリエステル
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
色黒
頭部形状六角穴付き
耐熱温度(℃)105
穴の形状六角穴
シッカリ汚れをかき落とす。
用途タイヤや農機具に。車やバイクのタイヤ・トラックや農機具などの洗浄用
種類柄付きタイプ
寸法(mm)約125×410×100
質量(g)約148
材質(柄部)ポリエチレン
材質(毛)PP直毛
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
こんなお得な商品も!
通水洗車ブラシ パキン
モノタロウ
¥439
税込¥483
強力に汚れをかき落とす。
用途タイヤやトラックに。車やバイクのタイヤ・トラックや農機具などの洗浄用
種類柄付きタイプ
寸法(mm)約125×410×100
質量(g)約163
材質(柄部)ポリエチレン
材質(毛)メキシカンファイバー
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
材質S45C又はS25C
適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
形状プラグ
接続ねじ種類R
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質RENY
頭部形状なべ
穴の形状十字穴
材質RENY
タイプ六角ナット
頭部形状六角
ホイルの隙間に届く新形状!極細繊維が汚れを落とす!新形状&極細繊維ですみずみまでピカピカ
スキ間に届く新形状。髪の毛の1/10の極細繊維が油やブレーキダストを取り込み、水だけでピカピカになります。
ホイルの形状に合わせて使い分けできる2WAYタイプ
用途洗車・タイヤ足まわり
適合用途洗車、タイヤ・ホイール洗浄
寸法(mm)約50×335×40
質量(g)約92
材質(柄部)ポリプロピレン・TPO
材質(頭)ポリウレタンフォーム・ポリエステル・ナイロン
危険物の類別非危険物
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
材質RENY
タイプワッシャ
頭部形状六角
頭部形状皿
材質RENY
穴の形状十字穴
ディスクグラインダDG-100SPA用のカーボンブラシです。
用途ディスクグラインダDG-100SPA用のカーボンブラシとして。
適合機種DG-100SPA
寸法(mm)9×6×10
1組(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
にぎりやすく手にやさしい軟質グリップ付。 ホースをつなげて水が出る。スポンジから水を出しながら洗えるので、キズをつけにくくラクしてイッキに洗車!
適合用途洗車
寸法(mm)約106×390×117
種類柄付きタイプ
材質(柄部)ABS・PP・TPEE
材質(頭)ポリウレタンフォーム
危険物の類別非危険物
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
キズをつけにくくしなやか。【やわらかめ】キズつけにくくしなやか。ホース(内径15mm)を接続して通水できます!
またはブラシ部分に水をかけながらの使用もOK!
用途ホイルに最適 。車やバイクのボディ・アルミホイル・メッキホイルの洗浄用
種類柄付きタイプ
寸法(mm)約125×410×100
質量(g)約174
材質(柄部)ポリエチレン
材質(毛)馬毛 約40%・PP 約60%
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
ムラなく塗れる2層構造。少し固いグリップ層とコシがある高密度スポンジの2層構造の「楕円形」。
握りやすく力がいれやすく、ワックスがラクにムラなくキレイにのばせます。
また、ワックス缶におさまるサイズなので、使用後もスッキリ収納!
持ちやすい2層タイプ、グリップ層付
材質ポリエチレン、ポリウレタンフォーム
寸法(mm)約87×38×97
質量(g)約10
危険物の類別非危険物
適合用途ワックスがけ
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
先端角(°)118
ねじれ角標準
ドリルの逃げ面形状円すい
シャンク形状ストレートシャンク
10個セットです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×17
対応機種MM-HS402SV、MM-HS403BK、MM-HS406BK、MM-HS515SVN、MM-HS519NCN、MM-HS526TAB、MM-HSTC02BK、MM-HSU05BK、MM-HSU09BK、MM-HSU12BK、MM-HSUSB16SV、MM-HSUSB16WMM-HP208N、MM-HP215
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
作業の種類や責任者を明確に表示いたします。
取付方式シール/ステッカー
材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付)
寸法(横×縦)(mm)80×200
ねじ込み式、およびパイプ差し込み式キャスター取り付け用の板スパナです
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。
軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。
ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。
外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1
材質ABS樹脂
サイズ(スピーカー)3インチ<直径77.8mm>
質量(g)(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35
電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA)
最大出力(W)10
ケーブル長(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.5×38×100
入力(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下>
連続使用時間約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量)
周波数特性80~12000Hz
消費電流(mA)0.5以下
入力信号ヘッドマイク(-44~-47dB)
インピーダンス(スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩ
S/N比55dB以上
充電時間(時間)5
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
充電方式ACアダプタ(DC5V・600mA)
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
適合ACCU-C10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型拡声器スピーカーです。音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡大拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。電源ON/OFFのみの簡単操作で誰でもご利用いただけます。握りやすいスリムな形状で重量わずか約150gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。USB Type-Cによる充電で動作し約2時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
仕様■実用最大出力:5W■周波数特性:200Hz~12000Hz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2インチ直径約50mm■ロードインピーダンス:4Ω■電源:内蔵リチウムイオン電池(容量/1300mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V1A)■充電方法:USBポートより給電(DC5V 1A)■充電時間:約2時間■連続使用時間:約8時間※使用条件により異なります。■カラー:ブラック■セット内容:本体、USB充電ケーブル、取扱説明書
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
軟化塩化ビニール(感圧性接着剤付き)の標識です。
材質軟化塩化ビニール
寸法(mm)80×240
取付方式接着剤
表示内容消火器
1枚
¥179
税込¥197
当日出荷
こんなお得な商品も!
研磨ディスク アルミナ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
コストパフォーマンスに優れたディスクです。
粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]
RoHS指令(10物質対応)対応
プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。
溝形状ごとのすべての溝角度に対応した一体型のゲージです。
それぞれのゲージ部には対応するプーリー呼び径を表示しています。
伝動効率向上のために早期交換をお奨めします。
材質(本体)SUS304
こんなお得な商品も!
研磨ディスク アルミナ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
コストパフォーマンスに優れたTOPディスクです。
一般研削・研磨用で、バリ取り作業にも向いています。
砥石と比べ、低振動・低騒音で快適にご使用いただけます。
用途鉄・ステンレスの研削・研磨、溶接ビード取り、面取り、バリ取り、表面の研磨等。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]
羽根枚数72
羽根の長さ(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
毛丈(mm)20
サイズスモール
炭素工具鋼を使用した本体は高耐久性を誇ります。
ハンドルは感触のよいビニールコート処理済みで、色分けしています。
全長(mm)約170
1個(2枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ