材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(SPCC相当)
幅W(mm)320
長さL(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
SPCC‐SD 冷間圧延鋼板 ダル仕上げ
SPCC-SD JISG3141:2017 冷間圧延鋼板及び鋼帯
SPCC(冷間圧延鋼板)は熱延鋼板とくらべ、冷間圧延をすることで、より板厚の精度が高くなります。
仕上げの手法でSDはダル肌(ザラザラした肌、梨地とも呼ばれます。)、SBはブライト肌(つるつるした肌)を示します。
加工性に優れ、絞り成型にも多用され、穴あけ加工や曲げ加工、一般的なプレス加工も可能です。
SPCCは、表面は滑らかで見栄えがよいですが、オイルなどにより一時的に錆び難くしているだけのため、加工後は塗装やめっき処理を行わないとほぼ確実に錆びていきます。
一般的な成形性を求められるプレス加工から、絞り加工(深絞りには不向き)まで幅広く使うことができます。
ミガキ、コールド、ミガキ鋼板とも呼ばれることもあります。
用途パイプ・鋼製家具・弱電・自動車・ドラム缶・建機・農機具(後塗装)・住宅の一部
質量(kg)0.1~45.22
板厚(mm)0.3~6.0
サービス分類オーダー・加工
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート
直角度(/100mm)0.015以下
平行度(/100mm)0.02以下
サービス分類オーダー・加工
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの平板です
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.40
参考準拠JIS規格G4304 SUS304
サービス分類オーダー・加工
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
冷却効果に優れ、より早く効率的に瞬間冷却します。目的部位から約20cm位離し、ソックスやタオルの上からスプレーしてください。水で濡らしたタオルなどで軽く圧迫した上からスプレーするとより効果的です。
用途暑さ対策に。
種類スプレー
●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●冷間圧延鋼板
●ブラック塗装
材質スチール
形状L型・45°
寸法(mm)70
タイプM6ボルト用/2PLCS
板厚(mm)2.3
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●冷間圧延鋼板
●ブラック塗装
材質スチール
形状ストレート
寸法(mm)100
タイプM8ボルト用/4PLCS
板厚(mm)2.3
1個
¥389
税込¥428
翌々日出荷
●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●冷間圧延鋼板
●ブラック塗装
材質スチール
形状ストレート
寸法(mm)200
タイプM10ボルト用/5PLCS
板厚(mm)2.3
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●冷間圧延鋼板
●ブラック塗装
材質スチール
形状L型・90°
寸法(mm)70
タイプM8ボルト用/2PLCS
板厚(mm)2.3
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●冷間圧延鋼板
●ブラック塗装
材質スチール
形状ストレート
寸法(mm)250
タイプM6ボルト用/9PLCS
板厚(mm)2.3
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●冷間圧延鋼板
●ブラック塗装
材質スチール
形状L型・45°
寸法(mm)70
タイプM8ボルト用/2PLCS
板厚(mm)2.3
1個
¥289
税込¥318
欠品中
●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●冷間圧延鋼板
●ブラック塗装
材質スチール
形状L型・90°
寸法(mm)100
タイプM8ボルト用/4PLCS
板厚(mm)2.3
1個
¥389
税込¥428
翌々日出荷
●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●冷間圧延鋼板
●ブラック塗装
材質スチール
形状ストレート
寸法(mm)150
タイプM6ボルト用/5PLCS
板厚(mm)2.3
1個
¥509
税込¥560
翌々日出荷
●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●冷間圧延鋼板
●ブラック塗装
材質スチール
形状ストレート
寸法(mm)250
タイプM10ボルト用/6PLCS
板厚(mm)2.3
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●冷間圧延鋼板
●ブラック塗装
材質スチール
形状L型・90°
寸法(mm)100
タイプM6ボルト用/4PLCS
板厚(mm)2.3
1個
¥389
税込¥428
翌々日出荷
●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●冷間圧延鋼板
●ブラック塗装
材質スチール
形状ストレート
寸法(mm)70
タイプM6ボルト用/3PLCS
板厚(mm)2.3
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●冷間圧延鋼板
●ブラック塗装
材質スチール
形状ストレート
寸法(mm)70
タイプM8ボルト用/3PLCS
板厚(mm)2.3
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●冷間圧延鋼板
●ブラック塗装
材質スチール
形状ストレート
寸法(mm)100
タイプM10ボルト用/3PLCS
板厚(mm)2.3
1個
¥379
税込¥417
翌々日出荷
●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●冷間圧延鋼板
●ブラック塗装
材質スチール
形状ストレート
寸法(mm)200
タイプM6ボルト用/8PLCS
板厚(mm)2.3
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●冷間圧延鋼板
●ブラック塗装
材質スチール
形状ストレート
寸法(mm)150
タイプM8ボルト用/5PLCS
板厚(mm)2.3
1個
¥509
税込¥560
翌々日出荷
●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●冷間圧延鋼板
●ブラック塗装
材質スチール
形状ストレート
寸法(mm)200
タイプM8ボルト用/8PLCS
板厚(mm)2.3
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●冷間圧延鋼板
●ブラック塗装
材質スチール
形状L型・90°
寸法(mm)100
タイプM10ボルト用/3PLCS
板厚(mm)2.3
1個
¥389
税込¥428
翌々日出荷
●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●冷間圧延鋼板
●ブラック塗装
材質スチール
形状ストレート
寸法(mm)100
タイプM6ボルト用/4PLCS
板厚(mm)2.3
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●冷間圧延鋼板
●ブラック塗装
材質スチール
形状ストレート
寸法(mm)70
タイプM10ボルト用/2PLCS
板厚(mm)2.3
1個
¥279
税込¥307
翌々日出荷
●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●冷間圧延鋼板
●ブラック塗装
材質スチール
形状ストレート
寸法(mm)150
タイプM10ボルト用/4PLCS
板厚(mm)2.3
1個
¥509
税込¥560
翌々日出荷
●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●冷間圧延鋼板
●ブラック塗装
材質スチール
形状ストレート
寸法(mm)250
タイプM8ボルト用/9PLCS
板厚(mm)2.3
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●冷間圧延鋼板
●ブラック塗装
材質スチール
形状L型・45°
寸法(mm)70
タイプM10ボルト用/2PLCS
板厚(mm)2.3
1個
¥279
税込¥307
翌々日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)(t=2.3)
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 (Ep-Fe/Zn CM2)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
縦(mm)18
ねじ穴数3
RoHS指令(10物質対応)対応
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
・B-170/B-171用裏板です。・バーリング加工を施してあるので位置出しが簡単です。
用途裏蝶番の裏板
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
取付方式枠に3-Φ6の加工が必要です。
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ