50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加締機を不要とした画期的なワンプッシュ式高圧ホース、口金具システムセルフィット。
適合流体鉱物性一般用作動油 流体温度範囲(℃)-30~80 推奨雰囲気温度(℃)-30~70
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
289 税込318
6日以内出荷

1個
149 税込164
6日以内出荷

1個
359 税込395
6日以内出荷

1個
259 税込285
6日以内出荷

1個
139 税込153
6日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED一体スポットライト
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐに使用できます。 アームとダクトプラグの接続部は回転するので、光源の向きを変えることができます。
材質ABS 質量(g)約230 電圧(V)AC100 定格消費電力(W)6 アーム長さ(mm)43 光源LED(交換不可) 寸法(Φ×mm)約60×100
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
149 税込164
6日以内出荷

1個
259 税込285
6日以内出荷

ソーラーポールライトシリーズなら商用電源なしでもらくらく設置。公園や駐車場など電源を取りにくい施設でも電源工事を行う必要なく設置できます。 急な停電や防犯・防災に。太陽光を電力に変換しバッテリー充電するので、停電時でも安心。 自動点灯・自動消灯日没判定で点灯。点灯から12時間または、日の出で自動消灯し、充電します。 電気工事不要。かんたん設置で電気工事不要。電気代も0円。
1本
44,980 税込49,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3のハンガーパイプです。側板・仕切板に取り付け、吊るす収納として使用できます。
材質アルミニウム シルバー
1セット
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スポットライト
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。光の方向や角度を変えられるため、部屋の印象を自在に変えたり、空間を演出したりすることができます。複数付ければメイン照明としても使用でき、他の照明と合わせて明るくしたいところにライトを足すことができる照明器具です。光そのものを楽しめますし、空間全体を照らすシーリングライトに比べると、明るさの表情がでるので、おしゃれな空間を演出できます。
材質ABS 定格電圧AC100V アーム長さ(mm)45 調光の可否
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイカートリッジ STSP-CA
RoHS
クランプシステムスクリューオン式 切込み角Kr(°)45 チップ逃げ角(°)11 タイプカートリッジ RoHS指令(10物質対応)対応 カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
539 税込593
6日以内出荷

1個
419 税込461
翌々日出荷

ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、‌ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。 ※詳細はカタログをご確認ください
材質(ナット)PPS 関連資料カタログ(1.1MB) ねじ軸仕様SUS304
1本
9,598 税込10,558
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、‌ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。 ※詳細はカタログをご確認ください
材質(ナット)PPS 関連資料カタログ(1.1MB) ねじ軸仕様SUS304
1本
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐腐蝕性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT) タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
65 税込72
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

小型、軽量の防滴メガホンです。 付属のバッテリースペーサーを使用すると、単3乾電池4本でも使用できます。 ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類ハンドタイプ 付属品バッテリースペーサー 材質(ホーン部)ASA樹脂、(ストラップ)ナイロン、(その他)ASA樹脂 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源単3乾電池 R6PU×6(DC9V)またはR6PU×4(DC6V) 最大出力(W)10(単3乾電池6本使用時) 定格出力(W)6(単3乾電池6本使用時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×266×250 周波数範囲(Hz)450~6k(SPL-20dB) 防水性IPX5
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




サンワサプライスピーカー
実用最大出力20Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる2chマルチメディアスピーカーです。高音再生専用のツィーターを搭載し、透明感に優れた超高音の美しいサウンド再生を可能にしています。深みのある低音域から自然で安定した中音域を再生する2.5インチのウーファーユニットを搭載しています。操作性の高い大型スイッチ類を採用しており、BASS(低音)、TREBLE(高音)、ボリュームの調整が可能です。視聴環境や音源により細かく調整ができます。前面に外部入力(AUX)ジャックを搭載しメイン音声はパソコン側に接続したまま、スマートフォンやMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。 。デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 。重厚感とスタイリッシュな雰囲気を出すヘアライン加工を施したアルミ製パネルを使用しています。左右のスピーカー間はRCAピンジャックケーブルのセパレート式になっており、市販のRCAピンジャック延長ケーブルで延長することが可能です。アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
仕様■実用最大出力:20W(10W+10W)■周波数特性:20Hz~100kHz■スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2.5インチ(直径約63.5mm)■ツィーターサイズ:1.0インチ(直径約25.4mm)■ロードインピーダンス:4Ω■入力端子:ステレオミニプラグ(3.5mm)■外部入力:AUX※右スピーカー前面■外部出力:ヘッドホン端子■電源:内蔵■外形寸法:W90×D159×H191mm■ケーブル長:スピーカー間ケーブル(RCAピンジャック含む)約1.5m、PC接続ケーブル約1.5m(3.5mmプラグ含む)、電源コード約1.5m(コード含む)■カラー:ブラック■セット内容:取扱説明書(保証書)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)ショートプランジャー SPL
材質(ボディ)鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ピン)鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(バネ)ステンレスSUS631J
1個
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サプリメントカートリッジの交換の目安は約6ヶ月です。抗酸化成分を持つサプリメントカートリッジ
1台
449 税込494
当日出荷

イマオコーポレーションZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー
RoHS
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 RoHS指令適合製品です。
1個
330 税込363
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

クリップでノートパソコン上部に挟んで固定したり、ディスプレイ下部などにも設置ができるUSB電源供給のサウンドバースピーカーです。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-SPL11UBKN●実用最大出力:6W(3W+3W)●周波数特性:80~18000Hz●電源:USB●サイズ:205(W)×35(D)×68(H)mm●重量:290g(スピーカー本体のみ)●インピーダンス:4Ω●スピーカーサイズ:40×40mm●コネクタ形状:Φ3.5mmステレオミニジャック●スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカーシステム(非防磁設計)●ケーブル長:PC接続ケーブル/1.2m、USB電源ケーブル/1.2m アズワン品番65-3891-66
1個
6,520 税込7,172
翌日出荷

JEDEC準拠品 。SPD(Serial Presence Detect)対応。高速 DDR4-2666 のメモリチップ規格。1.2Vの低消費電力。簡単取り付け
1台
12,400 税込13,640
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 6QS-WXGQ
RoHS
材質BM05M 刃数6 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)2.7 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)6.35
1箱(2個)
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカーオリジナル、エコLANケーブル用のステッカーです。ケーブルを木製の柱などに固定する際に使用する釘止めタイプのステップルです。ケーブルにジャストフィットし、しっかりと固定することができます。日本製
1パック(10個)
339 税込373
4日以内出荷

シャックルの長さ(L寸法)が従来のシャックルより長くなっているので、使用用途が広がります。
材質ステンレス(SUS304)
1個
849 税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ 6QS-WXGQ
RoHS
寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)2.7 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)6.35
1ケース(2個)
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 6QS-WXGQ
RoHS
材質BR35F 形状六角形穴つき80° 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)2.7 コーナー数6 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)6.35
1ケース(2個)
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

妥協なきクリエイターのためのコンパクトスタジオモニター。LFに3.5インチウーファー、HFに0.75インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ。再生周波数特性(-10dB)70Hz-22kHz。26W + 26Wのアンプ出力(Dyanmic, RL=6Ω)。ROOM CONTROLおよびHIGH TRIM機能を搭載。入力端子にXLR/TRS Phone(コンボジャック)、RCA、ステレオミニをそれぞれ搭載。原音に忠実なサウンド。環境に合わせた音質の調整。あらゆるユースケースに対応する入力とコントロール。コンパクトかつポータブル
仕様●インジケーター:Power ON (White LED)●クロスオーバー周波数:3.2kHz●入出力コネクター:[入力] L側: XLR/TRS Phone(コンボジャック)x2, RCA x2, ステレオミニ / R側: Speaker Input [出力] L側: ヘッドフォン端子, Speaker Output●定格インピーダンス/Lo-Z:6Ω●最大入力レベル:LINE1 コンボジャック: +20dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: +6dBu (レベル最大)●最大出力音圧レベル (1m):100dB SPL●梱包数量:2台(ペア) その他フロント: ボリュームつまみ, リア: ROOM CONTROL SWITCH(0/-2/-4dB under 500Hz), HIGH TRIM SWITCH(+2/0/-2dB above 2kHz) セット内容ステレオミニ - RCAケーブル 1.5m, スピーカーケーブル 2.5m, 滑り止めパッド, クイックスタートガイド, セーフティガイド 材質中質繊維板 幅(mm)L側: 132, R側: 132 質量(kg)L側: 2.8, R側: 2.1 高さ(mm)L側: 223, R側: 223 出力(W)26 + 26 形式2WAY バスレフ型パワードスピーカー 奥行(mm)L側: 189, R側: 177 消費電力(W)15 電源電圧(V)100, 50/60Hz 入力感度LINE1 コンボジャック: +4dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: -10dBu (レベル最大) 入力インピーダンスLINE1 コンボジャック: 20kΩ / LINE2 RCA, ステレオミニ: 10kΩ 再生周波数帯域(Hz)(-10dB)70 - 22000、(-3dB)85 - 20000 コンポーネントHF:0.75" ドームツイーターLF:3.5" コーン
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷

妥協なきクリエイターのためのコンパクトスタジオモニター。LFに4.5インチウーファー、HFに1インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ。再生周波数特性(-10dB)60Hz-22kHz。26W + 26Wのアンプ出力(Dyanmic, RL=6Ω)。ROOM CONTROLおよびHIGH TRIM機能を搭載。入力端子にXLR/TRS Phone(コンボジャック)、RCA、ステレオミニをそれぞれ搭載。原音に忠実なサウンド。環境に合わせた音質の調整。あらゆるユースケースに対応する入力とコントロール。コンパクトかつポータブル
仕様●インジケーター:Power ON (White LED)●クロスオーバー周波数:2.3kHz●入出力コネクター:[入力] L側: XLR/TRS Phone(コンボジャック)x2, RCA x2, ステレオミニ / R側: Speaker Input [出力] L側: ヘッドフォン端子, Speaker Output●定格インピーダンス/Lo-Z:6Ω●最大入力レベル:LINE1 コンボジャック: +20dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: +6dBu (レベル最大)●最大出力音圧レベル (1m):102dB SPL●梱包数量:2台(ペア) その他フロント: ボリュームつまみ, リア: ROOM CONTROL SWITCH(0/-2/-4dB under 500Hz), HIGH TRIM SWITCH(+2/0/-2dB above 2kHz) セット内容ステレオミニ - RCAケーブル 1.5m, スピーカーケーブル 2.5m, 滑り止めパッド, クイックスタートガイド, セーフティガイド 材質中質繊維板 幅(mm)L側: 150, R側: 150 質量(kg)L側: 3.7, R側: 3.1 高さ(mm)L側: 240, R側: 240 出力(W)26 + 26 形式2WAY バスレフ型パワードスピーカー 奥行(mm)L側: 213, R側: 203 消費電力(W)15 電源電圧(V)100, 50/60Hz 入力感度LINE1 コンボジャック: +4dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: -10dBu (レベル最大) 入力インピーダンスLINE1 コンボジャック: 20kΩ / LINE2 RCA, ステレオミニ: 10kΩ 再生周波数帯域(Hz)(-10dB)60 - 22000、(-3dB)83 - 20000 コンポーネントHF:1" ドームツイーターLF:4.5" コーン
1セット
37,980 税込41,778
5日以内出荷

フローティング
用途バイトシーンが見える迫力のTOPゲームをショアからの青物狙いで楽しむためのショアゲーム用ポッパー。安定した飛行姿勢でよく飛び、POPサウンドでターゲットを水面まで誘い出します。ライトショアジグ用タックルでも扱いやすいサイズと重量。実績重視の釣れ筋カラーのラインナップ。 寸法(cm)10.5 自重(g)24
1個
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)バッフルプレート
関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.86MB) 図解NoMTL235SP エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品_No.6、MB235CKM エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、DB235SP L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、MBS2350 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、MB2350L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、MB235SPG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、MBS235SP エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、MBS235R エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、MB235SPL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、MB235SPU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、DB235SP B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、MB2350G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、BCS23CSN エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 バツフルプレート_No.6、MTL235-60 エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品_No.6、DB235SP 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、MB2350 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、MBC235U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、IS235 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、MBC235G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、MBC235L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、MTL235-40 エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品_No.6
1個
270 税込297
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ロープ
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.34MB) 展開図9(1.32MB) 展開図10(1.32MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(0.61MB) 展開図13(0.61MB) 展開図14(0.64MB) 展開図15(0.64MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(1.21MB) 展開図25(1.21MB) 展開図26(1.21MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.25MB) 展開図29(1.25MB) 展開図30(1MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.76MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(0.76MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.61MB) 展開図38(0.65MB) 展開図39(1.21MB) 展開図40(1.21MB) 展開図41(1.21MB) 展開図42(0.85MB) 展開図43(0.66MB) 展開図44(0.78MB) 展開図45(0.66MB) 展開図46(0.65MB) 展開図47(0.65MB) 展開図48(0.65MB) 展開図49(1.08MB) 展開図50(0.64MB) 図解NoMS058SP-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.83、MKF-265 リコイルスタータ部品_No.7、MTL235SP エンジン(リコイルスタータ)部品_No.8、SD030SP エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.42、MBS326 エンジン リコイルスタータ部品_No.7、TKS26CS エンジン リコイルスタータ部品_No.6、MB265SPG エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47、BCS26CSN エンジン リコイルスタータ部品 ロープ_No.8、NK23S エンジン リコイルスタータ部品_No.7、MTL235-40 エンジン(リコイルスタータ)部品_No.8、JC26S エンジン リコイルスタータ部品_No.3、AC26S エンジン(リコイルスタータ)部品 ロープ_No.7、IAC23Mプロ エンジン リコイルスタータ部品_No.7、BCS26CSN-1(Y13) エンジン リコイルスタータ部品 ロープ_No.6、MB235SPL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.47など
1個
969 税込1,066
7日以内出荷