Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。
シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続
形状エルボ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
タイプ耐腐蝕用タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
包装形態通常包装
使用真空圧力(kPa)-100
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
形状エルボ
材質SUS316
材質(シール)FKM
ファクシミリの交換用汎用インクリボンです。
種別汎用品
幅(mm)220
色黒
サイズA4
MeetUpは、小さい会議室やミーティングスペースなどハドルルーム向けに設計されたロジクールのカンファレンスカムです。ノートパソコンの周囲に群がる必要がなくなります。
非常に広い120度の視野角とパン/ティルトレンズを備えるMeetUpによって、テーブルのすべての席がクリアに表示されます。
統合されたオーディオはミーティングスペースの音響に最適化され、表示と同様に全員の音声もクリアに伝わります。
仕様【ソフトウェア サポート(リリース時)】カメラ設定アプリケーション、モバイル リモコン アプリケーション、ファームウェア更新ツール、遠端カメラコントロール(Skype for Business)、【USB VID_PID】VID:0×046D、PID(ビデオ):0×0858、PID(オーディオ):0×0857、PID(ハブ):0×085A、【パンとティルト】±25°/±15°、【UVCサポート】あり、【ビデオエンコーディング】MJPEG、【RightLight】あり、【インジケーターライト(LED)】ビデオストリーミング、列挙/接続、【プライバシーシェード】なし、【三脚取り付けオプション】なし、【ボタン】メインユニットにはなし
セット内容MeetUpカメラとスピーカーフォンユニット、リモコン、USBケーブル(5m)、電源アダプター、壁面取り付け用ブラケット、壁取り付け用金具、取扱説明書、保証規定
取付可能:壁、卓上、TV(オプションのTV取り付け具を使用)
質量(g)【カメラ】580、【リモコン】48、【取付カメラマウント】255
ケーブル長(m)5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【カメラ】104×400×85、【リモコン】83×83×10、【取付カメラマウント】210×120×99
対応OSWindows 7、Windows 8.1、またはWindows 10 パッケージ、Mac OS X 10.10以降
接続方式USB 2.0 または 3.0
ズーム5倍デジタル
解像度4k
保証期間2年間
視野角対角視野(FOV):120度
材質(レンズ)ガラス
スピーカー【オンボード スピーカーフォン】接続:Bluetooth(NFC対応)、プロファイル:HFP、AVRCP、A2DP、ワイヤレス動作範囲:10m、感度:86.5+/-3dB SPL@0.5 メートル、最大出力:95dB SPL@0.5 メートル、拡張マイクタイプ:指向性
フォーカスオートフォーカス
セキュリティKensington セキュリティスロット
アズワン品番64-8162-75
デジタルズーム5×
リモコン種類:BLE(Bluetooth Low Energy)、バッテリー:Li-Ion、ボタン:(リモコン上)マイクのミュート、受話、終話、Bluetooth ペアリング、音量Up/Down、ズームイン/アウト、カメラのパン/ティルト、カメラ ホーム、カメラプリセット(×2)
RoHS指令(10物質対応)対応
焦点距離1m~3m
フレームレート最大30fps
アプリケーション認定クライアント/Skype for Business、Cisco対応(Jabber)、Cortana認定、対応/LCP(Zoom、BlueJeans、Broadsoft、Starleaf、Pexip、Vidyo)およびすべての UVC アプリ(Google Hangouts、Go to Meeting など)
1個
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
NEC、SONY、ケンウッド、サンヨー、シャープ、パナソニック、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです
対応機種シャープ:UX-F1CL、UX-F1CL2、UX-F11CL、UX-F2CL/CW、UX-F2MR、UX-F20CL、UX-F3CL、UX-F4CL/KW、UX-F41CL/KW、UX-F5CL/KW、UX-F702CL/CW、UX-FJ5CL、UX-NDL21V、UX-W40CL、UX-W50CL、UX-X1CL/CW、UX-X2CL/CWパナファクス(パナソニック):UF-A1CL/WCL※、UF-A2CL、UF-A3CL、UF-A5CL、UF-A6CL、UF-A7WCL、UF-A8SCL/WCL、UF-L1WCL、UF-L2CL、UF-L3CL/WCL※UF-A1CLとUF-A1WCLは、交換時に純正リボンの部品が必要です(使用済みの純正リボンは交換時まで捨てないでください)サンヨー:SFX-BP505、SFX-D38、SFX-DW38、SFX-HP33WCL、SFX-HPK400、SFX-HPW40、SFX-HPW41、SFX-LP60、SFX-LP60AS、SFX-NDL21、SFX-P10CL、SFX-P11、SFX-P110、SFX-P15、SFX-P150、SFX-P16、SFX-P160、SFX-P27、SFX-P270、SFX-P31CL、SFX-P32CL、SFX-P32WCL、SFX-P33CL、SFX-P34CL、SFX-P35、SFX-P35W、SFX-P36、SFX-P360、SFX-P37、SFX-P370、SFX-P3CL、SFX-P3WCL、SFX-P50CL、SFX-P75CL、SFX-P77CL、SFX-P86CL、SFX-P90CL、SFX-PK100、SFX-PK1CL、SFX-PK1TCL、SFX-PK1WCL、SFX-PS15、SFX-PW15、SFX-PW16、SFX-V350、SFX-V350Wケンウッド:IS-FX07CL、IS-FX07CLGNEC:SPL-N10、SPL-N11W、SPL-N20C SPX-N3、SPX-N3W、speax-N1CL、speax-N2AT、speax-N2WCL、speax-N25CL、speax-N26CL、speax-N26WCL、speax-N105K、speax-N205KWSONY:SNF-5CL、SNF-5CLW、SNF-V6CLNTT:でんえもん-261DCL、でんえもん-730LD、でんえもん-750LD、でんえもん-751LC、i・トレンビー・ファクス-3000S、i・トレンビー・ファクス-3100LS
色黒
サイズA4
タイプCタイプ
適合機種メーカーNEC、SONY、ケンウッド、サンヨー、シャープ、パナソニック、NTT
寸法(幅Wmm×長さLm)220×33
純正品番シャープ:UX-NR2A4、UX-NR2A4T(3本入り)パナファクス(パナソニック):UF-3003、UF-3050(2本入り)サンヨー:FXP-A4IR40(K)、FXP-A4IR40T(3本入り)ケンウッド:ID-IR40(K)NEC:SIF-A4040、SIF-A4030T(3本入り)SONY:TL-RF10NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(1)(2)(3)
1セット(3個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途パラボラインパクト用のセミロングソケットです。
全長L(mm)35
10%増量 お得なFAXインクリボン33m ALL Cタイプにお使い頂けます。
適合機種シャープUX-F1CL・UX-F1CL2・UX-2CL・UX-F2CW・UX-F2MR・UX-F3CL・UX-F4CL・UX-F4KW・UX-F5CL・UX-F5KW・UX-F11CL・UX-F20CL・UX-F41CL・UX-F41KW・UX-F702CL・UX-F702CW・UX-FJ5CL・UX-W40CL・UX-W50CL・UX-NDL21V・UX-X1CL・UX-X1CW・UX-X2CL・UX-X2CWサンヨーSFX-HPW41・SFX-HPW40・SFX-P50CL・SFX-LP60・SFX-LP60AS・SFX-P35・SFX-P35W・SFX-P11・SFX-P110・SFX-HPK400・SFX-HP33WCL・SFX-P34CL・SFX-P32WCL・SFX-P32CL・SFX-P15・SFX-P27・SFX-P150・SFX-PW15 SFX-PW16・SFX-P36・SFX-P270・P360・P16・PS15・P160・P3WCL・P3CL・SFX-P31CL・SFX-P86CL SFX-P10CL・SFX-P75CL・P90CL・BP505・PK100・P77CL・PK1CL・PK1WCL・SFX-PK1TCL・SFX-P33CL・SFX-NDL21・SFX-V350・VSFX-350W・SFX-P37・SFX-P370パナソニックUF-A1CL・UF-A1WCL・UF-A2CL・UF-A3CL・UF-L3WCL・UF-L3CL・UF-L1WCL・UF-L2CL・UF-A7WCL・UF-A6CL・UF-A8WCL・UF-A8SCL・UF-A5CL・UF-A2CL・UF-A3CLケンウッドIS-FX07CL・IS-FX07CLGNTTでんえもん 751LC・750LD・730LD・261DCL・iトレビ-3000S・iトレビ-3100LSNECSPL-N10・SPL-N11W・SPL-N20C・SPX-N3W・SPL-N3・speaxN1CL・speaxN2WCL・speaxN25CL・speaxN26CL・speaxN26WCL・speaxN2AT・speaxN105K・speaxN205KWソニーSNF-5CL・SNF-5CLW・SNF-V6CL
1個
¥689
税込¥758
6日以内出荷
関連キーワード