272件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート。防火カーテン・遮熱カーテン。養生シート JIS規格JIS A 1323C種合格品 第03A 0412号 仕様C種合格品 厚さ(mm)0.7 材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工 シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラック ハトメ内径(mm)12
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードタイプ。耐炎性、耐熱性に優れています。受けた火花をはじきます。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート・防火カーテン。養生シート・ダクトカバー。 厚さ(mm)1 仕様A種合格品 材質/仕上パイロメックス(R)短繊維織物/シリコン両面加工 JIS規格JIS A 1323A種合格 第32171号 ハトメ内径(mm)12
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。 ハトメ金具がついてないため、ワークを傷つける原因となりません。
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。 JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号 ハトメ数なし 材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工 厚さ(mm)約1
1枚
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格JIS A 1323 A種合格 第05A0009号 種別4号 材質シリコン系両面コーティング 幅(mm)1920 厚さ(mm)1.0(±0.2) 長さ(m)1.92
1枚
28,980 税込31,878
4日以内出荷

最高級タイプ。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。耐久性に優れています。
用途ノロ受け作業用に最適(水を撒きますと、一層効果的) JIS規格JIS A 1323A種規格品第55220号 材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維) 厚さ(mm)1.32 ゴールド ハトメ内径(mm)12
1枚
9,898 税込10,888
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナビス(アズワン)プロシェア滅菌バッグ
シーラー不要のテープシールタイプ 強力粘着テープで容易に密封できます。
仕様オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分 材質表面:60g/m2医療等級紙、裏面:2層フィルム(PET+CPP) 有効幅(mm)115 変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄 アズワン品番8-2601-14 幅×長さ(mm)135×300
1箱(200枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

コーツヒーター用の反射笠です。 反射笠を使用することで、ヒーターから放射される赤外線エネルギーの照射範囲を集中させ加熱効率を向上させることができます。
用途コーツヒーターに取付けて使用することで、加熱効率を向上させることができます。
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

平織のエコノミータイプで、お求めやすく、片面コートで非常に軽く柔らかいため扱いやすいです。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。 厚さ(mm)約0.7 防炎性能試験番号CO030040
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
外径(Φmm)27.5 材質パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂 寸法(mm)4020 質量(kg)2.09 アイボリー
1セット(5個)
7,898 税込8,688
当日出荷

スポンジタイプの靴磨きです。 靴の素材を傷つけずピカピカに磨き上げます。 ホテル・旅館などの宿泊施設におすすめです。
仕様●サイズ:40×45mm●素材:EVA、スポンジ●内袋:50個×40箱 アズワン品番67-6640-17
1箱(2000個)
54,980 税込60,478
5日以内出荷

ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。
用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。 材質スチール 適合材コンクリート
1箱(100本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エコノミータイプ。片面コートで非常に軽く、柔らかい為非常に扱いやすいです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート 材質耐炎繊維織物(平織)・片面難燃シリコンコーティング(白) 厚さ(mm)0.7 規格JIS A 1323 C種合格 第03A0142号 防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO030040 関連資料カタログチラシ(1.97MB)
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
456 税込502
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

平織のエコノミータイプで、お求めやすく、片面コートで非常に軽く柔らかいため扱いやすいです。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート、養生シートとして。 材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工 厚さ(mm)約0.7 JIS規格JIS A 1323 C種合格 第03A0142号 防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO030040
1組(5枚)
28,980 税込31,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(六角穴ネジ部)ステンレスSUS303 材質(ボディ)ステンレスSUS303 材質(バネ)ステンレスSUS631J
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

しっかりした生地で両面とも火花・ノロをはじきます。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート 材質耐炎繊維織物(杉綾織)・両面難燃シリコンコーティング(白) 厚さ(mm)1 規格JIS A 1323 A種合格 第03A0188号 防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO050010 関連資料カタログチラシ(1.97MB)
1枚
6,398 税込7,038
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1 寸法C(mm)100 破壊圧力(MPa)1.7 使用流体圧縮空気/真空 外径精度(mm)-0.2~+0.05 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 継手テラピンコネクター、ワンタッチ継手使用時はインナーサポート必ずご使用下さい
1個
581 税込639
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303 仕上脱脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-W 樹脂ねじ(PPS/ワッシャ)
材質PPS 種別ワッシャのみ タイプワッシャ 頭部形状六角
1パック(10個)ほか
439 税込483
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303 仕上脱脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
13,980 税込15,378
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

ねじゲージとピンゲージの融合 ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。 ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。 ゲージ部を素手で触れないように着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は取り外してお使いください)。
仕様●ゲージ種類:GP●ねじの呼び:4●ピッチ:0.7●ピンゲージ部長さ:10●等級:JISト等級2級●コード番号:119-0168463 アズワン品番67-4842-76
1個
5,598 税込6,158
8日以内出荷

プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303 仕上脱脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
13,980 税込15,378
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

用途インパクト用の5種スリムパラボラショートソケットセットです。 差込角(mm)12.7 セット内容1/2SPS-14・17・19・21・23 質量(g)621
1セット
5,598 税込6,158
7日以内出荷

本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。
用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。 材質(本体)ナイロン製 適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル 材質(ビス)スチール製
1パック(14本)ほか
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(50個)
5,898 税込6,488
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。
用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。 材質ステンレス
1箱(100本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じた首振り機能付きです。
用途車両リフトなど機器の手元制御用 質量(kg)4.2 トラスコ品番851-3632 セット内容取付けベース一式 材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー 定格電圧(V)250 ケーブル長(m)8 本体寸法(mm)314×290×164 心数(C)4 断面寸法(mm)2.0
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

安心の厚型タイプです。スピード吸収でオシッコをしっかり吸収、いつでも快適なペットシーツです。不織布をリニューアルし、サーマルボンドに変更しました。オシッコの吸収速度が従来品の65%【※1】アップし、ワンポイント吸収で足濡れも安心です。オシッコの後戻りが従来品の1/2に低減【※2】しました。銀イオン抗菌剤を配合することにより、トイレ後の細菌の繁殖を抑えます。(サーマルボンドとは、熱で溶ける繊維を使用し、カッティングを終えたシートに熱を与えることで、繊維を融着して結合する不織布の製造方法です。【※1】メーカー従来品比較、【※2】アンモニア水滴下180秒後に比較)
材質【表面材】ポリオレフィン系不織布【吸収材】吸収紙、高分子吸収体、綿状パルプ【防水材】ポリエチレンフィルム【接着剤】ホットメルト粘着剤【外装材】ポリエチレンフィルム 本体質量(g)42 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×440(シーツ1枚当たりのサイズ)
1袋
1,498 税込1,648
3日以内出荷

ピカコーポレイションLLS用交換パーツ(支柱)
ユニット交換式はしごLLS用の交換パーツ(支柱)です。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください
用途梯子支柱の交換に。
1本ほか
21,980 税込24,178
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


レストランサプライステンレス寸胴鍋
IH(電磁調理器)とガスコンロの両方に対応。保温性が高いステンレス寸胴鍋。耐食性に優れており、スープやパスタ、蒸し料理など様々な料理に使用できます。
用途ガス火・IH(電磁調理器)兼用 材質ステンレス(21-0)、アルミニウム、ステンレス(18-0)
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


オイレス #500球面軸受 オイレス工業 CADデータあり
1個
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式のθ軸(回転)粗微動ステージです。
1個
77,980 税込85,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。ゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。ゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は
1本
4,598 税込5,058
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レストランサプライステンレス半寸胴鍋
IH(電磁調理器)とガスコンロの両方に対応。保温性が高いステンレス寸胴鍋。耐食性に優れており、スープやパスタ、蒸し料理など様々な料理に使用できます。
用途ガス火・IH(電磁調理器)兼用 材質ステンレス(21-0)、アルミニウム、ステンレス(18-0)
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)