SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。
伸度(%)200
主な用途表面保護用
粘着力(N/20mm)2.7
引張強度(N/20mm)65
巻戻し力2.8(N/20mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
こんなお得な商品も!

表面保護テープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。
巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。
はく離作業性にすぐれています。
絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。
弱粘着タイプです。
ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。
はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。
伸度(%)350
主な用途表面保護用
粘着力(N/10mm)0.9
引張強度(N/20mm)30
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。
加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。
使用後のはく離が容易です。
低温接着性に優れています。
軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
低温接着性に優れています。軽加工用途に適しています。
粘着剤を利用したステンレスなどの金属板用に開発した、環境問題に取り組んだ表面保護材(水系粘着)です。
環境保護に対する取り組みとして、製造段階から有機剤を使用していません。
用途ステンレス板、アルミ板の運搬・加工時の表面保護。
色ライトブルー
長さ(m)100
厚さ(mm)0.06
基材ポリエチレン
粘着剤アクリル系
主な用途表面保護用
粘着力(N/10mm)1.3
粘着力(N/25mm)3.25
耐候性にすぐれているため屋外で使用出来ます。
塗膜に対して色ムラや艶ムラを起こしにくいです。
粘着力の経時安定性にすぐれています。
用途樹脂モールや塗膜鋼板などの養生、加工、運搬時の表面保護に
材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:合成ゴム系
厚さ(mm)0.055
色ホワイト
長さ(m)100
引張強度20N/10mm
粘着力2.89N/10mm
特性耐候性、屋外使用可
貼り合わせ作業が容易です。
用途ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとしたスタンダードタイプの金属板用表面保護材。
SPV-201SRは、ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材で、ステンレス板やアルミ板などの運搬時や軽加工時の表面保護に適しています。
厚さ(mm)0.12
色白
長さ(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.36MB)
サービス分類オーダー・加工
特殊ステンレス(Cr 19~21%、Mo1.5~2.5%ステンレス)を使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。
銅系金属不使用。
シールゴム材質には、低濃度オゾン対策としてニトリルゴムを採用。
用途チューブとチューブの接続(同径)
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐腐蝕用タイプ
包装形態通常包装
速乾水性ニス対応透明感のある美しい仕上げが可能です。
用途水性ニスなどに
材質(毛)化繊・山羊毛
主な用途ニス用
材質(柄部)木
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。
金属材質には、銅系を使用しておりません。
低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。
シールゴム材質にHNBRを採用。
使用流体空気、水(条件有)
材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐腐蝕用タイプ
包装形態通常包装
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度な平行度・直角度の精密バイスです。丸物の加工を行うためのV溝が移動ジョーのタテ・ヨコ方向についています。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
用途研削、切削、穴あけなどに。
トラスコ品番337-6524
材質合金工具鋼、硬度:60HRC
全長(mm)212
全幅(mm)90
全高(mm)80
口幅(mm)90
口開き(mm)115
口深(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)10
1台
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
高精度な平行度・直角度の精密バイスです。超精密加工がスピーディーにできるバイスです。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
用途研削、切削、穴あけなどに。
トラスコ品番337-6559
材質SKS3、硬度:60HRC
全長(mm)300
全幅(mm)125
全高(mm)90
最大締付力(kN)10
口幅(mm)125
口開き(mm)幅165
口深(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)10
1台
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。
金属材質には、銅系を使用しておりません。
低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。
シールゴム材質にHNBRを採用。
形状トリポッドエルボ
使用流体空気、水(条件有)
材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐腐蝕用タイプ
包装形態通常包装
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電力(W)24.2
適合~4.5畳
材質セード/プラスチック
質量(kg)1.4
色セード/クリア
直径(Φmm)394
高さ(mm)167
取付方式ワンタッチ取付
全高(mm)542
コード長さ(mm)375
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)107.4
色(本体)セード/クリア
光束(Lm)2600
高さ調節コード収納型
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
調光の可否可
適用畳数4.5畳
スイッチ種類ひもスイッチ
再生紙使用マーク適合
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
消費電力(W)24.2
適合~4.5畳
材質セード/プラスチック、枠/樹脂(白木調)
質量(kg)1.8
色セード/クリア(シボ柄入)
直径(Φmm)474
高さ(mm)202
取付方式ワンタッチ取付
全高(mm)577
コード長さ(mm)375
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)101.2
色(本体)セード/クリア(シボ柄入)
光束(Lm)2450
高さ調節コード収納型
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
調光の可否可
適用畳数4.5畳
スイッチ種類ひもスイッチ
再生紙使用マーク適合
1個
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
高速・高耐久。さまざまな利用用途に!。ドラレコ、アクションカム、ゲーム機、4K動画にも使えるmicroSDカード。紙パッケージ採用
保証期間ご購入日より2年間(ハードウェア保証)
転送速度(MB/sec)読込:100、書込:50
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)32
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
アプリケーションパフォーマンスクラスA1
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプM12ケーブルセット
併用可能製品液体レベルセンサ
高速・高耐久。さまざまな利用用途に!。ドラレコ、アクションカム、ゲーム機、4K動画にも使えるmicroSDカード。紙パッケージ採用
保証期間ご購入日より2年間(ハードウェア保証)
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
RoHS指令(10物質対応)対応
材質金属
保護等級IP67
互換性ONVIF
照射距離(m)30
走査方式プログレッシブ
材質金属+プラスチック
質量(kg)1.05
外形寸法(mm)288.4×94.4×84.7
消費電力(W)最大:9.2(PoE)
電源DC 12V/PoE (802.3af)
制御IRオン/オフ、オート:マニュアル
対応保管条件: -40℃~+60℃
保護等級IP67
有効画素数2688(H)×1520(V)
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、デュアルマイク内蔵、スピーカー
動作環境-30℃~+60℃
視野角水平:103°~33°×垂直:54°~18°×対角:124°~38°
焦点距離(mm)2.7~13.5
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE-LVD: EN 62368-1、CE-EMC: Electromagnetc Compatbility Directve 、2014/30/EU
最低被写体照度(Lux)0.003@F1.0(Color、30 IRE)、0 IR on
照射距離(m)50(IR)、40(war light)
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー電動式バリフォーカル
ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大512GB、NAS
1台
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
標準インサートと同等の切削性能が得られ(於:切込み深さ3mm 以下)、且つ小型化を実現した高経済性
インサートシリーズ「EcoTurn」に、VNMG 形状および内・外径ホルダ、Tuncap を追加拡充する。
標準インサートVNMG1604 の最小加工径Φ37mm に対し、VNMG1204 はΦ32mm が可能となり、
従来形状では不可能であった加工を実現。
外形用ホルダ、TungCap には、高圧クーラント対応のTungTurn-Jetも設定し、あらゆる加工に対応。
この拡充によりISO-EcoTurn によるトータルツーリングが可能となる。
適合チップひし形35°
クランプシステムレバーロック式
切込み角Kr(°)93
チップ逃げ角(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様グロメットタイプ = 丸型パネル穴直径 = 9.5mm材質 = PVC色 = 黒動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +130℃最大パネル厚さ = 2.4mmスリーブ付きケーブルグロメット. パネルの出口部分にあるケーブルを支えます パネル穴直径9.5 mm、パネル厚2.4 mm、ケーブル穴直径6.4 mm、スリーブ長14.3 mm。 ボディ材質はPVC。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様色 = 黒バックの材質 = PVC幅 = 12mm長さ = 20m厚さ = 0.13mm最低動作温度 = -5℃最高動作温度 = +70℃接着強度 = 2.4 N/cm破断伸び = 180%引張強度 = 26N/cmモデル番号 = 236503詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。. RS Pro PVC絶縁テープ. 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業場でのさまざまなニーズに応える高品質のソリューションです。. この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2に準拠して製造されています。. 特長と利点. 難燃性. 自消性. 手で簡単に裂ける. UV抵抗. 代表的用途. RS Pro絶縁テープは、電気絶縁作業、色分け、その他の使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
仕様色 = 赤バックの材質 = PVC幅 = 12mm長さ = 20m厚さ = 0.13mm最低動作温度 = -5℃最高動作温度 = +70℃接着強度 = 2.4 N/cmEN規制に準拠 = BS EN 60454-3-1 / タイプ2引張強度 = 26N/cmモデル番号 = 236206詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。. RS Pro PVC絶縁テープ. 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業場でのさまざまなニーズに応える高品質のソリューションです。. この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2に準拠して製造されています。. 特長と利点. 難燃性. 自消性. 手で簡単に裂ける. UV抵抗. 代表的用途. RS Pro絶縁テープは、電気絶縁作業、色分け、その他の使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
仕様色 = 黒バックの材質 = PVC幅 = 19mm長さ = 33m厚さ = 0.13mm最低動作温度 = -5℃最高動作温度 = +70℃接着強度 = 2.4 N/cm破断伸び = 180%引張強度 = 26N/cmモデル番号 = 235803詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。. RS Pro PVC絶縁テープ. 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業場でのさまざまなニーズに応える高品質のソリューションです。. この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2に準拠して製造されています。. 特長と利点. 難燃性. 自消性. 手で簡単に裂ける. UV抵抗. 代表的用途. RS Pro絶縁テープは、電気絶縁作業、色分け、その他の使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
仕様色 = 緑, 黄バックの材質 = PVC幅 = 12mm長さ = 20m厚さ = 0.13mm最低動作温度 = -5℃最高動作温度 = +70℃接着強度 = 2.4 N/cmEN規制に準拠 = BS EN 60454-3-1 / タイプ2引張強度 = 26N/cmモデル番号 = 237401詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。. RS Pro PVC絶縁テープ. 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業場でのさまざまなニーズに応える高品質のソリューションです。. この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2に準拠して製造されています。. 特長と利点. 難燃性. 自消性. 手で簡単に裂ける. UV抵抗. 代表的用途. RS Pro絶縁テープは、電気絶縁作業、色分け、その他の使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
仕様色 = 黄バックの材質 = PVC幅 = 12mm長さ = 20m厚さ = 0.13mm最低動作温度 = -5℃最高動作温度 = +70℃接着強度 = 2.4 N/cm破断伸び = 180%引張強度 = 26N/cmモデル番号 = 236008詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。. RS Pro PVC絶縁テープ. 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業場でのさまざまなニーズに応える高品質のソリューションです。. この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2に準拠して製造されています。. 特長と利点. 難燃性. 自消性. 手で簡単に裂ける. UV抵抗. 代表的用途. RS Pro絶縁テープは、電気絶縁作業、色分け、その他の使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
仕様シース色 = 赤コアストランド = 11/0.16 mm断熱材 = PVC外径 = 1.4mm長さ = 100mストランド数 = 11許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃スタンダード メット = UL1430UL758、UL1581. RS UL1430フックアップワイヤ. UL1430フックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用されます。. ; 長さ: 100 m ; より線スズめっき銅導線 ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; 材質: XLPVC ; UL758、UL1581
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
仕様材質 = PVC長さ = 66m散逸 = N導電性 = N帯電防止 = Yクリーンルーム = Nテープのテキスト / ロゴ = ESD Protected Area色 = 黒/黄使用法タイプ = フロアEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. EPAフロアマーキングテープ. EPAのフロアエリアのマーキングに最適 ESDのロゴとテキストを含む
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
高性能ケーブル:VESA認証DisplayPort v1.2 ケーブル(50cm)。4K x 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に最適。仕様:50cm | ブラック | DisplayPort v1.2 | DP ラッチ付きコネクタ オス - オス | 28 AWG | PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル | シールド:アルミマイラー箔 + 編組 | 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC | ライフタイム保証
用途DisplayPortディスプレイをPCその他のDisplayPortソースに接続
ケーブル長(cm)50
色ブラック
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
質量(g)54
保証期間ライフタイム
その他の機能抜け防止機構
対応プロトコルHBR 2/MST/GTC
被覆材ABSコネクタシェル
AWG28
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様DP ラッチ付きコネクタ オス - オス
ケーブル長(m)0.5
コネクタ形状DisplayPort (20ピン)(オス)-DisplayPort (20ピン)(オス)
プラグニッケルメッキ
材質(シールド)アルミマイラー箔+編組
対応解像度4K×2K(3840x2400p 60Hz)
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様シース色 = 黒コアストランド = 11/0.16 mm断熱材 = PVC外径 = 1.4mm長さ = 100mストランド数 = 11許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃タイプ = 1430フックアップワイヤUL758、UL1581. RS UL1430フックアップワイヤ. UL1430フックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用されます。. ; 長さ: 100 m ; より線スズめっき銅導線 ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; 材質: XLPVC ; UL758、UL1581
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
仕様グロメットタイプ = 丸型パネル穴直径 = 6mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 1.7mmPVC黒色グロメット. 8種類のサイズの標準グロメット(タイプ1)及び2種類のサイズの取り付けやすいグロメット(タイプ2)PVC黒色グロメットキット(品番666-4584)に適した補充品100個パックで販売
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥479
税込¥527
翌々日出荷
従来、接着が困難とされていたポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)、EPDM、ポリアセタール(POM)、軟質塩ビ(SPVC)などの難接着材を短時間で強力に接着することが可能な難接着材用前処理剤です。
使用方法1接着面に付いている汚れ、油分を取り除きます。2ガーゼや布などに含ませて、接着面に2~3回擦り付けるように塗布して下さい。(刷毛による塗布も可)3十分に乾燥させて下さい。4乾燥後、接着面の片面に瞬間接着剤を点、線状に適量塗布し、すぐに貼り合わせて固定して下さい。5実強度に達するまで約30分は静置して下さい。
内容量(mL)各:10
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量10mL
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.2MB)
可使時間(時間)12以内
危険物の性状水溶性
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様シース色 = 黒コアストランド = 7/0.16 mm断熱材 = PVC外径 = 1.3mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG導体材質 = より線、スズめっき銅最大使用温度 = +105℃スタンダード メット = UL1569、UL1581、UL758タグに「600 Vピーク - 電子機器専用」と記載されている場合もあります。. RS UL1569フックアップワイヤ. UL1569フックアップワイヤは、移動や機械的損傷の影響を受けない電子機器や電気製品の用途に使用できます。. ; ソフト軟鋼裸銅導体 ; PVC絶縁 ; 高柔軟L 10198 ; 105 ℃まで連続使用 ; さまざまな色の製品を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様断面積 = 0.13 mm2シース色 = 赤コアストランド = 7/0.16 mm断熱材 = PVC外径 = 2.1mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 600 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG導体材質 = より線、スズめっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃タイプ = フックアップワイヤUL758、UL1581、RoHS. タグに「2.500 Vピーク - 電子機器専用」と記載されている場合もあります。. RS UL1015フックアップワイヤ. UL1015フックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用するよう設計されています。. 豊富なカラーバリエーション 長さ: 100 m 材質: PVC VW-1可燃性テスト より線スズめっき銅導線
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ