292件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

強度・精度ともに優れたアダプターです
全長(mm)50 差込角(inch)1/4" 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番64-2236-60
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

簡易タイプのフェイスシールドです。 PET樹脂製で使い捨て感覚で使用できます。 頭を留めるゴムバンドは調整はできません。 シールド両面にキズ防止のための保護フィルムを貼っていますので、剥がしてからお使いください。
用途ホコリや飛沫防止として 材質(シールド)PET 寸法(縦×横)(cm)約22×32 透明 レンズ厚さ(mm)0.2 質量(g)24
1袋(10個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
用途600V以下の電気機器の配線 定格電圧(V)600 耐熱温度(℃)60 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000
1巻(50m)
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM3 材質黄銅 表面処理ニッケルメッキ
1袋(100個)
9,477 税込10,425
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

正方形の角型フェライト磁石です。コイルスピーカーやジャンプコイル用の磁石として活用できます。
磁力両面着磁型
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM4 材質黄銅 表面処理ニッケルメッキ
1袋(100個)
18,328 税込20,161
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マリンテックエアーストーン
目の細かいエアーを出すセラミック製高級エアーストーンです!
材質本体:樹脂、ストーン部:セラミック 適合ホース内径(Φmm)エアーホース:4 口径(mm)5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


TONE(トネ/旧:前田金属工業)クイックスパナセット
特殊機構により、抜き差し不要の早回し作業が可能なスパナです。
付属品レンチホルダー 商品構成セット品
1セット(5本)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


凹凸のない平底容器用。底面をすべるので沈殿物の分散などに適しています。低回転での撹拌に効果を示します。
1個
419 税込461
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパナ部は抜差し不要で連続作業が可能です。
用途差替え式トルクレンチ用。 材質構造用鋼
1セット(5点)
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
1本
24,980 税込27,478
5日以内出荷

電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。 種類産業機械用ケーブル 曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨 材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色) 材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物 材質(導体)軟銅集合線 使用温度範囲(℃)-30~105(固定時) 耐電圧(V/min)AC3000 定格温度(℃)75 定格電圧(V)600 適合規格電気用品安全法 難燃性60°傾斜 撚り合線心を円形により合わせ
1巻
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (491種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KSQ クイックセブンロブノブ
(ノブ)つや消し黒 材質(本体)ナイロン6 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理 取付部めねじ 材質(取付部)(スティール)SUM22L
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付けは通し穴形と両端タップが選べます。 豊富な機種 ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。 形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG) 作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形 ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形 取付け:通し穴形、両端タップ形 メンテナンスが容易な ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、 調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50) 小型オートスイッチの装着が可能 検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の 小型化を実現します。 用途に応じて選べるレバー形 軽量パレットによる反発防止………ロック機構 ワークを部分的にパス………………キャンセル付
仕様グリースパックは付属しません 適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
1個
669 税込736
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
CRSQ 有効切断能力(mm)50
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軸径(Φmm)8 全長(mm)50 質量(g)15 差込角(inch)1/4" 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番64-2248-36
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

差替式クイックスパナヘッドとの組み合わせで、スペースが狭い所での作業に最適です。
用途ボルト・ナットのトルク管理用。
1セット
32,980 税込36,278
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアセービングバルブ (ASQ~) SMC CADデータあり
・フローバルブ ・仕事をしない復帰ストローク側を減圧作動させることで空気消費量を削減します。
最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
8日以内出荷

最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
CRSQ 有効切断能力(mm)50
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
CRSQ 有効切断能力(mm)50
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性
用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。 種類電力ケーブル
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8880種類の商品があります)


最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
CRSQ 有効切断能力(mm)50
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。 種類産業機械用ケーブル 曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨 材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色) 材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物 材質(導体)軟銅集合線 使用温度範囲(℃)-30~105(固定時) 耐電圧(V/min)AC3000 定格温度(℃)75 定格電圧(V)600 適合規格電気用品安全法 難燃性60°傾斜 撚り合線心を円形により合わせ
1巻
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

プレートを踏むだけで楽な姿勢で絞れます。
トラスコ品番303-6090 材質タンク:PP、ローラー:PP、ペダル:PP、連結板:ポリアセタール、スプリング:スチール 質量(kg)1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×305×220 繰り返し・詰め替え対応
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1袋(500本)
5,498 税込6,048
5日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

1個
3,850 税込4,235
翌日出荷


マツダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカーマツダ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(500g)
4,098 税込4,508
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (834種類の商品があります)

シリコーンゴム電線を撚り合わせた上に、シリコーンゴムで外被を施した機器内用600V 以下のシリコーンゴム多芯ケーブルです。耐熱性、可とう性に優れた最高使用温度180℃の耐熱電線で、標準在庫品のSRCT-2 は外被に強化シリコーンゴムを使用している為、機械的強度にも優れています。
用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等 絶縁体厚さ(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC3000
1巻(10m)ほか
22,980 税込25,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

純ニッケル線の上にシリグラス横巻・編組を施した最高使用温度400℃の超耐熱電線です。通常は特殊耐熱ワニスを塗布しておりますが、ワニス未処理品(受注製作対応) では500℃以下でもご使用頂く事が可能です。
用途高温機器、大型電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)0.1以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500
1巻(10m)ほか
46,980 税込51,678
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

富士電線工業電線/ケーブル
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。 種類低圧キャブタイヤケーブル 定格電圧(V)600 テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05 素線径(mm)0.320(±0.01) 絶縁抵抗(20℃)400kΩ/km
1本
41,980 税込46,178
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)