カテゴリ

  • バイク部品(236)
    • 駆動系(59)
    • 外装系(43)
    • バイク用ケーブル(7)
    • オイル・燃料系(8)
    • エンジン系(13)
    • サスペンション(8)
    • 吸気系(12)
    • ブレーキ系(68)
  • 作業工具(4)
    • スパナ/レンチ(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
    • オイル・ケミカル・補修(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(205)
  • 制御機器(35)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 自転車部品(10)
  • 家電(10)
  • メカニカル部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 物流用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 測定用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • カー用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ

「srx」の検索結果

関連キーワード
586件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラーキャビネットSRX SK11ローラーキャビネットSRXSK11
85,980税込94,578
1台
3日以内出荷
確かな品質で剛性が高く、立体精度が高いため歪みに強く耐久性に優れているローラーキャビネットです。1段目の引き出しは少し深めの設計で、ソケットを立てて収納できるソケットスタンド付きです。オートクローザー機構搭載で、引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用し、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。自在キャスターは、車輪の回転と旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用しています。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。仕様ソケットスタンド:差込角9.5mm用(スタンダードソケット用、ディープソケット用が各15ピン)、差込角12.7mm用(スタンダードソケット用、ディープソケット用が各17ピン)質量(kg)67キャスター(mm)125×50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×490×985引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×380×101×1、576×380×49×1、576×380×75×3、576×380×154×2
7段ローラーキャビネットSRX(アルミフレーム) SK117段ローラーキャビネットSRX(アルミフレーム)SK11(1件のレビュー)
85,980税込94,578
1台
3日以内出荷
プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。アルミコーナーフレームは各コーナーの強度とスタイリッシュ感を演出します。自在キャスターは、車輪の回転と旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用しています。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。材質アルミ質量(kg)67段数7キャスター(mm)125×32ストッパーあり引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×380×75×5段、576×380×154×2段引出しあり
SUS SRXナベ 大阪魂SUS SRXナベ大阪魂
11,612税込12,773
1袋(500個)ほか
9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベねじの呼び4
シールチェーン 520SRX2(QXリング) ゴールド/ゴールド EKチェーンシールチェーン 520SRX2(QXリング) ゴールド/ゴールドEKチェーン
7,398税込8,138
1本
6日以内出荷
◎シールチェーン [QXリングチェーン]。主に520-530の標準のシールチェーンで採用した低価格で高品質の標準的なQXリングチェーン。EK独自のQXリングは、Oリングチェーンに比べ50%フリクションを減らし、しかも50%耐久性を増しています。・長寿命を保証するソリッドブシュ 。・高耐久ソリッドローラ。・四方かしめピン。・特殊合金プレート。・軽量化のための内プレート穴採用。・特殊PTFEグリースは粘着力に優れ、耐摩耗性向上に貢献。。■EKチェーンは今や主流となったシールチェーンを世界で最も早く開発したパイオニアです。そして今は画期的にチェーンの寿命を延ばしたQXリングを採用しています。・フリクションを大幅に低減させ、エンジンのパワーを無駄なく後輪へ伝えます。・軽量化と剛性向上。しなやかさと瞬発力を合い持った性能。中でもプレート穴あき(実用新案)は軽量化だけでなく放熱効果&排泥効果もあり、チェーンの寿命にも貢献していいます。・初期伸びを大幅に低減。・かしめ工具不要(実用新案)。スクリュージョイントでチェーンの接続が可能。10mmのレンチとプライヤーがあれば十分です。・ドラッグレース専用チェーン(世界最強)をラインナップ。日本ではまだ馴染みは少ないドラッグレースにおいて海外では高い評価を受け、世界のトップライダーがEKの630SHBを愛用。
ゴールド/ゴールドサイズ520
センサー部(TEA99SRX型他用) TOTOセンサー部(TEA99SRX型他用)TOTO
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
センサー部
用途TEA99SRX型他用
FZ250/Rフェザー/SRX600/ドラッグスター400 右レバー ALBA(アルバ)FZ250/Rフェザー/SRX600/ドラッグスター400 右レバーALBA(アルバ)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHAセット内容右単体ブラック適合車種FZ250/Rフェザー(85) /1HX、FZR250/R(86-89) /2KR/3HX1/3LN1、R1-Z(90-93) /3XC1-3、RZ250RR(84) バー /51L、RZ250R(43PS)(86-88) バー /1XG/3HM1、SRV250/S(92-96) /4DN1-4、SRX400(85-96) /1JV/1JL/2NY/3HU/3VN、FZ400R(84-87) /46X、FZR400/R(86-89) /1WG/2TK/3EN、ドラッグスター400(96-01) /4TR1-8/5KP1-4、RZV500R(84) /1GG/51X、SRX600(85-94) /1JK/2NX/3GV1/3SX1/2、FZ750(85) /1FM、FZR750(87) /2LM、FZX750/L(86-98) /2AK/3XF1-5、FZR1000(87-88) /3GM、ドラッグスター1100(99-00) /XVS1100 5EL4/5ELE/5PB1、FJ1200(88-93) /4CC2、V-MAX(90-99) /3UF1-6左右区別適合排気量(cc)250
OILクーラーホースSET ストレート #6 4.5-7R SRX400 1型 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]OILクーラーホースSET ストレート #6 4.5-7R SRX400 1型ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
28,980税込31,878
1セット
5日以内出荷
EMBLEM (SRX) ホンダEMBLEM (SRX)ホンダ
369税込406
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
OILクーラーホースSET ストレート #6 4.5-10R BLK仕様 SRX400 1型 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]OILクーラーホースSET ストレート #6 4.5-10R BLK仕様 SRX400 1型ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
31,980税込35,178
1セット
5日以内出荷
OILクーラーホースSET ストレート #6 4.5-10R SRX400 1型 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]OILクーラーホースSET ストレート #6 4.5-10R SRX400 1型ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
28,980税込31,878
1セット
5日以内出荷
OILクーラーホースSET ストレート #6 4.5-7R BLK仕様 SRX400 1型 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]OILクーラーホースSET ストレート #6 4.5-7R BLK仕様 SRX400 1型ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
31,980税込35,178
1セット
5日以内出荷
OILクーラーホースSET ストレート #6 4.5-10R SRX400 2-3型/600 1-3型 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]OILクーラーホースSET ストレート #6 4.5-10R SRX400 2-3型/600 1-3型ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
34,980税込38,478
1セット
5日以内出荷
OILクーラーホースSET ストレート #6 4.5-7R SRX400 2-3型/600 1-3型 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]OILクーラーホースSET ストレート #6 4.5-7R SRX400 2-3型/600 1-3型ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
34,980税込38,478
1セット
5日以内出荷
OILクーラーホースSET ストレート #6 4.5-7R BLK仕様 SRX400 2-3型/600 1-3型 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]OILクーラーホースSET ストレート #6 4.5-7R BLK仕様 SRX400 2-3型/600 1-3型ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
41,980税込46,178
1セット
5日以内出荷
OILクーラーホースSET ストレート #6 4.5-10R BLK仕様 SRX400 2-3型/600 1-3型 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]OILクーラーホースSET ストレート #6 4.5-10R BLK仕様 SRX400 2-3型/600 1-3型ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
41,980税込46,178
1セット
5日以内出荷
SRBS 専用レンチ NBK(鍋屋バイテック会社)SRBS 専用レンチNBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
HDゴミ袋半透明 EP20 エフピコHDゴミ袋半透明 EP20エフピコ
319税込351
1袋(10枚)
当日出荷
無機鉱物を配合しています。焼却時のCO2を削減し、環境への負荷を軽減するゴミ袋です。
材質HDPE+無機鉱物半透明
扇風機 スリムファン タワーファン 左右首振り リモコン式 切タイマー 静音 YAMAZEN(山善)扇風機 スリムファン タワーファン 左右首振り リモコン式 切タイマー 静音YAMAZEN(山善)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
省スペースで場所を取らないスリムデザインのタワーファン。左右自動首振り搭載。風量切替:3段階(弱・中・強)。省スペースのスリムタイプ。操作方法:リモコン式(本体部マイコン式)。切タイマー:1/2/4時間。リズム風機能
用途熱中症対策、送風に。扇風機 スリム 左右自動首振り 首ふり 省エネ 節電 省スペース質量(kg)2.2ホワイト消費電力(W)24/26(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×76.7
シリコンオイル 三商シリコンオイル三商
12,980税込14,278
1セット(1kg)
当日出荷
耐熱性、耐寒性に優れているほか、広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気特性も優れています。無色透明のジメチル系。高温用(-30~300℃)。開放系熱媒体オイルに適します。
容量(kg)1粘度(cSt)100危険物の類別非危険物
シリコーンオイル ダウ・東レシリコーンオイルダウ・東レ
12,980税込14,278
1本(1kg)
当日出荷
高温で長時間使用しても無色透明ですので、透視を必要とするオイルバスに適して熱媒体です。
容器ポリビン比重0.965(at25℃)引火点(℃)300以上(オープンカップ)粘度(cSt)100(at25℃)アズワン品番5-1010-01危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
ヘクサロビュラ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット NBK(鍋屋バイテック会社)ヘクサロビュラ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビットNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
ヘクサロビュラ穴*1の中央にピンのついたいたずら防止ねじ[[SRBS]][[SRFXS]][[SSC-SRBS]]専用のショートビット。専用マグネットドライバ[[SRD]]や市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、いたずら防止ねじのトルク管理が可能です。ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタ[[SKABA]]をご使用ください。
用途いたずら防止ねじの取りつけ・取りはずし材質(ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき))SUS304相当、(ロゼットワッシャ)SUS303全長(mm)25.4寸法B(mm)6.35
教育実習用ツール電源内蔵ブレッドボード サンハヤト教育実習用ツール電源内蔵ブレッドボードサンハヤト
22,980税込25,278
1個
当日出荷
種類工作キット
チューブカバーヒーター 東京技術研究所チューブカバーヒーター東京技術研究所
26,980税込29,678
1本
当日出荷から8日以内出荷
リボンヒーターの巻きつけ作業を無くした新しい細管専用ヒーターです。 固定具付きで配管に仮止めでき、作業性が向上します。 耐熱マジックテープの採用により最高耐熱200℃を実現。 サーモスタット付きのため過昇温の心配がありません。 RoHS対応品です。
材質PTFEコーティングクロス、ヒーター線:ニクロム線厚さ(mm)約2(発熱部)電源(V)AC100耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)180リード線長さ(mm)500(ULテフロン電線 0.75sq)
トランスファスタンド  TS-RX  519-109-10 Mitutoyo(ミツトヨ)トランスファスタンド TS-RX 519-109-10Mitutoyo(ミツトヨ)
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
サン電子 RX固定金具セット サン電子(PC)サン電子 RX固定金具セットサン電子(PC)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
RXシリーズ用固定金具セット。盤内等に設置時に利用。ネジ4個付き
用途盤内などへルータ設置時に最適付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)、取り付けネジ×4ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド EBPB05SRXA レジンパッド(B05S-RX) SHIMANO(シマノ)ディスクパッド EBPB05SRXA レジンパッド(B05S-RX)SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1ペア
当日出荷
RESIN PAD W/O FIN (B05S-RX), PAD SPRING, W/3 TYPES OF SPLIT PIN, 1 PAIR, IND.PACK
チューブカバーヒーター アズワンチューブカバーヒーターアズワン
26,900税込29,590
1個
当日出荷
細い配管専用のテープ状ヒーターです。取り付け、取り外しが容易なので、配管等が実験の度に変わる現場での使用に適しています。固定具付で配管に仮止めすることができ、作業性が向上します。耐熱マジックテープの採用により最高耐熱温度200℃を実現しています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)厚さ(mm)約2(発熱部)機能過昇温防止機能:サーモスタット200℃耐熱温度(℃)200結線リード線(電圧100V×電気容量100W)
ディスクブレーキパッド EBPK05SRXA K-05S-RX レジン SHIMANO(シマノ)ディスクブレーキパッド EBPK05SRXA K-05S-RX レジンSHIMANO(シマノ)
1,198税込1,318
1ペア
当日出荷
Y2GM98030後継品、1ペア、ディスクブレーキパッド
ブレーキ種類ディスクブレーキ
シールチェーン 428SR-X2 ブラック/ゴールド EKチェーンシールチェーン 428SR-X2 ブラック/ゴールドEKチェーン
6,898税込7,588
1本
4日以内出荷から11日以内出荷
SRXシリーズは、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入できます。
ブラック/ゴールドサイズ428ピン長さ(mm)19.3継手MLJ(カシメジョイント)適合排気量(cc)~250
ボディケース SONY(ソニー)ボディケースSONY(ソニー)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
【洗練された質感のRX1R III用 ボディケース】キズや汚れからRX1R IIIを保護。洗練された質感。ボディケースを装着したまま、USB、HDMIケーブルの抜き差しやバッテリー、メモリーカードの交換、三脚への装着が可能。グリップ部は握りやすい形状で、RX1R IIIのホールド性が向上
X形分岐ラック ネグロス電工X形分岐ラックネグロス電工
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ディスクブレーキパッド EBPG05SRXA G05S-RX レジン SHIMANO(シマノ)ディスクブレーキパッド EBPG05SRXA G05S-RX レジンSHIMANO(シマノ)
1,198税込1,318
1ペア
当日出荷
Y2S398010後継品、1ペア、ディスクブレーキパッド
ブレーキ種類ディスクブレーキ
ジョイント 520SR-X2 EKチェーンジョイント 520SR-X2EKチェーン(30件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
EK520サイズ QXリングシールチェーンジョイント EK520SR-X2シリーズ 車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」のジョイントです。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 「~650ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
リンク数1L(ジョイントのみ)適合排気量(cc)~650cc
ステンレス製制御盤用キャビネット SRXG 河村電器産業ステンレス製制御盤用キャビネット SRXG河村電器産業
36,980税込40,678特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット
材質ステンレス製保護等級IP54ヘアライン仕上げ・クリア塗装構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルPH-89-SUS-2(キー付ステンレス防水平面ハンドル)使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
スペアレンズ B-SR-X BINATO-Xシリーズ用 OGK KABUTO(オージーケーカブト)スペアレンズ B-SR-X BINATO-Xシリーズ用OGK KABUTO(オージーケーカブト)
999税込1,099
1セット
8日以内出荷
BINATO-Xシリーズ用アイウエア補修パーツ。◎標準付属レンズカラー(可視光線透過率):クリア(91%)。◎紫外線透過率0.1%以下。◎紫外線はもちろん透明性/耐衝撃性/耐熱性などに優れたポリカーボネイト製レンズ。特殊レンズコーティング:ハードコート。レンズカーブ:10カーブ
スペアレンズ B-SR-X XPH BINATO-Xシリーズ用 OGK KABUTO(オージーケーカブト)スペアレンズ B-SR-X XPH BINATO-Xシリーズ用OGK KABUTO(オージーケーカブト)
7,998税込8,798
1セット
8日以内出荷
BINATO-Xアイウエア補修パーツ。◎レンズカラー(可視光線透過率):クリア調光(79%~17%)。◎紫外線透過率0.1%以下。◎紫外線はもちろん透明性/耐衝撃性/耐熱性などに優れたポリカーボネイト製レンズ。特殊レンズコーティング:ハードコート。レンズカーブ:10カーブ
種別クリア調光
シールチェーン 420SR-X スチール EKチェーンシールチェーン 420SR-X スチールEKチェーン(38件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から6日以内出荷
EK420サイズ QXリングシールチェーン EK420SR-X スチールタイプ 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りからロングツーリング、4MINIカスタム、商用車までの幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「~150ccまで」の小排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
スチール適合排気量(cc)~150cc
チューブカバーヒーター ケニスチューブカバーヒーターケニス
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
配管を包んでマジックテープで固定できるヒーターです。耐熱マジックテープの採用により、最高200℃まで加熱可能です。 配管に巻き付ける必要がなく、取り付け・取り外しが簡単に行えます。毎回同じ形で取り付けられ、同じ温度分布で加熱できます。 サーモスタット付で、過昇温の心配がありません。
最高耐熱温度(℃)200
チューブカバーヒーター 八光電機チューブカバーヒーター八光電機
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
導入系配管や細い配管の加熱に特化したヒーターです。 固定具付で配管に仮止めすることができ、施工の作業性が向上します。 耐熱マジックテープの採用により最高耐熱温度200℃を実現しました。 サーモスタット付のため過昇温の心配がありません。 RoHS指令対応品です。
厚さ(mm)約2(発熱部)機能(過昇防止機能)サーモスタット 200℃ OFF付耐熱温度(℃)200リード線ULフッ素樹脂電線 0.75mm2 500mmRoHS指令(10物質対応)対応
シールチェーン 520SR-X2 スチール EKチェーンシールチェーン 520SR-X2 スチールEKチェーン(117件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
EK520サイズ QXリングシールチェーン EK520SR-X2 スチールタイプ 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~650ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
関連キーワード
...