曜日別特売

扇風機 スリムファン タワーファン 左右首振り リモコン式 切タイマー 静音

扇風機 スリムファン タワーファン 左右首振り リモコン式 切タイマー 静音 - YAMAZEN(山善)扇風機 スリムファン タワーファン 左右首振り リモコン式 切タイマー 静音 - YAMAZEN(山善)扇風機 スリムファン タワーファン 左右首振り リモコン式 切タイマー 静音 - YAMAZEN(山善)扇風機 スリムファン タワーファン 左右首振り リモコン式 切タイマー 静音 - YAMAZEN(山善)扇風機 スリムファン タワーファン 左右首振り リモコン式 切タイマー 静音 - YAMAZEN(山善)扇風機 スリムファン タワーファン 左右首振り リモコン式 切タイマー 静音 - YAMAZEN(山善)扇風機 スリムファン タワーファン 左右首振り リモコン式 切タイマー 静音 - YAMAZEN(山善)扇風機 スリムファン タワーファン 左右首振り リモコン式 切タイマー 静音 - YAMAZEN(山善)

省スペースで場所を取らないスリムデザインのタワーファン
左右自動首振り搭載
風量切替:3段階(弱・中・強)
省スペースのスリムタイプ
操作方法:リモコン式(本体部マイコン式)
切タイマー:1/2/4時間
リズム風機能

用途熱中症対策、送風に。扇風機 スリム 左右自動首振り 首ふり 省エネ 節電 省スペース質量(kg)2.2ホワイト消費電力(W)24/26(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×76.7内容量1台
取扱説明書:(0.52MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75691695YSR-X782(WH)
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする