仕様ショットキーバリア整流ダイオード、シングル、Fairchild Semiconductor
ピン数(ピン)2
ダイオード(タイプ)ショットキー、(テクノロジー)ショットキーバリア、(構成)シングル
整流方式ショットキー整流器
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大順方向降下電圧(mV)500
ピーク逆繰返し電圧(V)20
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)40
最大連続順方向電流(A)1
1箱(50個)
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
用途公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色白
エコマーク認定番号17 112 045
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
今までより強力な粘着材を使用。曲面やシボのあるところでもしっかりと貼れます。
タイプ強粘着
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色白
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。お店のPOPや室内の公共表示に。機種によっては印刷できる最大文字、および印刷可能行数が異なります。詳しくは、各機種の取扱説明書をごらんください。
タイプロング
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色白
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
紫外線に強く、強粘着なラベル。屋外での使用におすすめです。
用途屋外
タイプ強粘着
テープ文字色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
テープ文字色赤
テープ地色白
はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。例えば、キングファイルの青見出し紙、ロッカーや名札など、張り替える機会の多い物へのご利用に便利です。
タイプキレイにはがせる
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
テープが10個入ったエコパック。包装材を減らし、環境にやさしいセットにしました。
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色白
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。
後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C
種別セパレート
表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)対応
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
エコマーク認定認定
テープ文字色青
テープ地色白
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304
付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本
種別セパレート
RoHS指令(10物質対応)対応
環境に優しいエコパック。包装材を減らし、廃棄物を削減しました。
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色白
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。
仕様上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート
材質(カバー)ABS樹脂・UL94HB(上/下)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
RoHS指令(10物質対応)対応
はぎれの良い操作感覚
非照光式スライドスイッチ
端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。
可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
ストローク(mm)2
切換方式ショーティング
耐電圧AC500V 1分間以上
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
端子長さ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。先端部は逆テーパー加工により、リングを確実にキャッチします。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
爪形状直爪
仕様シャフト用ストレート(軸用直爪)
ラベルが透けないので印刷物の訂正用途に最適。アルミ蒸着層が下地をしっかり隠します。
タイプ下地がかくせる
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色白
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
kEIBA 交換用バネ
RoHS指令(10物質対応)対応
はがれやすいPP素材やシボのあるところでもしっかり貼れる強力な粘着素材を使用しています。
タイプ強粘着
エコマーク認定認定
テープ文字色赤
テープ地色白
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。
スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別セパレート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/処理アルミ(A2017)
種別セパレート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C/黒染め
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)1
色ブラック
材質熱収縮チューブ:電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン、付加遮蔽材:導電布
収縮開始温度(℃)60
仕様熱収縮チューブ:UL224 VW-1、塩ビフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリエチレン
タイプスパイラルチューブKSS
使用温度範囲(℃)-30~65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.04MB)
電線、ケーブル等の保護、集束用チューブです。分岐線のある配線束や、可動部のある配線の保護に有効です。
用途配線保護チューブ ケーブルラップ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.84MB)
室内でも扱いやすい小型の四点杖
全長(cm)66~88
質量(g)530
タイプ伸縮タイプ、スリムネック
材質(グリップ)ソフト樹脂
パイプ径(Φmm)【手元】上径:22、【杖先】内径:16、底径:30
材質(シャフト)アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)真鍮
ポート数1
角度(°)ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタC-
コネクタD-
ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)
材質(スプリング)SUS304-WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316/電解研磨
用途ステージ面125mm角の傾斜ステージATS-130-HP、ATS-120-HP、ATD-120-HPのステージ下面をモータ部より低くするためのスペーサです。
材質/処理アルミ合金/白アルマイト梨地
質量(kg)0.19
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,698
税込¥6,268
10日以内出荷
とても丈夫なメタルクリップを使用しているため、クリップが小さくスマート。強度・耐久性は抜群。装着も一発簡単装着。
メイドインジャパンのスパイラルコードは引っ張っても伸びきらず必ずもとに戻ります。
ズボンのベルト位置から万が一の落下時も地面に携帯電話がつかない安心設計。
使いやすさと強度をまじめに考えた伸びるストラップです。
用途スマートフォン・鍵・定期入れ等身近で使う小物類の落下・紛失防止に
タイプカールコード式
色ブラック
材質クリップ:メタル、カールコード:ポリウレタン
コード長さ(cm)(ストラップ)12
RoHS指令(10物質対応)対応
伸長(cm)(最長)約60
再生紙使用マーク適合
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。
用途移動の多い器具のポジショニングに。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
電線に巻きつけて結束を保護します。
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.04MB)
チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 170 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V。シリーズ = PowerTrench。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 6 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 2V。最低ゲートしきい値電圧 = 0.8V。最大パワー消費 = 360 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 1.3mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。Fairchild Semiconductor PowerTrenchR NチャンネルMOSFET 最大9.9 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥239
税込¥263
5日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 170 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 6Ω最低ゲートしきい値電圧 = 0.8V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 360 mW長さ = 2.92mmPowerTrench(R) NチャンネルMOSFET、最大9.9 A、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥239
税込¥263
翌々日出荷
材質ポリエチレン
色ブラック(耐候性)
タイプスパイラルチューブKSS
使用温度範囲(℃)-30~65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.04MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ