カテゴリ
- メカニカル部品(16)
- 制御機器(8)
- 医療(6)
- 切削工具(6)
- 作業服(4)
- 自動車補修部品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 縫製用品(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)(10)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- アルベ(チトセ)(4)
- カーシーカシマ(3)
- NACHI(不二越)(2)
- 東洋技研(2)
- テラル(2)
- SWAGE-LINE(2)
- NBK(2)
- アイセル(1)
- アルインコ(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- ケナメタル(1)
- コノエ(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- スーパーツール(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ニッセイ(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ss-206」の検索結果

SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から10日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
ステンレスSカン クロス
WAKI(和気産業)¥249税込¥2741本当日出荷物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。材質ステンレス線線径(Φmm)4寸法A(mm)33耐荷重(kg)12寸法B(mm)40寸法C(mm)200
リジッドカップリング RSSタイプ
アサ電子工業(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 SUS303で強力結合、耐蝕性大材質SUS種類リジッドタイプ
強鉄ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥459税込¥5051パック(2本)当日出荷から翌日出荷新鋼材採用し、電動インパクトドライバーの高トルク化に対応するため、高硬度HRC62を実現しました。 様々な作業に適しており、ハードな使用条件においても折れに強く、カケにくい新しいトーションビットです。![シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926021-260902-02.jpg)
シャツ(半袖)[兼用]
アルベ(チトセ)¥2,598税込¥2,8581枚3日以内出荷コーディネートしやすい、サイズ展開豊富な定番シャツ。仕様左胸ポケット混率(%)ポプリン(ポリエステル65、綿35)性別男女兼用袖丈半袖![シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02924849-260902-02.jpg)
シャツ(半袖)[兼用]
アルベ(チトセ)¥2,598税込¥2,8581枚3日以内出荷コーディネートしやすい、サイズ展開豊富な定番シャツ。仕様左胸ポケット混率(%)ポプリン(ポリエステル65、綿35)性別男女兼用袖丈半袖![シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926021-260902-02.jpg)
シャツ(半袖)[兼用]
アルベ(チトセ)¥2,298~税込¥2,528~1枚3日以内出荷コーディネートしやすい、サイズ展開豊富な定番シャツ。仕様左胸ポケット混率(%)ポプリン(ポリエステル65、綿35)性別男女兼用袖丈半袖![シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02924849-260902-02.jpg)
シャツ(半袖)[兼用]
アルベ(チトセ)¥2,598税込¥2,8581枚3日以内出荷コーディネートしやすい、サイズ展開豊富な定番シャツ。仕様左胸ポケット混率(%)ポプリン(ポリエステル65、綿35)性別男女兼用袖丈半袖
UTコート超硬エンドミル CSS
ユニオンツール(1件のレビュー)¥1,613税込¥1,7741本当日出荷から9日以内出荷部品加工から金型まで。切りくず排出性を向上させたC-CESの後継モデル用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
減速機 F3シリーズ(F3SS-20)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥48,980税込¥53,8781台6日以内出荷枠番20出力(kW)0.1種類減速機取付方式中空軸RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
コンパクトFAシリーズ
NSK(日本精工)¥93,980~税込¥103,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2060N1D1335
NSK(日本精工)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。ストローク【呼び】1000【最大Lt-L】1064精度【リード変動(vu)】0.03【リード誤差(ep)】0.046外径d(Φmm)【ねじ】20ナット全長(mm)129ねじ軸仕様【寸法(L0)】1335【寸法(L1)】42【寸法(La)】1235【寸法(Lt)】1193リードl(mm)60
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2060N1D0908
NSK(日本精工)¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。ストローク【呼び】600【最大Lt-L】664精度【リード変動(vu)】0.025【リード誤差(ep)】0.035外径d(Φmm)【ねじ】20ナット全長(mm)129ねじ軸仕様【寸法(L0)】908【寸法(L1)】42【寸法(La)】835【寸法(Lt)】793リードl(mm)60
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2060N1D1135
NSK(日本精工)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。ストローク【呼び】800【最大Lt-L】864精度【リード変動(vu)】0.027【リード誤差(ep)】0.04外径d(Φmm)【ねじ】20ナット全長(mm)129ねじ軸仕様【寸法(L0)】1135【寸法(L1)】42【寸法(La)】1035【寸法(Lt)】993リードl(mm)60
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2060N1D0808
NSK(日本精工)¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。ストローク【呼び】500【最大Lt-L】564精度【リード変動(vu)】0.025【リード誤差(ep)】0.035外径d(Φmm)【ねじ】20ナット全長(mm)129ねじ軸仕様【寸法(L0)】808【寸法(L1)】42【寸法(La)】735【寸法(Lt)】693リードl(mm)60
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2060N1D2335
NSK(日本精工)¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。ストローク【呼び】2000【最大Lt-L】2064精度【リード変動(vu)】0.046【リード誤差(ep)】0.077外径d(Φmm)【ねじ】20ナット全長(mm)129ねじ軸仕様【寸法(L0)】2335【寸法(L1)】42【寸法(La)】2235【寸法(Lt)】2193リードl(mm)60
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2060N1D1008
NSK(日本精工)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。ストローク【呼び】700【最大Lt-L】764精度【リード変動(vu)】0.027【リード誤差(ep)】0.04外径d(Φmm)【ねじ】20ナット全長(mm)129ねじ軸仕様【寸法(L0)】1008【寸法(L1)】42【寸法(La)】935【寸法(Lt)】893リードl(mm)60
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2060N1D0708
NSK(日本精工)¥93,980税込¥103,3781個4日以内出荷・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。ストローク【呼び】400【最大Lt-L】464精度【リード変動(vu)】0.023【リード誤差(ep)】0.03外径d(Φmm)【ねじ】20ナット全長(mm)129ねじ軸仕様【寸法(L0)】708【寸法(L1)】42【寸法(La)】635【寸法(Lt)】593リードl(mm)60![両開き書庫(開梱設置サービス付) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58729143-190509-02.jpg)
両開き書庫(開梱設置サービス付)
プラス[家具]¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷から10日以内出荷シンプルなスチール素材の両開き扉書庫です。 別売ベース不要でそのまま設置できます(アジャスター機能はありません)。 奥行380mmタイプ(SS-203、SS-206)の棚板はA4対応書庫用と共通(SS-A88T)です。 奥行515mmタイプ(SS-256)の棚板は専用棚板(SS-256用)になります。色エルグレー種類両開き設置形態下置き専用鍵付きグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2060N1D1935
NSK(日本精工)¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。ストローク【呼び】1600【最大Lt-L】1664寸法L1(mm)【ねじ軸】42精度【リード変動(vu)】0.04【リード誤差(ep)】0.065寸法La(mm)【ねじ軸】1835寸法Lt(mm)【ねじ軸】1793外径d(Φmm)【ねじ】20ナット全長(mm)129寸法L0(mm)【ねじ軸】1935リードl(mm)60
組端子台
東洋技研¥1,598~税込¥1,758~1個9日以内出荷から15日以内出荷発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。形状2段定格絶縁電圧(V)AC DC600端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×9.8L ±サポートスクリュー締付トルク(N・m)0.8~1.4取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)1.25mm2:16/2mm2:20結線方式セルフアップねじサイズM3.5
モジュラードリル インサート KENTIP FS HPG Insert
ケナメタル¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から8日以内出荷KenTIP-FS用インサート。鋼加工用HPGポイント 。内部クーラント無 。KCP15AはAITIN PVD 単層コーティング材質超硬コーティングAlTiN-PVD単層コーティング
組端子台
東洋技研¥699~税込¥769~1個15日以内出荷発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 800結線方式セルフアップ
壁掛貯湯型 小型電気温水器(元止式3リットル・専用自動水栓付)
日本イトミック¥97,980~税込¥107,778~1セット15日以内出荷から26日以内出荷自動水栓付きの元止め式壁掛け電気温水器「ESWM」シリーズ。自動水栓制御を本体に集約し、省施工を実現。自動水栓の制御部を温水器本体へ内蔵した設計により、配管本数を最小化。限られたスペースでも設置しやすい構造です。膨張水は蛇口先端からの少量滴下のみで、排出配管は不要です。4タイプの自動水栓から選択可能。用途や設置環境に応じて4種類の自動水栓をご用意しています。・FW:湯水切替タイプ(湯/水ボタン搭載)。・SW:スワン形状タイプ。・SK:壁付タイプ。・SS:台付スタンダードタイプ。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整。ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。用途オフィスビル・福祉施設・病院などの個室・公共施設の共有部の洗面スペースなど容量(L)貯湯量:3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
シャツブラウス CSY206-1(ワイン) SS
カーシーカシマ¥8,698税込¥9,5681枚8日以内出荷フォーマルなディテールを取り入れた高機能おもてなしシャツ。きちんと感と着心地のよさを兼ね備えたCAREAN のシャツコレクション。クリーンスタッフに最適な機能を充実させつつ、フォーマルな要素を取り入れた、おもてなしにふさわしいラインアップです。親しみやすいチェック柄に、ネクタイをイメージしたシックなカラー配色できちんと感をプラス。大容量のダブル胸ポケットや着脱しやすいスナップボタンなど、機能性も充実。
シャツブラウス CSY206-2(ネイビー) SS
カーシーカシマ¥8,698税込¥9,5681枚8日以内出荷フォーマルなディテールを取り入れた高機能おもてなしシャツ。きちんと感と着心地のよさを兼ね備えたCAREAN のシャツコレクション。クリーンスタッフに最適な機能を充実させつつ、フォーマルな要素を取り入れた、おもてなしにふさわしいラインアップです。親しみやすいチェック柄に、ネクタイをイメージしたシックなカラー配色できちんと感をプラス。大容量のダブル胸ポケットや着脱しやすいスナップボタンなど、機能性も充実。
シャツブラウス CSY206-4(グリーン) SS
カーシーカシマ¥8,698税込¥9,5681枚8日以内出荷フォーマルなディテールを取り入れた高機能おもてなしシャツ。きちんと感と着心地のよさを兼ね備えたCAREAN のシャツコレクション。クリーンスタッフに最適な機能を充実させつつ、フォーマルな要素を取り入れた、おもてなしにふさわしいラインアップです。親しみやすいチェック柄に、ネクタイをイメージしたシックなカラー配色できちんと感をプラス。大容量のダブル胸ポケットや着脱しやすいスナップボタンなど、機能性も充実。
クーラントポンプ LVSS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)
テラル¥569,800~税込¥626,780~1個31日以内出荷ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しています。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)。 ・欧州:RoHS指令(2011/65/EU) による10物質規制。 ・米国:NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)タイプ高揚程設置方式浸漬形(非自給式)
クーラントポンプ LVSS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)
テラル¥599,800~税込¥659,780~1個31日以内出荷ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しています。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)。 ・欧州:RoHS指令(2011/65/EU) による10物質規制。 ・米国:NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)タイプ高揚程設置方式浸漬形(非自給式)
止めねじ付きステンレスベアリング SSXCシリーズ
SMT(南海精工所)(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から12日以内出荷優れた耐食性。 組み付け作業性の向上。 止めねじによる締結のためのシャフトと内径はルーズフィットが可能。 止めねじによる確実な取付けにより、シャフトと内径のクリープを防止。 クリープによる摩耗粉の発生を解消。クリーンルーム等の発塵をきらう環境に最適。 ベアリングの固定や位置決め用のセットカラーが不要。
プロ用標準工具セット
スーパーツール¥32,980税込¥36,2781セット(48点組)当日出荷機械・自動車・農機の整備に適した差込角12.7mm(1/2インチ)標準工具セット。トラスコ品番372-9567セット内容【ソケット】NHS11S/10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27mm【コンビネーションスパナ】CBW1100/7、8、10、12、13、14、17、19、21、22、24mm【貫通角軸ドライバー】SD06SS/-75、-100、-150、+No.1、No.2、No.3【ボルポイント六角棒レンチ】HKLB9S/1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm【ラチェットハンドル(ブッシュ式)】NRH4P/12.9sq.(L=257)【エクステンションバー】NEB4150/12.7sq.(L=150)【ワイドモンキレンチ】MWM36/36mm【コンビネーションプライヤ】CPZ200S/200mm【ウォーターポンププライヤ】GWZ250S/250mm【ペンチ】SZ175S/175mm【ラジオペンチ】SL150S/150mm【ニッパ】SN150SS/150mm【コンビネーションハンマ】KHM10/1ポンド【軍手】1足【ツールボックス】SR450S/455×240×206mm質量(kg)8.4












![シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926021-260902-02.jpg)
![シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02924849-260902-02.jpg)







![両開き書庫(開梱設置サービス付) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58729143-190509-02.jpg)