メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-990A2-S47
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-990A2-S47
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。
有効長(mm)38
材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼
本体寸法(mm)W400×D700×H720
グリーン購入法適合
本体寸法(mm)W400×D700×H720
グリーン購入法適合
本体寸法(mm)W400×D700×H720
グリーン購入法適合
本体寸法(mm)W400×D700×H720
グリーン購入法適合
本体寸法(mm)W400×D700×H700
グリーン購入法適合
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差h8
先端角(°)135
表面処理G(TiN)コート
ねじれ角標準
シャンク形状ストレートシャンク
本体寸法(mm)W400×D700×H700
グリーン購入法適合
種別平歯車
材質S45C
ねじ径-
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能
ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状
新開発の高合金ハイス
耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適
材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX
被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金
先端角(°)135
ねじれ角強ねじれ
直径許容差h7
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工
材質HSS-CO
刃数2枚刃
表面処理TiNコーティング
ねじれ角(°)30
桐山ロート用の濾紙で、各ロートに合わせた直径のものを揃えています。
【インパクトドライバーのためのバイメタルホールソー。】。貫通作業が可能な、ツバなしタイプ。センタードリルは高耐久チタンコーティング仕様。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。切削抵抗を考慮した1mmの厚刃により、SUS304(1mm以下)へも穿孔可能。
用途ステンレス(1mm以下) / 薄鉄板(3mm以下) / アルミ板(3mm以下) / 合成樹脂板 / 合板 / 塩ビ板 / 石膏ボード
フトコロの深さ(mm)22
適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)
木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。
刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。
用途薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板
材質刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59
材質(ボディ)特殊バネ鋼
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車
材質S45C
ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。
材質超硬MG
刃数4枚刃
適合材鋳鉄
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。
材質S45C
2018年トラスコ掲載ページ2 0107
高速・長寿命・高信頼性・低コスト。
溶解ハイスでありながら、粉末ハイスをはるかに超えた長寿命。
ハイスでは安定加工が難しかった硬度HB300を超える材料でも高速、長寿命。
切りくずの排出性と分断性に優れ、硬いものから軟らかいものまで被削材を選びません。
超硬では安定加工が難しい旋盤や低剛性の加工機械にも対応。
用途各種金属製工具材料の穴開けに
材質高合金ハイス
被削材一般鋼
先端角(°)135
表面処理AG(TiAIN)コーティング
ねじれ角溝のねじれ角が強いねじれ
ドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でX形のシンニングが施されています。
刃径公差h7
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途深穴加工
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
材質(本体)ナイロン66
色(ノブ)黒
種類多角形
材質(キャップ)ナイロン66
材質FAX
コーティングSG(TiCN系)コーティング
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。
工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金
材質超硬合金
刃数4
表面処理DUARISEコーティング
ねじれ角(°)37・40
外径許容差(mm)0~-0.02
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
関連資料技術情報はこちら(149MB)
高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
用途用途
材質高級粉末ハイス
刃数2枚刃
表面処理Vコーティング
ねじれ角(°)30
モジュール4
歯数70
仕様追加工:可能
形状S4K
表面処理黒染
圧力角(°)20
材料S45C
熱処理なし
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52
歯幅E(mm)40
ボス径B(Φmm)120
ボス長F(mm)16
全長G(mm)56
歯切基準面穴(H7)
ウェブ厚H(mm)-12
リム径I(Φmm)-248
歯先円直径D(Φmm)288
基準円直径C(Φmm)280
ねじ穴位置J(mm)8
ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
材質超硬MG
刃数4枚刃
適合材鋳鉄
フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用できます。4枚のフレームの角度は自在で、コの字型や弧状にもでき、折りたたみもできる小型溶接火花衝立です。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。
トラスコ品番255-6082
材質フレーム:アルミニウムクランプ:ナイロン6、フレーム:ナイロン6、シート:スパッタシート(耐炎繊維織物難燃シリコン加工)
幅(mm)369
厚さ(mm)約1.0
高さ(mm)749×4面
寸法(幅W×高さH)(mm)369×749×4枚
厚さ約1.0
シート厚さ(mm)1.0
防炎性能試験番号CO050010
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用できます。4枚のフレームの角度は自在で、コの字型や弧状にもでき、折りたたみもできる小型溶接火花衝立です。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。
トラスコ品番255-6079
材質フレーム:アルミニウム合金、シート:耐炎繊維製スパッタシート
幅(mm)369
厚さ(mm)約0.7
高さ(mm)749×4面
シート厚さ(mm)0.7
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
刃長は外径の1倍で高剛性。溝加工に最適。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
刃数2
表面処理無限コーティング
ねじれ角(°)30
3サイズ×12色 ポリエステルの紐にシリコンコーティングしたレザー調のコード(丸紐)です。蝋引きコードとは違い、シリコーンをコーティングする事により、洗濯も可能。耐久性も非常にいいのが特徴です。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、靴下、マフラー、手袋など) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャームなど) その他(ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。
幅(mm)3
長さ(m)50
混率(%)ポリエステル100
関連資料色見本
フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用できます。4枚のフレームの角度は自在で、コの字型や弧状にもでき、折りたたみもできる小型溶接火花衝立です。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。生地はスパッタシートの中でも1番性能の高い、プレミアムシルバーです。
トラスコ品番257-3515
材質フレーム:アルミニウムクランプ、フレーム:ナイロン6、シート:スパッタシート(耐炎繊維織物難燃シリコン加工)
幅(mm)369
高さ(mm)749×4面
寸法(幅W×高さH)(mm)369×749×4面
シート厚さ(mm)1.5
1台
¥52,980
税込¥58,278
9日以内出荷
適合車種Suzuki、GSX-R 1000 (2003-2004)、GSX-R 600 (1997-2000)、GSX-R 600 SRAD (1997-2000)、GSX-R 750 W SRAD (1996-1999)
アズワン品番61-0284-69
1個
¥56,980
税込¥62,678
欠品中
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー・プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
切断能力ピアノ線程度
超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃
用途鋳鉄・FCD等
材質鋳物用 R78
刃数2
外径公差(mm)+0/-0.05
超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)
材質鋼用 R70
刃数2
外径公差(mm)+0/-0.05
関連キーワード
1
2
3
次へ