95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
1個ほか
119 税込131
当日出荷から114日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

VP・VUパイプ兼用。Pトラップにも使用できます。
材質合成ゴム 使用温度(℃)70以下 最高使用温度(℃)70
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
1個
特価
199 税込219
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (570種類の商品があります)


しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
1個ほか
特価
859 税込945
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (516種類の商品があります)

高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min 使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内) 機械的耐久性100万回以上(60回/min) 許容操作速度5mm~500mm/s 接点仕様クロスバ 接触形式1c(双投形) 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内) 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内) 許容操作頻度(回/min)機械的:100、電気的:30 接点間隔(mm)0.25
1個ほか
128 税込141
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

低荷重動作でも高い接点接触力
用途軽い物体の検出などの用途に使用可能 保護構造IEC IP40 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時 使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 感電保護クラスClassⅠ PTI(トラッキング特性)175 接点間隔(mm)0.5(標準値)
1個
219 税込241
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮。スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。
保護構造IEC IP40 質量(g)約7(端子タイプのピン押ボタン形の場合) 接点構成1a(単極単投-常開形) 耐電圧同極端子間:DC200V 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min 端子種別はんだづけ端子 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-10~60 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)150以下(初期値) 使用周囲湿度80%RH以下(+5~+35℃にて) 機械的耐久性1000万回以上(60回/min) 許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合) 電気的耐久性300万回以上(30回/min) 接点容量(定格)DC10W(最大) 許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:200
1個
659 税込725
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
保護構造IP40 接点構成1c (単極双投形) 耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて) 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(自由位置と動作限度位置) 機械的耐久性100万回以上(60回/min) 許容操作速度1~500mm/s 接点仕様クロスバ 接触形式1c(双投形) 動作位置OP(mm)5.5±0.3 動作後の動き(OT)最小0.25mm 応差の動き(MD)最大0.12mm 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(自由位置と動作限度位置) 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(自由位置と動作限度位置) 許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:30 接点間隔(mm)0.25
1個
119 税込131
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

信頼性・安全性を徹底追求した小形基本スイッチ ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能。
1個
249 税込274
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

超低荷重動作ながら高信頼性を実現した小形基本スイッチ。ツインクロスバ接点を採用し、すぐれた接触信頼性を実現。独自の内部機構により、超低荷重動作でも高い接点接触力を確保。軽い物体の検出などの用途に使用可能。
1個
特価
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質EPDM 使用可能温度範囲70℃以下 最高使用温度(℃)70 使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VUパイプ用、Pトラップにも使用できます。
材質合成ゴム 寸法D1(Φmm)32 使用可能温度範囲70℃以下 最高使用温度(℃)70
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】インテリジェントレイヤー2スイッチングHUB。FANレス、ループ防止機能付き(ブザー付)、VLAN対応
1台
78,980 税込86,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】ノンインテリジェントHUBです。10/100/1000BASE-T。ループ防止機能(お知らせブザー付)を搭載し、ラックマウント金具と電源コードストッパーが標準添付されています。FANレスで50℃耐熱の金属筐体、電源内蔵です。
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】レイヤー2Webスマートスイッチ 。10/100/1000BASE-T×8、SFP×2 。FANレス、ループ防止機能付き、50℃耐熱、VLAN対応、電源内蔵
ポート数10/100/1000BASE-T×8、SFP×2 接続方式(最大実効伝送速度)10.0Gbps 電源供給方式電源内蔵 マグネットあり
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

仕様IDEM安全スイッチアクセサリ. IDEM安全スイッチ用アクセサリ製品です。. フラットアクチュエータ(INCHシリーズ用) アングルアクチュエータ(INCHシリーズ用) プラスチック製フレキシブルアクチュエータ(INCH-1 / 3シリーズ用) ステンレススチールアクチュエータガイド(INCH-1 / 3シリーズ用) 標準アクチュエータ(KP / K-15プラスチックシリーズ用) 標準アクチュエータ(K / KP / KL / KM金属シリーズ用) プラスチック製フレキシブルアクチュエータ(KP / KMシリーズ用) フラットアクチュエータ(KP / KM / KLP / KLMシリーズ用) 大型フレキシブルアクチュエータ(KP / KM / KLP / KLMシリーズ用) フレキシブルアクチュエータ(KP / KM / KLP / KL3-SS / K-SSシリーズ用) ステンレススチールケーブルグランドM20 x 1.5 ロックアウトアクチュエータ(K-15 / K-SS / KP / KMシリーズ用) スライド式ハンドルゲートボルト、左 スライド式ハンドルゲートボルト、右 背面ハンドル(GBL-1 / GBA-1シリーズ用) スプリング式キャッチ(GBL-1 / GBA-1シリーズ用) 手動解除キー(KL1-SS / KL3 SS / KL4-SSシリーズ用) RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプロックアウト 併用可能製品K-15安全スイッチ, KM安全スイッチ, KP安全スイッチ, K-SS安全スイッチ
1個
5,660 税込6,226
7日以内出荷

EDS-508A/505Aは、Plug-n-Playマネージド・リダンダント・イーサネットスイッチです。 Turbo Ring DIPスイッチのセットによりTurbo Ring(リカバリタイム <20ms)を簡単にセットアップする事ができ、システムの信頼性を向上させます。 加えてEDS-508A/505Aは、QoS、802.1Q VLAN、ポート・ベースのVLAN、801.1X、SSL、SNMP V1/V2c/V3、IGMPスヌーピング、ポートトランキングおよびネットワーク管理のためのRMONのような、多くのアドバンスド・マネージド機能をサポートします。 '-40℃から75℃までのより幅広い動作温度での使用も可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
87,980 税込96,778
43日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

セット内容HS5E形ソレノイド付安全スイッチ(操作キー付)×1、ソレノイドスイッチプレート×1、六角穴付ボルトM4×40(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×2、STナットSS(M5)×2、キープレート×1、キーブロック×1、皿ネジM4x10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×20(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×55(ステンレス)×2、STナットSS(M5)×2
1セット
21,890 税込24,079
9日以内出荷

セット内容HS5E形ソレノイド付安全スイッチ(操作キー付)×1、ソレノイドスイッチプレート×1、六角穴付ボルトM4×40(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM5×18(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×2、STナットS(M5)×2、キープレート×1、キーブロック×1、皿ネジM4x10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×20(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×55(ステンレス)×2、STナットSS(M5)×2
1セット
21,890 税込24,079
9日以内出荷

セット内容HS6B形安全スイッチ(操作キー付)×1、セーフティスイッチブラケットS-SS×1、六角穴付ボルトM4×30(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×12(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×2、STナットS(M5)×2、皿ネジM4×10(ステンレス)×2、STナットSS(M4)×2
1セット
4,279 税込4,707
9日以内出荷

セット内容HS6B形安全スイッチ(操作キー付)×1、セーフティスイッチブラケットS-SS×1、六角穴付ボルトM4×18(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×12(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×4、STナットS(M5)×2、六角穴付ボルトM4×10(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)×2、STナットSS(M4)×4
1セット
7,249 税込7,974
9日以内出荷

セット内容セーフティドアスイッチT(挿入キー付)×1、セーフティスイッチブラケットS-S×1、六角穴付ボルトM4×18(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×12(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×2、STナットS(M5)×2、六角穴付ボルトM4×12(ステンレス)×2、キースペンサ×1、STナットSS(M4)×2
1セット
7,689 税込8,458
9日以内出荷

セット内容セーフティドアスイッチT(挿入キー付)×1、セーフティスイッチブラケットS-SS×1、六角穴付ボルトM4×18(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×12(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×2、STナットS(M5)×2、六角穴付ボルトM4×10(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)×2、STナットSS(M4)×2
1セット
8,349 税込9,184
9日以内出荷

関西オートメーション回転式レベルスイッチ(NM型)
回転式レベルスイッチのスタンダード。あらゆる条件に対応。取扱いが容易なため、長期安定動作します。高温仕様や耐荷重仕様の製作可。内部機構がユニット化され、本体をタンクに取り付けた状態で交換可。羽根への過度の負荷よりモータ保護するためクラッチ機構を標準装備。適切な羽根形状を選定することで幅広い見掛比重に対応可
1台
35,980 税込39,578
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

セット内容HS6B形安全スイッチ(操作キー付)×1、セーフティスイッチブラケットL40-SS×1、六角穴付ボルトM4×30(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×2、STナットL(M5)×2、皿ネジM4×10(ステンレス)×2、STナットSS(M4)×2
1セット
4,279 税込4,707
9日以内出荷

セット内容セーフティドアスイッチT(挿入キー付)×1、セーフティスイッチブラケットL45-SS×1、六角穴付ボルトM4×15(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×2、STナットL(M5)×2、六角穴付ボルトM4×10(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)×2、STナットSS(M4)×2
1セット
7,689 税込8,458
9日以内出荷

関西オートメーション振子式レベルスイッチ(SWM型)
長年蓄積した経験と技術から新しいカテゴリーのレベルスイッチを生み出しました。動力部の違いで回転式レベルスイッチと比べ耐久性が3倍!。ギヤやクラッチなどの駆動部がないため、内機交換などのランニングコストを大幅に削減します。駆動部と動力部が隔壁で完全に遮断されているため、内圧による微粉の侵入を防ぎます。非連結で動力部から羽根をスイングさせていますので、羽根への過負荷や衝撃による動力部の損傷がありません。加圧タンクにも使用可能です。
電源(V)AC100~240
1台
119,800 税込131,780
15日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

セット内容セーフティドアスイッチT(挿入キー付)×1、セーフティスイッチブラケットL45-S×1、六角穴付ボルトM4×18(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×2、STナットL(M5)×2、六角穴付ボルトM4×12(ステンレス)×2、キースペンサ×1、STナットSS(M4)×2
1セット
7,689 税込8,458
9日以内出荷

パナソニックコネクトTIGトーチスイッチ4m
全長(m)4 主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-08TS□、YT-12TS□、YT-12TP□、YT-15TS□、YT-15TSF□、YT-15TP□、YT-15TS□TAB、YT-20TS□、YT-20TSF□、YT-20TSW□、YT-30TS2、YT-30TSW□、YT-30TPW□、YT-50TSW□8型トーチ:YT-088T(TF)、YT-128T(TF・TP・TT1・TK1)、YT-158T(TF・TP・TT1・TK1)、YT-188TW、YT-208T(TG・TF・TPW)、YT-308TW(TPW)、YT-508TW
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (599種類の商品があります)

関西オートメーション回転式レベルスイッチ(NL型)
回転式レベルスイッチのスタンダード。あらゆる条件に対応。取扱いが容易なため、長期安定動作します。高温仕様や耐荷重仕様の製作可。内部機構がユニット化され、本体をタンクに取り付けた状態で交換可。羽根への過度の負荷よりモータ保護するためクラッチ機構を標準装備。適切な羽根形状を選定することで幅広い見掛比重に対応可
1台
55,980 税込61,578
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

セット内容HS6B形安全スイッチ(操作キー付)×1、セーフティスイッチブラケットL45-SS×1、六角穴付ボルトM4×30(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×2、STナットL(M5)×2、皿ネジM4×10(ステンレス)×2、STナットSS(M4)×2
1セット
4,279 税込4,707
9日以内出荷

セット内容セーフティドアスイッチT(挿入キー付)×1、セーフティスイッチブラケットL40-SS×1、六角穴付ボルトM4×18(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×2、STナットL(M5)×2、六角穴付ボルトM4×10(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)×2、STナットSS(M4)×2
1セット
7,689 税込8,458
9日以内出荷

セット内容HS6B形安全スイッチ(操作キー付)×1、セーフティスイッチブラケットL45-SS×1、六角穴付ボルトM4×18(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×4、STナットL(M5)×2、六角穴付ボルトM4×10(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)×2、STナットSS(M4)×4
1セット
7,249 税込7,974
9日以内出荷

セット内容HS6B形安全スイッチ(操作キー付)×1、セーフティスイッチブラケットL40-SS×1、六角穴付ボルトM4×18(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×4、STナットL(M5)×2、六角穴付ボルトM4×10(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)×2、STナットSS(M4)×4
1セット
7,249 税込7,974
9日以内出荷

セット内容セーフティドアスイッチT(挿入キー付)×1、セーフティスイッチブラケットL40-S×1、六角穴付ボルトM4×18(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×2、STナットL(M5)×2、六角穴付ボルトM4×12(ステンレス)×2、キースペンサ×1、STナットSS(M4)×2
1セット
7,689 税込8,458
9日以内出荷

関連キーワード