カテゴリ

  • バイク部品(17)
  • 切削工具(10)
  • 作業服(8)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 制御機器(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-86」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Gショートドリル NACHI(不二越)

    Gショートドリル

    NACHI(不二越)(11件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(15件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • 2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル

    2枚刃G汎用エンドミル(S)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
    用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • スポンジ ENGINEER(エンジニア)

    スポンジ

    ENGINEER(エンジニア)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    コテスタンドを兼ねた携帯用コテクリーナフィールドメンテナンス用に最適。 スライドロック方式でフタの開閉がスムーズです。フタ側にOリングを装備し密閉性が高くスポンジの液漏れや蒸発、ごみの混入等の心配はありません。 密度の異なる2つのクリーナースポンジ付きで用途に応じて使い分けができます。
    仕様蓋側にOリング装備寸法(mm)10質量(g)75外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレスミラークランプレバー MRSS MIYOSHI(小西製作所)

    オールステンレスミラークランプレバー MRSS

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)鏡面研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
  • ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 SGESS

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
  • 鋼管用くい込み継手 世光ハイテック

    鋼管用くい込み継手

    世光ハイテック
    619税込681
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
  • オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSS MIYOSHI(小西製作所)

    オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSS

    MIYOSHI(小西製作所)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)電解研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
  • ブラインドリベット (ステンレス/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット (ステンレス/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    63,980税込70,378
    1箱(500本)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    用途自動車板金、電機板金等。材質(フランジ)(リベット本体)ステンレス(SUS305)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
  • 鉄-鉄ブラインドリベットDSS(3価ホワイト)(小箱) 福井鋲螺

    鉄-鉄ブラインドリベットDSS(3価ホワイト)(小箱)

    福井鋲螺
    16,980税込18,678
    1箱(250個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理3価ホワイト
  • スマートシュット ペンチ3段差し MARVEL CORPORATION(マーベル)

    スマートシュット ペンチ3段差し

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    1.引っかからない新縫製(差し込み口にテープによる段差が無いため引っ掛かりなく、工具の抜き差しが出来る) 2.背面樹脂板付(工具の滑りを良くし、シュッと差せてサッと抜ける!) 3.形状保持プレート内蔵(表面のターポリン生地の内側に樹脂板を縫製することで強度がUP!型崩れしにくい。)
    種別電工ポケット材質1680デニールポリウレタン(裏面:ポリウレタンコーティング)・PVCボード・スチール・アクリルテープブラック質量(g)140寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×77×64アズワン品番64-8608-15
  • ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    12,980税込14,278
    1箱(100本)
    当日出荷から5日以内出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    用途自動車板金、電機板金等。リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.5~6.6材質(フランジ)(リベット本体)ステンレス(SUS305)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
  • KRSブラインドNステンSF 大阪魂

    KRSブラインドNステンSF

    大阪魂
    909税込1,000
    1個
    翌々日出荷
  • 超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    振れ精度と高速切削を重視したショートタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超硬表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • 底付き穴用超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    底付き穴用超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    38,980税込42,878
    1本
    翌々日出荷
    ベアリング穴等の底付き貫通穴に最適なエンド刃付きラジカルリーマです。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超硬表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • 防虫網(メンテナンス用) NASTA(ナスタ)

    防虫網(メンテナンス用)

    NASTA(ナスタ)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    材質ASA樹脂シルバーグレー入数5
  • ブラインドリベット(250本入) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット(250本入)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    23,980税込26,378
    1箱
    3日以内出荷
    ステンレスボディで強度が必要な部位に最適です。 。手に優しいマンドレル先端形状です。 。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。 。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    用途自動車板金、電機板金の締結など材質(ボディ)ステンレス、(マンドレル)スティール寸法H(mm)12.8リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.5~6.6寸法F(mm)60適合サイズ(mm)【ノーズピース】6.4寸法T(mm)1.9寸法W(mm)3.8頭部径(Φmm)12.8太さ(Φmm)6.4引張強度(kN)10.8せん断強度(KN)8.56頭部丸頭胴部ストレートフランジ径(Φmm)12.8
  • オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSS MIYOSHI(小西製作所)

    オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSS

    MIYOSHI(小西製作所)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • ドリル 超硬S EWSS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ドリル 超硬S EWSS

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    21,980税込24,178
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬
  • TZ-ショートドリル TZ

    TZ-ショートドリル

    TZ
    3,698税込4,068
    1本
    7日以内出荷
    刃先は2レーキ+X型シンニング!ハイスドリル最高峰の長寿命! 安定・高精度加工!幅広い被削材材に安定加工を実現!
    材質高級粉末ハイス表面処理SGコーディングシャンク形状エンドミルシャンク
  • 東リNSステップ800 東リ

    東リNSステップ800

    東リ
    38,980税込42,878
    1箱(7枚)ほか
    4日以内出荷
    NSシート NS800と貼り合わせ可能な、機能性に優れた階段用床材。
  • DSS 隔壁めすコネクタ イハラサイエンス

    DSS 隔壁めすコネクタ

    イハラサイエンス
    7,798税込8,578
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    形状隔壁めすコネクタ
  • 26 BRS JACKALL(ジャッカル)

    26 BRS

    JACKALL(ジャッカル)
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    ショアソルトの「今」を捉えたモデルチェンジ。常にアップデートされ進化していく現代のショアソルトゲームに合わせたフルモデルチェンジ。全11モデルのラインナップにはブレード系ジグやメタルバイブなどの巻きに特化したモデルやチニング対応モデル、エギング対応モデルなど前モデルになかった昨今のショアソルトにアジャストした機種を揃えアングラーをサポートします。
    継数(本)2pcs
  • SQUIDLAW SecondStage スキッドロウ セカンドステージ EverGreen INTERNATIONAL

    SQUIDLAW SecondStage スキッドロウ セカンドステージ

    EverGreen INTERNATIONAL
    49,980税込54,978
    1本
    6日以内出荷
    ブランクス:超軽量カーボンマテリアルを採用し、しっかりしなり、素早く戻る理想のブランクスを実現。また、軽快で振り抜けの良いキャストフィーリングをもたらす、無塗装アンサンドフィニッシュを施しました。 ガイドシステム:ライントラブルが少なく、シングルフットでよりアクションの妨げになりにくいFujiステンレスフレームKガイドをオリジナルセッティング。 ジョイント:ジョイント部は、面で接する高品位スピゴットジョイントを採用。ティップに伝わる信号をロス無く手元へと伝達。 リールシートデザイン:精悍なブラックポリッシュに塗装されたハイフィットタイプのFuji IPSリールシートを採用。カーボンパイプスペーサーを取り付け、しっかり握りこめて段差の少ない設計。 リールシートフードカラーの変更について:Bカラー(ブラック仕上げ)が廃盤となりましたので、順次gMカラー(シャイニーグレー仕上げ)へ変更となります。また、カラーによる機能上の違いはございません。 グリップデザイン:EVAセパレートグリップを採用。キャスト時に掌の窪みにフィットし握り込みやすい最小限のリアグリップ形状。グリップエンドにはハイクオリティーと信頼の証、セカンドステージオリジナルエンドプレートを装着。 「全国釣竿公正取引協議会」認定製品:公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けた「釣竿の表示に関する公正競争規約」の規定に基づき「全国釣竿公正取引協議会」がその内容及び条件に適合していると認定した証「釣竿公正マーク」を貼付。 エギのサイズ、ラインの太さを選ばいバーサタイルモデル。切れ味鋭いジャーキング、トゥイッチングを1日中続けることが出来るハイバランス設計です。
    仕様エギング(ベイトモデル)適合ルアー:2.5~4号、ライン:PE0.5~1.2号材質(本体)カーボン繊維99%、グラス繊維1%質量(g)標準110全長(m)2.59硬さミディアム材質(樹脂部)エポキシ収納時寸法(cm)133.1(継数2)
  • SS-80AS用 リモコン goot(太洋電機産業)

    SS-80AS用 リモコン

    goot(太洋電機産業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    SS-80AS用リモコンです。
    用途SS-86AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2914質量(g)100
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Salty Style SEABASS(ソルティースタイルシーバス) AbuGarcia(アブガルシア)

    Salty Style SEABASS(ソルティースタイルシーバス)

    AbuGarcia(アブガルシア)
    19,980税込21,978
    1本
    6日以内出荷
    スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」!シーバスモデルに鉄板バイブ専用モデルが2機種、登場!!。待望の追加モデルが2機種、登場します。追加モデルは、シーバスのジャンルで最も多用されているルアーの一つ、鉄板バイブ、スピンテール系のルアーに特化したモデルになります。1オンス(28g)のやや重いこれらのルアーも、レギュラーテーパーのブランクスで、しっかり胴に乗せて誰でも簡単に遠投出来る仕上がりを目指して作られました。またレギュラーテーパーによって全体がバネのようにしなるので、魚が掛かった後も、これらの比較的バレやすいルアーも、魚が暴れてもロッド全体が力を吸収して、バラシを低減してくれます。ティップは柔らかすぎず硬すぎず、これらのルアーをただ巻き時に、ルアーの動きを手元に感じ易く、魚のフッキング率を高めています。製品特徴。Fuji New concept /KRガイドコンセプト:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。VSSリールシート+TVSフード採用:グリップはアップロック式を採用(スピニングモデルに採用)。トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!。PTSリールシート採用(パーミングトリガーシート):Abuのベイトキャスティングリールとのマッチング。ロープロファイルなハイギアベイトリールに最適(ベイトキャスティングモデルに採用)。STSS-862ML-KR 【シリーズ一番おすすめのスタンダードモデル!】。STSS-962ML-KR 【サーフや河川でのロングディスタンス攻略モデル!】。STSS-962M-KR 【ブレード系ルアーに対応したデイゲームスペシャル!】。STSS-992MR-TV-KR 【TV(鉄板バイブレーション、スピンテール系)スペシャルスピニングモデル】。 STSC-962MR-TV-KR 【TV(鉄板バイブレーション、スピンテール系)スペシャルベイトモデル】
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン98%、グラス2%継数(本)2先径(mm)1.5
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • オイルフィルター Oリング S 16518-45000 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター Oリング S 16518-45000

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    【適合メーカー】スズキ 【対応純正品番】16518-45000 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】異形 線径:Φ2.4 【代表適合車種】 250cc:GF250 2/SS/S(85-86)・GS250FW S/S-Ⅱ(85-86)・GSX-R250 CH/RH/CJ/CK(87-89)・GSX-R250R K/FK(89)・GSX250E カタナ 1-5/S(83-86)・GSX250L 3-5(86)・GSX250Sカタナ SM(91)・アクロス M/P/W(90-98)・コブラ(89)・バンディット250/LTD/V(90-94)・バンディット250/V/VZ (95-98) 400cc:GS400/E/Ⅱ(77-79)・GS400E(91-94)・GSX400E M/R(80-81)・GSX400Eカタナ EW(82-83)・GSX400F/FS/Ⅱ F/F2(81-84)・GSX400FW S/S2(83-86)・GSX400L(83)・GSX400R 3/3C(86-87)*水油冷・GSX400Xインパルス X/XA/XS(86-87)・GSX-F J(88)・GSX-R400/R/SP J/FJ/K/AK(88-89)*水冷・バンディット400/LTD/V/V-LTD(89-94)・バンディット400/V/VZ S/ZS/T(95-98) 550:GS550 F1/2(78) 650:GS650 1/2(82) 750:GS750G 1/2(81)
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ハンドルカバー FTライン えぐり・偏芯リング ボンフォーム

    ハンドルカバー FTライン えぐり・偏芯リング

    ボンフォーム
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    えぐり形状の3本スポーク専用すっきり装着ハンドルカバー。3本スポークステアリング車にピッタリ。。スタイリッシュなカーボン&レザーデザイン。新SSサイズで新型プリウスや86に装着可能。
    材質(本体)【表地】合成皮革・ポリ塩化ビニル質量(g)380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×45
  • ハンドルカバー FTレザー えぐり・偏芯リング ボンフォーム

    ハンドルカバー FTレザー えぐり・偏芯リング

    ボンフォーム
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    えぐり形状の3本スポーク専用すっきり装着ハンドルカバー。3本スポークステアリング車にピッタリ。。内装に馴染むシンプルなデザイン。手に馴染むグリップ生地を使用。新SSサイズで新型プリウスや86に装着可能。3本スポーク専用リングなのでスイッチに干渉せず装着感アップ。
    材質(本体)【表地】合成皮革
  • メカロック MTタイプ アイセル

    メカロック MTタイプ

    アイセル(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィラーCAP DAYTONA(デイトナ)

    オイルフィラーCAP

    DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。
  • バイク用シールチェーン プロト

    バイク用シールチェーン

    プロト(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。 カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。