国内メーカーよりロングセラーのセーフティーバケットが新たにコンビスクイジーも無理なく入れられるオレンジ色のセーフティーバケットが登場。
シャンプーの引き上げ角度で洗剤量が調節できるプレッシャー機能付き。
ワンタッチバックルベルトへの着脱も簡単で、墜落防止用カールコード取付穴もついてます。
ブルーはオリジナルセーフティーバケット。オレンジはコンビスクイジー用と差し込み口が大きくなっています。
質量(g)500
左右兼用のスクイジーホルダー。バックルは取り外せません。
用途フロアー、ガラス、カガミの清掃
材質プラスチック
質量(g)393
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
NF SSカッター携帯用ホルダー。
トラスコ品番853-3981
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×56×63
1セット(10個)
¥7,498
税込¥8,248
9日以内出荷
軸長が大変短いヘキサゴンビットソケット。 ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5
トラスコ品番383-9559
セット内容スタッビヘキサゴンビットソケットBT3-03SS、04SS、05SS、06SS、07SS、08SS、09SS、10SS、12SS、ソケットホルダー10コ用EHB310
質量(g)562
先端形状ヘキサゴン
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
左右兼用のスクイジーホルダー。バックルは取り外せます。
用途フロアー、ガラス、カガミの清掃
材質プラスチック
質量(g)393
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
簡単に着脱できるスクイジーケース。
材質PP
質量(g)346
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×105×322
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
本革製。スクイジーを2本収納出来ます。
用途フロアー、ガラス、カガミの清掃
材質本革
質量(g)104
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
用途ガラスの清掃
材質真鍮
スクイジーとシャンプーセットを収納可能。小物入れ用ポケット付。
用途フロアー、ガラス、カガミの清掃
材質ナイロン
質量(g)128
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
ステンレス製スクイジーのお買い得タイプです。
用途水切り、スクイジー、窓用
適合ポール(HP-500-110-0、HP-500-120-0、HP-500-130-0、HP-500-160-0)、専用ベンダー(HP-515-400-0)
材質フレーム:ステンレス、グリップ:TPE樹脂、先ゴム:合成ゴム
ダンボール開梱作業のスピードアップができます。
商品に傷をつけず、安全にカットできます。
コーナーに沿って滑らすだけなので熟練を要せず誰でも簡単に使用出来ます。
軽い力でカットできるため大量のダンボールをカットしても疲れません。
仕様NF SSカッター
トラスコ品番853-3979
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×90×49
1セット(10個)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
丸フランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状フランジ形
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)SS400
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
1個
¥154
税込¥169
当日出荷
バケットオンベルトが新しくなりました。エルゴテックニンジャスクイジーが無理なく入り、他社のスクイジーも入れることが可能です。
ウォッシャー1つ、スクイジー2つ、セーフティースクレーパーが入れられ、左右兼用です。
色グリーン
1個
¥9,598
税込¥10,558
10日以内出荷
ガラス清掃用のスクイジーとウォッシャーを収納できるホルダーです。ベルトに固定するので、ベルトをしていないと使用できません。
用途ガラス用品収納ホルダー
質量(g)360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×100×440
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
加熱などの実験に使えます! Φ12~18mmの試験管が6本立てられます。ホルダーごと500mLビーカーに入れることができます。
材質ステンレス
寸法(mm)130×48×108
適合試験管(Φmm)12~18
立て数(本)6
1個
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
ホルダー脱落を防ぐ、吸盤+ボールジョンとのWロック機構採用
吸盤での固定だけではなく付属の専用プレートのボールジョイントへの接合によって、強固な取付が可能。
万が一吸盤の剥がれが起きても、ボールジョイント部で脱落を防ぎます。
色ブラック
質量(g)106
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×106×123
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
ホルダーの脱落を防ぐ安心のWロック機能を備えたスマートフォンホルダー。
ホルダー脱落を防ぐ、吸盤+ボールジョンとのWロック機構採用。
吸盤での固定だけではなく付属の専用プレートのボールジョイントへの接合によって、強固な取付が可能。
万が一吸盤の剥がれが起きても、ボールジョイント部で脱落を防ぎます。
色ブラック
質量(g)128
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×212×58
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
ホルダーの脱落を防ぐ安心のWロック機能を備えたスマートフォンホルダー。
ホルダー脱落を防ぐ、吸盤+ボールジョンとのWロック機構採用。
吸盤での固定だけではなく付属の専用プレートのボールジョイントへの接合によって、強固な取付が可能。
万が一吸盤の剥がれが起きても、ボールジョイント部で脱落を防ぎます。
色ブラック
質量(g)108
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×208×89
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状フランジ形
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)スチール(SS400)
軸穴径公差H7
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
用途スクイジーの替ゴム
吸引濾過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。ステンレスサポートスクリーンタイプ。
適合サイズ(mm)メンブレンフィルター:Φ25
ファネル容量(mL)15
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
ビット部は差込式で、交換が可能です。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)9.5
付属品ソケットホルダ
先端形状ヘキサゴン
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
MOERMANのツールホルダーがバージョンアップ。
中の仕切りを改善することで、ウォッシャーもスクイジーもスクレイパーも全ての道具がピタッときれいに収まるようになりました。
両脇に入った波線を水滴が伝うため、脚を濡らしません。また、脚に沿うようにホルダー背面が湾曲しているので、使う人の脚の動きを邪魔しません。
脚の形に添うように背面側がカーブ
バックル(オス)と本体はループ式で固定
右利き、左利きどちらでも快適に使えるデザイン
ヘッド部分に厚みのあるエクセレイターハンドル1.0/2.0どちらもきちんと収まります。
これまでのツールホルダーではおさまりがイマイチだったリクイディターチャンネルとフリックもすんなり入ります。
容量は約1Lで、内側にそれを示すラインが入っています。
用途スクイジーの収納
質量(g)315
容量(L)1
幅(cm)14
長さ(cm)42.5(バックル含)、32(本体)
厚さ(cm)7.5(底部)、9.5(開口部)
関連資料(1.35MB)
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
窓ガラスを洗浄するウォッシャーセット(布+樹脂製ホルダー)です。水含みが良いので効率的に窓ガラスを洗浄することができます。本製品使用後、SSスクイジーを使用します。
用途業務用ガラス洗浄布
持ちやすさを追求した細巻タイプの保護・養生用マスカー
幅は100mm・200mm・300mmと使用場所によって3種類をラインナップしています。
外径が77mmと持ちやすく軽いので、使い勝手抜群。(100m巻Sシリーズ比)
別売のプロマスカッターを使用する事で、手軽にカットできます。(300mm幅は除く)
日本製で低価格を実現。
プロマスホルダーPMH15SSは細巻タイプのSSシリーズ専用ホルダーです。
ハンドル部を握るとブレーキが掛かり、引き出しを止める事ができます。
種別細巻き
厚さ(mm)0.07
色青
長さ(m)50
外径(Φmm)77
主な用途保護・養生用
粘着力(N/25mm)2.0
粘着タイプ弱粘着
窓ガラスを洗浄するマイクロファイバー製ウォッシャーセット(布+樹脂製ホルダー)です。
抜群の汚れ除去力と保水性を兼ね備えております。
スカイ・スタンダードウォッシャーよりも汚れを取る力が優れています。
本製品使用後、SSスクイジーを使用します。
用途業務用ガラス洗浄用品
材質(布)マイクロファイバー、(ホルダー)ABS樹脂
色(布)グレー、(ホルダー)ブルー
H2Aに純正で装備されていたスパークプラグホルダー。テールカウル内に予備のプラグを3本収納することができます。
250/350/400SS等元々プラグホルダーが装備されている車輌でご使用頂けます。H2用ブラケット併用で72年型のH2/750SSも可能です。
適合H2/750SS, H2A,250/350/400SS
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
ガラス繊維ろ紙用ホルダーです。水質検査(SS測定)に適しています。
マグネットの吸着力で扉をキャッチしているものは、振動で外れる場合がありますが、本品はキーパーをはさみ込んで完全にキャッチします。ロックを解除すれば扉を押し出しますので、ツマミや取手を使わずに扉が開けられます。
用途工作機械等
保持力N(kgf)約9.81(1)
質量(g)17.1
材質/処理(ラッチボックス・ボックスカバー・ラッチ・ホルダー)ABS/黒色(スプリング)SWP/テンパーカラー(カム)SPCC/Zn(カムピン)SWCH/Zn(カムシャフト)SS400/Zn(カムスプリング・ホルダーシャフト)SUS304/-(キーパー)PA/黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
用途移動を必要とする工事現場の照明に使用します。
材質(本体)アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装
材質(ボルト)軟鋼線材/電気亜鉛めっき
材質(押え具)鋼板/電気亜鉛めっき
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-10~120、-10~180
最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~180℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)
接続方式管フランジ
材質(ボール)グラスファイバー入PTFE
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)FCD-S
材質(カバー)FCD-S
最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE
材質(ステム)SUS420J2
材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄
材質(ボディ)FCD-S
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)膨張黒鉛パッキン
クラス10K
接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K
バルブ種類グローブバルブ
Siemens Alpha 400/630 DIN バスバーホルダは、中心線間隔が 60 mm の 3 極です。ステーへの取り付け: SS12 x 5 ( 10 )、20 x 5 ( 10 )、30 x 5 ( 10 ) SR60 バスバー N システム H:300 用
仕様●シリーズ:8GK9711●アクセサリタイプ:ブラケット取付●色:シルバー●併用可能製品:SR60 バスバー N システム●寸法:136.8 x 131 mm 、250 x 150 mm
アズワン品番65-7341-16
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
Daiwaとリガーマリンが共同開発したパワーホルダーシリーズは、その機能性の高さとアタッチメントの豊富さから、多くのボートオーナーに支持されています。長いアーム、頑丈なシステム、高機能、ロッドホルダーの最高峰です。(ボートベースも付属しております)クランプ部分に新型CH50Gを搭載したボルトオンタイプ。クランプヘッド部4サイズ(SS,S,M.L)付属。
寸法(mm)ボートベース:60×101、厚さ22 取付ピッチ38×81
純正よりも細かくワイドにレバー位置が調整できるアジャスタブルビレットレバー。レバーの感触を変えずに自分に最適なポジションに設定することができます。全日本ロードレース選手権をはじめ国内外のレースで得たノウハウを生かし、立体的な切削加工で指先のフィット感を高め操作性を向上させています。レバータイプは車種によって3種類の中から最適なタイプを設定しています。レースはもちろん、ストリートでも快適なレバーコントロールをお楽しみください。RS2タイプ。レース車両用に開発。SS車の「レバーが遠い」という意見に着目し、レバーを支持するホルダー形状を見直しました。またグローブ越しでも位置調整のクリック感を強く感じられるようプランジャーを改良しています。車種により、ピボットピン脱落防止のワイヤリング穴があります。
色ブラック
関連キーワード
1
2
次へ