2,182件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワ(電動工具)エースシャ SS-16
切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)ステンレス1 切断能力(mm)アルミニウム2 最小切断半径(mm)約15 R (直角切断可能、左旋回(反時計回り)のみ可能です) 電圧(V)100 定格消費電力(W)400 切り幅(mm)0 切断速度(m/分)~6.4 下穴径(Φmm)約25 質量(kg)1.9((コードを除く) トラスコ品番816-6644
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷

種類段付、トーション 先端形状プラス(+) 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1セット(2本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。
用途排熱の屋外排出に。 トラスコ品番422-7480 適合機種SS-16MZW-1/SS-16MZB-1 長さ(mm)3000 径(mm)160
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ステンレス鋼から鋳物までオールマイティーに対応可能な研磨用弾性砥石です。目詰まりが極めて少なく、優れた研削力と高い経済性を発揮します。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研削・研磨作業に。 セット内容専用パッド 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
1箱(25枚)
9,498 税込10,448
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。 材質M42(ハイス鋼SKH59相当) 適合電動機電気ドリル、ボール盤 適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック 付属品- ドリル径(Φmm)6.35 有効切断能力(mm)3.2
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

シャフトホルダSS形 大阪魂 動画あり
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。 有効長(mm)38 材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C 種別セパレート 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。
材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304 仕様ノブハンドル式・上下板ステンレス トラスコ品番135-6159 質量(kg)2.8 高さ(mm)70~250 奥行(mm)160 間口(mm)160 均等荷重(kg)20
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷


スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所 CADデータあり
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304 付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本 種別セパレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


水を電気分解して得られるアルカリ電解水を使用したウェットシートです。 水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落とします。 洗剤を使いたくない冷蔵庫や電子レンジなどキッチンまわりのお掃除に便利です。
材質レーヨン・ポリエステル シリーズ水の激落ちシート シートサイズ(mm)300×200
1パック(20枚)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 先端角(°)135 表面処理G(TiN)コート ねじれ角標準 シャンク形状ストレートシャンク
1本ほか
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。 上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。
仕様上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート 材質(カバー)ABS樹脂・UL94HB(上/下) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適 材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX 被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ 直径許容差h7
1本
579 税込637
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (585種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
1本
869 税込956
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (635種類の商品があります)

独特のインターロック機構ハウジングは一体構造でバンドに直接固定されています。点溶接をしないので、応力集中。腐食錆がありません。
用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適 材質SUS304 寸法HEX(mm)8 バンド幅(mm)14.2(帯)
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工 材質HSS-CO 刃数2枚刃 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)30
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

セパレートカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別セパレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


1個
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニール 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)5~35 規格メーカー規格
1個
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて丈夫。 安定感抜群の収納ボックス。 引き出しに便利な指かけ穴付き(指を丸い穴に引っ掛けると、簡単に取り出すことができます)。 前面に高さがあるので、収納物の落下を防ぎます。 家庭やオフィスでなじみやすいシンプルなデザイン。 水や汚れも弾く素材だから、水周りの収入にも使えます。
サイズA4/タテ 材質再生PP 寸法(縦×横×奥行)(mm)305×105×245 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)底面:100×235
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 CADデータあり
1個
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

マイナスドライバーを使用して開閉するタイプのステンレス製シャックルです。 ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。
材質ステンレス(SUS304)
1個
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷

1冊
269 税込296
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ 神王工業 動画あり
【インパクトドライバーのためのバイメタルホールソー。】。貫通作業が可能な、ツバなしタイプ。センタードリルは高耐久チタンコーティング仕様。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。切削抵抗を考慮した1mmの厚刃により、SUS304(1mm以下)へも穿孔可能。
用途ステンレス(1mm以下) / 薄鉄板(3mm以下) / アルミ板(3mm以下) / 合成樹脂板 / 合板 / 塩ビ板 / 石膏ボード フトコロの深さ(mm)22 適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。 刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。
用途薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板 材質刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59 材質(ボディ)特殊バネ鋼
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。 器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
1個
2,159 税込2,375
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


小口径のホースに使いやすいバンドです。
バンド幅(mm)14.2 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)8(ネジHEX) 締付範囲(mm)21~38 アズワン品番6-653-15
1個
248 税込273
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グリーンクロススイング標識板のみ
取替用の板になります。軽量なソフトボードを使用しております。
用途安全対策品として。 取付方式単管取付 材質発泡PP 質量(g)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×300×3 取付可能寸法(mm)単管Φ48.6(別途金具が必要です)
1枚
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)