139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●電源電圧:24 V dc●補助接点:3NO / NC●機能:安全スイッチ●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:4●範囲:Sentry●リセット方法:マルチリセット●安全カテゴリ:4●ターミナルタイプ:ねじ●構成可能:あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,640 税込40,304
7日以内出荷

THK LM ガイド SSR シリーズの THK 個々のブロックです。突然の設計変更やメンテナンス時に非常に便利です。は、エンドプレートを使用してボール列を循環させます ボールがを回転するときに LM ブロック内で組み立てます 精密に研磨された 4 列の回転側 LM ブロックと LM レールに取り付けます このボールリテーナは、相互を排除して採用されています ボール間の摩擦及びの保持力も向上します グリース 材質:炭素鋼 コールアウトサイズ 20
仕様●メーカーシリーズ:SSR●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:66.5mm●キャリッジ幅:42mm●動定格荷重:19600N●コード番号:217-5245 アズワン品番65-7887-95
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

SSR-XW Linear Carriages。THK SSR-XW Linear Carriages make use of a ball cage that helps to eliminate friction between ball bearings, offers low noise during use, and long-term maintenance-free operation, along with high speed response.
仕様●メーカーシリーズ:SSR-XW●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:66.5mm●キャリッジ幅:42mm●動定格荷重:19.6kN●静定格荷重:23.4kN●コード番号:730-0063 アズワン品番65-8049-43
1個
17,698 税込19,468
7日以内出荷

SSR-XV リニアキャリッジ。THK SSR-XV リニアキャリッジケージボールベアリング設計は、ボールベアリング間の摩擦を解消し、使用時のノイズを低減し、長期メンテナンスフリー動作と高速応答を実現します。
仕様●メーカーシリーズ:SSR-XV●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:47.7mm●キャリッジ幅:42mm●動定格荷重:13.4kN●静定格荷重:14.4kN●コード番号:730-0057 アズワン品番65-8049-41
1個
14,798 税込16,278
7日以内出荷


本体の横幅は洗濯機に合わせて調整可能です(70~91cm)。洗濯機に合わせて棚の高さが調整ができます。
用途洗濯機まわりをスッキリ収納できるワイドメッシュ棚。 材質(本体)ステンレス巻きスチールパイプ・ステンレスパイプ、(成形部品)ABS樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ) ステン/ホワイト 質量(g)3800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×320×1360
1台
7,398 税込8,138
5日以内出荷

シンク下のスペースを有効活用できる2段タイプのラックです。洗面台下やキッチンでの収納としてもお使いいただけます。トレーはスライドして引き出せるので、奥に収納した物も取り出しやすくなっています。取っ手付きでラクに引き出せます。上段はキッチン小物や調味料、ストック品の収納に便利です。下段は背の高いボトル類を立てて保管できます。シリコーンゴム足付きで床を保護し、ストッパー付きで抜け落ちるのを防止します。マットな質感でシンプルなデザインです。ゴム足のみお客様取り付けとなります
質量(kg)約2.9 耐荷重上段:約5kg、下段:約7kg、全体:約12kg 主要材質本体:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)、キャスター部:ポリアセタール、ゴム足:シリコーンゴム 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約20×約38.4×約40.3~65.4
1個
3,900 税込4,290
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨などの水濡れに強くてはがれにくい強粘着反射シールです。薄くて柔らかいためR面や凸凹面にも貼ることが可能です。遠くからも光って見える高輝度反射です。
用途自転車、ヘルメット、靴、バッグの反射シールに。 トラスコ品番520-9522 材質ポリウレタン、ガラスビーズ シルバー 縦(mm)190 横(mm)55
1袋(20シート)
519 税込571
当日出荷

Nikon(ニコン)ソフトケース
ワイヤレスリモートスピードライトSB-R200専用ソフトケース。
対応機種SB-R200
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

圧接式ソケットにフラットリボンケーブルを結線した後、ケーブルを挟み込んで使用します。結線部を保護し固定出来ます。
1個
51 税込56
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類レール単品 材質ステンレス 寸法G(mm)20 その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

マイゾックスワイヤーロープ
河川、海岸、湖など、強い張力を必要とする計測時に適したスチール製。
用途河川・水面・港湾測量用 材質スチロール 目盛1m ロープ径(Φmm)3
1個
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
16日以内出荷

狭い隙間にピッタリのスリムな幅の収納ラック 棚板は約12cm間隔で高さ調節可能 棚の高さを変えるときも、取り外しは簡単 キャスター付きだから狭い隙間での出し入れもラクラク
用途すき間ラック、キッチンラック、収納ワゴンとして。 材質天然木パイン(ラッカー塗装) 高さ(mm)(最下段棚上から最上段棚下)740、(床から最下段棚上)80 組立時間約20~30分
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
使用温度範囲(℃)-55to+105 コネクタ形状ストレインリリーフ 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 コンタクトピッチ(mm)2.54
1個
27 税込30
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量ツインホースの採用で作業性が向上します。ホースを速やかに収納することで、事故の防止につながります。
用途酸素プロパンツインホース収納の工場設置用に。 その他【1次側ホース】なし 付属品取付けベース一式、入力部竹の子金具 トラスコ品番260-7551 材質【ホース】合成ゴムホース【ドラム本体】スチール 取付一次側:【プロパン側】M16×1.5(左ねじ)【酸素側】M16×1.5(右ねじ) 常用圧力(MPa)酸素/0.7、プロパン/0.7 ホース内径(Φmm)酸素/5、プロパン/5 ホース長さ(m)20 先端金具【2次側ホース】逆流防止弁カプラ(コイケタイプ)
1台
149,800 税込164,780
21日以内出荷

アルインコ伸縮足場板
作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。 傷つき防止のクッションカバーも装着されています。 かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。 両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
用途作業スペースに合わせて調整できる伸縮式足場板 材質/仕上アルミ/アルマイト 質量(kg)8.7 最大伸長(mm)1973 縮長(mm)最小1193
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷

LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴 仕様エンドシール付き 種別SSR-XW形 材質スチール 種類ブロック単品
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LMブロックの全長を短くした省スペースタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴 仕様エンドシール付き 種別SSR-XV形 材質 種類ブロック単品
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイ外径用ホルダ CGSSR/L
エコ商品
クランプシステムクランプオン式 仕様1コーナ一体式 取付方向平行 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃角度(°)90
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

長さが1mmごとに指定できます。
その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。 材質ステンレス 種類レール単品 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

THKLMガイド SSR-XV形
エコ商品
断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
16,600 税込18,260
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

THKLMガイド SSR-XW形
エコ商品
断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
仕様エンドシール+サイドシール+インナシール RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,900 税込19,690
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

THKLMガイド SSR-XV形
エコ商品
断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
仕様エンドシール+サイドシール+インナシール RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,500 税込19,250
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

タンガロイ外径用ホルダ CGSSR/L-D
エコ商品
クランプシステムクランプオン式 仕様1コーナ一体式 取付方向平行 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃角度(°)90
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


THKLMガイド SSR-XW形
エコ商品
断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
20,800 税込22,880
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴 タイプSSR-XW形 仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

THKLMガイド SSR-XTB形
エコ商品
断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックを底面から取付けられるので、テーブルに取付用ボルトの貫通穴が開けられない場合に最適です。
防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
20,900 税込22,990
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

本体前面に出っ張りがないため、最小スペースでの設置が可能になります。また、シェルフ前に作業スペースが確保でき、足元が安全です。独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。ラチェットハンドルを使用することにより小さな力で出し入れできます。
用途金型や治具などの様々な重量物の保管管理 仕様2連型 トラスコ品番805-0924 セット内容アンカーボルト付き 材質スチール ストローク(mm)500 高さ(mm)2460 奥行(mm)780 間口(mm)3075 棚段数(段)【固定棚】2、【スライド棚】6 段調整ピッチ(mm)90 均等積載量(t/段)2 最大積載量(t/台)16 固定棚寸法(mm)815×1295 スライド棚寸法(mm)795×1200
1台
2,198,000 税込2,417,800
95日以内出荷

精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴 タイプSSR-V形 仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。LMブロックを底面から取付けられるので、テーブルに取付用ボルトの貫通穴が開けられない場合に最適です。
ブロック取付穴種類タップ穴 タイプSSR-XTB形 仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CBNの抜群の耐久性にコーナーRの高能率加工を実現。 切れ刃全体にわたるスムーズな連続刃付!コーナーR精度±5μmにより抜群の面精度が得られます。 調質(プレハードン)鋼~68HRCの高硬度材まで対応。 オイルミストクーラントをご使用ください。
材質CBN(立方晶窒化硼素) 刃数2 首角γ(°)15 加工可能硬度~68HRCまで加工可能 ねじれ角(°)0
1本
11,880 税込13,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

刃先素材にCBNを用いたラジアスエンドミル。全172サイズをラインアップし、様々な形状に対応。
用途用途 材質CBN 刃数2 シャンク径(Φmm)4 表面処理ノンコート 首角γ(°)15° ねじれ角(°)0
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

Sensata / CrydomSensata / Crydom 3F20 SSRフィルタ
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:EMIノイズ除去フィルタ併用可能製品:Crydom 3相SSRディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydomシリーズ1ソリッドステートリレー. Crydomシリーズ1のソリッドステートリレーは、10 → 125 A @ 24 → 280 V acの幅広い定格電力を備えています。Crydomは、このパネル取り付けソリッドステートリレー製品に、AC制御やDC制御、産業用の高負荷向けSCR出力など、多数の機能を搭載しています。ゼロクロス方式(抵抗負荷)とランダムターンオン方式(誘導負荷)の出力タイプも用意しています。. 特長と利点. ブロッキング能力: 600 V. 産業用重負荷向けのSCR出力. 内蔵スナバー回路. フィルタ、カバー、熱パッドを用意. 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ. 入出力の静電容量: 8pF. 絶縁電圧: 4 kV rms. 寸法: H 22.9 x D 58.4 x W 45.7 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

Sensata / CrydomPM IP20 SSR 660Vac/50A AC/DCInput ZC
エコ商品
仕様パネル取り付けソリッドステートリレー - CW48シリーズ. CrydomのCW48シリーズは、定格電流25 → 50 Aのパネル取り付けソリッドステートリレーです。 産業用重負荷向けのSCR出力が用意されています。. 産業用重負荷向けのSCR出力 取り外し可能なIP20接触保護カバー 優れた熱的性能を実現するDBC材 LED入力ステータスインジケータ 材質ベースプレート:アルミニウム 寸法(mm)45.7×33×58.4 質量(g)81.53(2.88oz.) 取付方式パネルマウント 時間最大ターンオフ:30ms 材質(ハウジング)UL 94 V-0 保存温度範囲(℃)-40~125 最大負荷電流(A)50 入力電流(mA)最小7/13(オン状態の場合)、最大11/9 負荷力率最小0.5 スイッチング方式ゼロクロス RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~80 ターミナルタイプネジ 最小電圧(V)ターンオン:19DC/AC 最小負荷電流(A)0.15 最大逆電圧(V)- 最大ターンオン時間20ms 出力装置SCR 静電容量(pF)(入出力)最大8 絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000 最小電圧制御(V)20ac/dc 最大電圧制御(V)48dc、280ac 端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC 最大負荷電圧(V)660 最小負荷電圧(V)48
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Sensata / CrydomPM IP20 SSR 660Vac/25A AC/DCInput ZC
エコ商品
仕様最小負荷電流:0.15 A●最大負荷電流:25 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:20 V ac/dc●最大電圧制御:48 V dc、280 V ac●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR●最大ターンオン時間:17 ms●寸法:45.7 x 33 x 58.4mm●高さ:58.4mm●パネル取り付けソリッドステートリレー - CW48シリーズ. CrydomのCW48シリーズは、定格電流25 → 50 Aのパネル取り付けソリッドステートリレーです。 産業用重負荷向けのSCR出力が用意されています。. 産業用重負荷向けのSCR出力 取り外し可能なIP20接触保護カバー 優れた熱的性能を実現するDBC材 LED入力ステータスインジケータ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

Sensata / CrydomPM IP20 SSR 280Vac/50A AC/DCInput ZC
エコ商品
仕様最小負荷電流:0.15 A●最大負荷電流:50 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:24 V ac●最大負荷電圧:280 V ac●最小電圧制御:20 V ac/dc●最大電圧制御:48 V dc、280 V ac●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR●最大ターンオン時間:17 ms●寸法:45.7 x 33 x 58.4mm●定格電圧範囲:24 → 280V ac●パネル取り付けソリッドステートリレー - CW24シリーズ. CrydomのCW24シリーズは、定格電流25 → 50 Aのパネル取り付けソリッドステートリレーです。 産業用重負荷向けのSCR出力が用意されています。. 産業用重負荷向けのSCR出力 取り外し可能なIP20接触保護カバー 優れた熱的性能を実現するDBC材 LED入力ステータスインジケータ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

Sensata / CrydomPM IP20 SSR 280Vac/50A AC/DCInput RN
エコ商品
仕様最小負荷電流:0.15 A●最大負荷電流:50 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:24 V ac●最大負荷電圧:280 V ac●最小電圧制御:20 V ac/dc●最大電圧制御:48 V dc、280 V ac●スイッチングタイプ:瞬時●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR●最大ターンオン時間:17 ms●寸法:45.7 x 33 x 58.4mm●高さ:58.4mm●パネル取り付けソリッドステートリレー - CW24シリーズ. CrydomのCW24シリーズは、定格電流25 → 50 Aのパネル取り付けソリッドステートリレーです。 産業用重負荷向けのSCR出力が用意されています。. 産業用重負荷向けのSCR出力 取り外し可能なIP20接触保護カバー 優れた熱的性能を実現するDBC材 LED入力ステータスインジケータ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

関連キーワード