カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 建築金物(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「st-403」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニ高圧油圧シリンダPM-40(基本形) JPNミニ高圧油圧シリンダPM-40(基本形)JPN
52,980税込58,278
1個
35日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・有(微調整が可能機能)多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)40区分【作動油】石油系・水性系形式片ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)内径(mm)15、20、25、30、40関連資料PM・PMD外形寸法図.pdf(0.56MB)取扱説明書(1.05MB)最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式基本形
ロイヤルストーン・モア(600mm×600mm) 東リロイヤルストーン・モア(600mm×600mm)東リ
11,980税込13,178
1箱(10枚)
4日以内出荷
色柄サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
用途店舗・公共施設・住宅に、土足可寸法(mm)600×600質量(kg)18エコマーク認定認定品種複層ビニル床タイル FTグリーン購入法適合全厚(mm)3エコマーク認定番号10 123 009
ロイヤルストーン・モア(450mm×450mm) 東リロイヤルストーン・モア(450mm×450mm)東リ
8,898税込9,788
1箱(14枚)
4日以内出荷
色柄サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
用途店舗・公共施設・住宅に、土足可寸法(mm)450×450質量(kg)14.7エコマーク認定認定品種複層ビニル床タイル FTグリーン購入法適合全厚(mm)3エコマーク認定番号10 123 009
ロイヤルストーン・モア(300mm×600mm) 東リロイヤルストーン・モア(300mm×600mm)東リ
9,998税込10,998
1箱(18枚)
4日以内出荷
色柄サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
用途店舗・公共施設・住宅に、土足可寸法(mm)300×600質量(kg)16.8エコマーク認定認定品種複層ビニル床タイル FTグリーン購入法適合全厚(mm)3エコマーク認定番号10 123 009
ロイヤルストーン(450mm×450mm) 東リロイヤルストーン(450mm×450mm)東リ
7,998税込8,798特価
1箱(14枚)
当日出荷から4日以内出荷
色柄サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
用途店舗・公共施設・住宅に、土足可寸法(mm)450×450質量(kg)14.7エコマーク認定認定品種複層ビニル床タイル FTグリーン購入法適合全厚(mm)3エコマーク認定番号10 123 009
引き戸錠 召し合わせ ウエスト引き戸錠 召し合わせウエスト
3,598税込3,958
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上塗装シルバーロック(ケース)S04適合扉厚(mm)28
コードが隠せる サイドテーブル キャスター付き YAMAZEN(山善)コードが隠せる サイドテーブル キャスター付きYAMAZEN(山善)
9,298税込10,228
1台
4日以内出荷
コンパクトなサイドテーブル掃除や模様替えがしやすいキャスター付き天板が出っ張っていて、小机代わりにも活躍内部には電源タップやルーターを隠せる収納スペース両側面と背面にコード孔、天板にはざぐりがあり、コードの通り道も確保扉はワンタッチで開くプッシュ式中段は右開き戸、下段は前開き戸中棚は背中側に隙間もあり、内部上下間で配線も可能メラミ樹脂加工の素材なので、水拭きお手入れも可能背面化粧ありキャスター4個(うちストッパー付き2個)
用途サイドテーブルとして。ベッドサイドテーブル ナイトテーブル ケーブルボックス ケーブル コード タップ 収納 ボックス ベッド 枕元 寝室 ソファテーブル材質本体:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、キャスター:ポリプロピレン質量(kg)9耐荷重(kg)(天板)10、(中棚)5、(下棚)5、(全体)20寸法(cm)コードフック:中棚から高さ14、直径2 奥行2、左右付け替え可能、中棚奥の隙間:約2、収納部内マグネットの出っ張りせ:1.5×2×5、天板ざぐり:2×10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×35×52.5高さ(cm)天板下~下棚上まで:43、床から下棚上まで:7天板寸法(cm)幅40×奥行35内寸(cm)下段:幅36×奥行14×高さ17.5、間口高さ16寸法(幅W×奥行D)(cm)下棚:40×15孔径(Φmm)35内寸(幅×奥行×高さ)(cm)上段:36×12×23.5
石焼コンロセット STシリーズ テスク石焼コンロセット STシリーズテスク
14,980税込16,478
1セット
8日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
引き戸錠 召し合わせ ウエスト引き戸錠 召し合わせウエスト
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上塗装シルバーロック(ケース)S04適合扉厚(mm)28
クラシックギター弦 D'Addarioクラシックギター弦D'Addario
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
新開発の多繊維・鎖状のコア素材を使 用することにより、通常のナイロンコアのものと比べ劇的に弦寿命・チューニング安定性 を向上することに成功しました。また商品開発時には世界中のフラメンコプレイヤーから の意見を取り入れ、素早いアタックレスポンスを持ちつつも弾力のあるフィーリングを持 っています。
薄型VB Xステージ 中央精機薄型VB Xステージ中央精機
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
マグネットの吸着を利用した新しい製品です。今までにない驚異の薄さ8mmを実現しました。従来の製品から構造を変えた低価格な製品です。RoHS規制10物質不含有品です。
移動ガイドV溝と鋼球材質鋼材クランプ板クランプ移動量(mm)±6.5表面処理黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応種類xステージ
デジタル表示器対応インタフェースケーブル ダイヤトレンドデジタル表示器対応インタフェースケーブルダイヤトレンド
12,700税込13,970
1本
4日以内出荷
デジタル ST401/ST403(9P)⇔三菱Q/QnA/A計算機リンク(9P)用RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3クロ規格RS-232C端子バラ線⇔D-SUB9P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
デジタル表示器対応インタフェースケーブル ダイヤトレンドデジタル表示器対応インタフェースケーブルダイヤトレンド
12,700税込13,970
1本
4日以内出荷
デジタル GP4000 GP/ST3000 ST401/403(DB9P)⇔計算機リンク(DB25P)用RS-232Cケーブル
ケーブル長(m)3クロ備考CA3-CBL232/5M-01対応品規格RS-232C端子D-SUB9P メス⇔D-SUB25P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
デジタル表示器対応インタフェースケーブル ダイヤトレンドデジタル表示器対応インタフェースケーブルダイヤトレンド
12,700税込13,970
1本
4日以内出荷
デジタル表示器 ST401/ST403(DB9P)⇔三菱計算機リンク(DB9P)用RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3クロ規格RS-232C端子D-SUB9P メス⇔D-SUB9P メスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
デジタル表示器対応インタフェースケーブル ダイヤトレンドデジタル表示器対応インタフェースケーブルダイヤトレンド
12,700税込13,970
1本
4日以内出荷
デジタル ST400/ST403⇔三菱Q/FX/QnA/A計算機リンク(圧着端子)用RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3クロ備考CA3-CBL422/5M-0規格RS-422端子D-SUB9P メス⇔圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
デジタル表示器対応インタフェースケーブル ダイヤトレンドデジタル表示器対応インタフェースケーブルダイヤトレンド
12,700税込13,970
1本
4日以内出荷
デジタル表示器GP4000 GP/ST3000 ST400/403⇔三菱QnA/ACPU(25P)用RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3クロ備考CA3-CBLA-01対応品規格RS-422端子D-SUB9P⇔D-SUB25PRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
デジタル表示器対応インタフェースケーブル ダイヤトレンドデジタル表示器対応インタフェースケーブルダイヤトレンド
12,700税込13,970
1本
3日以内出荷
デジタル表示器 GP4000 GP/ST3000 ST400/403⇔三菱FXCPU(MD8P)用RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3クロ備考CA3-CBLFX/5M-01、CA3-CBLFX/1M-01対応品規格RS-422端子D-SUB9P メス⇔ミニDIN8P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
マスト マスプロ電工マストマスプロ電工
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
サイドテーブル YAMAZEN(山善)サイドテーブルYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
天然木の優しい風合いのサイドラック ベットサイドテーブルとしても最適
用途トレーテーブル、デスクサイドテーブル、ベットサイドテーブルとして。幅(mm)420奥行(mm)340高さ(mm)500材質天然木ラバーウッド(アミノアルキド樹脂塗装)質量(kg)5ダークオリーブキャスターなし組立時間約20~30分外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×340×500取扱説明書(0.75MB)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×340×500
有圧換気扇 電気式シャッター 鋼板製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 電気式シャッター 鋼板製Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
マンセル9YR8.4/0.5
プラスチック万能台 小原産業プラスチック万能台小原産業(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から翌々日出荷
木製万能台から進化したカラフルデザインのプラスチック万能台!キズ防止ゴム付
用途木製と比較して屋外使用でも劣化が少ない長耐久の万能台として材質ポリプロピレン樹脂
ルミナスライト スチールシェルフ Luminous(ルミナス)ルミナスライト スチールシェルフLuminous(ルミナス)(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から7日以内出荷
耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。 メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。
付属品スリーブ材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)スリーブ:ABS樹脂耐荷重(kg)150ポール径(Φmm)19
ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/スチール製) SWAGE-LINEステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/スチール製)SWAGE-LINE(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。 【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。
用途1台分のセットになります。スチール製ホースエンド。ステンレス製は別品番。
石焼コンロセット テスク石焼コンロセットテスク
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
遠赤外線効果のある石焼。 石器は熱に強く、割れにくい、特殊な石を使用しております。石器が加熱されますと、表面から遠赤外線が放射され、それが食物の内部に浸透して味の内包効果をおこさせ、水分分離や組織分解せず食物を均一に焼きあげます。特に焼肉の場合、焦げず、煙が出ず、油が飛び散らず、匂いも出ないといった特長があります。 油煙や匂いが殆んど出ませんので高級料理店・ホテル・レストラン・食堂・一般家庭などで、お部屋を汚す心配がありません。安心して御使用ください。 石器ですので、調理器に匂いがつかず、手入れがカンタンです。使用中でも石器の上に水をたらし、フキン等で拭き取ると、きれいに汚れが落とせます。又,使用後はスポンジ等でカンタンに落ちます。
高さ(mm)80材質石板;富士山熔岩石木台;ねずこ材ゴトク・火皿;アルミ合金
アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)アルミ物干金物NASTA(ナスタ)(7件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(2本)
当日出荷
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用種類壁付型サイズ(mm)400材質アルミダイカスト(ADC12)耐荷重(kg)30仕上アクリル焼付塗装1本当りの質量0.6kg
扉付電源タップ 集中スイッチ付き 4個口 防塵シャッター 180°角度調整 プラグ ELPA扉付電源タップ 集中スイッチ付き 4個口 防塵シャッター 180°角度調整 プラグELPA
1,708税込1,879
1個
当日出荷
集中スイッチ付ですので、プラグを抜かずに使用機器を一斉にON/OFFでき、無駄な待機電力をカットできます。 差込口には、ほこりの侵入を防止し、幼児のいたずらによる感電を予防するシャッター、プラグにはトラッキング火災を予防する耐トラッキングカバー付ですので、安全です。 ボディには衝撃に強いABS樹脂、差込口にはトラッキングに強いユリア樹脂を採用し、熱に強い構造です。 180度回転プラグ
ホワイトスイッチ集中スイッチコンセント形状2P
エスロン TS継手径違いチーズ40×25 セキスイエスロン TS継手径違いチーズ40×25セキスイ
499税込549
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6595材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JIS K 6743形状チーズ
単動/複動ボディネジシリンダ エナパック単動/複動ボディネジシリンダエナパック
59,980税込65,978
1個
30日以内出荷から79日以内出荷
最高使用圧力(MPa)35
ドリルホルダー 田倉工具ドリルホルダー田倉工具
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
スタータースイッチ YECスタータースイッチYEC(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
定格電圧(V)DC12/DC24スイッチOFF-ON(自動戻り)タイプビス式 2P定格電流(A)8(5sec.MAX/DC12V)/4(5sec.MAX/DC24V)取付け方法ネジ止め(Φ15)
ベンザ BIGM(丸山製作所)ベンザBIGM(丸山製作所)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
部品名称ベンザ関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.76MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.69MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.72MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(0.77MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.81MB)図解NoCBM-520SLT-1 分水器・調圧弁部品_No.38、CBM-520BH-1 分水器、調圧弁部品_No.37、SSA-α601 調圧弁部品_No.21、MS5000 調圧装置部品_No.24、SD44 調圧装置部品_No.28、MK12-3 調圧装置部品_No.20、SSA-α1000S 調圧弁部品_No.21、SSA-C610 分水器部品_No.33、CBM-520SLT 調圧弁部品_No.43、SD40-6 調圧装置部品_No.20、SSA-G540 調圧弁部品_No.12、MS343 調圧装置部品_No.28、CBM-520 調圧弁部品_No.43、MK15-3 調圧装置部品_No.20、SSA-α1001ST 調圧弁部品_No.21、SSA-α600 調圧弁部品_No.21、SSA-α1001S 調圧弁部品_No.21、MS353 調圧装置部品_No.20、CBM-520B 調圧弁部品_No.43、CBM-301SB 調圧弁部品_No.21、NCD-10ST-1 分水器部品_No.50、MS403 調圧装置部品_No.20、SSA-α500 調圧弁部品_No.33、CBM-520BH 調圧弁部品_No.43、SSA-α1000ST 調圧弁部品_No.21、SD35-6 調圧装置部品_No.20、MS5002 調圧装置部品_No.29
スリーブ BIGM(丸山製作所)スリーブBIGM(丸山製作所)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
部品名称スリーブ関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.76MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.69MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.72MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(0.77MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.81MB)図解NoNCD-10ST-1 分水器部品_No.47、CBM-301SB 調圧弁部品_No.18、SSA-α601 調圧弁部品_No.16、SD40-6 調圧装置部品_No.34、SSA-α1001ST 調圧弁部品_No.16、MK12-3 調圧装置部品_No.34、SSA-G540 調圧弁部品_No.8、CBM-520SLT 調圧弁部品_No.45、MS403 調圧装置部品_No.34、CBM-520BH 調圧弁部品_No.45、SSA-α1000ST 調圧弁部品_No.16、CBM-520B 調圧弁部品_No.45、SSA-α600 調圧弁部品_No.16、MS5002 調圧装置部品_No.26、MK15-3 調圧装置部品_No.34、SSA-α1001S 調圧弁部品_No.16、SD35-6 調圧装置部品_No.34、MS353 調圧装置部品_No.34、CBM-520SLT-1 分水器・調圧弁部品_No.40、MS343 調圧装置部品_No.25、MS5000 調圧装置部品_No.27、SSA-α500 調圧弁部品_No.30、SSA-C610 分水器部品_No.30、SD44 調圧装置部品_No.25、SSA-α1000S 調圧弁部品_No.16、CBM-520BH-1 分水器、調圧弁部品_No.39、CBM-520 調圧弁部品_No.45
VALVE SPRING  MIKUNI BST-40 02 57931030000 KTMVALVE SPRING MIKUNI BST-40 02 57931030000KTM
729税込802
1個
31日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら