カテゴリ

  • バイク部品(6)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 安全標識(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「st-5 エイト」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DWRウエイトローラー3個セット 外径15×12mm×5.5g ヤマハ系 90452 DAYTONA(デイトナ)DWRウエイトローラー3個セット 外径15×12mm×5.5g ヤマハ系 90452DAYTONA(デイトナ)
779税込857
1個
6日以内出荷
メーカー名:デイトナ メーカー品番: 90452 JANコード: 4909449445587 サイズ 外径Φ15×幅12mm タイプ 5.5g×3個 説明 ◆ 参考適合車種 ■JOG/デラックス/ZR(FI)〈SA36J/39J〉 ■Vino/モルフェ〈5ST/13P/37B〉 ■スーパーJOG ZR(ALL) など プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。 ※組付方向指定無し。 ●製品個体差により、サイズ・グラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。 ●一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。 ●外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。 HONDA車用PAスーパープーリーキット(45553)のセッティング用としても使用可能。
シンエイアーバンスタンド 両面印刷 シンエイシンエイアーバンスタンド 両面印刷シンエイ(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
屋外で使用可能なビル・マンション・施設等での案内告知、注意喚起看板の定番商品です。 ベースは安定感のあるダブルウエイト方式です。(総重量15.6kg) 本体枠はさびにくいアルミフレームを採用。 ガタつき抑制のアジャスター付きです。 面板デザイン付きなのですぐにご使用できます。
用途屋外での案内告知、注意喚起などに。タイプ両面表示設置場所屋外用(台風や強風時の設置は十分ご注意ください)質量(kg)15.6材質フレーム:アルミ・ベース:スチール・面板:アルミ複合板3ミリ幅(mm)400奥行(mm)385高さ(mm)996
シンエイアーバンスタンド 片面印刷 シンエイシンエイアーバンスタンド 片面印刷シンエイ
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
屋外で使用可能なビル・マンション・施設等での案内告知、注意喚起看板の定番商品です。 ベースは安定感のあるダブルウエイト方式です。(総重量15.6kg) 本体枠はさびにくいアルミフレームを採用。 ガタつき抑制のアジャスター付きです。 面板デザイン付きなのですぐにご使用できます。
用途屋外での案内告知、注意喚起などに。タイプ片面表示設置場所屋外用(台風や強風時の設置は十分ご注意ください)質量(kg)15.6材質フレーム:アルミ・ベース:スチール・面板:アルミ複合板3ミリ幅(mm)400奥行(mm)385高さ(mm)996
【名入れ】シンエイアーバンスタンド 両面印刷 シンエイ【名入れ】シンエイアーバンスタンド 両面印刷シンエイ
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
屋外で使用可能なビル・マンション・施設等での案内告知、注意喚起看板の定番商品です。 ベースは安定感のあるダブルウエイト方式です。(総重量15.6kg) 本体枠はさびにくいアルミフレームを採用。 ガタつき抑制のアジャスター付きです。 面板デザイン付きなのですぐにご使用できます。 無料で施設名などの名入れサービス致します。
用途屋外での案内告知、注意喚起などに。タイプ両面表示質量(kg)15.6材質フレーム:アルミ・ベース:スチール・面板:アルミ複合板3ミリ幅(mm)400奥行(mm)385高さ(mm)996仕様屋外用(台風や強風時の設置は十分ご注意ください)サービス分類名入れ
【名入れ】シンエイアーバンスタンド 片面印刷 シンエイ【名入れ】シンエイアーバンスタンド 片面印刷シンエイ
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
屋外で使用可能なビル・マンション・施設等での案内告知、注意喚起看板の定番商品です。 ベースは安定感のあるダブルウエイト方式です。(総重量15.6kg) 本体枠はさびにくいアルミフレームを採用。 ガタつき抑制のアジャスター付きです。 面板デザイン付きなのですぐにご使用できます。 無料で施設名などの名入れサービス致します。
用途屋外での案内告知、注意喚起などに。タイプ片面表示質量(kg)15.6材質フレーム:アルミ・ベース:スチール・面板:アルミ複合板3ミリ幅(mm)400奥行(mm)385高さ(mm)996仕様屋外用(台風や強風時の設置は十分ご注意ください)サービス分類名入れ
単品貼り付けウエイト IZUMI単品貼り付けウエイトIZUMI
1,998税込2,198
1箱(20g×35個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
鉛製の薄型ウェイトです。各グラムごとにカット済みで、そのままご使用いただけます。黒テープ(強力粘着)と白テープ(初期接着に優れる)をご用意しております。
材質厚さ(mm)3.8(テープ含む)幅(mm)20
鉄製アルミ2・3ピースホイール用打ち込みウェイト TECH鉄製アルミ2・3ピースホイール用打ち込みウェイトTECH
268税込295
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
主に純正アルミホイールフランジ(極薄リム)適合形状となっています。
材質最大隙間(mm)3.4
ロジック用チェック端子 MAC8(マックエイト)ロジック用チェック端子MAC8(マックエイト)
11,980税込13,178
1袋(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
TH671ST DLP短焦点プロジェクター フルHD(1920×1080) 3000lm 10000:1 2.7kg HDMI×2系統 D-Sub15ピン スピーカー5W 100インチの投影距離約1.52~1.84m BenQ(ベンキュー)TH671ST DLP短焦点プロジェクター フルHD(1920×1080) 3000lm 10000:1 2.7kg HDMI×2系統 D-Sub15ピン スピーカー5W 100インチの投影距離約1.52~1.84mBenQ(ベンキュー)
126,900税込139,590
1個
8日以内出荷
超短焦点型、フルHD(1920x1080)、3000ルーメン、アスペクト比16:9、色再現性-約10億7000万色、コントラスト比10000:1、5Wスピーカー内蔵、ズーム1.2倍、HDMI端子2系統(うち1つMHL対応)、3D対応、スマートエコ/ランプセーブモード搭載
解像度Full HD明るさ(Lm)3000
まな板立 東和ポリエイトまな板立東和ポリエイト
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
30mm厚が3枚、20mmが2枚収納可能です。
間口W×奥行D×高さH(mm)370×340×100材質ポリエチレンアズワン品番64-3251-66収納枚数(枚)30mm×2、20mm×2
スプリング クラッチウエイト 1 5ST-E6626-00 YAMAHA(ヤマハ)スプリング クラッチウエイト 1 5ST-E6626-00YAMAHA(ヤマハ)
209税込230
1個
当日出荷
主な適合純正品番5ST-E6626-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3J)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
鉄製 貼付ロールウエイト(ちぎれ防止基材仕様) IZUMI鉄製 貼付ロールウエイト(ちぎれ防止基材仕様)IZUMI
6,998税込7,698
1箱(5kg)
8日以内出荷から9日以内出荷
ポリエチレンフォームを基材とした両面テープで、特殊な加工が施されており、バランスウェイトを剥がす際の糊残りがしにくいので、作業効率がアップします。
シルバー材質鉄(鉛レス)厚さ(mm)4(両面テープ含)幅(mm)20仕様ちぎれ防止基材仕様(はがしやすく、のり残りしにくい)テープ地色
鉄製 貼付ロールウエイト(高粘着タイプ) IZUMI鉄製 貼付ロールウエイト(高粘着タイプ)IZUMI(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(5kg)
当日出荷から8日以内出荷
ポリウレタンフォームを基材とした両面テープで、柔軟性と接着特性を併せ持っています。 バランスウェイトの規格値を大幅に上回る強力な接着力が特徴です。 鉛製のウェイトは、主にこちらのテープを採用しております。
材質鉄(鉛レス)厚さ(mm)4(両面テープ含)幅(mm)20仕様強力接着(寒冷地等にも)(テープ)黒
ウエイト 52W-17632-01 YAMAHA(ヤマハ)ウエイト 52W-17632-01YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
主な適合純正品番5ST-E7632-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
補修CVTプーリーベルトKIT ALBA(アルバ)補修CVTプーリーベルトKITALBA(アルバ)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
「修理代金はいくらかかるのか」と不安になったら当キットの出番。車種専用キットだから部品の組み合わせの心配ご無用なのです!車輌型式によりウエイトローラーのグラム数やベルトが変わります。
クラッチスプリング Grondement(グロンドマン)クラッチスプリングGrondement(グロンドマン)(3件のレビュー)
379税込417
1セット
5日以内出荷から8日以内出荷
スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。グロンドマンクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧め致します。
DWRウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)DWRウエイトローラーDAYTONA(デイトナ)(115件のレビュー)
649税込714
1セット(3個)
当日出荷から4日以内出荷
スーパースプリントウェイトローラーシリーズ特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。
ノーマルクラッチスプリング ALBA(アルバ)ノーマルクラッチスプリングALBA(アルバ)(2件のレビュー)
469税込516
1セット
6日以内出荷から9日以内出荷
スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。アルバクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧めします。
材質バネ用ピアノ線適合排気量(cc)50
T型 六角棒 スパナ エイトT型 六角棒 スパナエイト(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
首下が500mmと長く、深い場所の作業に適した鉄ハンドルT型六角棒、強力締め付けも容易
用途六角穴付ボルトの締緩首下長(mm)500材質(ハンドル)形状T型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
T型六角棒スパナ 鉄ハンドル エイトT型六角棒スパナ 鉄ハンドルエイト(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
バツグンの耐摩耗性と耐久性を誇り、作業が迅速に行え、強力な締め付けが容易です。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
鉄製スチールホイール打ち込み用ウエイト 東豊工業鉄製スチールホイール打ち込み用ウエイト東豊工業(1件のレビュー)
329税込362
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
JATMA/TRA/ETRTO 規格ホイール適合品。鉛レス対応モデル。
用途4輪小型・普通車 汎用スチールホイール用 打込みウエイトウエイト隙間寸法(mm)1.7~2.1
ウエイトローラー NTBウエイトローラーNTB(206件のレビュー)
989税込1,088
1セット(6個)
当日出荷から15日以内出荷
材質比重の重い真鍮製 一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
ウエイト セツト 5ST-WE763-00 YAMAHA(ヤマハ)ウエイト セツト 5ST-WE763-00YAMAHA(ヤマハ)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら