ケーブルジョイントST-60半田のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田
使用電線38~60(mm2)
金具径(Φmm)23 3溝
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-60半田のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田
使用電線38~60(mm2)
金具径(Φmm)23 3溝
1本
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-60ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
使用電線38~60(mm2)
金具径(Φmm)23 3溝
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-60ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
使用電線38~60(mm2)
金具径(Φmm)23 3溝
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-60V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
定格電流(A)400
電線太さ(mm2)60~80
電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT
定格使用率(%)60
1本
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-60V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
定格電流(A)400
電線太さ(mm2)60~80
電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT
定格使用率(%)60
1本
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
等速ジョイントベアリングの軽度なトラブル(異音など)に対応した 専用の消音添加剤です。
危険物の類別非危険物
1個(60g)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
踏み台 折りたたみ式 スチール製
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付
材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として
最大使用荷重(kg)100
材質ポリプロピレン樹脂
段数1
耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。
メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。
付属品スリーブ
材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)スリーブ:ABS樹脂
耐荷重(kg)150
ポール径(Φmm)19
接続方式(ジョイント間)ピン
仕様接続部丸型
STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
講演会、演説、授業、セミナー、司会等で必需品の演説台。キャスター付きで、移動も楽々。前輪は固定式、後輪はストッパー付きなので、もたれても動きにくい仕様。A4ファイル、ノートパソコンを置いても十分な広さ。配線ホール付きなので、コードもすっきり。便利な棚板付きなので、配布資料やパンフレットを置くことも可能。足元にも棚板があり、OAタップなどを置くことが可能。前板の下部を長くし、キャスターが見えにくい仕様
用途講演会、授業等に。 YAMAZEN ヤマゼン 山善 演説台 演台 講演台 司会台 教卓 教義台 キャスター 講演会 セミナー 結婚式 演説 プレゼン プレゼンテーション 司会 講話 授業 教室 ホテル 旅館 事務所 会議室 オフィス
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板
幅(mm)595
質量(kg)22
高さ(mm)1090
奥行(mm)405
キャスター前輪:固定式(横向)、後輪:自在キャスター(ストッパー付き)
棚板耐荷重(kg)10(1枚当たり)
組立時間約20~30分
取扱説明書(1.09MB)
総耐荷重(kg)20
棚板有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×380×200
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)555×380
こんなお得な商品も!
ステンレス結束バンド
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
どの環境下でも使用可能
ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。
強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。
ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。
作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。
幅W(mm)4.6
用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ
能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
デザインが人気の接着・アンカー併用タイプのスタイリッシュなカーストッパーです。
簡易使用にもプロ使用にも対応、応用範囲の広い車止め。
特殊設計により接輪時の力が下方にかかるため、はがれにくく丈夫です。
取付は接着剤(別売り)でOK。手軽に確実に設置できます。
より強度が必要な場合、オールアンカー又はアスファルトアンカーでの補強も可能です。
用途普通乗用車まで
材質プラスチック
質量(kg)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×100
霧化エアとピストン作動エアが分離式です。ピストン作動エア圧力に関係なく霧化エア圧力の設定ができるため、低圧霧化エアを用いて、粗い霧で飛散しないソフトなスプレーができます。食品油、離型剤などの各種油のスプレーに適し、飛散を防止して作業環境をクリーンに保ちます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます。低圧型
用途塗装や食品加工油・プレス油・各種油
質量(g)285
吹付パターン丸吹/平吹 両用
使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5 (ピストン作動)0.01~0.1 (霧化)
液入口G1/8
エア入口G1/8
●メッシュ構造なので常に通気があり嫌な臭気がこもりません。
●メッシュが細かいのでカラス対策に最適です。
●錆に強い溶融亜鉛メッキ。
●集積状況が一目で分かります。
●扉が大きいので、ゴミの投棄と回収がラクに行えます。
●町内会や自治会でのごみ集積所に。
●マンションや店舗の屋外用ごみ箱としても使えます。
●業務用 大型 ゴミ箱 ゴミステーション ごみ集積所 町内会 自治会 屋外ゴミ箱 マンション カラス対策 メッシュ 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱 屋外用
用途ゴミの集積保管
種類ゴミ集積保管庫
色シルバー
材質スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
穴径(Φmm)12(アンカーボルト用)
狭いところや奥まった場所のタップ立て作業を楽にこなします。
メガネ、スパナ、そしてソケット等の延長工具を連結できる便利なガイドです。
セット内容M6用(ST-606)、M8用(ST-608)、M10用(ST-610)、M12用(ST-612)
寸法A(mm)(ST-606)10、(ST-608)12、(ST-610)14、(ST-612)14
寸法B(mm)(ST-606)25、(ST-608)27、(ST-610)27.5、(ST-612)29.5
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
保護カバーの固定用としてご使用ください
定格電圧(V)AC600
材質ABS樹脂
UL規格UL-94HB
RoHS指令(10物質対応)対応
大根やごぼう、にんじんの千切りに。大根やきゅうりで刺身のつまに。調理部はステンレス製で丈夫で衛生的。
用途料理の下ごしらえに。
材質(金属部)ステンレス鋼
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)70
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×90×13
刃幅(mm)70
刃先形状片刃
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
棚と支柱の組み合わせで、あきらめていた場所に棚を取付けられます。
耐荷重(kg)10
本体寸法(mm)550~900
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スクリューサポート・大型スクリューサポート・マグネシウムジャッキに使用できます。
用途異形物の支えに
材質スチール(S45C)黒染仕上げ
長さ(mm)(ダボ)10
径(Φmm)(ダボ)11
加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。
耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。
厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。
加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。
シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。
ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。
小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
ベースのガタつきを抑えるアジャスター付きしっかりした作りで、支柱サイズに合わせて2種類からお選びいただけます。土台部分はハの字になっており、未使用時はネスティングをしての保管が可能です。ガタつき防止のため、右手前にアジャスターを装備しています。重ね収納を考慮したハの字のスタンド
材質土台/鋳鉄(FC200・塗装)、支柱/SUS304
寸法(mm)333×272×55
質量(kg)(ベース) 約8
色透明
材質再生PET製
厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
オーブン・レンジ・食洗機OK。安心の日本製耐熱ガラス。調理にも保存にも使えるので便利です。
材質本体:耐熱ガラス フタ:ポリプロピレン
大型レーザープリンタにも対応する、スチール製プリンタ台です。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
キャスターあり
ベースのガタつきを抑えるアジャスター付き背面に固定されたキャスターで移動に便利です。しっかりした作りで、支柱サイズに合わせて2種類からお選びいただけます。土台部分はハの字になっており、未使用時はネスティングをしての保管が可能です。ガタつき防止のため、右手前にアジャスターを装備しています。台座後部にキャスターが付いています。重ね収納を考慮したハの字のスタンド
材質土台/鋳鉄(FC200・塗装)、支柱/SUS304
寸法(mm)333×306×55
質量(kg)(ベース) 約8
ディンプルシリンダ錠式で、信頼と実績のキーボックスです。
外せて持ち運べるキーハンガー。落ちない名刺ホルダー。
整理に便利な整理カードと名刺ホルダー。安全性に配慮したTRシリンダー、鍵の潤滑剤ニューキーシュット装備です。
色メタリックブラウン
付属品TRシリンダーキー×2、ニューキーシュット×1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
ポストスタンドは、防振台や光学実験台に直接構築することができます。低光軸の光学ユニットを自由に配置することができます。
パターン開き(mm)【最大】260
トラスコ品番810-5455
質量(g)300
粒径(μm)28
噴出量(mL/min)【液体】0~62
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)0.5
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
外枠に樹脂桟をはめ込んでねじ止めする簡単施工で、外枠受桟が不要。
外枠に気密材を配して気密性能を向上。
温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠と隙間が生じない構造。
蓋補強材が外枠にのる構造で高強度。
用途室内床下点検口
付属品取手×1、蓋補強材×1、樹脂桟×8
材質(内外枠)A6063S-T5
仕上内外枠/二次電解着色塗装複合被膜16μm、蓋補強材/粉体塗装(ホワイト)
材質(樹脂部)(桟)ポリプロピレン
材質(フタ)(補強材)SPCC
材質(取手)(回転)ZDC2、ポリプロピレン
材質アクリル
外寸(mm)Φ75×H75(全てスタッキング時H345)
EBM品番1545300
1セット(6個)
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
材質PTFE、中芯/SUS201
径(Φmm)8、(羽根))64
芯径(mm)(ステンレス)6
エア・電動インパクトレンチ用のTORX T ビットソケットです。
精度が高く確実な作業ができます。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)12.7
材質専用クロームバナジューム
全長(mm)40
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ