適合ST-38
ケーブルジョイントST-38ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
使用電線22~38(mm2)
金具径(Φmm)20 3溝
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
物流の合理化に貢献する汎用ボックス。規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
材質PP
有効内寸(mm)480×365×215
外寸(mm)538×413×240
内寸(mm)490×375×225
圧縮荷重(N[kgf])25080[2560]
ケーブルジョイントST-38半田のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田
使用電線22~38(mm2)
金具径(Φmm)20 3溝
1本
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
ケーブルジョイントST-38半田のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田
使用電線22~38(mm2)
金具径(Φmm)20 3溝
1本
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
ケーブルジョイントST-38V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
定格電流(A)300
電線太さ(mm2)38~50
電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT
定格使用率(%)60
ケーブルジョイントST-38ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
使用電線22~38(mm2)
金具径(Φmm)20 3溝
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-38V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
定格電流(A)300
電線太さ(mm2)38~50
電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT
定格使用率(%)60
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【耐油耐圧ブレードホース】ホースの内外面ともに耐油配合でトヨロンホースに比べ耐油性がよく、硬くなりにくい。
【柔軟性】ホースは柔らかくしなやかで継手に挿入しやすい。
【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~75mm)。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
使用温度範囲(℃)-5~60
耐久性に優れたハードタイプボックス。
トレーがついているので小物の収納もできます。
コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。
バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
用途工具・小物の収納に
材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ中皿あり
接続方式(ジョイント間)ピン
仕様接続部丸型
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ
能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
スプレー缶などの高さのある物を立てたまま収納できる「コの字型トレー」付き。トレーが付いているので小物の収納もできます。
材質フタ・トレー・ハンドル:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂
色サンドベージュ
材質(本体)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
扉付きタイプシューズロッカーです。
材質スチール
色セミホワイト
鍵なし
グリーン購入法適合
水・熱に強いアルミ製!
取付方式ステッカー
材質アルミ
仕様裏面粘着
多量の空気を瞬時に使用する場合などに最適なべビコン専用タンクです。
種類立型
最高使用圧力(MPa)0.93
ドレン排出口径PT1/4B(8A)オネジ
シンプルで簡単、防犯対策にもってこいの電話録音機。かかってきた電話に警告メッセージで応答。
在宅時と外出時に応答を入り切りしたい場合、スイッチひとつで簡単に切り替え。取り付け工事不要。電話回線と電話機の間に接続するだけ。
仕様運用回線:アナログ2線式(アナログ回線、PBX回線、INS回線、IP回線)、ファイル作成:1通話ごとに1件、長時間通話の場合最大30分、最大30件
付属品ACアダプター(9V/500mA/1.8m)、モジュラーコード(1m)、取扱説明書、簡単取付マニュアル
質量(kg)0.15
消費電力(W)4.5
電源ACアダプタ(音声出力端子付き)
保存方法上書き録音、内部メモリー
寸法(横×縦)(mm)115×70×30
録音時間(分)60
録音方式自動
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
難燃効果で火事事故を防止します。過剰な高温にも強さを発揮します。長寿命でエコロジーです。
セット内容オス×2、メス×2
JIS規格(使用電線の種類)WCT・WNCT・WHCT・WRCT・WRNCT・WRHCT
定格使用率(%)60
指を通して、不意の落下が防止できるリング形状のフィンガーストラップが先端にセットされているネックストラップです
用途スマートフォンやデジカメの落下防止
タイプフィンガーストラップ
色ブラック
材質ネックストラップ部分/ポリエステル、PC(ポリカーボネート)、PP(ポリプロピレン)、ナイロンフィンガーストラップ部分/POM(ポリアセタール)、PC、ナイロン(松葉紐部分)
寸法(mm)全長/最短時430、最長時610(フィンガーストラップの松葉紐先端まで含む)ネックストラップ部分/紐幅W9×D332~514(うち先端クリップ部分W14.5×D12×H32mm) フィンガーストラップ部分/W31×D6×H105(本体W31×D6×H43mm、松葉紐62mm)リング部分内径/約23mm
耐荷重(kg)0.5
アズワン品番64-0871-15
耐荷重(g)500
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
軽量化と耐久性とデザイン性の3つの高バランスを兼ね備えています。軽くて耐久性があります。
用途ツールの収納、携帯に。
仕様適応ベルトサイズ60mmまで
材質ポリエステル
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
材質黒心可鍛鋳鉄(バンド付)
形状めすおすチーズ
使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類管用テーパねじ
適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
材質黒心可鍛鋳鉄(バンド付)
形状チーズ
使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類管用テーパねじ
適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
ポストスタンドは、防振台や光学実験台に直接構築することができます。低光軸の光学ユニットを自由に配置することができます。
4層タイプで高い静電防止機能を備えています。電子素子などの用途に適しています。
厚さ(mm)0.076
材質4層ポリエステル・メタル・ポリエステル・PE(ポリエチレン)
引張強度32MPa/m2
透過率(%)40
静電気耐力シールド性:<30V 、消去特性:<2秒
表面抵抗値(Ω)<10^12
1台4役の多機能収納スツールです。イスとしての使用はもちろん、オットマンとしてもお使いいただけます。座面を裏返すと、簡易テーブルになり、ゴムで座面を固定することで、安定してお使いいただけます。脚付きデザインで、フローリングの部屋や木製家具とも相性抜群です。コンパクトに折りたためます。小物の収納に便利なインナーBOX付きです。ソファやチェアで人気のコーデュロイ生地を採用しています。
材質構造部材:繊維板、天然木、スチール、合成樹脂化粧繊維板(メラミン)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
幅(mm)380
寸法(mm)(インナーBOX)330×170×65
高さ(mm)350
質量(g)4200
奥行(mm)380
耐荷重(kg)全体90(座面80、本体内10)
内寸(mm)340×340×220
素材布
折りたたみ寸法(mm)380×380×124
タイプフィンガーストラップ、ネックストラップ兼用
材質ポリエステル、PC、PP、ナイロン
全長(mm)430~610
耐荷重(kg)0.5
ソファやベッドサイドなど用途に合わせて伸縮可能なサイドテーブルです。幅約38~66cmまで伸縮できます。天板はメラミン樹脂加工で熱や水、汚れに強くお手入れが簡単です。可動部天板の裏面には溝があり、スライドしても天板とずれにくくなっています。底板を入れることで重厚感を演出しています。オープンスペースは魅せる収納にぴったりです
高さ(mm)517
質量(g)7300
奥行(mm)247
間口(mm)380~661
耐荷重(kg)全体:15、天板:5、可動部天板:5、底板:5
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)オープンスペース:329×195×430
軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納。
材質(本体)アルミ合金
外寸法・奥行(mm)300
有効内寸法・奥行(mm)280
切断が簡単で長さの調整が自由、配管工事が容易
用途粉体、気体、粒体物の輸送。空調設備のダクト、一般集塵、送排気用
仕様軽量
材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層
色深灰色/浅灰色
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体粉体/粒体
特性柔軟性/内面平滑性
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ