1,155件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

あらゆるオリジナル入力画面の設計や、独自帳票出力を実現。販売管理システムとの双方向連携で、あらゆるニーズに対応。”かんたん便利”5つの特長。1.オリジナルの入力画面を設計し、自由な入力が可能。2.実物の伝票イメージ通りの画面でスムーズに伝票印刷。3.販売管理システムとの双方向データ連動を実現。4.多数の計算式や関数に対応し、あらゆる伝票や入力画面の設計が可能。5.コクヨ@Tovasにデータ転送して、メール送信やFAX送信も
1個
289,800 税込318,780
7日以内出荷

運送会社システム連携。複写式送り状の印刷。商品ラベル・バーコードラベルの印刷。”かんたん便利”6つの特長。1.送り状を見たまま入力。2.販売管理システムの受注・売上データを利用して送り状発行。3.主要運送会社の送り状発行システムとも連携。4.商品/出荷ラベルの発行 / 各種 バーコードやQRコードも出力。5.出荷一覧表に加え、名寄せ機能も標準搭載。6.オリジナルフォームも簡単設計
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷




透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。
用途木、金属、透明アクリル樹脂などに。 仕様切断にはカッターが必要 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-20~150 粘着力(N/10mm)40 粘着タイプ超強力 適合用途透明 被着材の素材金属
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SS5Y5-12STD1B-02U-D-NA S Series(SS5Y5-12STD1B) SMC CADデータあり
取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数2 SIユニット(TD)AS-Interface対応(4in/4out31SlaveMode電源1系統)(マイナスコモン) 入力ブロックの種類(B)PNP入力&M124点入力 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10 ポート取出位置【P・E】(U)U側 入力ブロック連数(1)1連
1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷

刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
1本
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1個
92,980 税込102,278
8日以内出荷

1個
99,980 税込109,978
8日以内出荷

本商品はUSB-AとUSB-C両方のコネクターを搭載したUSBメモリーです。Windowsパソコンはもちろん、MacBookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でご利用いただけます。スマホやパソコンの容量不足解消にもおススメです。動画や写真データを本商品に保存することで手軽に空き容量を増やす事が可能です。容量は16GB、32GB、64GB、128GB、カラーはブラックとシルバーの2色ございます。シーンや好みに併せて選択いただけます。
電源USBバスパワー 対応OSWindows10、Windows11、MacOS10.15~13、iPadOS13~16、Android8.0~13、ChromeOS コネクタ形状USB StandardAコネクター、USB Type-Cコネクター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×70×8.2/約11 インターフェースUSB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0※転送速度は「SuperSpeed /High-Speed」に対応 動作環境USB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0対応のUSB-AまたはUSB-Cを搭載した機器 保証期間1年間 動作温度、湿度範囲0~35/10~90※結露無き事 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

耐久性アップ!チタンコーティング。切削が速い・切れ味鋭いスパイラル溝。
用途1本で複数サイズの穴あけ・穴径の拡大や修正に。 シャンク径(Φmm)(六角)6.35 材質チタンコーティングハイス鋼 最大板厚(mm)(穴あけ可能)2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパイラル溝+四つの刃で圧倒的速切れ。従来の二枚刃に比べ、接点倍増。切れ味・安定性アップ。インパクト対応18Vまで。特許商品。
シャンク径(Φmm)(六角)6.35 材質チタンコーティングハイス鋼
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。 砥石寸法(Φmm)外径180 砥石寸法(mm)厚さ20 砥石寸法(Φmm)穴径70 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])400/470 電源(V)100 消費電流(A)1.3 消費電力(W)125 コード長さ(m)1.85 付属品砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク 質量(kg)5 周波数(Hz)50/60
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

小型軽量で持ち運びに便利。刃物に合わせて回転数調節可能です。砥ぎ水は本体内部の容器に溜める構造。
電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.8 砥石寸法(Φmm)外径135 無負荷回転数(min-1[r.p.m])変速300~600 砥石寸法(mm)厚さ18 付属品中砥石(1000)、砥石押さえ、スパナ、排水受ケース(以上本体に装着済)、給水タンク 材質外装 ABS、排水受ケース AS、吸水タンク AS、刃物ガイド 鉄、電源コード VCTF 質量(kg)2.6 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)40 絶縁方式2重絶縁 定格時間(分)30 砥石内径(mm)45
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

チップソーストッパー付で作業が容易です。 センターの金具を調節することにより230mm、255mmのチップソーの研磨作業が可能です。
用途刈払メンテナンス用品。 材質ABS樹脂 幅(mm)280 高さ(mm)60 質量(g)340 奥行(mm)280 適合サイズ(mm)230~255
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
18,980 税込20,878
28日以内出荷

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

窓ガラスに貼り付けることで、熱を遮断し室温の上昇を抑えることが可能です。 水をふきつけるだけで貼り付け可能です。 可視光線を透過するため、外側を見ることが可能です。
材質PVC 厚さ(mm)0.21 透過率(%)(可視光線)0.78 紫外線透過率0.04
1枚
1,640 税込1,804
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SSDシリーズのTiNコーティングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途 材質超微粒子 形状刃:右ネジレ30° 刃数2枚刃 先端角(°)118 表面処理TiNコーティング
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

軽量で使い易く、熱伝導に優れたロイヤルセカンドシリーズ。材質は、IHクッキングヒーターで実績のあるNSSC180(新日鐵住金ステンレス社)を採用。従来のロイヤルシリーズより20%の軽量化を実現(和鍋、天ぷら鍋を除く)。ハンドルは持ちやすいワイヤーハンドルを採用(ソテーパン、シチューパンを除く)
用途100V/200V対応。ガス火/IH対応 材質ステンレス(NSSC180) 板厚(mm)1.5
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バーコードリーダーを立てかけて置くことが出来るスタンドです。角度調整が可能。本体のネジを回して固定することができます(工具不要)。スタンドが滑りにくくなるゴム足つきです。汎用性の高いスタンドで様々なバーコードリーダーを置くことができます。スタンドは折りたたみが可能で、持ち運びにも便利です。※推奨バーコードリーダーサイズ:(ハンディタイプ/ガンタイプ限定)バーコードリーダー上部のサイズ:50-65mmハンドルサイズ(持ち手):28-32mmバーコードリーダーの長さ:160-172mm重量:133-220g※必ずしも推奨サイズのものすべてで使えるわけではありません。※この範囲外でも使える場合はありますので、貸出などで一度試してみてもらってください。
セット内容スタンド本体、取説(保証書) 長さ(mm)28-32バーコードリーダー(50-65mmハンドルサイズ(持ち手)) サイズ(ハンディタイプ/ガンタイプ限定)バーコードリーダー上部のサイズ 質量(g)133-220※必ずしも推奨サイズのものすべてで使えるわけではありません。※この範囲外でも使える場合はありますので、貸出などで一度試してみてもらってください。 対応機種BCR-002,BCR-005,BCR-006,BCR-1D9BK,BCR-2D10GY,BCR-2D12,BCR-2D5BK,BCR-2D6,BCR-2DJP4BK,BCR-BT2D4BK,BCR-DPM2D8,BCR-TC1D1BK,BCR-TC2D1BK,BCR-WL1D1BK,BCR-WL2D1BK、(サンワ品番)BCR-002,BCR-005,BCR-006,BCR-1D9BK,BCR-2D10GY,BCR-2D12,BCR-2D5BK,BCR-2D6,BCR-2DJP4BK,BCR-BT2D4BK,BCR-DPM2D8,BCR-TC1D1BK,BCR-TC2D1BK,BCR-WL1D1BK,BCR-WL2D1BK
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

両サドル台座は配管時の障害物乗り越え箇所等に使用します。 両サドル台座は重ねて使用できます。
ミルキーホワイト 厚さ調整範囲(mm)5
1袋(10個)
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボード部分はブラックボード用マーカーで書き消し自由、マグネットも使用できます。A3用ポスターパネルとしても利用可能です。面板は角度調節・タテ、ヨコ回転可能です。
材質(本体)アルミ(透明シート)ポリカーボネート(面板)スチール 板面:黒、枠:シルバー 仕様完成品マグネット対応 トラスコ品番382-8255 幅(mm)460 高さ(mm)1000 質量(g)4860 奥行(mm)337
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

注射針型アタッチメントは、吸着面を研磨・面取り加工したステンレス製パイプを使用しています。 超軽量微小部品の取り扱いにも対応できる最小穴径Φ0.1からご用意いたしました。 エアーピット本体の風量調節ネジとの併用で、吸着物の離脱も非常に円滑になります。 ストレート型・45°屈折型・吸着口楕円型があります。
質量(g)2
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タンガロイTAC工具部品
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)ほか
1,745 税込1,920
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常に柔らかく10歳以下のお子様に最適。空気の継ぎ足しが必要ないスポンジボール。
材質ポリウレタン
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マリンテックバスバー
大電流分配用スタッドターミナル! 配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用! 大容量型 長さの短い並列タイプ・設置場所を選ばないコンパクト設計! 直流・交流用/端子接続台 圧着ターミナル接続式 ステンレス製ナットを使用 本体は樹脂製
付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット 容量(A)最大150
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管時の障害物乗越え箇所等に使用します。重ねて使用できます。
材質耐候性樹脂製 厚さ(mm)5
1箱(10本)
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番431-4671 質量(kg)6.5 (板面)黒 枠の色シルバー
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

業界最軽量のエアダスターです。軽い・扱いやすい・疲れにくい、人間工学に基づいた設計で、より握りやすく、長時間の作業の負担を軽減します。手元で楽々調整できるダイヤル式流量調節機能付きなので、無駄なエアーの使用を防ぎ、省エネに貢献します。冬の作業も快適に行え、接触しても対象物を傷つけにくいPP樹脂製です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 空気吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時) 仕様ダイヤル式流量調整機能付き 材質PP樹脂 質量(g)70
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ボード部分はブラックボードマーカー用で書き消し自由。 表面は透明プラスチックシート付でA1用パネルポスターとしてもご使用頂けます。
幅(mm)655 高さ(mm)575 質量(g)9400 奥行(mm)1150
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボード部分はブラックボード用マーカーで書き消し自由、マグネットも使用できます。A1用ポスターパネルとしても利用可能です。
仕様完成品マグネット対応 トラスコ品番382-8263 材質(本体)アルミ(透明シート)PVC(おもり・面板)スチール 幅(mm)655 板面:黒、枠:シルバー 高さ(mm)1150 質量(g)8840 奥行(mm)575
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

鉄・アルミ・樹脂・木材への穴あけに最適です。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。
用途鉄・軽金属・樹脂・木材への穴あけ作業。 材質ハイス鋼 シャンク径(mm)6.35(六角) 穴あけ可能板厚(mm)鉄:5
1セット(5本)ほか
968 税込1,065
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルスキマ用の専用アダプタです。
電源単相100V
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

写真などのデータを気軽に持ち運ぶことができるUSBメモリーです。 使い方も簡単で、パソコンのUSBコネクターに挿すだけ。面倒な設定はいりません。 また、USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応しており、データ転送もらくらく。 もちろん、USB 2.0でも使用可能。USBコネクターはスライド機構を採用しているのでキャップの紛失の心配もありません。
インターフェイスUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0 質量(g)約9.8 使用温度範囲(℃)0~40 使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)
1台ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

。スキャンカットDX用アクセサリー。強粘着カッティングマット(12インチ)1枚入り
1台
2,498 税込2,748
翌日出荷

1個
8,798 税込9,678
当日出荷