SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
長さ(m)4
形状パイプ
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
アルミ合金製で軽量で使いやすい商品です。オレンジボタンをワンプッシュすれば自在にスライドできます。上部は塗装してあり、サビに強くなっています。
用途ボール盤・電気ドリルなどの穴開け作業。
種類その他バイス
最大口開き(mm)66
口幅(mm)68
口深(mm)25
材質(本体)アルミ合金
主な用途穴あけ作業
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
長さ(mm)2750
JIS規格JIS G 3452
厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
1個
¥189,800
税込¥208,780
31日以内出荷
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1個
¥3,098
税込¥3,408
31日以内出荷
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
全長(m)4
規格JIS G3452
種別ネジ無
長さ(m)4
JIS規格JIS G3452
1個
¥47,980
税込¥52,778
31日以内出荷
適合車種KTM 1290 SUPER DUKE R (2017-2019)
1個
¥76,980
税込¥84,678
36日以内出荷
適合車種KTM 1290 SUPER DUKE GT (2016-2021)
1個
¥76,980
税込¥84,678
36日以内出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
適合車種KTM 1290 SUPER DUKE R (2014-2016)
1個
¥69,980
税込¥76,978
36日以内出荷
適合車種SUZUKI GSX1400 (2002-2007)
1個
¥139,800
税込¥153,780
36日以内出荷
適合車種HONDA FIREBLADE CBR1000RR (2014-2016)
1個
¥52,980
税込¥58,278
36日以内出荷
適合車種SUZUKI GSX1400 (2002-2007)
1個
¥289,800
税込¥318,780
36日以内出荷
適合車種YAMAHA YZF R1 - R1M (2015-2019)
1個
¥69,980
税込¥76,978
36日以内出荷
適合車種SUZUKI GSX-R1000 (2001-2006)
1個
¥329,800
税込¥362,780
36日以内出荷
適合車種SUZUKI GSX-R1000 (2001-2006)
1個
¥329,800
税込¥362,780
36日以内出荷
仕様監視対象:液体検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし最小流量:15 L/min最大流量:125 L/min電源電圧:250 Vパイプの直径範囲:1 インチ接続タイプ:1 BSP最大圧力:55バール素材:ステンレススチール動作温度 Min:-18℃動作温度 Max:+100℃シリーズ:FS-550EFS-550E Series Flow Switch. Standard FS-550E switches sense liquid flow in either direction to monitor flow/no flow conditions. The paddle is trimmed during installation to permit switch actuation at the desired flow rate. As flow increases, the paddle pivots to move out of the liquid path, producing less than 200 MB of pressure drop regardless of pipe size. Features and Benefits. Flow: 15.0 l/min - 125.0 l/min with preadjusted set points. Housing: Brass or stainless steel. Minimum inline restriction; Paddle pivots to move out of liquid path with increasing flow. Operating temperature: 150℃ maximum. Product Application Information. Compressors. Heat Exchangers. Turbines. Engine. Boilers. Chillers. Valves. Pumps. Regulators
1個
¥89,690
税込¥98,659
7日以内出荷
1個
¥349
税込¥384
31日以内出荷
一本で多用途に使用できる便利なペンチです。2~8mm2、6~16mm2の端子の圧着が可能です。径2・3mmまでの針金の切断ができます。4~11mmまでの小さなナットもはさめます。2.5・3・3.5・4mmのボルトの切断もできます。軟線の切断、ビンのふた開けもできます。
用途つかむ、きる、皮むき、かしめる等。
仕様ワイヤーストリッパー(1.0mm2・1.5mm2・3mm2・5.0mm2・7mm2)
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
形状パイプ
最高使用圧力(MPa)70
金属製 ソープディスペンサー
材質(ポンプ部)ポリエチレン
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。
材質アルミ(A6063)
表面処理B2アルマイト
Compact Series Linear Guides LH Series (Pre-Fitted Carriage)。Large self aligning property High vertical load capacity Widthstands high impact loads Highly corrosion resistant martensitic stainless steel as standard Ball cage (10 and 12mm versions only) retains balls when carriage is removed from the rail Carbon steel
仕様●メーカーシリーズ:LH●レール幅:10mm●レール長さ:395mm●キャリッジ長さ:31mm●キャリッジ幅:20mm●動定格荷重:1860N●静定格荷重:3920N●レール材質:炭素鋼●コード番号:491-9302
アズワン品番65-8051-40
1個
¥73,980
税込¥81,378
欠品中
切断能力 = 3 → 22 mm。材料カット = 銅。ボディ材質 = 亜鉛合金。。パイプカッター(3 → 22 mm). From RS PRO, this professional automatic pipe cutter is a highly efficient way to cut copper pipes. With an internal circular steel alloy blade, the pipe cutter simply clips onto appropriately sized pipes, and then can easily be rotated around the pipe for a quick and clean cut. It can be adjusted by an easy-to-use knurled nut, and is perfect for use in confined spaces. Compact and easy-to-use, this copper pipe cutter is fantastic toolbox addition for professionals and enthusiasts alike. Features and Benefits Steel wheels and rollers Die cast body Compact size perfect for use in confined spaces Ideal for use on microbore or standard central heating systems Fast and clean cuts Applications These circular cutters are perhaps the most efficient way to cut copper piping, delivery a fast and cleaner cut than a hacksaw. Their compact size means they can be used in tight and difficult to reach locations where a hacksaw would be impractical. As such, they are often used by plumbers and maintenance workers in both domestic and commercial plumbing applications. From boiler work to installing a sink, these copper pipe cutters are an essential addition to the plumber's tool kit. Why RS PRO. RS PRO aims to be your go-to brand for reliability and value for money. We source high-quality parts at great prices and test everything with our in-house experts to ensure the quality you need. When it comes to tools, we know that versatility and dependability are what you need. As such, we stock a variety of mainstay and specialist tools to suit any application. Whether you're a professional electrician, plumber, builder or DIY enthusiast, RS PRO is here to support you. スチールホイール及びローラー ダイキャストボディ 狭い場所での使用に最適なコンパクトサイズ マイクロボア又は標準のセントラルヒーティングシステムでの使用に最適
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
エルボアダプタ - オステーパー / 平行. This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of -18oC to +70℃ makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. Features and Benefits. Operating Temperature Range -18 to +70℃ Operating Pressure of -1 to 15 bar. Applications. The push-on and screw collar design of these fittings makes them secure and suitable for instrumentation, vacuum and general-purpose applications, and they can be used with nylon or polyurethane tubing. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO Seal of Approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = R 1/8 オスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/8 オスメーカーシリーズ = 1100角度 = 90°℃基準適合 = RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
エルボアダプタ - オステーパー / 平行. This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of -18oC to +70℃ makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. Features and Benefits. Operating Temperature Range -18 to +70℃ Operating Pressure of -1 to 15 bar. Applications. The push-on and screw collar design of these fittings makes them secure and suitable for instrumentation, vacuum and general-purpose applications, and they can be used with nylon or polyurethane tubing. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO Seal of Approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = R 1/4 オスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/4オス角度 = 90°℃基準適合 = RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
エルボアダプタ - オステーパー / 平行. This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of -18oC to +70℃ makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. Features and Benefits. Operating Temperature Range -18 to +70℃ Operating Pressure of -1 to 15 bar. Applications. The push-on and screw collar design of these fittings makes them secure and suitable for instrumentation, vacuum and general-purpose applications, and they can be used with nylon or polyurethane tubing. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO Seal of Approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = G 1/4 オスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = G 1/4 オス角度 = 90°℃基準適合 = RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
エルボアダプタ - オステーパー / 平行. This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of -18oC to +70℃ makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. Features and Benefits. Operating Temperature Range -18 to +70℃ Operating Pressure of -1 to 15 bar. Applications. The push-on and screw collar design of these fittings makes them secure and suitable for instrumentation, vacuum and general-purpose applications, and they can be used with nylon or polyurethane tubing. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO Seal of Approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = G 1/4 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = G 1/4 オス角度 = 90°℃基準適合 = RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
エルボアダプタ - オステーパー / 平行. This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of -18oC to +70℃ makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. Features and Benefits. Operating Temperature Range -18 to +70℃ Operating Pressure of -1 to 15 bar. Applications. The push-on and screw collar design of these fittings makes them secure and suitable for instrumentation, vacuum and general-purpose applications, and they can be used with nylon or polyurethane tubing. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO Seal of Approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = R 1/8 オスコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/8 オス最高使用圧力 = 15バール基準適合 = RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
エルボアダプタ - オステーパー / 平行. This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of -18oC to +70℃ makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. Features and Benefits. Operating Temperature Range -18 to +70℃ Operating Pressure of -1 to 15 bar. Applications. The push-on and screw collar design of these fittings makes them secure and suitable for instrumentation, vacuum and general-purpose applications, and they can be used with nylon or polyurethane tubing. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO Seal of Approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = R 3/8 オスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 3/8 オス角度 = 90°℃基準適合 = RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
Hub / wheel:Mavic. American Classic. Easton. Zipp and many other brands。Frame (suspension pivot):Various brands
用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:15 pcs 。Dimension of balls:2.381mm (3/32) 。Basic dynamic load rating:2.230 kN。Basic static load rating:1.460 kN
サイズ17×26×5
1個
¥829
税込¥912
4日以内出荷
Hub / wheel:Specialized. Bontrager. FSA. Easton. Hope. Goldtec. Stan’s. Zipp and many other brands。Frame (suspension pivot):Various brands
用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:10 pcs。Dimension of balls:3.969mm(5/32)。Basic dynamic load rating:4.650 kN。Basic static load rating:2.260 kN
サイズ15×28×7
1個
¥829
税込¥912
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ