実績のロングセラー製品!
万全のサポート体制!
時代をリードする高品質設計!
電動機三相200V/4P
温度調節30~80℃液体膨張式サーモスタット
ホース長さ(m)洗浄ホース:15(3/8B)
電動機(kW)3.7
洗浄温度(℃)30~80
ポンプ三連セラミックプランジャー
使用燃料白灯油(JIS1号灯油)
燃料タンク容量(L)36固定式(ゲージ付)
ヒーター凍結防止:200V/200Wオートヒーター
給水口3/4B×Φ20袋タケノコ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:1335×883×1204
仕様缶体:ステンレス製、洗浄ガン:ストップガン
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
水槽用の攪拌ポンプです。
トラスコ品番723-5381
質量(kg)2.5
使用温度範囲(℃)-80~100
電源(V)AC100
最大吐出量(L/min)12
入力【電源】0.6A
最大揚程(m)1.5(50Hz)
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
介護する人、される人のために開発したシャワーにも、トイレにも介護ができる幅狭キャリー、小回りが利くので、その場での本体360度の転回が可能です。また、4輪全て自在輪ですので、お風呂やベッドへの真横にも移動できます。洋式トイレに設置できます。※洋式トイレにより適合しない場合があります。
仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、合成樹脂成形品、ポリエチレン、シート/ EVA 背パット/ EVA アームレスト/合成ゴム、PVC●幅×奥行×高さ:505×920×950~1020mm●座幅(肘~肘):400mm●シート奥行:400mm●前座高:460~530mm(5段階・18mm刻み)●後座高:480~550mm(5段階・18mm刻み)●前座から足台:435~490/455~510mm●肘から前座:255mm●奥行(フットレスト無し):645mm●キャスター径:Φ5インチ●耐荷重:100kg●重量:約13.5kg●U型シート●座面高さ調節●フットレスト高さ調節●肘掛けはね上げ●座シート取り外し●4輪自在●フットプレートはね上げ●フットレスト脱着●ストッパー●セーフティ/セーフティロック●スイングアウト●介護保険適用対象品(特定福祉用具)
三つボタン式汎用シールド装着可能。(他社製品を取付の際はフィッティングをご確認の上お買い求めください)。あご紐の固定が簡単ワンタッチ式で、ヘルメットの脱着が便利。サイドにエアダクトを配し通気性アップ。清涼感メッシュ内装生地使用。
サイズフリーサイズ(58~59cm)
規格SG規格適合 125cc以下対応
スキントップST-Mは、耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、様々な優れた特徴を有しています。スキントップST-Mは、各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP ST 耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、さまざまな優れた特長を有しています。 各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。
SKINTOP STRは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン
使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100
保護等級IP68(5気圧)、IP69(K)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途チェーン張り調整などの用途に
タイプローラチェーン専用
主な適合純正品番5EJ-F837U-00
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
・サラダやフルーツなどいろいろ使える丸型弁当箱です。・パッキン&スクリュー式のフタでしっかり汁漏れを防ぎます。・立体フタなので、おかずが潰れにくいです。・Ag+抗菌加工を施しています。
材質フタ・本体=PP、パッキン=シリコーンゴム
寸法(mm)100×100×63
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
焼入れ鋼の倣い加工において、切りくず絡みによるトラブルを解消
種別BXA10
RoHS指令(10物質対応)対応
限界突破のブロックタイプON/OFFタイヤ。のびのびとしたタイヤでありながら、グリップ力、ウェットでの安全性、快適性を求めるライダーたちを満足させる、オン/オフツーリング用の装備です。技術革新により、ダートでのトラクション、高速安定性、ロードでのハンドリング俊敏性、あらゆるライディングコンディションでのグリップを実現します。シリカを多く含む新しいコンパウンドにより、乾いた路面と濡れた路面の両方でグリップ力が向上し、安定性と優れた耐性が得られます。タイヤの輪郭の幅と長さが増すと、接地面が大きくなり、安定性が向上します。ブロックが長くなり、ノブの各ライン間の縦方向の距離が短くなり、オフロードのトラクションを損なうことなく接地面が増加します。熱は高速で生成され、ノブの裂けを防ぐために、より広い表面に分散されます。
用途フロントタイヤ
タイプTL(チューブレス)
最新のエンデューロ オン/オフ ブロックタイヤ。。・最新のアドヴェンチャー、デュアルパーパス、エンデューロストリートバイク向けに開発されたラ リータイヤとエンデューロストリートタイヤのパフォーマンスを併せ持つタイヤ。・オフロードでの優れたハンドリングとオンロードでのグリップとスタビリティを提供。・シリカ高配合コンパウンドによるあらゆる路面での高いグリップと耐久性を実現。・ストリート使用に適したプロファイルと構造によって軽快なハンドリングを実現。・革新的なトレッドパターンによってダート路面でのトラクションのかかりとアスファルト路面でのスタビリティを実現
SureSeal Thermal qPCR Sealing Films。リアルタイムPCR用プレートシール。透明度が高い。未滅菌
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x146.1mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃
アズワン品番65-3811-71
1セット(4個×100枚)
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
SureSeal Pierceable Sealing Films, Sterile。サンプルの蒸発を最小限に抑えます。ELISA用に厚さ25μmと薄く、透明度が高い。滅菌済
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x141.0mm●シール厚:25μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃
アズワン品番65-3811-74
1個(100枚)
¥20,980
税込¥23,078
18日以内出荷
SureSeal Thermal qPCR, Raised-skirt Sealing Films。リアルタイムPCR用プレートシール。リムのあるプレートにも使用可能。透明度が高い。未滅菌
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x141.0mm●シール厚:25μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃
アズワン品番65-3811-75
1セット(4個×100枚)
¥86,980
税込¥95,678
18日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ