314件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)協約 週間タイムSW 200V交流式
形状盤組込用(JIS協約型) 外形寸法(mm)H99×W50×D77 定格電圧(V)AC200 接点構成1c 駆動方式交流モータ式 回路数1回路 停電補償時間 回路構成別回路型(無電圧出力) ソーラー 動作周期週間式
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

コストパホーマンスに優れた強磁力で高性能な逸品。汎用実験からオイルバスを使った実験まで幅広く使用できる標準モデルで色んな実験に適合。3Lまでの撹拌に最適。生化学実験の試料撹拌に。低速からの回転の安定と運転の静かさ。撹拌子は10~60mmまで対応できる磁石の強さ。オプション ポールセットSP-400(L200×2)ねじ込み式Φ10×400mm
仕様●撹拌容量 50mL~5L●撹拌台寸法・材質180×180mm SUS304●回転数 100~1700rpm●マグネット ネオジム●モーター DC ブラシ長寿命型 電圧制御●電源 AC100V 0.2A●外形寸法 W183×D206×H84mm●重量 約1.9kg●外部出力コンセント AC100V 5A 三芯接地付●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 40mm 撹拌子×1 アズワン品番65-8130-70
1個
37,980 税込41,778
14日以内出荷

。コストパホーマンスに優れた強磁力で高性能な逸品。汎用実験からオイルバスを使った実験まで幅広く使用できる標準モデルで色んな実験に適合。3Lまでの撹拌に最適。生化学実験の試料撹拌に。低速からの回転の安定と運転の静かさ。撹拌子は10~60mmまで対応できる磁石の強さ。オプション ポールセットSP-400(L200×2)ねじ込み式Φ10×400mm
仕様●撹拌容量 50mL~5L●撹拌台寸法 180×180mm●撹拌台材質 SUS304●回転数 100~1700rpm●回転表示 デジタル回転表示●マグネット ネオジム●モーター DC ブラシ長寿命型 電圧制御●電源 AC85V ~ AC240V 0.2A●外形寸法 W183×D206×H84mm●重量 約2.0kg●外部出力コンセント AC100V 5A 三芯接地付●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 40mm 撹拌子×1 アズワン品番65-8130-71
1個
45,980 税込50,578
14日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

あらゆる形状物(パイプ・摩耗ボルト・ナット等)をワンタッチで咥えて廻す事ができます。反復作業で締め、緩めができます。爪の開閉がスムーズです。
用途配管工事・建築関係等での、パイプ、摩耗ボルト、ナット等の締め、緩め。 トラスコ品番431-0608 材質Cr-V 全長(mm)210、(呼称)200 呼び寸法(mm)200 くわえられる管径(Φmm)外径:9~25 適合寸法(mm)9~25
1丁
3,098 税込3,408
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)ウエルディングワゴン
7m3 のガスボンベが積載可能です。 上棚にはゴムマットを設置し、安心に積載が可能、前輪にはストッパーを採用し、固定や移動ができます。
用途溶接機用の台車 適合機種SAY-120・SAY-150N・SIG-140・STG-200等 寸法(mm)天板上棚:310×610、下棚:290×510 最大積載量(kg)150 下段棚板耐荷重(kg)70 上段棚板耐荷重(kg)70
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

1個
8,598 税込9,458
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

全長(mm)207 最大口開き(mm)40 トラスコ品番115-7083 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)230 呼び寸法(mm)200 調整方法5段階
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

試乗、整備作業時の車内への汚れ等の付着を防ぐシートカバーです。 水や油を浸透せず、薄くて破れにくく、ゴワゴワせずにシートにフィットします。 作業や運転で座った時に感じるポリエチレン特有の”ガサガサ”を軽減し、作業効率に優れています。 取り出しやすいティッシュ式です。
用途自動車整備、販売、展示車用など 寸法(mm)袋部320 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200枚)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
1本
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込 形状ワッシャー 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
1個
特価
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

トップ工業鋼製束レンチ
RoHS
差し返し不要!ラチェット機構で断然楽!。ターンバックルと6角ナット両方に使える。四角形状のターンバックルにしっかりフィット。取り廻しやすい長さ。爪の開閉もスムーズ。グリップ付きで握りやすい。
用途ターンバックルの調整、ナットの固定に! 材質Cr-V 全長(mm)210 質量(g)210 許容トルク(N・m)180 使用範囲(mm)17~24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

振動ドリルの打撃力・回転力を有効に生かせる刃先形状です。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
用途ブロック・モルタル等の穴あけ作業に。
1本
36,980 税込40,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


SW20-01用電源ケーブルです。
用途電源ケーブル、SW20-01用。 トラスコ品番239-4802 電源(V)100 コード長さ(m)0.52
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷

本格革製品は、長期間の使用により一層の艶がでます。ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途カッターなどの収納に。 材質牛ヌメ革 トラスコ品番856-3566 形状ペンチ、カッター2段 幅(mm)70 高さ(mm)210 質量(g)80 奥行(mm)40 ベルト通し幅(mm)60 2018年トラスコ掲載ページ4 2260
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。 【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。
用途1台分のセットになります。ステンレス製ホースエンド。スチール製は別品番。
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

レバー操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。
回転方向右回転用 タイプレバー付
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
1本
36,980 税込40,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

レバー操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。
タイプレバー付 回転方向左回転用
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (352種類の商品があります)

簡易リフトとしても大活躍!機能性に優れた電動ウインチ式荷揚げ機です。 オプションでパネル台車の取り付けも可能。 ●電源:AC100V単相 ●台車寸法:H65cm×W65cm×D30cm(最大使用質量150kg) ※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。
1台
569,800 税込626,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用綿棒のまとめ売りです。スタンダードタイプのホワイトです
仕様素材:先端/レーヨン、棒/紙、長さ: 約7cm 形状涙型 タイプ両綿 滅菌抗菌 アズワン品番65-8312-99
1ケース(120個×200本)
15,880 税込17,468
7日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
R78.1 A45 B40 LM8×1.25 H12 タイプフェノール樹脂製 F13 D(P.C.D)25 C63 E38 G40 J16 P69.5 K32 N22.5 M20 RoHS指令(10物質対応)対応 旋回方向
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
R78.1 A45 B40 LM8×1.25 H12 タイプフェノール樹脂製 F13 D(P.C.D)25 C63 E38 G40 J16 P69.5 K32 N22.5 M20 RoHS指令(10物質対応)対応 旋回方向
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

・スイングクランプのクランプ時は、フック部にクランプ歪みが発生しますのでフックを長くする場合はクランプストロークを少なくしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
W40 H16 質量(g)330 タイプフェノール樹脂製 L155 寸法d(mm)(F8)16 H147 MM5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容質量(g)フックに取り付けるアクセサリー:100
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー(別売)操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。
タイプレバー付なし 回転方向右回転用
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー(別売)操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。
タイプレバー付なし 回転方向左回転用
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SCHMALZ(シュマルツ)真空バルブ SW
RoHS
通気性のあるワークの搬送に適したスロットルバルブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

屋外用換気口グリルです。設置する場所に合わせて、ドラフト(排気流)方向を制御します。
材質ステンレス(SUS304) 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 種類丸型グリル
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
299 税込329
9日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)屋外用結束バンド200mm20本 ブラック
くり返し使えるビーズ結束バンド
材質ナイロン66 幅(mm)4.6 全長(mm)200 ブラック 引張強度(kg)22 入数20本 最大結束内径(Φmm)52
1個
179 税込197
5日以内出荷

弦交換時にあると便利なペグワインダー ペグを素早く楽に回すことができます ほとんどのアコースティックギター、エレキギターで使用が可能
イエロー
1個
299 税込329
9日以内出荷

弦交換時にあると便利なペグワインダー ペグを素早く楽に回すことができます ほとんどのアコースティックギター、エレキギターで使用が可能
レッド
1個
299 税込329
9日以内出荷

1個
289 税込318
9日以内出荷

制御盤に貼るだけで、温度上昇を抑え、外気温(工場内温度)に近づけることができます。 制御盤用クーラーが不要なので金属、粉じん、ほこり、オイルミストなど、外部からの異物の侵入を防ぎ、従来の使用環境を改善し、省エネと長寿命化を実現します。 ヒートシンクなどが使用できない電子基板の発熱体に直接貼り付けることにより、発熱体の温度低減化を図ることができ、電子部品の長寿命化を実現します。
用途用途制御盤、電子基板の熱対策 構造熱放射層、アルミ層、熱伝導層 放射率(熱放射層)0.85< 危険物の類別非危険物
1セット(10枚)
36,980 税込40,678
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
9,398 税込10,338
8日以内出荷

1台
8,998 税込9,898
8日以内出荷