323件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)17 長さ(mm)127 幅(mm)81 厚さ(mm)53 タイプ標準形
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200 シリーズ新SCシリーズ
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 強力級 種別両口スパナ 材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V 商品構成単品
1丁
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
用途頭付ボルトシール。 フランジシール。 材質(パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC 使用箇所頭付ボルト用 使用温度範囲-25~100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


ねじの呼びM4.2 ねじ径d4.2 ねじピッチp(mm)2.8 仕様クロムフリー 材質ステンレス 仕上パシペート 頭径D(Φmm)8.0 ねじ長さS(mm)全ねじ RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)4.5
1箱(500個)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

毛先が放射状に外側に向いており平面・外角部・出っ張り部の研磨作業に最適なブラシです。取付交換が容易な軸付タイプのブラシため作業性に優れています。電動ドリルや卓上ボール盤などの回転工具に取り付けて使用します。
用途金属製品のバリ取り、サビ落し、メッキ塗装の下地研磨、塗料の剥離、熔接個所の仕上げ研磨、鋳物や金属面の研磨、酸化被膜の除去取付可能工具:電動ドリル、卓上ボール盤・ストレートグラインダー(最高使用回転数以下で使用してください) 軸長(mm)35 線径(Φmm)0.7 取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EBM(江部松商事)紙鍋 春夏秋冬
使い捨てだから衛生的で手間もいりません。四季折々、季節に合わせて宴をより華やかに演出してみては、いかがでしょうか。三層構造の紙鍋。桜・あやめ・もみじ・椿の4絵入りですので、季節を問わずご使用いただけます。
材質
1セット(250枚)
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7 材質クロムバナジウム鋼
1セットほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタンダードでサイズも豊富な大型平面黒板。目が疲れにくい色彩。下地に鋼板を使用しているため、マグネットが使え教育現場に最適な黒板です。
付属品ラーフル1個 スクールチョーク4色10本(白7本・赤青黄3本)
1枚
29,980 税込32,978
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ねじの呼びM4.2 材質ステンレス 仕様クロムフリー 仕上パシペート ねじ径d4.2 頭径D(Φmm)7.0 ねじ長さS(mm)全ねじ RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)2.7
1箱(500個)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トモエの育林作業用ハシゴは、凄い!! 発売以来、お客様の声を細部に 至るまで フィードバックさせてきた、 成長し続ける進化型1本梯子です。 安全性・耐久性・作業性・整備性、 どれをとっても郡を抜いています。
材質アルミ合金 軸径(Φmm)40 肉厚(mm)2.5 耐荷重(kg)85
1セット
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(900本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途水切れの良いヘッド形状と水平バランスが「誘い&速掛」を両立させる、ハヤブサ渾身の船太刀魚テンヤ。船太刀魚テンヤは太刀魚を違和感なく誘うことと、喰いついた太刀魚を素早く掛けることが求められます。誘い速掛テンヤは水切れが良く、上下の首振りアクションを得意とするヘッド形状が太刀魚を誘い、巧みな水平バランスと貫通性能を極限まで高めた瞬貫フックが素早いフッキングに繋げます。 タイプ重さ:40号
1個(1組)
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ケーブルグランドソケットレンチ
エコ商品、RoHS
AVCスーパーグランドは本来工具なしで手締めでクランプ力を発揮しますが、手締めが不可能な箇所や特に強く締め付けることが必要とされる場合にご利用下さい。 大・小のナットホルダーと支点ボルトのダルマ穴移動により広範囲の寸法に適合します。 引出ケーブルも邪魔にならず、ソフトタッチのプラスチックグリップなので使い易く、作業効率を高めます。 クロームメッキの強固なスチールボディーは、長期間の使用に耐えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個(1組)
5,398 税込5,938
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途水切れの良いヘッド形状と水平バランスが「誘い&速掛」を両立させる、ハヤブサ渾身の船太刀魚テンヤ。船太刀魚テンヤは太刀魚を違和感なく誘うことと、喰いついた太刀魚を素早く掛けることが求められます。誘い速掛テンヤは水切れが良く、上下の首振りアクションを得意とするヘッド形状が太刀魚を誘い、巧みな水平バランスと貫通性能を極限まで高めた瞬貫フックが素早いフッキングに繋げます。 タイプ重さ:50号
1個(1組)
1,498 税込1,648
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木目調の棚板が落ち着いた雰囲気を演出します。キャスターは100mm静音仕様。静かでスムーズな移動が可能です。
用途ホテルやレストランを始め、トラットリア、カフェなどでも幅広くご利用いただけます。 材質フレーム=ステンレス、棚板=木目調化粧板 幅(mm)450 ブラウン 奥行(mm)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×850 キャスター径(Φmm)100(静音) 特性静か
1台
179,800 税込197,780
13日以内出荷

1個
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



木目調の棚板が落ち着いた雰囲気を演出します。キャスターは100mm静音仕様。静かでスムーズな移動が可能です。
用途ホテルやレストランを始め、トラットリア、カフェなどでも幅広くご利用いただけます。 材質フレーム=ステンレス製、棚板=木目調化粧板 幅(mm)450 ブラウン 奥行(mm)750 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×450×850 キャスター径(Φmm)100(静音) 特性静か
1台
159,800 税込175,780
13日以内出荷

BIGM(丸山製作所)農用高圧洗浄機
洗浄&農用防除兼用、30L大水量タイプ
用途洗浄作業に/防除作業に 仕様連続定格出力(kW/rpm):2.9 セット内容本体、吸水ホース、吸水ストレーナ、余水ホース、バンド、噴霧ホース、ガンノズル、エクステンション、取扱説明書 質量(kg)26 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体:495×395×430 使用燃料無鉛ガソリン 燃料タンク容量(L)3.1 エンジン形式空冷4ストローク傾斜型ガソリンエンジン(GP200) 始動方式リコイル式 給水量(L/分)30 最大圧力(MPa)4
1台
108,800 税込119,680
9日以内出荷

1個ほか
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (352種類の商品があります)

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7 質量(kg)1 ソケット内容(12角)8、10、12、13、14、17、19、21、22、24
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(150本×5パック)ほか
4,950 税込5,445
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(100本)
3,898 税込4,288
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(100本)
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1袋(100本)
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

組立てが簡単で清掃も容易にできます。SUS430を使用した厨房などで使用される汎用タイプです。
用途厨房、食品工場、研究施設、クリーンルーム等。 仕様下棚:平棚板 トラスコ品番405-1817 材質ステンレス(SUS430) 高さ(mm)800 奥行(mm)600 間口(mm)1200 均等荷重(kg)146.8、天板:146.8 ねじサイズ(アジャスター)0.75インチ 天板形状平天板 引出しなし 形状:調整可
1台
48,980 税込53,878
7日以内出荷

材質S45C 仕様ドライバのリング部分のみ高周波焼入 表面処理黒染 熱処理調質 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。 【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。
用途1台分のセットになります。ステンレス製ホースエンド。スチール製は別品番。
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

半透明、シャカシャカタイプ。
用途丈夫でこしのある高密度ポリエチレン製のポリ袋です。温暖化、廃プラスチック問題に対して、再生原料を40%使用した地球にやさしいごみ袋です。エコマーク認定商品。コンパクトな32折りで、1枚ずつ重ねて取り出しやすい。 材質ポリエチレン エコマーク認定認定 耐冷温度(℃)約-30 寸法(横×縦)(mm)約550×700 エコマーク認定番号21 128 028
1袋(50枚)
349 税込384
当日出荷

関連キーワード