35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境に配慮した紙製パッケージを採用しています。従来リフィルと比較しインク量を10%増量しており、1本のリフィルをより長くお使いいただけます。
適合ジェットストリーム多色・多機能用(プライムシリーズ除く) シリーズジェットストリーム 方式スライド式 芯径(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ替芯
1本
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

uni(三菱鉛筆)JETSTREAM 新インク 替え芯黒0.7
エコ商品
インク色 ボール径(Φmm)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
96 税込106
翌々日出荷

uni(三菱鉛筆)JETSTREAM 新インク 替え芯黒0.5
エコ商品
インク色 ボール径(Φmm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
96 税込106
翌々日出荷

EATON(イートン)Eaton ローラーレバー
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプRoller Lever 併用可能製品LS Series
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

uni(三菱鉛筆)JETSTREAM 新インク 替え芯
エコ商品
ボール径(Φmm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
96 税込106
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EATON(イートン)Eaton 作動ロッド
エコ商品
アクセサリタイプActuating Rod 併用可能製品LS Series RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,070 税込3,377
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業CSX-R ルーフ
ルーフはコントロールステーションを屋外に設置する場合や、飛散する切削油、切粉等によって操作面が汚れたり、傷んだりするのを防護するときに使用します。 アルミ製ですから耐候性に優れています。
材質アルミ 塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B) 板厚(mm)4
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
質量(g)2 適合機器SDXC 寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1 RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスC10 UHSスピードクラスUHS-1 ビデオスピードクラスV10
1枚ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SXR0030-M マニュアルロボットハンドチェンジャー コスメック 動画あり
協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。
用途協働ロボットのハンド・ツール交換に 仕様●プッシャー押力(リリース必要力):約20N●許容静的モーメント:曲げ方向 6N・m、ねじり方向 8N・m 種別マスターシリンダ 寸法(mm)接続:(連結時)22 (SXRZ0030-MF4併用時でツールアダプタ側SXR030-TF4の場合:36 質量(g)約75 使用温度範囲(℃)0~70 精度(mm)位置再現:0.05 外径(mm)Φ52 (プッシャー部除く) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(19.05MB) 可搬質量(kg)3~5
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷

協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。
用途協働ロボットのハンド・ツール交換に 仕様許容静的モーメント:曲げ方向 14N・m、ねじり方向 15N・m 種別ツールアダプタ 寸法(mm)接続:(連結時)24.5 質量(g)約80 使用温度範囲(℃)0~70 精度(mm)位置再現:0.05 外径(mm)Φ73 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(19.05MB) 可搬質量(kg)7~10
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。
用途協働ロボットのハンド・ツール交換に 仕様●プッシャー押力(リリース必要力):最大15N●許容静的モーメント:曲げ方向 1N・m、ねじり方向 2N・m 種別マスターシリンダ 寸法(mm)接続:(連結時)18 質量(g)約41 使用温度範囲(℃)0~70 精度(mm)位置再現:0.05 外径(mm)Φ42 (プッシャー部除く) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(19.05MB) 可搬質量(kg)0.5~1
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

SXR0010-T マニュアルロボットハンドチェンジャー コスメック 動画あり
協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。
用途協働ロボットのハンド・ツール交換に 仕様許容静的モーメント:曲げ方向 1N・m、ねじり方向 2N・m 種別ツールアダプタ 寸法(mm)接続:(連結時)18 質量(g)約23 使用温度範囲(℃)0~70 精度(mm)位置再現:0.05 外径(mm)Φ45 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(19.05MB) 可搬質量(kg)0.5~1
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。
用途協働ロボットのハンド・ツール交換に 仕様●プッシャー押力(リリース必要力):約30N●許容静的モーメント:曲げ方向 14N・m、ねじり方向 15N・m 種別マスターシリンダ 寸法(mm)接続:(連結時)24.5 質量(g)約150 使用温度範囲(℃)0~70 精度(mm)位置再現:0.05 外径(mm)Φ68 (プッシャー部除く) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(19.05MB) 可搬質量(kg)7~10
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
質量(g)2 適合機器SDXC 寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1 RoHS指令(10物質対応)対応 UHSスピードクラスUHS-1 スピードクラス3 ビデオスピードクラスV30 アプリケーションパフォーマンスクラスA1
1枚ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。
用途協働ロボットのハンド・ツール交換に 仕様許容静的モーメント:曲げ方向 6N・m、ねじり方向 8N・m 使用温度範囲(℃)0~70 精度(mm)位置再現:0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(19.05MB) 可搬質量(kg)3~5
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マニュアルロボットハンドチェンジャー用変換プレートです。
用途協働ロボットのハンド・ツール交換に 種別SXR0030-M用変換プレート(ISOインターフェース:4) 質量(g)約58 使用温度範囲(℃)0~70 外径(mm)Φ63 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(19.05MB)
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

波形比較やマルチホールド機能を装備したストレンゲージ計測モデルです。 一定の周期(サイクル)で製造する大量生産を行う製造現場での、工程管理、品質管理、トレーサビリティなどに活躍します。
仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2 質量(g)約350 取付方式盤面取付 入力種類電圧/電流 保護構造IP66(前面) 寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96 適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)、※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581 ケース色黒色 UL94V-0 材質(ケース)ポリカーボネート 表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果、演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52 センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA 表示桁数5桁 表示範囲-99999~99999 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V) 測定チャンネル1chまたは2ch ディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ 外部制御機能あり 使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露) 保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下 汚染度(使用環境)2 オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000 CE-対応品対応 第1入力信号プロセス信号(直流電圧/電流)
1個
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (648種類の商品があります)

波形比較やマルチホールド機能を装備したストレンゲージ計測モデルです。 一定の周期(サイクル)で製造する大量生産を行う製造現場での、工程管理、品質管理、トレーサビリティなどに活躍します。
仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2 質量(g)約350 取付方式盤面取付 入力種類電圧/電流 保護構造IP66(前面) 寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96 適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)、※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581 ケース色黒色 UL94V-0 材質(ケース)ポリカーボネート 表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果、演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52 センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA 表示桁数5桁 表示範囲-99999~99999 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V) 測定チャンネル1chまたは2ch ディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ 外部制御機能あり 使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露) 保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下 汚染度(使用環境)2 オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000 CE-対応品対応 第1入力信号ストレンゲージ入力
1個
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (648種類の商品があります)

GigastoneUHS-1,U3,C10 SDXCカード
エコ商品
GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
質量(g)2 適合機器SDXC 寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1 読み取り速度100MB/s RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスC10 UHSスピードクラスUHS-1 スピードクラス3
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
質量(g)2 適合機器SDHC 寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)32 SDスピードクラスC10 UHSスピードクラスUHS-1 ビデオスピードクラスV10
1セット(2枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
質量(g)2 適合機器SDXC 寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)64 SDスピードクラスC10 UHSスピードクラスUHS-1 ビデオスピードクラスV10
1セット(2枚)
2,898 税込3,188
当日出荷

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR13000RS型(リピータ シェルタイプ ・メトリック) 住友電工ハードメタル 動画あり
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途隅削り、彫り込み、平面 汎用加工 勝手右勝手 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 軸方向すくい角(°)-6~-3 適合インサートLNEX 1306○○PNER-□ 半径方向すくい角(°)-23~-15
1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR13000E型(リピータ 柄付きタイプ ) 住友電工ハードメタル 動画あり
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途隅削り、彫り込み、平面 汎用加工 勝手右勝手 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 軸方向すくい角(°)-6~-3 適合インサートLNEX 1306○○PNER-□ 半径方向すくい角(°)-23~-18
1本
74,980 税込82,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR08000E型(リピータ 柄付きタイプ ) 住友電工ハードメタル 動画あり
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途隅削り、彫り込み、平面 汎用加工 勝手右勝手 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 軸方向すくい角(°)-6~-3 適合インサートLNEX 0804○○PNER-□ 半径方向すくい角(°)-33~-18
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイパス弁内蔵のため、別途バイパスラインを作る必要がなく、トラップ設置に場所を取りません。 バイパスバルブや配管が不要になり、コストを削減できます。 フリーフロート構造です。弁口は水封され、さらにフロート3点支持により、蒸気の漏洩を防ぎます。 あらゆる面でシールすることが可能な高精度なフロートを採用しているため長寿命です。 トラップ部は4つのボルトで蓋が外れるため簡単に分解清掃ができ、配管したままでもメンテナンスが可能です。 J3S-X-BV/J3S-X-MB/J3S-X-PBおよびJ3S-X-RVは本体と内部部品が全てステンレス製です。ドレン回収配管系統のステンレス化に対応します。 J3S-X-RVは、0-100%の開度表示プレートに従い手動調節弁の開度を調節することで、誰でも確実に設備の条件に応じたスチームロッキング対策が可能です。
用途立上げ時に大量のドレンが発生しやすい蒸気輸送配管・一般装置・暖房・空調・タンクヒーティングなど 材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8) タイプフリーフロート式 使用温度範囲(℃)220以下 寸法W(mm)80 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)220 スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR08000RS型(リピータ シェルタイプ ・メトリック) 住友電工ハードメタル 動画あり
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途隅削り、彫り込み、平面 汎用加工 勝手右勝手 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 軸方向すくい角(°)-6~-3 適合インサートLNEX 0804○○PNER-□ 半径方向すくい角(°)-20~-15
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)サプライシェルフ
エコ商品
耐久性に優れたエレクターシェルフにスターシストートボックス&レールを吊り下げ、スライド式で出し入れのできる機能的なシェルフユニット。細かな医療物品の効率的な収納に最適です。
材質スターシストートボックス・レール:クロームメッキ、アクリルクリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー 棚板:クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー ポール:SUS304(18-8)ステンレス製 クローム タイプ単体 棚段数4 レール(mm)レールピッチ:75mm、レール数:1ユニットあたり5本 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
179,800 税込197,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自のクランプ機構採用の新多機能工具シリーズ。直径 Φ12 mm 以下の小型部品加工に最適。
用途突切り、前挽き用バイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タンガロイ外径用ホルダ JSXXR/L-H/X-CHP
エコ商品
寸法H(mm)10 寸法B(mm)12 寸法LH(mm)≦19.2 寸法LF(mm)≦102 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WF(mm)0.2/11.8 推奨締付トルク(N・m)1.2 寸法HF(mm)10 寸法HBH(mm)3 寸法HBL(mm)18.7
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイ溝入れ突切り用ホルダ JSXXR/L-S
エコ商品
寸法H(mm)16 寸法B(mm)16 寸法LH(mm)30 寸法LF(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締付トルク(N・m)1.2 寸法HF(mm)16 寸法CWX(mm)2 寸法HBH(mm)0 寸法CWN(mm)1
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法H(mm)12 寸法B(mm)12 油穴 寸法LH(mm)19.4 寸法LF(mm)85 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締付トルク(N・m)1.2 寸法HF(mm)12 寸法CWX(mm)2 寸法HBH(mm)2 寸法HBL(mm)18.8 寸法CWN(mm)1
1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油穴 寸法LH(mm)19.4 寸法LF(mm)120.00 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締付トルク(N・m)1.2 寸法CWX(mm)2.00 寸法CWN(mm)1.00
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油穴 寸法LH(mm)30.0 寸法LF(mm)120.00 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締付トルク(N・m)1.2 寸法CWX(mm)2.00 寸法CWN(mm)1.00
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法H(mm)12 寸法B(mm)12 勝手 油穴 寸法LH(mm)26 寸法LF(mm)85 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WF(mm)0.2 推奨締付トルク(N・m)1.2 寸法HF(mm)12 寸法CWX(mm)2 寸法HBH(mm)4 寸法CWN(mm)1
1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ