135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5M) SMC CADデータあり
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 リード線(m)0.3 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
6,498 税込7,148
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5MD) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ ポート数5 使用流体空気 リード線(m)0.3 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5MN) SMC CADデータあり
リード線取出方法(MN) M形プラグコネクタ 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 リード線(m)なし ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
6,398 税込7,038
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5MO) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(Q) CE対応品
1個
6,398 税込7,038
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5MZ) SMC CADデータあり
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 リード線(m)0.3 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) なし
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SY3120-5MOD-C6-Q SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5MOD) SMC CADデータあり
リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタなし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 CE-対応品(Q) CE対応品
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷

SY3120-5MOS-C4-Q SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5MOS) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ ポート数5 ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付 コネクタなし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(Q) CE対応品
1個
7,198 税込7,918
10日以内出荷

SY3120-5MNU-C4-Q SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5MNU) SMC CADデータあり
リード線取出方法(MN) M形プラグコネクタ 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 リード線(m)なし ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(Q) CE対応品
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷

ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 管接続口径Φ4ワンタッチ管継手 切換方式2位置シングル
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5MU) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ ポート数5 使用流体空気 リード線(m)0.3 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SY3120-5MOUE-C4-Q SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5MOUE) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ ポート数5 ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) コネクタなし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形) CE-対応品(Q) CE対応品
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5MOE) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形) CE-対応品(Q) CE対応品
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5ME) SMC CADデータあり
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 リード線(m)0.3 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形) CE-対応品(Q) CE対応品
1個
7,198 税込7,918
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5MNZ) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(MN) M形プラグコネクタ ポート数5 使用流体空気 リード線(m)なし ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5MOZ) SMC CADデータあり
リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタなし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
7,198 税込7,918
10日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5MZE) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ ポート数5 使用流体空気 リード線(m)0.3 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
1個
7,298 税込8,028
10日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SY3120-5MSD-N3-F2 SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5MSD) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 管接続口径A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ ポート数5 ブラケット(F2) サイドブラケット付 使用流体空気 リード線(m)0.3 ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 CE-対応品(-) なし
1個
7,198 税込7,918
10日以内出荷

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5MOUD) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ ポート数5 ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) コイル(-) 標準タイプ マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 CE-対応品(Q) CE対応品
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5MOU) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) コネクタなし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5MZD) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ ポート数5 使用流体空気 リード線(m)0.3 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直接配管形に単体形を追加。バルブのサイズダウンが可能。省スペース・軽量化に貢献
定格電圧(V)24 ボディオプションパイロット弁個別排気形 コモン仕様ランプ・サージ電圧保護回路付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5MOZE) SMC CADデータあり
リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタなし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
1個
7,298 税込8,028
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SY3120-5MOZD-C6-F2-Q SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5MOZD) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ ポート数5 ブラケット(F2) サイドブラケット付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタなし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 CE-対応品(Q) CE対応品
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷





SY312 SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
特価
2,690 税込2,959
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8956種類の商品があります)





ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm) 切替方式2位置シングル 定格電圧(V)DC24 ねじの種類Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと) 給油不要 内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

SY312 SMC CADデータあり
1個
特価
5,298 税込5,828
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5LO) SMC CADデータあり
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5LOZD) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ