SMC
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5LOZD)
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
コネクタ
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43136047
SY3120-5LOZD-M5-Q
CADデータダウンロード
-
A、Bポート:(M5) M5 x 0.8
(-) ブラケットなし
コネクタなし
(Q) CE対応品
¥
7,210
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136056
SY3120-5LOZD-C6-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(-) ブラケットなし
なし
(Q) CE対応品
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136065
SY3120-5LOZD-C6-F2-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(F2) サイドブラケット付
なし
(Q) CE対応品
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136074
SY3120-5LOZD-C4-X20
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(-) ブラケットなし
なし
(-) なし
¥
8,470
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください