SMC
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5MOZE)
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタ
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43136993
SY3120-5MOZE-C4-X90
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(-) ブラケットなし
(-) なし
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43137002
SY3120-5MOZE-C6-Q
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(-) ブラケットなし
(Q) CE対応品
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43137018
SY3120-5MOZE-C4-F2-Q
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(F2) サイドブラケット付
(Q) CE対応品
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43137027
SY3120-5MOZE-C6-F2-Q
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(F2) サイドブラケット付
(Q) CE対応品
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください