カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy7120-s」の検索結果

103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • S Series(SY7120-SLZ) SMC

    S Series(SY7120-SLZ)

    SMC
    7,398税込8,138
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数5定格電圧(V)(S) DC5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC

    SY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-SG) SMC

    SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-SG)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(G) グロメット切換方式2位置シングル規格(Q) CE対応品ポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル管接続口径(C8) Φ8用ワンタッチ継手定格電圧(V)(S) DC5使用流体空気スレッド(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしリード線長さ(mm)300コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-SM) SMC

    SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-SM)

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ切換方式2位置シングル規格(-) なしポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(S) DC5ねじの種類NPT使用流体空気スレッド(N) NPTランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしリード線長さ(mm)300コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY712 SMC

    SY712

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-SGSD) SMC

    SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-SGSD)

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(G) グロメット切換方式2位置シングル規格(-) なしポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(S) DC5ねじの種類Rc使用流体空気スレッド(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付リード線長さ(mm)300コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
  • S Series(SY7120-5LOZ) SMC

    S Series(SY7120-5LOZ)

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • S Series(SY7120-5H) SMC

    S Series(SY7120-5H)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    リード線取出方法(H) グロメットポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • S Series(SY7120-BDZ) SMC

    S Series(SY7120-BDZ)

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • S Series(SY7120-5LZ) SMC

    S Series(SY7120-5LZ)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    リード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • S Series(SY7120-BYO) SMC

    S Series(SY7120-BYO)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • S Series(SY7120-5LOU) SMC

    S Series(SY7120-5LOU)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • S Series(SY7120-5Y) SMC

    S Series(SY7120-5Y)

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(Y) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • S Series(SY7120-3DZ) SMC

    S Series(SY7120-3DZ)

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • S Series(SY7120-5WOZ) SMC

    S Series(SY7120-5WOZ)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(WO) M8コネクタ ケーブルなしポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • S Series(SY7120-5WAOU) SMC

    S Series(SY7120-5WAOU)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • S Series(SY7120-5D) SMC

    S Series(SY7120-5D)

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • S Series(SY7120-5YO) SMC

    S Series(SY7120-5YO)

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(YO) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • S Series(SY7120-5WOU) SMC

    S Series(SY7120-5WOU)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(WO) M8コネクタ ケーブルなしポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • S Series(SY7120-5L) SMC

    S Series(SY7120-5L)

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    リード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • S Series(SY7120-5DZD) SMC

    S Series(SY7120-5DZD)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
  • S Series(SY7120-5DZ) SMC

    S Series(SY7120-5DZ)

    SMC
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • S Series(SY7120-5YZ) SMC

    S Series(SY7120-5YZ)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(Y) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • S Series(SY7120-5YOD) SMC

    S Series(SY7120-5YOD)

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(YO) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
  • S Series(SY7120-5WAOZD) SMC

    S Series(SY7120-5WAOZD)

    SMC
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5管接続口径Φ8ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • S Series(SY7120-5WAOZ) SMC

    S Series(SY7120-5WAOZ)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • S Series(SY7120-5DO) SMC

    S Series(SY7120-5DO)

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(DO) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • S Series(SY7120-4DZD) SMC

    S Series(SY7120-4DZD)

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(4) AC220/AC230使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
  • S Series(SY7120-3LOZD) SMC

    S Series(SY7120-3LOZD)

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
  • S Series(SY7120-6G) SMC

    S Series(SY7120-6G)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    リード線取出方法(G) グロメットポート数5定格電圧(V)(6) DC12使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • S Series(SY7120-BYZ) SMC

    S Series(SY7120-BYZ)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5管接続口径G1/4ねじの種類G使用流体空気
  • S Series(SY7120-BYOD) SMC

    S Series(SY7120-BYOD)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5管接続口径G1/4ねじの種類G使用流体空気
  • S Series(SY7120-BLZ) SMC

    S Series(SY7120-BLZ)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • S Series(SY7120-BLOZD) SMC

    S Series(SY7120-BLOZD)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5管接続口径NPTF1/4ねじの種類NPTF使用流体空気
  • S Series(SY7120-BGZ) SMC

    S Series(SY7120-BGZ)

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc使用流体空気
  • S Series(SY7120-BD) SMC

    S Series(SY7120-BD)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • S Series(SY7120-BMOZ) SMC

    S Series(SY7120-BMOZ)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5管接続口径NPTF1/4ねじの種類NPTF使用流体空気
  • S Series(SY7120-BL) SMC

    S Series(SY7120-BL)

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc使用流体空気
  • S Series(SY7120-BGD) SMC

    S Series(SY7120-BGD)

    SMC
    7,398税込8,138
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc使用流体空気
方向制御機器カテゴリ