644件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3C60) SMC CADデータあり
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.) ポート数5 管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コネクタ取出方法(M) リード線付(長さ300mm) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) なし 背圧防止弁(-) なし ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3A60) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット 背圧防止弁(-) なし
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3B60) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.) ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) なし 背圧防止弁(-) なし
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SZ3B60K-5MZ-C4 SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3B60K) SMC CADデータあり
切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.) ポート数5 管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コモン仕様(-) プラスコモン コネクタ取出方法(M) リード線付(長さ300mm) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) なし 背圧防止弁(K) 内蔵 ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
1個
9,198 税込10,118
10日以内出荷

SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3A60K) SMC CADデータあり
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット 背圧防止弁(K) 内蔵
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3C60K) SMC CADデータあり
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.) ポート数5 スイッチ(-) なし 管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタコネクタなし パイロット方式(-) 内部パイロット コネクタ取出方法(LO) L形プラグコネクタ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) なし 背圧防止弁(K) 内蔵 ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3260) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3160) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3560) SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット 背圧防止弁(-) なし
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, ブランキングプラグ, ZB5SZ3
エコ商品
仕様Better World 製品:あり 材質プラスチック Black 種類ブランキングプラグ シリーズHarmony XB5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性Schneider Electric ブランキングプラグ - ZB5SZ3. Schneider Electrics 丸型ブランキングプラグは、主に設置アクセサリとして使用され、 Harmony XB4 シリーズの一部を構成し、 Harmony XB4 / XB5 シリーズに対応しています。. 特長及び利点.プラグは Φ 22 穴用に設計されています フラッシュオペレータプロファイルを備えています 美装黒仕上げ 丈夫で頑丈なプラスチック素材で構成されています 丸型. ブランキングプラグは何に使用しますか?. 一般的に、ブランキングプラグは穴プラグと呼ばれ、配線アウトレットを覆い、生産時のアクセス穴を塞ぎ、壁やパネルの不要な穴をふさぐのに最適です。このブランキングプラグは、機械の動作に必要な機能がないときにプッシュボタンユニットに取り付けるよう特別に設計されています。一般に、産業環境でプラグが使用されています。 併用可能製品XB4シリーズ
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3460R) SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット コモン仕様(N) マイナスコモン マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) なし 背圧防止弁(-) なし ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3160RK) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット コモン仕様(-) プラスコモン CE-対応品(-) なし 背圧防止弁(K) 内蔵
1個
6,498 税込7,148
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3360R) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 スイッチ(-) なし 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタコネクタなし パイロット方式(R) 外部パイロット コネクタ取出方法(LO) L形プラグコネクタ CE-対応品(Q) CE対応 背圧防止弁(-) なし
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3160R) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット 背圧防止弁(-) なし
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3160K) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット 背圧防止弁(K) 内蔵
1個
6,498 税込7,148
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SZ3260R-5LOZ-B4 SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3260R) SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 スイッチ(-) なし 管接続口径A、Bポート:(B4) o4エルボ管継手Ass'y (下取出し) 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタコネクタなし パイロット方式(R) 外部パイロット コモン仕様(-) プラスコモン コネクタ取出方法(LO) L形プラグコネクタ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) なし 背圧防止弁(-) なし ポート管接続口径【A・B】(B4)o4エルボ管継手Ass'y(下取出し)
1個
8,198 税込9,018
10日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ SZ3C6シリーズ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.O. ポート数5 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SZ3B60-5M-C6 5ポートソレノイドバルブ SZ3B6シリーズ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
リード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm 切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O. ポート数5 管接続口径Φ6ワンタッチ管継手 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ SZ3A6シリーズ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C. ポート数5 使用流体空気
1個
8,298 税込9,128
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

SN2、SN3形の一方の口径のみを小さくした形式である。 円筒穴軸受をナット及び座金を用いて取り付ける。
タイプ円筒穴軸受適用形 潤滑油標準の注油栓及び排油栓が付く
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3A60 SMC CADデータあり
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コモン仕様(N) マイナスコモン マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(Q) CE対応 背圧防止弁(-) なし
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3A60K SMC CADデータあり
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コネクタ取出方法(LO) L形プラグコネクタ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 背圧防止弁(K) 内蔵
1個
9,698 税込10,668
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
用途国産用エアコンフィルター 関連資料(0.74MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TV JUMPER BLITZ 動画あり
ブリッツ テレビナビジャンパーは、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定を可能にする商品です。付属のスイッチを押すことで、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定が可能になります。 車両配線を加工することなく、完全カプラーオンで取り付けが可能です。 超小型スイッチを標準装備(H13mm×W15mm×T5mm)し、車両の限られたスペースに、目立たないように取り付けることができます。 。それ以外に、「BLITZ」ロゴ入りの専用アダプターと、サービスパネルアダプタも同梱することで超小型スイッチ、スタンダードスイッチ、サービスパネル埋め込み取り付けの3種類から選択できる親切設計です。※3WAY装着(サービスパネルアダプター装着)が可能な車種は、対応メーカーでかつパネルに空きがある車種のみとなります。詳しくは「車種別適合表」をご覧ください。
関連資料適合表(3.26MB)
1台
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)


1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
7,398 税込8,138
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード